絞り込み
先端
- ストレート(2)
- 先曲がり(2)
- 先細(12)
- 先長(2)
全長(mm)
- 120~140未満(4)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(10)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(5)
バネ
- あり(1)
- なし(17)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- TSUNODA(ツノダ)(34)
- KEIBA(29)
- スリーピークス(21)
- フジ矢(15)
- KNIPEX(クニペックス)(14)
- KTC(13)
- trad(10)
- KENOH(9)
- SK11(8)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
- RS PRO(7)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- トップ工業(6)
- TRUSCO(6)
- ホーザン(5)
- ミネシマ(5)
- iHelp(5)
- 廣田工具製作所(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「先端」から絞り込む
ストレート(2)
先曲がり(2)
先細(12)
先長(2)

ラジオペンチ (コンフォートグリップ)
エスコ¥4,550税込¥5,0051本(1本)翌日出荷高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。掴み面にギザが付けられており滑りを防止します。高周波焼き入れを施した切断刃。材質刃:特殊工具鋼 ハンドル:樹脂全長(mm)160質量(g)144切断能力(mm)中硬線:Φ2.5 硬線:Φ1.6ハンドルコンフォート仕上磨き硬度HRC(刃部)61
137mm ラジオペンチ
エスコ¥1,060税込¥1,1661丁翌日出荷錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です仕様ジョー部厚さ:6.5mm材質クロムニッケル鋼全長(mm)137質量(g)95切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0
ラジオペンチ (コンフォートグリップ)
エスコ¥7,360税込¥8,0961本(1本)翌日出荷ギザ付き。精密な掴み作業および切断作業に適しています。耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています。材質特別工具鋼全長(mm)200質量(g)199切断能力(mm)中硬線:Φ3.2 硬線:Φ2.2 軟線:Φ3.2ハンドルコンフォート仕上クロムメッキ先端角度40°ベンド硬度HRC(刃部)61
折畳ロングペンチ
エスコ¥10,500税込¥11,5501台(1台)翌日出荷材質天板:高密度ポリエチレンフレーム:粉末塗装スチール質量(kg)約8.7色天板:OD脚:グレー耐荷重(kg)250使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×280×440(収納時:910×280×90)
絶縁ラジオペンチ
エスコ¥7,960税込¥8,7561丁翌日出荷入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。先が尖った半円状のアゴ。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用のカッター付き。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
絶縁ラジオペンチ
エスコ¥9,310税込¥10,2411丁翌日出荷高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。平坦円形の、長いアゴ。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRC。バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。くちばし型プライヤー。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
ラジオペンチ
エスコ¥3,410税込¥3,7511丁翌日出荷蓄光ハンドル。砲金サンドイッチ構造に加え、蓄光グリップを搭載したラジオペンチ。アゴ部分はビニールコードの被膜の剥離や圧着に使用可能。全長(mm)164寸法A(mm)164寸法F(mm)(刃長)11寸法D(mm)D10寸法E(mm)17寸法B(mm)50寸法C(mm)C53切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm) より線2
ラジオペンチ
エスコ¥1,970税込¥2,1671丁翌日出荷耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ、バネ付。全長(mm)167材質(本体)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
ラジオペンチ
エスコ¥2,410税込¥2,6511丁翌日出荷耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ全長(mm)200材質(本体)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)切断能力(Φmm) 銅線2.0・3.0
ラジオペンチ(穴付/圧着付)
エスコ¥3,010税込¥3,3111丁翌日出荷クッション付ハンドル グリップ、ストリップ、圧着、切断、フォーム/ループの5つの機能が使えます。 RoHS対応品仕様●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ線、軟線、中硬線、硬線:1.6●全長(mm):165●ストリップ能力:Φ1.2~1.6mm●圧着範囲(mm2):1.3~2.0RoHS指令(10物質対応)対応
120mmラジオペンチ(先曲)
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷仕様HRC40までの硬さのワイヤーを切断可能材質クロムニッケル鋼全長(mm)123.5切断能力銅線:直径1.5mm 鉄線:直径1.3mm スチール線:直径1.0mm材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
160mmラジオペンチ(穴付/圧着付)
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷仕様磨き仕上げ全長(mm)160切断能力硬線:直径1.6mm、中硬線:直径2.5mm コンフォートハンドル皮むき能力0.5-0.75・1.5・2.5mm2


































![160mm 穴付ラジオペンチ[圧着付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03481563-180824-02.jpg)

![160mm [グリップ付] 穴付ラジオペンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06154811-180824-02.jpg)