カテゴリ
絞り込み
ブランド
- RS PRO(137)
- audio-technica(100)
- DESCO(94)
- ホーザン(49)
- SCS(32)
- エスコ(22)
- TRUSCO(22)
- アズワン(19)
- アキレス(15)
- ENGINEER(エンジニア)(10)
- HAKKO(白光)(10)
- Menda(8)
- アズピュア(アズワン)(8)
- 産研科学(7)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- CCT(6)
- RAACO(6)
- ベッセル(5)
- 三商(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

RS PRO 静電気散逸ボトル
RS PRO¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷仕様ディスペンサータイプ:ボトルフォーマット:ボトル散逸:あり色:青帯電防止:なしクリーンルーム:なしEN61340-5-1に適合:ありRS青色静電散逸ボトル. これらの青色静電散逸ディスペンサボトルには、純正のMendaポンプがあり、片手で簡単に操作できます。 これらのワンタッチポンプにはESD保護記号がエンボス加工されており、コンテナのサイズには、4オンス、6オンス、8オンスの3種類があります。 ボトルには測定機能があるので、液体がボトル内にどれだけ残っているかがはっきりわかります。 各ポンプは、液体を約2 ml汲み出します。
RS PRO 拡張ハンドル
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様タイプ:ローラーRSクリーンルームローラー延長ポール. このクリーンルーム用「粘着性」ローラー延長ポール / ハンドルを使用すれば、手の届きにくい場所でさえも、シンプルかつ簡単に汚染物を除去できます。 内蔵のプラスチックインナーコアで清潔さを保ち、特別な抗菌剤で細菌の繁殖を防ぎます。. 特長:. RSクリーンルームフォームローラー又はフィルムローラーとの併用に最適です。 使用し易く、手が届きにくい場所に便利 天井や壁、床に最適. 用途:. 研究所及びクリーンルーム、又はその他の埃 / 汚れがあってはならないあらゆる環境 製薬及び生物工学産業
エレリーク 標準品
コクゴ¥79,980税込¥87,9781巻(10m)7日以内出荷耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質を使用しております。長尺のゴムシートなので、任意の形状に加工できます。消防法の耐炎性を保持しているため、半田ゴテを使用する製造ラインでもご使用頂けます。用途IC工場のフロアー・作業台。各種電子部品組立工場のフロアー。コンピュータ室・クリーンルームのフロアー。爆発防止作業床・作業台・工場等の人体電撃ショックの防止電気抵抗値1×106Ω(平均)
PFカラーセイデンマット
コクゴ¥159,800税込¥175,7801巻(10m)7日以内出荷補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れています。表面は特殊加工で光の反射を軽減します。フタル酸エステル指令に適合 Meet2005/84/EC。EPA接地抵抗:10の8乗以下用途静電気対策エリアにおける作業台、部品保管棚用マット材質導電性ラバー幅(mm)1000厚さ(mm)1.5長さ(m)10
ST-PET
コクゴ¥92,980税込¥102,2781巻(20m)7日以内出荷透明性が高く、加工の容易なシートです。低コンタミ、低アウトガスであり、クリーンルームにも持ち込み可能です。表面抵抗値1×10の7乗Ω以下。用途CRTモニター画面の静電気シールドカバー。クリーンルーム内間仕切りや、機器類の表面シールドカバー。幅(mm)1000厚さ(mm)0.25長さ(m)20
RS Pro ナイロン手袋 特殊用途 グレイ
RS PRO¥4,998税込¥5,4981袋(10個)7日以内出荷仕様手袋の主要用途 = 特殊用途手袋のサイズ = 8 - Sグローブ素材 = ナイロン手袋の主な色 = グレイ手袋コーティング = ポリウレタングローブの数 = 20EN388摩耗 = 4EN388切断 = 1EN388引き裂き = 3EN388突き刺し = 1EN407熱 = NEN511低温 = NRS帯電防止ナイロン指先コーティング手袋. RSのこの再利用可能な帯電防止手袋は、EN1149-1に従ってテストされた高性能の線維組成によって帯電を防止し、クリーンルームで安全に使用することができます。. 特長及び利点. ;指先のポリウレタンコーティングにより、優れたグリップを実現 ;着け心地がよく、ぴったりフィットするため、細かな手先の作業がしやすく快適 ;クリーンルームでの使用に最適. 代表的用途. ;基板作業 ;静電気からの保護 ;クリーンルーム
RS Pro 靴カバー 滑り止め付き
RS PRO¥34,980税込¥38,4781箱(2000個)7日以内出荷仕様滑り止めソール = Y材質 = ポリエチレンパッケージごとの数量 = 2000EN61340-5-1に適合 = YRSクリーンルームポリエチレンオーバーシューズ. これらのクリーンルームポリエチレン製オーバーシューズカバーは、あらゆるクリーンルーム環境又は食品 / 軽工業作業用に最適です。. 特長:. 熱接着された、伸縮性のある端 深いエンボス加工の、ノンスリップソール 真空パック入り RS品番< 829-5363') 829-5363/:14インチ RS品番< 829-5366') 829-5366/:16インチ. 用途:. 研究所及びクリーンルーム、又はその他の埃 / 汚れがあってはならないあらゆる環境 食品加工及び梱包環境 製薬及び生物工学産業 病院及び医療環境 保育園
RS Pro 靴カバー 滑り止め付き
RS PRO¥41,980税込¥46,1781箱(2000個)7日以内出荷仕様滑り止めソール = Y材質 = ポリエチレンパッケージごとの数量 = 2000色 = 青RSクリーンルームポリエチレンオーバーシューズ. これらのクリーンルームポリエチレン製オーバーシューズカバーは、あらゆるクリーンルーム環境又は食品 / 軽工業作業用に最適です。. 特長:. 熱接着された、伸縮性のある端 深いエンボス加工の、ノンスリップソール 真空パック入り RS品番< 829-5363') 829-5363/:14インチ RS品番< 829-5366') 829-5366/:16インチ. 用途:. 研究所及びクリーンルーム、又はその他の埃 / 汚れがあってはならないあらゆる環境 食品加工及び梱包環境 製薬及び生物工学産業 病院及び医療環境 保育園
ラボコート RS Pro
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様タイプ = ラボコートジェンダー = ユニセックスサイズ = XL閉鎖型 = ファスナー色 = 白使い捨て/再利用可能な = 使い捨て導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = YEN61340-5-1に適合 = NRSクリーンルーム用使い捨てラボコート. この使い捨てクリーンルームラボコートは、ISO5クリーンルーム又は実験室環境での使用を用途としてデザインされています。. 特長:. 防水・防油 粉塵管理. 製造業用途:. 医療機器 半導体 マイクロエレクトロニクス 製薬 航空宇宙 食品加工
RS Pro クリーンルーム用紙 長さ:315 mm
RS PRO¥7,398税込¥8,1381袋(250個)7日以内出荷仕様タイプ = オートクレーブ用紙数量含む = 250幅 = 235mm奥行き(深さ) = 255 mm高さ = 315 mm散逸 = N導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = ありEN61340-5-1に適合 = NRSクリーンルーム用オートクレーブペーパー. このクリーンルーム用オートクレーブペーパーは、帯電性が極めて低く、粒子の生成量が少ないという利点を持つ、特別に製造されたクリーンルーム用ペーパーです。. 特長:. ラテックスフリー 耐薬品性 ETO、蒸気、又はガンマ線照射によって殺菌可能. 用途:. 研究所、クリーンルーム、又はその他の管理された環境に最適. ; 829-5199 829-5199 85 g (白). ; 829-5180 829-5180 70 g (白). ; 829-5192 829-5192 85 g (青)
RS Pro 帯電防止バッグ VER-29254
RS PRO¥19,980税込¥21,9781袋(5個)7日以内出荷仕様色 = ピンク閉鎖型 = フラップパッケージごとの数量 = 10高さ = 405 mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Y帯電防止 = Yバブルバッグ = Y湿気バリア = NEN61340-5-1に適合 = YEN61340-5-1の標準及び包装標準IEC 61340-5-3 per IEC 61340-2-3、ANSI/ESD STM11.31に適合します。. 英国製. RSシールドエアキャップバッグ. これらのRSの静電気防止バッグは、優れたESD保護を提供し、部分的に透明なので内容物を簡単に識別できます。また、ヘビーデューティ構造のため、再利用に適しています。 これらのESDシールドエアキャップバッグは、メタライズフィルム(ピンクにラミネートされ、静電気が発生しないエアキャップフィルム)で製造されています。 これにより、梱包中や運搬中に高レベルのESD保護を発揮するように、ファラデーケージ効果とエアキャップを組み合わせています。
RS Pro 帯電防止リストストラップ
RS PRO¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷仕様コード付き = Nスタッドのサイズ = 4mmリストストラップサイズ = 調整可能バンドカラー = 青単線 / 二線 = 単線バンド素材 = 布RS調節可能ゴム製リストバンド. RSの調節可能な静電気防止用リストストラップは、カールコード(別売)とともに使用するように設計され、1 MΩの電流制限抵抗を備えています。これはEN61340-5-1の個人用アース要件を満たし、ANSI/ESD S1.1に従ってテストされています。
RS Pro ESDアースリストストラップ/コードセット 1m
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様コード付き = Yスタッドのサイズ = 4mmリストストラップサイズ = 調整可能コード長 = 1mリード抵抗 = 1MΩコードスタイル = コイルコードカラー = 黄バンドカラー = 青単線 / 二線 = 単線バンド素材 = 布この製品は、ANSI / ESD S1.1及びIEC61340-5-1 Clause A.1に従ってテストされたEN61340-5-1の要件に適合. 調整可能なゴム製リストストラップセット. RSの調節可能、ゴム製、カールコード付きの静電気防止リストストラップを使用すると、この英国製セットに安全と品質が備わります。. ESDリストストラップ:. 皮膚に金属が接触しないため、皮膚にアレルギーがある方に最適 伸縮性のあるファブリック製バンドは幅広く調節可能 バンド内部で編み込まれた導電性繊維 円周120 → 200 mmで調節可能. カールコード. 7極のデュプレックス光沢仕上げ強力導体により、優れた強靭性と柔軟性を実現 4 mm及び10 mmソケット
静電対策ラボ用白衣 RS Pro
RS PRO¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様タイプ = ラボコートジェンダー = ユニセックスサイズ = S閉鎖型 = ボタン色 = 白使い捨て/再利用可能な = 再利用可能散逸 = Y導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = NEN61340-5-1に適合 = Yポケット数 = 3ESD実験用コート. 静電気放電(ESD)安全ラボコート、白 脇ポケット2つ、胸ポケット1つ ボタン留め ESDマーク付き
RS Pro 組み合わせ南京錠 パドロック アルミ グレイ
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷仕様ロックタイプ = 組み合わせシャックル径 = 5mmシャックル長さ = 26mmBluetooth = N風雨耐性 = Y材質 = アルミ色 = グレイボディ幅 = 30mmシャックルタイプ = オープンパッケージごとの数量 = 1RS組み合わせ南京錠. 3桁の組み合わせコード 自分で自由に組み合わせを設定でき、便利なだけでなく安全性も強化 スタイリッシュで高強度、優れた耐候性のアルミ製ロックボディ. 自身の組み合わせの設定方法:. 1. ロックのすべての桁をダイアルの中心にあるマークに揃え、工場設定の0-0-0にします。 2. シャックルを180度回転させてロックが完全に開くようにし、次にシャックルをロックのボディ内に押し下げます。 3. 自身の組み合わせを設定します 4. 再度シャックルをボディから引き上げます。シャックルを回して完全に開いた位置に戻します。
RS Pro 組み合わせ南京錠 パドロック 真鍮
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様ロックタイプ = 組み合わせシャックル径 = 3mmシャックル長さ = 22mmBluetooth = N風雨耐性 = Y材質 = 真鍮色 = 真鍮製ボディ幅 = 20mmシャックルタイプ = オープンパッケージごとの数量 = 1RS黄銅製組み合わせ南京錠. 3桁の組み合わせコード 自分で自由に組み合わせを設定でき、便利なだけでなく安全性も強化 優れた耐腐食性を持つ黄銅製ロックボディ. 自身の組み合わせの設定方法:. 1. ロックのすべての桁をダイアルの中心にあるマークに揃え、工場設定の0-0-0にします。 2. シャックルを180度回転させてロックが完全に開くようにし、次にシャックルをロックのボディ内に押し下げます。 3. 自身の組み合わせを設定します 4. 再度シャックルをボディから引き上げます。シャックルを回して完全に開いた位置に戻します。
RS Pro 南京錠 パドロック 真鍮
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 5mmシャックル長さ = 14mmBluetooth = N風雨耐性 = Y材質 = 真鍮色 = 真鍮製ボディ幅 = 30mmシャックルタイプ = オープンパッケージごとの数量 = 1RS黄銅製南京錠. 優れた耐腐食性を持つ純黄銅製ロックボディ及びロックシリンダ インターチェンジの少ない、業務用機器で製造された精度の高い鍵 ピンタンブラー構造で、優れたピッキング防止機能 様々なサイズのロックボディとシャックルで幅広い選択肢
RS Pro 危険警告ラベル Danger High Voltage 英語 粘着シール ビニール 黒/白/黄 150 x 200mm
RS PRO¥5,298税込¥5,8281袋(5個)7日以内出荷仕様テキストメッセージ = Danger High Voltageテキスト言語 = イギリス記号の説明 = 電気的な危険取付けタイプ = 自己接着材質 = ビニール色 = 黒/白/黄高さ = 200 mm幅 = 150mm表示タイプ = ラベル自己粘着性 = ありISO 7010. RS危険ラベル. 接着材付きビニールラベル
RS Pro 危険警告ラベル 415V AC 英語 粘着シール ビニール 黒/黄 60 x 20mm
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(20個)7日以内出荷仕様テキストメッセージ = 415V ACテキスト言語 = イギリス記号の説明 = 電気的な危険取付けタイプ = 自己接着材質 = ビニール色 = 黒/黄パッケージごとの数量 = 20高さ = 20 mm幅 = 60mm表示タイプ = ラベル自己粘着性 = ありISO 7010、< 776-0939') 776-0939/及び< 776-0958') 776-0958/ EN 60417. RS危険及び警告ラベル. 接着材付きビニールラベルです。
RS Pro 危険警告ラベル Symbol 粘着シール ビニール 黒/緑 12.5 x 12.5mm
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(100個)翌々日出荷仕様テキストメッセージ = Symbolテキスト言語 = なし記号の説明 = アース取付けタイプ = 自己接着材質 = ビニール色 = 黒/緑高さ = 12.5 mm幅 = 12.5mm表示タイプ = ラベル自己粘着性 = ありISO 7010、< 776-0939') 776-0939/及び< 776-0958') 776-0958/ EN 60417. RS危険及び警告ラベル. 接着材付きビニールラベルです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 危険警告ラベル 240V AC 英語 粘着シール ビニール 黒/黄 60 x 20mm
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(20個)7日以内出荷仕様テキストメッセージ = 240V ACテキスト言語 = イギリス記号の説明 = 電気的な危険取付けタイプ = 自己接着材質 = ビニール色 = 黒/黄高さ = 20 mm幅 = 60mm表示タイプ = ラベル自己粘着性 = ありISO 7010、< 776-0939') 776-0939/及び< 776-0958') 776-0958/ EN 60417. RS危険及び警告ラベル. 接着材付きビニールラベルです。RoHS指令(10物質対応)対応
流出吸収剤 RS Pro パッド
RS PRO¥7,798税込¥8,5781箱(20個)7日以内出荷仕様タイプ = パッド使用用途 = 保守吸収容量 = 18 Lパッケージごとの数量 = 20吸収性標準重量メンテナンスパッド. このシリーズの標準重量メンテナンスパッドは、労力を低減し、作業環境の改善や作業区域での安全確保に最適. 裏面開放によるすばやい吸い上げ 機械部品や工具への綿ぼこりの付着を防止するカバーストック 高伸張強度スパンボンドカバーストック 吸収性: 1シートあたり0.9リットル サイズ: 48 x 38 cmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 矢印ラベル 矢印のシート
RS PRO¥12,980税込¥14,2781袋(6個)7日以内出荷仕様テキスト言語 = なし高さ = 100 mm幅 = 100mm表示タイプ = ラベル自己粘着性 = あり矢印、100枚入りシート. 簡単に剥がせる粘着ラベルRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 対応製品 電磁石用
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 対応製品併用 = Electro Magnetsマグネットの同等品. 基本的なめっきスチールディスク、RS通電時解放及び通電時保持磁石を補完するよう設計されています。. ; 739-3264 739-3264 = 直径25 mm ; 739-3211 739-3211 = 直径30 mm ; 739-3255 739-3255 = 直径40 mm ; 739-3251 739-3251 = 直径50 mm ; 739-3217 739-3217 = 直径65 mm ; 739-3214 739-3214 = 直径80 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 溶接用手袋
RS PRO¥4,498税込¥4,9481組当日出荷仕様サイズ = L材質 = レザー全体の長さ = 350mm色 = 赤EN388 4133、EN407 414144、BE EN 12477. ウェルドマスタークロムレザー長手袋(赤). 高品質のクロムレザー(LW93) ウェルトシームで、熱放出や機械的放電から保護 快適なサーマルライニングで接触熱から保護 タイプA (ミグ / アーク溶接)及び機械処理の軽作業用の特別デザイン BS EN 12477 - 溶接規格に準拠 ヘビーデューティの熱溶接用途に最適 ラージ、長さ: 350 mm
RS Pro 革手袋 汎用 淡茶色
RS PRO¥3,798税込¥4,1781組7日以内出荷仕様手袋の主要用途 = 汎用手袋のサイズ = 9 - Mグローブ素材 = 革手袋の主な色 = タン手袋コーティング = コーティングなしグローブの数 = 2EN388摩耗 = 2EN388切断 = 1EN388引き裂き = 2EN388突き刺し = 2EN407熱 = NEN511低温 = NEN388 3121. グレインレザーのドライバーグローブ. これらのグレインレザーのドライバーグローブは、高い耐摩耗性と引き裂き抵抗を備えています。さらに、フリースライニングで温かさを維持する、非常に快適なグローブになっています。これらの再利用可能なグローブは、屋内外の乾燥した作業環境に適しています。. 特長と利点. 高級グレインレザーで強度と保護性能が長持ち グローブを安全な位置に保つ、伸縮性のある安全カフを装着 ソフトなレザーで優れたグリップと快適性を発揮し、手の疲労を最小限に抑える. 代表的用途. 物流 倉庫作業 フォークリフトの運転
RS Pro パーツボックス仕切り
RS PRO¥5,498税込¥6,0481袋(48個)7日以内出荷仕様タイプ = ディバイダ仕切り = 48引き出しの奥行き = 1mm引き出しの長さ = 64mm引き出しの幅 = 31mm収納キャビネット. 亜鉛めっき仕上げのスチールキャビネット 敏感なコンポーネントを安全に収納 引き出し用のラベル付属
ラバーニーパッド RS Pro 調節可能なストラップ ジェル 黒
RS PRO¥11,980税込¥13,1781組7日以内出荷仕様膝パッドアタッチメントタイプ = 調節可能なストラップ膝キャップ材質 = ジェル色 = 黒ジェルニーパッド. ワンサイズ、ジェル充填 快適な装着感、膝周囲を極厚材でサポート 1本のネオプレン製ストラップで摩擦を防止 7層構造の空気入りジェルにより、湿気を防いで膝を保護 硬化キャップであるため回転動作が容易 主なユーザーは、建設業者、配管工、電気技師、暖房&換気施工業者、カーペット施工業者
導電性 粘着テープ RS Pro幅 24mm x 長さ 36m
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷仕様材質 = PP長さ = 36m散逸 = Y導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = Logo色 = クリア使用法タイプ = パッキングEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ 導電ポリプロピレンの表面 自動と手動のテープディスペンサ 低充電
導電性 粘着テープ RS Pro幅 12mm x 長さ 36m
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様材質 = PP長さ = 36m幅 = 12mm導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = Logo色 = クリア使用法タイプ = パッキングEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ 導電ポリプロピレンの表面 自動と手動のテープディスペンサ 低充電
RS Pro 帯電防止バッグ
RS PRO¥38,980税込¥42,8781袋(100個)7日以内出荷仕様色 = 銀閉鎖型 = ファスナーパッケージごとの数量 = 100高さ = 305 mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Y帯電防止 = Yバブルバッグ = N湿気バリア = NEN61340-5-1に適合 = Y寸法は内寸. 帯電防止バッグ. 静電気によるあらゆる有害な影響から、静電気放電に敏感なコンポーネントとアセンブリを保護する帯電防止バッグです。 ファラデーケージデザインにより、静電気放電から確実に保護することができます。. ヒートシールタイプとジップロックタイプを用意 ジップロックタイプは、すばやく簡単に閉じることができ、静電気放電から確実に保護 3層の埋込金属構造。外側の静電気散逸素材、内側の帯電防止素材、及び中間の金属層により、静電気放電から確実に保護 図はジップロックタイプ
RS Pro 帯電防止バッグ
RS PRO¥26,980税込¥29,6781袋(100個)翌々日出荷仕様色 = 銀閉鎖型 = ファスナーパッケージごとの数量 = 100高さ = 203 mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Y帯電防止 = Yバブルバッグ = N湿気バリア = NEN61340-5-1に適合 = Y寸法は内寸. 帯電防止バッグ. 静電気によるあらゆる有害な影響から、静電気放電に敏感なコンポーネントとアセンブリを保護する帯電防止バッグです。 ファラデーケージデザインにより、静電気放電から確実に保護することができます。. ヒートシールタイプとジップロックタイプを用意 ジップロックタイプは、すばやく簡単に閉じることができ、静電気放電から確実に保護 3層の埋込金属構造。外側の静電気散逸素材、内側の帯電防止素材、及び中間の金属層により、静電気放電から確実に保護 図はジップロックタイプ
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤