カテゴリ
絞り込み
ブランド
- RS PRO(137)
- audio-technica(100)
- DESCO(94)
- ホーザン(49)
- SCS(32)
- エスコ(22)
- TRUSCO(22)
- アズワン(19)
- アキレス(15)
- ENGINEER(エンジニア)(10)
- HAKKO(白光)(10)
- Menda(8)
- アズピュア(アズワン)(8)
- 産研科学(7)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- CCT(6)
- RAACO(6)
- ベッセル(5)
- 三商(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

プレミアム フルカバー フットグラウンダー
DESCO¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から6日以内出荷最新の2M抵抗入り、最小の接地抵抗値1Mを確保し作業者の安全性を向上します。マジックテープで3箇所留めで、耐久性、快適さが高く、着脱は簡単です。静電気対策には欠かせない長さ調節機能付きのリストストラップです。規格UL承認済
マジックテープ式フットグラウンダー
DESCO¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷RoHS適合アイテムの使用を求められる鉛フリーの作業場でご使用頂けます。幅広のゴムバンドにより、床との接触面が大きくなります。最上級の破れ難いゴムなので、丈夫で長持ち、コスト削減につながります。仕様緑のマジックテープ付き質量(g)23種類かかと基準規格UL及びOSHA規準に適合抵抗2MEG抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
プレミアム3層ダメージケアフットグラウンダー
DESCO¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷静電気拡散性の3層構造ゴム、リバーシブル、製品寿命が長く耐久性に富み、4つの装着面全てを使用することができます。内部は靴を痛めない素材、外部は静電気拡散性のゴムにより、靴と床を傷めません。床の補修等のメンテナンスコストを削減します。質量(g)39
プレミアム3層ダメージケアフットグラウンダー
DESCO¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷内部は靴を痛めない素材、外部は静電気拡散性のゴムにより、靴と床を傷めません。床の補修等のメンテナンスコストを削減します。本物のベロクロ社製のマジックテープを使用しているので、調節が簡単で快適に使用できます。静電気拡散性の3層構造ゴム、リバーシブル、製品寿命が長く耐久性に富み、4つの装着面全てを使用することができます。質量(g)35
マジックテープ式フットグラウンダー
DESCO¥2,998税込¥3,2981個30日以内出荷つま先カップ型なので、女性のハイヒールのご使用に最適です。靴を傷めない内部素材です。最上級の導電性ゴム使用のため、磨耗性と耐久性に富んでいます。ビジターのお客様が静電気対策室への入場する際に最適です。質量(g)41種類つま先
マジックテープ式フットグラウンダー
DESCO¥2,198~税込¥2,418~1個6日以内出荷から7日以内出荷靴のかかと部に装着するフットグラウンダーは、耐久性に富みお客様に最も好まれている製品です。靴の中に折り込む導通部は、靴を傷めない素材でできています。2層ラバーの中間に高強度繊維をいれ、非常に耐久性が良く経済的です。静電気対策に欠かせないフットグランダーになります。質量(g)32種類かかと
フロアマット用接地コード 抵抗付き
DESCO¥3,698税込¥4,0681セット4日以内出荷多用途対応可能です。作業台マットまたはフロアマットと一緒にご使用できます。 留め金具にはネジ穴付き、6-32個×6.4mmの平頭ねじと皿ワッシャーが含まれています。質量(g)0.77コード長さ(m)4.57m
静電気防止ウルトラクリアーバッグ
DESCO¥8,398税込¥9,2381パック(100枚)翌々日出荷内容物を衝撃から保護します。ESD 保護シンボルマークとロットコードが印刷されています。透明ポリエステルフィルムに永続的な静電気拡散性コーティングが施されています。(このコーティングがポリエステルと結合し、一般的な工業用途で使用する場合剥がれ落ちることはありません。)アミン、または、N-オクタン酸を含みません。ポリカーボネイトの中身を入れて使用できます。仕様非腐食性厚さ(mm)0.0889寸法(mm)203×254質量(kg)1規格平均突き破り強度11.3kg以上、FTMS 101C/4046 に準拠、品質管理目的のためのANSI/ESD S541 の要求に適合シール幅(mm)(溶着シール)9.5
静電気防止ウルトラクリアーバッグ
DESCO¥2,498~税込¥2,748~1パック(100枚)3日以内出荷から7日以内出荷40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。厚さ(mm)0.762
シールディングバッグ (メタルアウト ジッパーなし)
DESCO¥2,198~税込¥2,418~1パック(100枚)当日出荷から60日以内出荷40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。 摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
導電性ウレタンフォーム 高密度
DESCO¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷静電気の発生を最小限に抑えます。接地する場合、素材は静電気を管理します。厚さ(mm)6.4寸法(mm)610×889質量(g)263表面抵抗(Ω)103-105
導電性ウレタンフォーム
DESCO¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷静電気の発生を最小限に抑えます。接地する場合、素材は静電気を管理します。厚さ(mm)25.4寸法(mm)610×914質量(g)499特性静電気拡散性、耐腐食性
静電気対策チェアーカバー
DESCO¥18,980税込¥20,8781個当日出荷耐久性のある構造により25回の洗濯、約1年間の静電気対策効果を保ちます。埃や汚れの蓄積を防ぐことで椅子の寿命を伸ばします。寸法(mm)(座部用部分)457×508、(背部用部分)381×406色ブルー質量(g)0.227
静電気拡散性2層ビニールシート
DESCO¥19,980税込¥21,9781枚31日以内出荷仕様静電気拡散性作業表面RTT - 10[[の6乗]] - 10[[の8乗]]Ωトラスコ品番859-0213長さ(mm)1500幅(mm)750質量(kg)3.1色青
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤