667件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 帯電防止バッグ RS PRO

    RS Pro 帯電防止バッグ

    RS PRO
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様色 = 銀閉鎖型 = ヒートシールパッケージごとの数量 = 100高さ = 305 mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Y帯電防止 = Yバブルバッグ = N湿気バリア = NEN61340-5-1に適合 = Y寸法は内寸. 帯電防止バッグ. 静電気によるあらゆる有害な影響から、静電気放電に敏感なコンポーネントとアセンブリを保護する帯電防止バッグです。 ファラデーケージデザインにより、静電気放電から確実に保護することができます。. ヒートシールタイプとジップロックタイプを用意 ジップロックタイプは、すばやく簡単に閉じることができ、静電気放電から確実に保護 3層の埋込金属構造。外側の静電気散逸素材、内側の帯電防止素材、及び中間の金属層により、静電気放電から確実に保護 図はジップロックタイプ
  • RS Pro 帯電防止バッグ RS PRO

    RS Pro 帯電防止バッグ

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様色 = 銀閉鎖型 = ヒートシールパッケージごとの数量 = 100高さ = 254 mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Y帯電防止 = Yバブルバッグ = N湿気バリア = NEN61340-5-1に適合 = Y寸法は内寸. 帯電防止バッグ. 静電気によるあらゆる有害な影響から、静電気放電に敏感なコンポーネントとアセンブリを保護する帯電防止バッグです。 ファラデーケージデザインにより、静電気放電から確実に保護することができます。. ヒートシールタイプとジップロックタイプを用意 ジップロックタイプは、すばやく簡単に閉じることができ、静電気放電から確実に保護 3層の埋込金属構造。外側の静電気散逸素材、内側の帯電防止素材、及び中間の金属層により、静電気放電から確実に保護 図はジップロックタイプ
  • RS Pro 帯電防止バッグ RS PRO

    RS Pro 帯電防止バッグ

    RS PRO
    ¥7,798税込¥8,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様色 = 銀閉鎖型 = ヒートシールパッケージごとの数量 = 100高さ = 203 mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Y帯電防止 = Yバブルバッグ = N湿気バリア = NEN61340-5-1に適合 = Y寸法は内寸. 帯電防止バッグ. 静電気によるあらゆる有害な影響から、静電気放電に敏感なコンポーネントとアセンブリを保護する帯電防止バッグです。 ファラデーケージデザインにより、静電気放電から確実に保護することができます。. ヒートシールタイプとジップロックタイプを用意 ジップロックタイプは、すばやく簡単に閉じることができ、静電気放電から確実に保護 3層の埋込金属構造。外側の静電気散逸素材、内側の帯電防止素材、及び中間の金属層により、静電気放電から確実に保護 図はジップロックタイプ
  • RS Pro 綿手袋 汎用 白 RS PRO

    RS Pro 綿手袋 汎用 白

    RS PRO
    ¥6,498税込¥7,148
    1袋(12個)
    7日以内出荷
    仕様手袋の主要用途 = 汎用手袋のサイズ = 8 - Sグローブ素材 = 綿手袋の主な色 = 白グローブの数 = 24CE Cat 1. RS Proマイクロドット再利用可能手袋. RS Proマイクロドット再利用可能手袋は、柔軟性に優れた汎用の手袋で、100 %テリーコットン製です。手のひらと指の部分はPVCマイクロドット被覆で、優れたグリップ力を発揮します。手袋の裏側は、細部がステッチ加工されており、着け心地がよくしっかりフィットします。. 特長と利点:. RS Proマイクロドット再利用可能手袋. 汎用. 100 %テリーコットン. 手のひらと指はPVCマイクロドット被覆. 優れたグリップ性. 優れた柔軟性. 細部をステッチ加工. 安全で快適にフィット. 規格: CE Cat 1. 18ゲージライナー
  • RS Pro ESDアースコード, 1m RS PRO

    RS Pro ESDアースコード, 1m

    RS PRO
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様コードタイプ = 接続終端タイプ = プレススタッド - プレススタッドスタッドのサイズ = 10mmコード長 = 1mコードスタイル = ストレートリード抵抗 = 1MΩ色 = 黄EN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 接地コード. 高品質のストレートワイヤ製品 EPAの要素をアースに接続するように設計
  • RS Pro ESDアダプタ アダプタ RS PRO

    RS Pro ESDアダプタ アダプタ

    RS PRO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ = アダプタコネクタタイプ = 4 mmバナナソケットに10 mmスタッドEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. スタッド固定アダプタ. リストバンドコードを取り付けるために、10 mmスタッドを4 mmバナナソケットに変換 工場や現場のベンチでの使用又はアースボンディングプラグとの使用に最適
  • RS Pro ESDアース線スタッド 接地ワイヤスタッド RS PRO

    RS Pro ESDアース線スタッド 接地ワイヤスタッド

    RS PRO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 接地ワイヤスタッドコネクタタイプ = 10 mmバナナソケット、10 mmスタッドEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 共通端子アース線. 高品質の共通端子アース線 工場での使用やフィールドサービスキットとの使用に最適 接地マット / ラミネート及びオペレータで電位差が生じないように設計
  • ESDラベル RS Pro 黄/黒 紙 Attention (注意) 25 x 25mm RS PRO

    ESDラベル RS Pro 黄/黒 紙 Attention (注意) 25 x 25mm

    RS PRO
    ¥4,698税込¥5,168
    1リール(1000個)
    7日以内出荷
    仕様テキストメッセージ = Attention記号の説明 = 警告自己粘着性 = あり材質 = 紙色 = 黄/黒パッケージごとの数量 = 1000高さ = 25 mm幅 = 25mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベルRS Pro ESDセーフ粘着ラベル. RS Pro ESD警告ラベルです。ラベルは粘着紙製で、各種サイズのものを用意しています。ESDラベルは、静電気に弱い機器への損傷に対する警告を示します。ラベルには、手を近づけようとしている黒色の記号が黄色の背景に示されています。一部のラベルには、記号の横に「Attention precautions handling electrostatically sensitive devices (注意 静電気に弱い機器の取り扱いに関する注意事項に従ってください)」というテキストも表記されています。. 特長と利点:. ESD警告ラベル 紙製 自己接着 静電気に弱い機器への損傷に対する警告 黄色の背景色 黒色の記号 手を近づけようとしている記号 ラベルのテキスト -「注意 静電気に弱い機器の取り扱いに関する注意事項に従ってください」 様々なサイズを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドア / 窓のスイッチ RS Pro 近接スイッチ 白 14 x 60 x 14mm RS PRO

    ドア / 窓のスイッチ RS Pro 近接スイッチ 白 14 x 60 x 14mm

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンスイッチング電流 = 500 (dc)mAスイッチング電圧 = 50V dcオペレーティングギャップ = Maximum of 15mm色 = 白奥行き(深さ) = 14 mm高さ = 14 mmオペレーティングギャップの最大 = 15mm幅 = 60mmBS 4737 Part 3. RS Pro表面実装近接スイッチ及びマグネットセット. ケーブルタイプ又は端子タイプの表面実装スイッチです。 ケーブルタイプ: 長さ300 mmのケーブルに装着 近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。 このスイッチは、N/O SPST磁気式リードスイッチを実装した成形構造になっています。 永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。 すべてのスイッチに個別のタンパループ又はタンパ端子が備わっているので、BS4737で規定されたセキュリティが最大限に発揮されます。. RS < 122-0715') 122-0715/ 常時開 動作距離: 15 mm 最大スイッチング電圧: 50 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 接触抵抗: 1 Ω (標準). RS < 122-0719') 122-0719/ 常時開(監視ループあり) 動作距離: 15 mm 最大スイッチング電圧: 50 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +85 ℃ ケーブル長: 500 mm 24 AWG 4芯PVC絶縁ケーブル 固定ねじが付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ラック仕切り板 RS PRO

    RS Pro ラック仕切り板

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = ディバイダRS Pro SMDスチールラック仕切り. SMDスチールラック用ステンレススチール製フープ型仕切りです。 このスチールラックは、最大幅15 mmのリールを19本まで収納できます。. 特長と利点: SMDスチールラック用仕切り ステンレススチール製 フープ型 幅15 mmまでのリールの仕切りに使用
  • RS Pro ESDラック 250mm x 155mm x 390mm RS PRO

    RS Pro ESDラック 250mm x 155mm x 390mm

    RS PRO
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ = ラック仕切り = 20キャビネット奥行き = 250mmキャビネット高さ = 155mmキャビネット幅 = 390mmEN61340-5-1、IEC61340-5-3、ICE61340-2-3. RS Pro SMDリールスチールラック、仕切り板付き. RS Pro SMDリールラック、仕切りフープ付き このラックは黒色の導電ポリプロピレン製で、20個の表面実装デバイス(SMD)テープとリールを収納します。 このラックには、ステンレススチール製の10枚の仕切りフープと最大15 mm幅のテープ又はリールが付属しています。. 特長と利点: 黒色ポリプロピレン製の導電ラック ステンレススチール製の仕切り板10枚 フープ形状の仕切り板 最大容量: テープとリール20本 テープ / リールの最大幅: 15 mm 重量: 0.8 kg
  • 導電性ゴムマット(テーブル用) TRUSCO

    導電性ゴムマット(テーブル用)

    TRUSCO
    ¥56,980税込¥62,678
    1巻
    翌日出荷
    均一で安定した導電性能です。 反射が少なく目が疲れにくい、つや消し表面仕上げです。 柔らかく反りがおこりません。 耐熱仕様の為半導体や電子部品など静電気対策を必要とする作業台や、はんだ付け作業に適しています。 作業台天板に多いアイボリー色でワークがはっきり視認できます。
    用途作業台、保管庫、ワゴンなどのマットとして使用します材質表面:静電気拡散性ゴム、裏面:導電性ゴム幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)27色アイボリー長さ(m)10寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10表面抵抗値(Ω)106~107
  • 帯電防止防炎フィルムシート防炎UVカット防虫オレンジ TRUSCO

    帯電防止防炎フィルムシート防炎UVカット防虫オレンジ

    TRUSCO
    ¥17,980税込¥19,778
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番115-3662材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)1370厚さ(mm)0.3質量(kg)2.7色透明オレンジ長さ(m)5
  • 防湿シールドバッグ SCS

    防湿シールドバッグ

    SCS
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(100枚)
    7日以内出荷から20日以内出荷
    3層構造の防湿シールドバッグです。アルミ箔を使用することで水蒸気透過率が非常に低く、JEDEC-J-STD033に準拠しています。内側・外側ともに静電気防止加工をしています。
  • ANTENNA EM EYEmETER ESD 6 FT (1.8M) SCS

    ANTENNA EM EYEmETER ESD 6 FT (1.8M)

    SCS
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    60日以内出荷
    質量(g)181
  • REPLACEMENT JACK SCS

    REPLACEMENT JACK

    SCS
    ¥2,790~税込¥3,069~
    1個
    30日以内出荷から60日以内出荷
  • ステンレス製フットプレート DESCO

    ステンレス製フットプレート

    DESCO
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    質量(kg)4
  • スタンド及びフットプレート DESCO

    スタンド及びフットプレート

    DESCO
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    60日以内出荷
    質量(kg)5
  • FLOORMAT BLUE W/CORD SCS

    FLOORMAT BLUE W/CORD

    SCS
    ¥28,980税込¥31,878
    1枚
    60日以内出荷
    寸法(cm)61×1.22
  • FLOORMAT GREY W/CORD SCS

    FLOORMAT GREY W/CORD

    SCS
    ¥32,980税込¥36,278
    1枚
    60日以内出荷
    質量(kg)3寸法(cm)61×1.22
  • 静電気導電性カラーマットブラウン SCS

    静電気導電性カラーマットブラウン

    SCS
    ¥28,980税込¥31,878
    1枚
    8日以内出荷
    静電用マットです。
    厚さ(mm)3.5質量(kg)3寸法(m)0.61×1.22型番8211
  • 通路マーキング用テープ ESD DESCO

    通路マーキング用テープ ESD

    DESCO
    ¥7,998税込¥8,798
    1巻
    7日以内出荷
    幅(mm)76質量(g)680長さ(m)33
  • 静電気防止テープ DESCO

    静電気防止テープ

    DESCO
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1巻
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)ゴールドリード線や壊れ易いICに搭載の他の構成部品のマスキングに最適です。
    仕様接着強度1N/cm(DIN)、70g/cm2 (ASTM)、接着面抵抗103~104 オーム厚さ(mm)0.0254色不透明な茶色長さ(m)32.9
  • 静電気防止テープ DESCO

    静電気防止テープ

    DESCO
    ¥3,598税込¥3,958
    1巻
    7日以内出荷
    幅(mm)6質量(g)18長さ(m)32.9
  • 静電気防止テープ DESCO

    静電気防止テープ

    DESCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1巻
    欠品中
    オフィスや帯電防止作業場でメモや作業指示書を貼り付けるのに最適です。
    幅(mm)19厚さ(mm)0.06質量(g)0.09長さ(m)65.8巻芯径(Φmm)76抵抗値(Ω)(接着面)1010~1011
  • デュアルフットプレート SCS

    デュアルフットプレート

    SCS
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    質量(kg)2
  • 英文警告マーク(輸出機種用) SCS

    英文警告マーク(輸出機種用)

    SCS
    ¥7,198税込¥7,918
    1巻(500枚)
    7日以内出荷
    寸法(mm)46×63色イエロー質量(g)30
  • 英文警告マーク(輸出機種用) SCS

    英文警告マーク(輸出機種用)

    SCS
    ¥6,998税込¥7,698
    1巻(500枚)
    5日以内出荷
    静電気注意シールです。
    仕様ロール状寸法(mm)46×63色オレンジ質量(g)300
  • 防湿シールドバッグ SCS

    防湿シールドバッグ

    SCS
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(100枚)
    7日以内出荷
    寸法(mm)381×457質量(kg)4
  • マット ラバー DESCO

    マット ラバー

    DESCO
    ¥17,980税込¥19,778
    1枚
    31日以内出荷
    幅(mm)610厚さ(mm)1.5
  • 静電気対策手袋試験装置 DESCO

    静電気対策手袋試験装置

    DESCO
    ¥81,980税込¥90,178
    1台
    7日以内出荷
    赤外線アクティブセンサー内蔵です。作業者が電極を握り、作業者テスターのタッチスイッチに触れると、ESD 手袋試験装置が作動します。
    仕様静電気アクティブセンサー内蔵質量(g)0.9
  • ポリエチレン製バッグ DESCO

    ポリエチレン製バッグ

    DESCO
    ¥3,280~税込¥3,608~
    1パック(100枚)
    30日以内出荷から60日以内出荷
    色ピンク
  • ESD DISSIPATIVE TURNTABLE DESCO

    ESD DISSIPATIVE TURNTABLE

    DESCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1枚
    7日以内出荷
  • 発泡ゴム シート状 DESCO

    発泡ゴム シート状

    DESCO
    ¥6,198税込¥6,818
    1枚
    60日以内出荷
    寸法(mm)406×610色黒質量(g)372
  • MAT BLUE DESCO

    MAT BLUE

    DESCO
    ¥18,980税込¥20,878
    1枚
    61日以内出荷
    寸法(mm)610×914質量(kg)1
  • ESDカバー DESCO

    ESDカバー

    DESCO
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    7日以内出荷から60日以内出荷
  • 回路基盤輸送用ボックス DESCO

    回路基盤輸送用ボックス

    DESCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)0.218寸法(cm)31.7×25.6×3.8
  • 回路盤用出荷・保管ケース 緩衝材付 DESCO

    回路盤用出荷・保管ケース 緩衝材付

    DESCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    質量(kg)0.204寸法(cm)22.9×19.1×6.4
  • 回路盤用出荷・保管ケース 緩衝材付 DESCO

    回路盤用出荷・保管ケース 緩衝材付

    DESCO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷
    100% 再生素材で製造、100% リサイクル可能です。
    規格ANSI/ESD S20.20 及び包装基準ANSI/ESD S541に適合寸法(cm)17.8×12.7×3.8
  • SMALL COMPONENT SHIPPER DESCO

    SMALL COMPONENT SHIPPER

    DESCO
    ¥689税込¥758
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)0.036

『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策マット・シート類