665件中 641665
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セイデンF両面塗工タイプ アキレス

    セイデンF両面塗工タイプ

    アキレス
    139,800税込153,780
    1本
    当日出荷
    防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。 表裏に導電剤を塗工することにより、より高い電気特性を必要とする環境に最適です。 消防法施行令第4条の3に適合。 防炎2級(JIS A 1322)。 酸素指数27以上(JIS K 7201)。
    用途間仕切りした内外に、高い電気特性を必要とする環境に。トラスコ品番455-7239幅(mm)1370厚さ(mm)0.3質量(kg)18透明長さ(m)30表面抵抗値(Ω)106(JISK-6911)
  • 導電性ペタへら アトム興産

    導電性ペタへら

    アトム興産
    5,998税込6,598
    1枚ほか
    当日出荷
    ローラーでは届かない段差や角の異物除去に適したへら型の形状です。 導電性ウレタンゴム(体積抵抗率108Ωcmで出来ており、ゴミ除去時の剥離帯電を防ぎます。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
    用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り、四隅のゴミ取り質量(g)55材質(グリップ)導電性硬質ウレタンゴム先端角度へら部/約38度材質(先端)導電性粘着ウレタンゴム粘着力(N/cm2)約7
  • 帯電防止フロアープロテクトマット FLOORTEX

    帯電防止フロアープロテクトマット

    FLOORTEX
    13,900税込15,290
    1枚
    8日以内出荷から17日以内出荷
  • 導電ゴムシート ミヅシマ工業

    導電ゴムシート

    ミヅシマ工業
    135,000税込148,500
    1個ほか
    6日以内出荷
    寸法(幅W×長さL)(m)1×10
  • オクトロンマット アズワン

    オクトロンマット

    アズワン
    28,200税込31,020
    1枚
    12日以内出荷
    寸法(mm)600×900×1.0tアズワン品番2-7756-01
  • 帯電防止PVCカーテン アズワン

    帯電防止PVCカーテン

    アズワン
    15,400税込16,940
    1枚
    翌々日出荷
    寸法(mm)900×1800
  • ウォークンクリーン ルドロー

    ウォークンクリーン

    ルドロー
    41,980税込46,178
    1枚
    翌々日出荷から5日以内出荷
    抗菌剤によって靴底を清潔にし、汚れ・バクテリア・カビなどを除去します。 トレーの裏面にずれ防止加工処理を施しています。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 導電疲労軽減マット(コンフォートキング) ルドロー

    導電疲労軽減マット(コンフォートキング)

    ルドロー
    16,980税込18,678
    1枚
    翌々日出荷
    帯電防止加工ですので静電気の発生する環境での作業に適しています。
    仕様アースコード付材質ゼドラン厚さ(mm)約10寸法(mm)610×910ブルー表面抵抗値(Ω)109アズワン品番1-4873-01
  • Wマット(60枚シート) CCT

    Wマット(60枚シート)

    CCT
    37,980税込41,778
    1箱(60枚×6シート)
    翌々日出荷
    1マットが60枚とお得なWサイズです
    材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)600×900厚さ(μm)(フィルム)40±3伸び(%)200以上積層枚数(シート)60粘着力(g/25mm)(表面)180、(背面)650標準総厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • サービスキット ハリケーン

    サービスキット

    ハリケーン
    5,998税込6,598
    1セット(3点)
    当日出荷
    簡易型静電気対策用のサービスキットです。ホビー用作業などに適しています。ワークマット、リストストラップ、テーブルマット用グランドコードの各1個入り。
    用途静電気対策トラスコ品番295-4818セット内容ワークマット(約60×64cm)リストストラップ:AS-103-6テーブルマット用グランドコード:AS-701質量(g)360
  • 非帯電袋300×450 50μm TGK(東京硝子器械)

    非帯電袋300×450 50μm

    TGK(東京硝子器械)
    9,998税込10,998
    1パック(100枚)
    4日以内出荷
    半導体製品を静電気による障害から守ります。
    TGK品番716-25-12-14材質帯電防止PE寸法(mm)300×450厚さ(μm)50表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
  • 非帯電袋200×300 50μm TGK(東京硝子器械)

    非帯電袋200×300 50μm

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1パック(100枚)
    4日以内出荷
    半導体製品を静電気による障害から守ります。
    TGK品番716-25-12-13材質帯電防止PE寸法(mm)200×300厚さ(μm)50表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
  • 静電マットテーブル用 HAKKO(白光)

    静電マットテーブル用

    HAKKO(白光)
    79,980税込87,978
    1枚
    翌日出荷
    へこみにくい適度な硬さ。 耐摩耗性に優れ、粉塵が少ない。 低イオン残渣仕様。
    付属品アースコードトラスコ品番512-7025材質ニトリルゴム (NBR)厚さ(mm)2質量(kg)30ライトグリーン長さ(m)1寸法(m)1×10電気抵抗値1.0×107Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)幅(m)10
  • 接続プレート HAKKO(白光)

    接続プレート

    HAKKO(白光)
    2,298税込2,528
    1セット(10枚)
    3日以内出荷
    仕様制電マット(499)用トラスコ品番849-7697
  • 接続プレート(ZC-60、ZC-31、ZC-65用) ENGINEER(エンジニア)

    接続プレート(ZC-60、ZC-31、ZC-65用)

    ENGINEER(エンジニア)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    導電性カラーマット(ZC-60、ZC-31、ZC-65)用接続プレート
    トラスコ品番852-1500寸法(mm)150×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニールタイル用接着剤 アクリル 1液 DESCO

    ビニールタイル用接着剤 アクリル 1液

    DESCO
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    室内用です。適用範囲 : 1ケースあたり約18.5平方メートルです。凍結しないようにしてください。また、寒冷地では荷台に空調機があるトラックで輸送してください。81520は、優れた粘着性を持つ専用の導電性湿式アクリル粘着剤です。特に8400シリーズESDビニールタイル用に設計されています。
    用途静電タイルの接着にトラスコ品番609-2225導電性0.21×10の5乗 (10V)
  • コットン+洗浄液セット audio-technica

    コットン+洗浄液セット

    audio-technica
    36,980税込40,678
    1セット
    3日以内出荷
    ホコリや毛羽だちもなく静電気が発生しにくいセルロース100%の特殊素材。洗浄能力を高め、環境にも配慮しました。
    材質【コットン】セルロース寸法(mm)【コットン】250×250/4折入数【コットン】100枚(12袋)
  • アルミ防湿袋 ワイエイシイガーター

    アルミ防湿袋

    ワイエイシイガーター
    18,980税込20,878
    1箱(100枚)
    62日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Xシール 富士インパルス

    Xシール

    富士インパルス
    25,980税込28,578
    1箱(50枚)ほか
    7日以内出荷
  • クリアシール ダイヤモンド 三商

    クリアシール ダイヤモンド

    三商
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    優れた光学透明性。リアルタイムPCR、PCR、蛍光及び比色アプリケーションに。
    種別透明ポリマー製使用温度範囲(℃)-80~120適合プレート材質(推奨):PP、PS、PE、COC
  • イージーピアシングシール 三商

    イージーピアシングシール

    三商
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    アルミ製で重ねてシーリングすることが可能。PCR(スクリューダウン式リッド用)に。
    種別アルミ製・貫通タイプ使用温度範囲(℃)-80~80適合プレート材質(推奨):PP、PE
  • イージーピーリングシール 三商

    イージーピーリングシール

    三商
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    -200℃までの超低温保存に使用可能。剥離後の再シールも可能。サンプルの長期超低温保存に最適。
    種別アルミ製・剥離タイプ使用温度範囲(℃)-200~90適合プレート材質(推奨):PP、PE、COC
  • ヒートシーラー用サーモシール 三商

    ヒートシーラー用サーモシール

    三商
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    ホイル裏面にポリプロピレンラミネートが施されており、強力なシール力があります。剥離・貫通可能。
    種別アルミ製・PPラミネート使用温度範囲(℃)-80~120適合プレート材質(推奨):PP
  • 帯電防止クリップボード CCT

    帯電防止クリップボード

    CCT
    44,980税込49,478
    1式(10枚)
    6日以内出荷
    ポリカーボネート製なので透明性、耐衝撃性、耐熱性、難然性において優れている。
    厚さ(mm)2±0.2クリアサイズA4表面抵抗値(Ω)106~107RoHS指令(10物質対応)対応
  • HC粘着マット 600×1200mm 橋本クロス

    HC粘着マット 600×1200mm

    橋本クロス
    21,980税込24,178
    1セット(10冊)
    3日以内出荷
    靴底の汚れ・ホコリをしっかりキャッチ!クリーンルームなど清浄度管理の必要な現場に! 汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔に使用できます。 汚れの付着がわかりやすい青色シート。 裏面も高い粘着性で床面に確実に固定します。 アクリル系粘着剤使用で臭いも少なく、人体や環境にも優しい。 連番タブ付でマットの残数の確認が容易。
    用途各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や印刷工場、食品工場、製薬工場等クリーンルームの入口、エアシャワー室、データセンターの出入口に。材質(フィルム)低密度ポリエチレン(LDPE)寸法(mm)600×1200粘着剤アクリル系フィルム厚さ(μm)50

静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策マット・シート類