カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- RS PRO(195)
- DESCO(119)
- audio-technica(100)
- ホーザン(50)
- アズワン(48)
- SCS(45)
- アキレス(44)
- エスコ(34)
- アズピュア(アズワン)(32)
- TRUSCO(22)
- TGK(東京硝子器械)(16)
- エクシール(14)
- ミヅシマ工業(11)
- ENGINEER(エンジニア)(10)
- HAKKO(白光)(10)
- Menda(8)
- ガードナー(7)
- テラモト(7)
- CCT(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
商品豆知識

非帯電袋200×300 50μm
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581パック(100枚)4日以内出荷半導体製品を静電気による障害から守ります。TGK品番716-25-12-13材質帯電防止PE寸法(mm)200×300厚さ(μm)50表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
非帯電袋100×150 100μm
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(100枚)4日以内出荷半導体製品を静電気による障害から守ります。TGK品番716-25-12-01材質帯電防止PE寸法(mm)100×150厚さ(μm)100表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
静電マットテーブル用
HAKKO(白光)¥79,980税込¥87,9781枚翌日出荷へこみにくい適度な硬さ。 耐摩耗性に優れ、粉塵が少ない。 低イオン残渣仕様。付属品アースコードトラスコ品番512-7025材質ニトリルゴム (NBR)厚さ(mm)2質量(kg)30色ライトグリーン長さ(m)1寸法(m)1×10電気抵抗値1.0×107Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)幅(m)10
静電気対策クッションマット(ソフマット - D)
アキレス¥99,980税込¥109,9781箱(5枚)3日以内出荷適度なクッション性で足疲労を軽減し、ハイレベルな静電気対策性能を持っています。用途立ち作業エリアの足疲労軽減、冷えた床面からの凍え防止にお使いください。材質帯電防止ポリウレタン硬度70度(Cタイプラバー硬度計)電気抵抗値1×1010Ω(JIS A1454「静電気性試験」に準拠)漏洩抵抗値5×109Ω(JIS A1454「静電気性試験」に準拠)
接続プレート(ZC-60、ZC-31、ZC-65用)
ENGINEER(エンジニア)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷導電性カラーマット(ZC-60、ZC-31、ZC-65)用接続プレートトラスコ品番852-1500寸法(mm)150×20RoHS指令(10物質対応)対応
粘着マット 水洗い可能・ロールタイプ APST-WB-Rシリーズ
アズピュア(アズワン)¥61,980~税込¥68,178~1巻翌々日出荷から9日以内出荷水洗いによって繰り返し使用できる粘着マットです。静電気対策エリアでご使用いただけます。材質ウレタン、PET(ポリエチレンテレフタレート)粘着力≧50N/2表面抵抗値(Ω)<9.9×10E10
アズピュアクリーンマット 中粘着タイプ・バイオマスプラ配合 HBMシリーズ
アズワン¥30,980~税込¥34,078~1箱(10シート×30層)3日以内出荷石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用しています。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。裏面に粘着面があり、アンダーマットに固定できます。仕様※バイオマスレジンを練りこんで成型しているため、フィルムに凹凸(ブツブツ)が見えますが、剥がれたり溶出したりすることはありません。材質フィルム/石油由来ポリエチレン(84%)・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)(16%)、粘着剤/水溶性粘着剤色青厚さ(μm)約35/層(フィルム)粘着力350g/25mm±50g
帯電防止ポリエステルフィルム粘着テープ
寺岡製作所¥33,980税込¥37,3781箱(25巻)10日以内出荷クリーンルーム内での汎用テープです。静電気を伴う各種部品の工程時の固定、仮止め用に適しています。用途巻き戻し帯電防止用基材強度があり、強粘着タイプとして。トラスコ品番261-3977材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系長さ(mm)50幅(mm)12厚さ(mm)0.68色黒引張強度(N/25mm)147.1粘着力(N/25mm)17.15
粘着マット 水洗い可能・ロールタイプ APST-WB-Rシリーズ
アズピュア(アズワン)¥61,980税込¥68,1781巻翌々日出荷水洗いによって繰り返し使用できる粘着マットです。静電気対策エリアでご使用いただけます。材質ウレタン、PET(ポリエチレンテレフタレート)色ダークブルー寸法1,000×1(横幅×長さ)厚さ1.2(±0.3~0.5)粘着力≧50N/2表面抵抗値(Ω)<9.9×10E10アズワン品番4-7135-02
粘着マット 水洗い可能タイプ 600×900mm APST-WB-1シリーズ
アズピュア(アズワン)¥22,980税込¥25,2781枚翌々日出荷から9日以内出荷水洗いによって繰り返し使用できる粘着マットです。静電気対策エリアでご使用いただけます。材質ポリウレタン寸法600×900(横幅×長さ)厚さ5(±0.3~0.5)粘着力≧50N/2表面抵抗値(Ω)<9.9×10E10
制電疲労軽減マット 静電気対策
アズピュア(アズワン)¥10,980税込¥12,0781枚3日以内出荷静電気対策を必要とする現場での使用に適しています。クッション性があり、立ち作業による疲労を軽減させます。仕様※寸法(横幅×縦)600×900(mm)材質PU(ポリウレタン)フォーム・NBR(ニトリルゴム)表面抵抗値(Ω)<1.0×10E7アズワン品番4-7142-01
制電バンド ウレタン製 静電気対策 1袋 APB-TPUシリーズ
アズピュア(アズワン)¥989税込¥1,0881袋(1000個)ほか当日出荷静電気を嫌う現場での使用に適しています。天然ゴムを使用せずポリウレタン製なので薄く丈夫です。ポリウレタン製なのでベタつきを生じにくいです。材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)厚さ0.3~0.8表面抵抗値(Ω)<1.0×10E11伸縮率(倍)約700%
アズピュアクリーンマット 中粘着タイプ・バイオマスプラ配合 HBMシリーズ
アズワン¥30,980~税込¥34,078~1箱(10シート×30層)3日以内出荷石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用しています。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。裏面に粘着面があり、アンダーマットに固定できます。仕様※バイオマスレジンを練りこんで成型しているため、フィルムに凹凸(ブツブツ)が見えますが、剥がれたり溶出したりすることはありません。材質フィルム/石油由来ポリエチレン(84%)・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)(16%)、粘着剤/水溶性粘着剤色白厚さ(μm)約35/層(フィルム)粘着力350g/25mm±50g
間仕切り用シート”タフニール透明”
イノベックス(旧日本ウェーブロック)¥28,980税込¥31,8781巻当日出荷養生、カバー用、間仕切り用途して使用トラスコ品番354-8606幅(mm)915厚さ(mm)0.5色透明(青味)長さ(m)30
ストリップ型ドアカーテン Achillesミエール
アキレス¥47,980税込¥52,7781巻当日出荷快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する、軟質塩ビの間仕切り・ドアカーテンに最適です。用途工場、倉庫などの出入口のカーテンや間仕切りとして。トラスコ品番455-7026材質シート本体:ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)300厚さ(mm)2色透明タイプ一般制電長さ(m)30
コットン+洗浄液セット
audio-technica¥36,980~税込¥40,678~1セット3日以内出荷ホコリや毛羽だちもなく静電気が発生しにくいセルロース100%の特殊素材。洗浄能力を高め、環境にも配慮しました。材質【コットン】セルロース寸法(mm)【コットン】250×250/4折入数【コットン】100枚(12袋)
ネンチャクマット コウキン サイズ:奥行600mmx間口900mmx60枚積層 重量:約1.8kg/シート 492シリーズ
ミヅシマ工業¥23,900税込¥26,2901個6日以内出荷小さなチリまで取り除く。、靴裏のミクロのゴミを取り除く積層タイプの粘着マットです。、使い捨てのフィルムは1 枚ずつ剥がせますので足元をいつもクリーンに保つ事が可能です。
プロテクトソフトタイル45 サイズ:450mmx450mmx高さ8mm カラー:BW14 重量:約490g 507シリーズ
ミヅシマ工業¥5,298税込¥5,8281個欠品中必要な部分に対して自由な設置が可能な壁面用タイルです。、マグネット(磁石)が付いていますので、エレベーターだけでなく、工場の壁面保護等、汎用性に優れた保護タイルです。、タイル形状により自由なカットと一部交換もスムーズです。
エクシーレイン #18 サイズ:奥行900mmx間口1800mmx高さ8mm カラー:BW14 重量:約6kg/枚 415シリーズ
ミヅシマ工業¥32,980税込¥36,2781個欠品中やわらかい足ざわり。、優れた吸水性、抗菌性だけでなく、色あせの少ない原着糸を使用した布マットです。、ゆるやかなウェーブ状のデザインで足もとのクッション性とシックな雰囲気を確保しています。
エクシーレイン #6 サイズ:奥行600mmx間口900mmx高さ8mm カラー:BW14 重量:約2kg/枚 415シリーズ
ミヅシマ工業¥10,980税込¥12,0781個欠品中やわらかい足ざわり。、優れた吸水性、抗菌性だけでなく、色あせの少ない原着糸を使用した布マットです。、ゆるやかなウェーブ状のデザインで足もとのクッション性とシックな雰囲気を確保しています。
メッシュクッション サイズ:幅900mmx長さ10mx高さ5mm カラー:BW14 重量:約19.8kg/巻 503シリーズ
ミヅシマ工業¥129,800税込¥142,7801個欠品中発泡樹脂を使用した優しい反発性。、ソフトな踏み心地を確保した発泡タイプのマットです。、プールサイドなどの水まわりや一時設置用にお勧めします。
ダイヤマットグリッド サイズ:幅920mmx長さ10mx高さ3.2mm カラー:BW14 重量:約26kg/巻 411シリーズ
ミヅシマ工業¥109,800税込¥120,7801個欠品中踏み心地の良さとグリップ感を両立させた新しいノンスリップマット。、水気の多い場所でも優れた抜群の排水性を発揮するロールマットです。、柔軟性を確保しつつ、退色性を確保しています。、コンクリート通路などの足音の響きを遮断し、裏面の特殊エンボス加工がノンスリップ効果を発揮します。
ダイヤマットAH920 サイズ:幅920mmx長さ10mx高さ3mm カラー:BW14 重量:約20kg/巻 411シリーズ
ミヅシマ工業¥66,980税込¥73,6781個6日以内出荷優れた滑り止め効果。さらに透水機能で水場に特化。、表面のダイヤ形状が優れた滑り止め効果を発揮するロールタイプのマットです。、透水の穴が空いていますので水まわりでの使用も可能です。
パーティクルマット サイズ:幅1mx長さ5mx高さ5mm カラー:BW14 重量:約39kg/巻 590シリーズ
ミヅシマ工業¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷野球場通路や駐輪場等の床保護や通路マットとして使用可能な強度に優れたマットです。、表面のランダムな凹凸による滑り止めだけでなく、消音、耐久性を求められる通路に適しています。
マスキングテープ Tesa PET,幅:50mm,長さ:66m 青
tesa(テサ/テサテープ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷バックの材質 = PET。接着材料 = シリコーン。幅 = 50mm。長さ = 66m。モデル番号 = 50650。厚さ = 0.06mm。色 = 青。規格準拠マスキングテープ. 青色ポリエステル / シリコンマスキングテープ ポリエステル製裏面 シリコン接着剤 高い耐熱性 くっきりとした塗装の輪郭 不規則な形状に使いやすい はがしてもテープ痕が残らないRoHS指令(10物質対応)対応
パーティクルコレクター CT-PCシリーズ
クリエイティブテクノロジー¥88,980~税込¥97,878~1袋21日以内出荷から41日以内出荷小型イオナイザー搭載により高い集塵効率を発揮します。消費電力が小さく、環境にも優しい製品です。薄型、軽量構造となっており、空いた壁のスペースに簡単に取り付けが出来ます。ファンモータなど使用していないため、動作音は無音。静かな環境でも安心して使えます。
導電ゴムシート #14101
TGK(東京硝子器械)¥46,980税込¥51,6781巻12日以内出荷表面が静電拡散層、裏面は導電層になっており、静電気によるトラブルを防ぐことができます。 耐久性、耐摩耗性に優れたマットです。材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)2寸法(mm)1000×10000色グリーンタイプ導電ゴムシート表面抵抗値(Ω)106~108
静電気除去シート Mサイズ
TGK(東京硝子器械)¥2,290税込¥2,5191枚12日以内出荷金属面に貼った静電気除去シートに触れるだけでドアノブ等の静電気によるパチパチを防止します。 はがれにくい粘着シート式。材質合成ゴム厚さ(mm)1サイズM本体寸法(mm)75×75
導電カラーマット グリーン
TGK(東京硝子器械)¥9,998~税込¥10,998~1枚4日以内出荷静電気の発生による障害や破損を防ぐため、作業台や保管棚のマットとしてマルチにご利用いただけるマットです。電気表面抵抗値は1×10★7☆Ω以下。 表面は特殊加工で光の反射を軽減します。 RoHSII対応。材質導電性ゴム厚さ(mm)1.5色グリーン
非帯電袋 100枚
TGK(東京硝子器械)¥4,298~税込¥4,728~1袋4日以内出荷半導体製品を静電気による障害から守ります。材質帯電防止PE表面抵抗値(Ω)表面抵抗値:1×1011(20℃、50%RH)
導電クリーンマット600×900 40枚
TGK(東京硝子器械)¥35,980税込¥39,5781組13日以内出荷クリーンルーム内など静電気対策が必要なエリアのゴミ取りマットとしてご使用ください。 フィルムをはがした時、静電気の発生が少ないので、ホコリの舞い上げや、身体へのまとわりを抑えます。仕様物性表:【測定値】厚さ:0.07mm(PEフィルム0.06mm/粘着剤0.01mm)表面抵抗率(表面):5.0×1010Ω(粘着面を測定、高抵抗計を使用)表面抵抗率(粘着面):1.47(JIS-Z-0237)粘着力:178N/25mm(JIS-Z-0237)背面剥離力:200N/25mm(JIS-Z-0237)剥離帯電性:20V以下(25℃、40%RHで使用済みシートを1~2秒の剥離時間で剥離した後、表面電位計にて静電気発生量を測定)減衰時間(印加電圧±5kV):1秒以下(FTMS-101C-4046 20℃15%RH)、0%(5kV→0V)※本データは実例値であり保証値ではありません。寸法(mm)600×900
静電気軽減シート
TGK(東京硝子器械)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷触れるだけで体内に帯電している静電気を軽減します。 マグネット式ですのでスチール性の壁面やドアに簡単に貼り付けられます。材質PVC(塩化ビニル樹脂)厚さ(mm)5寸法(mm)35×50
DCマット 30枚積層
TGK(東京硝子器械)¥13,980税込¥15,3781組4日以内出荷吸着効果が比較的長く経済的で、最も多く使われているタイプです。 剥離も楽にできますので、特にクリーンルームの入ロや、無塵衣の着替室にも設置してください。寸法(mm)600×1200
クリアシール ダイヤモンド
三商¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷優れた光学透明性。リアルタイムPCR、PCR、蛍光及び比色アプリケーションに。種別透明ポリマー製使用温度範囲(℃)-80~120適合プレート材質(推奨):PP、PS、PE、COC
イージーピアシングシール
三商¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷アルミ製で重ねてシーリングすることが可能。PCR(スクリューダウン式リッド用)に。種別アルミ製・貫通タイプ使用温度範囲(℃)-80~80適合プレート材質(推奨):PP、PE
イージーピーリングシール
三商¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷-200℃までの超低温保存に使用可能。剥離後の再シールも可能。サンプルの長期超低温保存に最適。種別アルミ製・剥離タイプ使用温度範囲(℃)-200~90適合プレート材質(推奨):PP、PE、COC
ヒートシーラー用サーモシール
三商¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷ホイル裏面にポリプロピレンラミネートが施されており、強力なシール力があります。剥離・貫通可能。種別アルミ製・PPラミネート使用温度範囲(℃)-80~120適合プレート材質(推奨):PP
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤