668件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静電気防止静電気導電テープ DESCO

    静電気防止静電気導電テープ

    DESCO
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)
    長さ(m)36厚さ総計:0.060mm(DIN)、2.4 mil(ASTM)
  • デンキトールワイパー 日本バイリーン

    デンキトールワイパー

    日本バイリーン
    2,998税込3,298
    1組(2枚)ほか
    当日出荷
    ふき取り面に「デンキトール」を用いた静電気除去ワイパーです。
    材質ポリエステル・ナイロン・レーヨン・導電性ポリマー寸法(mm)200×158(実測値)日本緑十字社品番354044
  • 帯電防止PVCフィルム CCT

    帯電防止PVCフィルム

    CCT(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    用途クリーンルーム内のパーテーション及びカーテン、設備の保全、クリーンブースその他帯電防止幅(mm)1370厚さ(mm)0.3長さ(m)30伸び(%)縦170、横210幅(m)1.37RoHS指令(10物質対応)対応熱収縮範囲60℃×30分、5%以下
  • 導電ピンマット サカセ化学工業

    導電ピンマット

    サカセ化学工業
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    耐熱200℃ 導電 ピン形状マット
    用途各種部品の保護・保持マット、クッション材、耐熱用途、基板置きトラスコ品番849-9559材質導電シリコーン寸法(mm)304×304×H15質量(g)370先端径(Φmm)1.5
  • ICパック アズワン

    ICパック

    アズワン
    3,040税込3,344
    1ケース(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
    材質帯防PE(ポリエチレン)抵抗値1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有)
  • 非帯電PVCシート アズワン

    非帯電PVCシート

    アズワン
    15,140税込16,654
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)厚さ(mm)0.3表面抵抗値(Ω)4.9×1010(プリント面/6.2×106)
  • 除電トレビアン テラモト

    除電トレビアン

    テラモト(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    静電防止糸や導電性裏材を併用し、人体の静電気を除く除電マットです。 このマットの上にのるだけで、静電気を帯びた人間も一瞬のうちに除電されるので、どこに触れても身体へのショックがなく、機械の誤作動などが起きにくくなります。 10kVに帯電した人が除電トレビアン上に移ると、数秒間で電圧が1kV下になります。 防炎加工
    材質表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン、他)裏面:特殊塩化ビニール厚さ(mm)8.0(パイル6.0・ベース2.0)質量(kg)1(m2)に付約3.4シルバーグレー
  • ステップマットSK 産研科学

    ステップマットSK

    産研科学
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷
    3~5ミクロンの極細繊維に導電ポリマーを反応形成、この先端が避雷針の役割を果たしコロナ放電(緩やか放電)します。 ●マットに乗るだけで、静電気を帯びた人体の静電気が瞬時に除電されます。どこに触れても電撃ショックを軽減し機械の誤動作などが、起きにくくなります。 ●裏面は特殊樹脂加工の素材のため、平らな場所に敷けば滑らないです。 ●薄さ4mmのため、使用場所に敷いても段差が生じません。
    用途人体帯電の軽減寸法(mm)450×580質量(g)90±5素材(表面)アクリル/ナイロン(縁) ナイロン55%、ポリエステル45%(裏面)基布:ポリエステル100% (コ-ト面):発泡ウレタン樹脂
  • タックシート サカセ化学工業

    タックシート

    サカセ化学工業
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    用途各種部品の保護・保持シート、粘着により多種形状に対応、繰り返し使用可、仮固定、両面テープの代替質量(g)110
  • アズピュアESDクリーン疲労軽減マット アズピュア(アズワン)

    アズピュアESDクリーン疲労軽減マット

    アズピュア(アズワン)
    29,100税込32,010
    1枚
    当日出荷
    優れたクッション性で立ち作業者の下肢負担を低減します。静電気対策性能を有し自己発塵が少ないクリーンルーム用です。
    寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)900×600×10電気抵抗値1.0×108)~1.0×109材質(表面/裏面)TPU(サーモプラスチックポリウレタン)/PU(ポリウレタン)アズワン品番1-3929-01
  • マット間接続用アース線 DESCO

    マット間接続用アース線

    DESCO
    1,688税込1,857
    1個
    当日出荷
    豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。
    用途隣接するマット間の接続仕様隣接するマット間の接続事前に3090又は3050をつけて下さい。トラスコ品番282-0803質量(g)18アズワン品番3-9361-01アース線の長さ(mm)110
  • アース板 ホーザン

    アース板

    ホーザン
    2,998税込3,298
    1セット(10枚)
    当日出荷
    導電性カラーマット用。 粘着剤付き
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー audio-technica

    ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー

    audio-technica
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。
    材質(ローラー部)ブチル系合成ゴム粘着力強粘着 (450タック)色(ローラー)ブルー硬度(°)【ゴム】23
  • ESDマットアースキット ベッセル

    ESDマットアースキット

    ベッセル
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷
    導電性ゴムマットを簡単確実に接地できるアースキットです ハンマーとプラスドライバーをご用意ください スナップ/ベース/ネジは錆に強いステンレス製です 粘着部がないので、マット交換時に再利用できます
    用途テーブル、フロアーマット用アースキットトラスコ品番198-3564
  • 除電紐 大塚刷毛製造

    除電紐

    大塚刷毛製造
    42,980税込47,278
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    優れた除電効果を発揮する除電除去繊維組。のれん状に接地し、通過する際にたまっている静電気を除去します。
    黄・黒(トラ柄)太さ(mm)4
  • 350x450mm 永久帯電防止袋(100枚) エスコ

    350x450mm 永久帯電防止袋(100枚)

    エスコ
    5,390税込5,929
    1個
    欠品中
    製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。
    エスコ品番EA944CM-350材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)厚さ(mm)0.05寸法(mm)350×450
  • 900mm アース棒(W型) エスコ

    900mm アース棒(W型)

    エスコ
    835税込919
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AS-73
  • グランドアース線(ZC-60、ZC-31、ZC-65用) ENGINEER(エンジニア)

    グランドアース線(ZC-60、ZC-31、ZC-65用)

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    導電性カラーマット(ZCM-01~04, ZC-60・61・65)用アース線。
    トラスコ品番823-0732寸法(mm)150×20コード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制電クッションマット テラモト

    制電クッションマット

    テラモト
    8,698税込9,568
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    静電気による製造ロスを削減し作業効率を向上!クッション性抜群で疲労軽減と作業効率アップに。
    用途静電気対策マット材質NBR厚さ(mm)16
  • 防湿シールドバッグ SCS

    防湿シールドバッグ

    SCS
    3,998税込4,398
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。軽量であり、かつ強度にも優れています。
  • アースコード・スナップセット HAKKO(白光)

    アースコード・スナップセット

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷
    適合HAKKO 499
  • 導電性クッションマット ホーザン

    導電性クッションマット

    ホーザン
    31,980税込35,178
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    セル生産現場の静電気対策と疲労対策に 長時間の辛い立ち作業も無理なくこなせます。 使用場所に応じた形に組み合わせができるジョイント構造。
  • 導電性フロアシステム フロアユニット ホーザン

    導電性フロアシステム フロアユニット

    ホーザン
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    静電気対策や防塵対策を必要とするアッセンブリーラインの組換え時など、必要なスペース、形状に合せて簡単にセットできます。衝撃吸収構造により、長時間の立ち作業でも足に負担をかけず疲労を軽減します。各ユニットはジョイント方式で、施工も簡単。
    材質PVC厚さ(mm)10質量(g)310外形寸法(幅W×奥行D)(mm)300×300清浄度クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1),クラス1000(米国連邦規格209E)表面抵抗(Ω)1×106以下(25℃、60%RH)
  • アース線 ホーザン

    アース線

    ホーザン
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    ホック付きアイテムの静電気対策用アースが確保しにくい現場に。オスホック(7mmΦ)付きの導電性カラーマット等のアースを接地コンセントから確保できるアース線です。
    付属品アースシール付寸法1.25mm2×2m径(Φmm)ホック:7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性カラーマット ホーザン

    導電性カラーマット

    ホーザン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    RoHS指令に適合した、耐磨耗性、耐紫外線性に優れるPVC製マット。コストパフォーマンスに優れたマットです。反りが起こりにくく、NBRに比べ、耐久性があります。アース線は付属しておりません。別途F-127またはF-27をお求めください。
    厚さ(mm)2グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 除電紐のれん組立セット 大塚刷毛製造

    除電紐のれん組立セット

    大塚刷毛製造
    48,980税込53,878
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    導電性とコロナ放電により瞬時に静電気をコロナ放電式にて除去。電源を使用する除電装置と違い、安全性の高い自己放電型の静電除去繊維です! 帯電物に合わせてカットでき、大掛かりな装置と違い安価で様々な場所に簡単に取付可能!!除電のれんが簡単に製作可能な、920mm幅の取付部品が2本付いた組立セットです!! 1本の取付部品に除電紐用の取付穴が60個あり、取付長さを検討しながら現場で製作可能です。また、製作後も取付本数・長さの変更・紐の交換が容易に行えます!!
    用途人体表面の静電気除去・塗装物の静電気除去・プラスチック成型工程の静電気除去・フィルム、シート製造工程の静電気除去・印刷工程の静電気除去・パソコン、キーボードの静電気除去・OHPフィルムの静電気除去黄・黒(トラ柄)太さ(Φmm)紐:約4
  • KWR 静電気防止袋 KWR

    KWR 静電気防止袋

    KWR(1件のレビュー)
    599税込659
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro D3 ESDスポンジ RS PRO

    RS Pro D3 ESDスポンジ

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    欠品中
    仕様タイプ = スポンジクリーンルームスポンジ. 穴が相互接続された構造のため、糸くずが出ないスポンジで、溶剤に対する耐性を保持すると同時に、水分を素早く吸収。 磁気ヘッドやプリント基板など、高精度の構成部品での使用に最適。
  • 湿度表示カード リバーシブル DESCO

    湿度表示カード リバーシブル

    DESCO
    3,998税込4,398
    1缶(100枚)
    欠品中
    質量(g)204
  • 導電袋 アズワン

    導電袋

    アズワン
    1,881税込2,069
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 静電気シールドバッグ DESCO

    静電気シールドバッグ

    DESCO(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1袋(100枚)
    当日出荷
    透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバックです。
    用途静電気に敏感な電子部品の包装。材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム厚さ(μm)70
  • サンブラシテープ 産研科学

    サンブラシテープ

    産研科学(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(1m)
    6日以内出荷
    自己放電型除電テープです。 ハサミで簡単に切れます。
    用途フィルム・プラスチック・紙・繊維の除電、ホコリの付着防止に効果があります。材質アクリルテープ幅(mm)5テープ長さ(m)1毛丈(mm)10両面テープ導電性
  • 導電性フロアシステム コーナーユニットS ホーザン

    導電性フロアシステム コーナーユニットS

    ホーザン
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    材質PVC厚さ(mm)10質量(g)120外形寸法(幅W×奥行D)(mm)75×300表面抵抗(Ω)1×106以下(25℃、60%RH)
  • 気泡緩衝材 エアーキャップ 静電 ミナ

    気泡緩衝材 エアーキャップ 静電

    ミナ
    8,998税込9,898
    1巻
    翌々日出荷
    帯電防止効果でホコリが付きにくい商品です。空気緩衝材ですからクッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。耐水、防湿性に優れています。裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。梱包容積の縮小化がはかれる為、低コストの緩衝材です。
    用途包装用緩衝材として。断熱材として。養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。トラスコ品番411-2000材質ポリエチレン(PE)幅(mm)1200厚さ(mm)4ブルータイプ帯電防止長さ(m)42表面抵抗値(Ω)1.0x10の11乗
  • 導電マット接続アース線 TRUSCO

    導電マット接続アース線

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    導電性マットを確実に接地するためのアース線です。
    材質カバー:PVC
  • ESD対策ラック ホーザン

    ESD対策ラック

    ホーザン
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    ESD対策を完備した、トレー用のラックです。 実装基板や静電気対策が必要な部品の一時保管に最適です。 そのまま棚としても使用可能ですが、メーカー製各種トレーと組み合わせることで、 さらに機能的な収納が可能になります。 本体は抵抗値を抑えた導電性樹脂製で、トレーからのグラウンドを確立するとともに、 静電界からの遮蔽効果もあります。
    用途電子部品や実装基板をコンパクト、かつ安全に保管仕様【ESD管理値】1×104≦Rp<1×109Ω材質PP質量(g)820外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×255(突起部含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS 静電気防止袋 SCS

    SCS 静電気防止袋

    SCS
    2,398税込2,638
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 圧力パッド RS Pro 圧力パッドスイッチ 305 (Dia.)mm RS PRO

    圧力パッド RS Pro 圧力パッドスイッチ 305 (Dia.)mm

    RS PRO
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンRS Pro円形ディスク圧力マット. 圧力マットは、マットの上に立っている人や、マットの上を歩いている人がいることを密かに検出します。 小さな圧力パッドはフロアマットとして使用できます。あるいは、椅子の上に置いて椅子に着席している人を検出したり、手による圧力を検出したりできます。 極秘での人の検出、インタラクティブなおもちゃのセンサ、医療産業、椅子又は車両内のシートに着席している人の検出、インタラクティブなマルチメディアシステムのセンサ(誰かがフロアマット上に立つと、マルチメディアのプレゼンテーションを開始して正確なターゲットを提供する)など、これまでに多くの圧力マットの用途が考えられてきました。 まだまだ沢山の用途の可能性があります。. 常時開 作動圧力: 50 mm 2 上に25 Kg 最大スイッチング電圧: 25 V dc 最大スイッチング電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大搬送電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 侵入保護IP64 (非防水) 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +70 ℃ シーム溶接PVC材 0.22 mm 2 黒色PVC絶縁ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 120x200mm 永久帯電防止袋(100枚) エスコ

    120x200mm 永久帯電防止袋(100枚)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。
    エスコ品番EA944CM-120材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)厚さ(mm)0.05寸法(mm)120×200
  • 絶縁シート ホーザン

    絶縁シート

    ホーザン
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷
    電気的な接続を遮断する絶縁シート。 測定物の下に敷くことで、より正確な測定が行えます。 折りたたんでコンパクトに収納可能なケース付。
    質量(g)400外形寸法(幅W×高さH)(mm)1000×800絶縁性能点間抵抗 2×10【↑12】Ω≦Rp

静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策マット・シート類