665件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静電保護シート 8.5X12inch シルエットジャパン

    静電保護シート 8.5X12inch

    シルエットジャパン
    899税込989
    1個
    12日以内出荷
    静電マットや静電ベッドの表面に保護シートをセットすることで静電気の層を作ります。静電マット/静電ベッドと併せてご使用ください。
    入数(枚)2対応商品Portrait4粘着性なし粘着面(mm)216×305
  • 帯電防止フィルム(クリスタル) アキレス

    帯電防止フィルム(クリスタル)

    アキレス
    91,980税込101,178
    1巻(1巻)
    4日以内出荷
    防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する、画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
    材質塩化ビニル厚さ(mm)0.3規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品大きさ183cm×30m表面抵抗値(Ω)10^8~10^9(JIS C 2170)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数27以上(JIS K 7201)
  • スプレーボトル(静電気防止) DESCO

    スプレーボトル(静電気防止)

    DESCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    溶剤やクリーナー、水、オイルなどを適量噴射します。低密度ポリエチレン(LDPE)durAstaticスプレーボトルです。静電気拡散性特性が長期間失われません。スプレー/直噴/止めを切り替えることができます。移動性添加剤なし-ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。
    用途ESD保護エリア等でのスプレーの使用に。材質低密度ポリエチレン
  • 導電性靴カバー(使い捨てタイプ) DESCO

    導電性靴カバー(使い捨てタイプ)

    DESCO
    9,998税込10,998
    1箱(50足)
    当日出荷から7日以内出荷
    静電気対策を施された床に接地するための導電性タブです。床面を傷つけない素材です。クリーンルームでの使用にも最適です。使い捨てです。
    用途来客用に。材質ポリプロピレンブルータイプ靴カバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防湿静電袋 SCS3000 SCS

    防湿静電袋 SCS3000

    SCS
    7,998税込8,798
    1箱(100枚)
    3日以内出荷から19日以内出荷
    袋はナイロン、アルミ箔、ポリエチレンの層で構成され、厚さ約150ミクロンです。水蒸気透過率は0.0046g以下で、JEDEC-J-STD033に準拠しています。尖った角には理想的な梱包生産術が施されています。ASTM F392 の伸縮テストおよびANSI/ESD S541 の電流防止要件に準拠し、性能維持ができる補強構造袋です。
    用途防湿性を要求される電子部品の保護に。材質帯電防止ナイロン、アルミフォイル、帯電防止ポリエチレンフィルムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気除去ツール アンスタッチ キングジム

    静電気除去ツール アンスタッチ

    キングジム
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    先端で金属に触れることで、静電気を除去 パネル操作に便利なタッチペン機能付き
  • ESD対策トレーラック ホーザン

    ESD対策トレーラック

    ホーザン
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    ESD対策を完備した、トレーラックです。 実装基板や静電気対策が必要な部品の一時保管に最適です。 引き出し状に収まるトレーはCDM対策品です。 本体は抵抗値を抑えた導電性樹脂により、トレーからのグラウンドを確立するとともに、 静電界からの遮蔽効果もあります。
    用途電子部品や実装基板をコンパクト、かつ安全に保管仕様【ESD管理値】本体:1×104≦Rp<1×109Ω、トレー:1×106≦Rp<1×109Ω材質(本体)PP質量(g)本体:820、トレー:276(1枚あたり)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×255(突起部含まず)材質(トレー)ABSRoHS指令(10物質対応)対応トレー段数5トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×265×23
  • 静電気防止袋 アイネックス

    静電気防止袋

    アイネックス
    599税込659
    1パック(12個)
    13日以内出荷
    静電気防止加工をした丈夫な袋 (導電袋) です。 中サイズのグラフィックカードや3.5インチHDDなどの保管に最適です。
    材質PP寸法(幅W×奥行D)(mm)150×300シート厚さ(mm)0.08
  • RS PRO クリーンルームノートブック RS PRO

    RS PRO クリーンルームノートブック

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • RS PRO ESD基板ホルダ RS PRO

    RS PRO ESD基板ホルダ

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ:ホルダー●導電性:あり●高さ:14 mm●幅:353mm●奥行き(深さ):254 mm●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性基板ホルダ. スタッドによって基板を保持する導電性基板ホルダ 接地面に配置可能 持ち運び用の切り欠き穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ESDごみ袋 RS PRO

    RS PRO ESDごみ袋

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様タイプ:廃棄物バッグ●数量含む:10●幅:330mm●奥行き(深さ):530 mm●高さ:750 mm●散逸:なし●導電性:なし●帯電防止:あり●クリーンルーム:なし●EN61340-5-1に適合:あり●EN61340-5-1. RS ProESDゴミ箱用バッグ. RS Pro ESDゴミ箱用バッグは、低摩擦帯電素材性で、ゴミ箱とともに使用します。ESDゴミ箱用バッグは、ピンク色で、厚さは23 μmです。. 特長と利点 . ESDゴミ箱用バッグ 低摩擦帯電素材性 ゴミ箱とともに使用可能 ESD廃棄物の処分用 容量 40リットル 寸法 -450 x 750 mm 厚さ 23 μ 色 - ピンクRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 使い捨て手袋 ビニール RS PRO

    RS PRO 使い捨て手袋 ビニール

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1パック(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ビニール
  • 帯電防止ヒールグラウンダ RS Pro 踵接地 RS PRO

    帯電防止ヒールグラウンダ RS Pro 踵接地

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様タイプ = 踵接地取付けタイプ = 粘着剤付きマーキング以外 = Y使い捨て/再利用可能な = 使い捨て伸縮性 / 非伸縮性 = 非伸縮性EN61340-5-1に適合 = Y抵抗 = 10ΩΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 使い捨てヒールグラウンダ. 経済的な使い捨てヒールグラウンダで、訪問者に最適 単一使用向けに設計 圧迫感がなく容易に装着可能 あらゆるハイヒール及び底が平らな靴に最適 導電性ナイロン製 自己接着ストリップがヒールに付着
  • RS Pro 静電マット 青, 600 x 1.2m, ベンチ、床用 RS PRO

    RS Pro 静電マット 青, 600 x 1.2m, ベンチ、床用

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ使用 = ベンチ、床以下に最適: = 耐薬品性, 連続監視, はんだ付け色 = 青長さ = 1.2m幅 = 600mmEN61340-5-1に適合 = Y表面のテクスチャのタイプ = スムースESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 3層ビニールベンチ / フロア. 厚さ: 3 mm 上層には高品質静電気散逸ビニール 下層ではクッション入り静電気散逸 中間層は導電性 優れたレイフラット特性 10 mmスタッド付き 表面抵抗率 - >10 3 >10 5 Ω 2 接地抵抗(RG) - 10 7 → >10 9 Ω アースコードについては、代表品番< 466-1687') 466-1687/を参照
  • ESDラベル RS Pro 黄 紙 Attention Observe Precautions For Handling Electrostatic Discharge Sensitive Device RS PRO

    ESDラベル RS Pro 黄 紙 Attention Observe Precautions For Handling Electrostatic Discharge Sensitive Device

    RS PRO
    9,898税込10,888
    1リール(1個)
    7日以内出荷
    仕様テキスト言語 = イギリス記号の説明 = Attention (注意)自己粘着性 = あり材質 = 紙色 = 黄パッケージごとの数量 = 1000各高さ = 76 mm幅 = 37mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = サインESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 注意 - ペーパーラベル. 自己接着ESB警告ラベル 製品及び包装で使用するように設計 1ロール当たり1000枚のラベルRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 除電ブラシ ナイロン フラット RS PRO

    RS Pro 除電ブラシ ナイロン フラット

    RS PRO
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    仕様材質 = ナイロン形状 = フラット長さ = 164mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Nクリーンルーム = NEN61340-5-1に適合 = Yハンドルの形状 = フラットANSI/ESD S20.20 1999、EN61340-5-1. RS Pro ESD安全ブラシ. RS Pro ESDブラシは黒色の導電ポリプロピレン製で、発生した電気を吸収し、大地に逃がします。. 特長と利点:. ESD 安全 導電性ハンドル ナイロン毛 使用温度範囲: 0 → 105 ℃ 伸張強度: 3000 psi ASTM D368 電子産業での使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースターミナル ホーザン

    アースターミナル

    ホーザン
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    導電性マットに直接取り付けることで、マットへのアース線を省くことができます。 アース線をまとめることで、配線作業・点検が容易になります。 ラインを組み換える際は、ターミナル間の接続だけで配線できるので作業を簡略化できます。
    寸法(mm)【電極板】50×85質量(g)95外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×88×20接続端子3口(ネジ径M4)
  • 帯電防止防炎フィルムシート防炎薄手タイプ TRUSCO

    帯電防止防炎フィルムシート防炎薄手タイプ

    TRUSCO
    8,798税込9,678
    1巻
    翌日出荷から9日以内出荷
    材質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)5
  • 静電気対策フロアマット DESCO

    静電気対策フロアマット

    DESCO
    19,980税込21,978
    1枚
    14日以内出荷
    お客様のご希望に合わせて簡単に設定できます。 特別な長さで注文する必要はありません。 見た目の良い勾配付きエッジと仕上げにより、単独型のマットとしてもご使用頂けます。
    寸法(mm)610×914質量(kg)3
  • シールディングバッグ (メタルイン ジッパー付き) DESCO

    シールディングバッグ (メタルイン ジッパー付き)

    DESCO
    3,298税込3,628
    1パック(100枚)
    当日出荷から60日以内出荷
  • 静電気導電性 クリーンルーム 椅子カバー DESCO

    静電気導電性 クリーンルーム 椅子カバー

    DESCO
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    耐久性のある構造により25回の洗濯、約1年間の静電気対策効果を保ちます。埃や汚れの蓄積を防ぐことで椅子の寿命を伸ばします。
    寸法(mm)(座部用部分)457×508、(背部用部分)381×406ブラック質量(g)0.22
  • エレリーク2 東北ゴム

    エレリーク2

    東北ゴム
    87,980税込96,778
    1巻
    8日以内出荷
    用途作業台、歩行床幅(mm)1000長さ(m)10
  • 布製伸縮型リストバンド DESCO

    布製伸縮型リストバンド

    DESCO
    1,198税込1,318
    1個
    14日以内出荷
    仕様布製伸縮型リストバンド 長さ調整機能付きトラスコ品番859-0147質量(g)14.9
  • 帯電防止防炎フィルムシート TRUSCO

    帯電防止防炎フィルムシート

    TRUSCO
    82,980税込91,278
    1本
    翌日出荷
    帯電防止性に優れています。
    用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材トラスコ品番818-3816性能日本防炎協会登録品材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)1830厚さ(mm)1質量(kg)29ブルー透明長さ(m)12表面抵抗値(Ω)1010~1011
  • 150x250mm 永久帯電防止袋(100枚) エスコ

    150x250mm 永久帯電防止袋(100枚)

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。
    エスコ品番EA944CM-150材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)厚さ(mm)0.05寸法(mm)150×250
  • 120x200mm 永久帯電防止袋(100枚) エスコ

    120x200mm 永久帯電防止袋(100枚)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。
    エスコ品番EA944CM-120材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)厚さ(mm)0.05寸法(mm)120×200
  • 7Φx 900mm アース棒(丸型) エスコ

    7Φx 900mm アース棒(丸型)

    エスコ
    1,480税込1,628
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AS-41A
  • クリヤーセームESD ミニ ホープコーポレーション

    クリヤーセームESD ミニ

    ホープコーポレーション
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    静電気高除去率であり半永久に除電効果が持続します。 素材も厚くボリューム感が有り超極細繊維で長起毛化し研磨粉、チリ、ホコリ、油汚れを閉じ込めスムーズに拭き取りキズを付けません。また洗濯をしても硬くならず風合いもよく超吸水性能。 長起毛がダストを確実に取り込み、なめらかに拭き取り、キズを付けません。特に塗装面、自動車の白ぼけ(研磨粉にてキズを付ける)対策に極めて効果的。 長起毛により、通常マイクロファイバー製品特有の拭き取り時の抵抗を抑え、滑りを良くする。
    用途板金・塗装業/チリ・ホコリ・油等、塗装膜のキズ防止、樹脂・化成品加工/指紋・油汚れ落とし、チリ・ホコリの除去、鉄板・アクリル等加工業/油・チリ・ホコリの除去、電子部品の油・チリ・ホコリの除去材質ポリエステル、ナイロン寸法(mm)80×80グレー抵抗値(Ω)1.0×106
  • 導電性異物除去具 ペタミクロン アトム

    導電性異物除去具 ペタミクロン

    アトム
    19,980税込21,978
    1セット(24本)ほか
    当日出荷
    先端は球形の芯材に粘着性ウレタンをコートした構造になっており、ワークに触れても接触面積は最小限に抑えられるとともに、芯材がワークヘ傷を付けることを防止します。 ペタミクロン、軸棒とも全部材は導電性を有し、帯電を防ぎます。 製造工程、または材質にシリコーンを一切使用していません。
    用途異物除去用のピックアップツール付属品専用軸(MP-00-AS)1本全長(mm)37質量(g)60表面抵抗値(Ω)【粘着部】108、【カバー部】109
  • 耐電ゴム板 黒色  平 10T×1M×1M ヨツギ

    耐電ゴム板 黒色 平 10T×1M×1M

    ヨツギ
    37,980税込41,778
    1枚
    翌々日出荷
    電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。
    用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として。トラスコ品番453-4859材質合成ゴム形状フラット幅(mm)1000厚さ(mm)10質量(kg)15.5長さ(m)1試験電圧(V/1分)20000
  • タッチマット 産研科学

    タッチマット

    産研科学(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    帯電した指先でメディアに触ると指先からのスパーク放電でデータが消失したり、壊してしまう可能性があります。 マットに触って人体に溜まった静電気を除去すれば、メディアを静電気の危険から軽減できます。 マットは、一般的なマウスパットサイズなので、机上でも邪魔になりません。
    用途メディア(SDカード、コンパクトフラッシュ、XDピクチャカード、メモリースティックなど)のデータ消去防止。 マウスパットとしても使用可能。 人体に溜まった静電気の除去。付属品マジックテープ付きグリーン材質(表面/裏面)導電性ゴム/導電性スポンジ表面抵抗109
  • 導電性テーブルマット PFカラーセイデンマット アキレス

    導電性テーブルマット PFカラーセイデンマット

    アキレス
    149,800税込164,780
    1巻
    6日以内出荷
    補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れています。
    用途半導体・電子部品等・静電気対策を必要とする、作業台や保管棚のマットとして最適です。幅(mm)1000厚さ(mm)1.5質量(kg)18長さ(m)10接地抵抗(Ω)1×106≦R≦1×108(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)
  • 静電気防止バッグ アズワン

    静電気防止バッグ

    アズワン
    6,336税込6,970
    1ケース(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    内部で摩擦電気は生じません。 開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。 ヒートシーラー等で開口部を閉じます。
    材質ポリエステル層/0.013mm、 アルミニウム層/50A、PE層/0.066mm厚さ(mm)約0.08~0.09透過率(%)(光)30以上抵抗値(表面)外層/108Ω/□以下、アルミニウム層/102Ω/□以下、 PE層/1012Ω/□以下特性(静電気消去)100マイクロ秒以下(Mil-PRF-81705D合致)
  • アースプレート アズピュア(アズワン)

    アースプレート

    アズピュア(アズワン)
    4,490税込4,939
    1個
    当日出荷
  • スクリュースナップキット アズワン

    スクリュースナップキット

    アズワン(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    接地用スナップキットです。
    トラスコ品番828-6289アズワン品番1-5269-01
  • 耐電用ゴムマット 1m 渡部工業

    耐電用ゴムマット 1m

    渡部工業
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷
    耐電用マットの1mカット品です。
    用途接地感電事故の防止にトラスコ品番536-0364材質天然ゴム幅(mm)1000厚さ(mm)3長さ(m)1試験電圧(V/1分)10000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブチル系特殊粘着ゴムミニハンドクリーナー交換用替えローラー audio-technica

    ブチル系特殊粘着ゴムミニハンドクリーナー交換用替えローラー

    audio-technica
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。
    用途HC-76/450用材質(ローラー部)ブチル系合成ゴムローラー(W×Φmm)60×20粘着力強粘着 (450タック)ゴム硬度23°色(ローラー)ブルー
  • ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー audio-technica

    ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー

    audio-technica
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。
    用途HC-730/450用材質(ローラー部)ブチル系合成ゴムローラー(W×Φmm)300×30粘着力強粘着 (450タック)ゴム硬度23°色(ローラー)ブルー
  • ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー audio-technica

    ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー

    audio-technica
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    中粘着のローラーを使用し、厚いフィルム材などに最適です。
    用途HC-730/110用材質(ローラー部)ブチル系合成ゴムローラー(W×Φmm)300×30粘着力中粘着 (110タック)ゴム硬度30°色(ローラー)ダークブラウン
  • ブチル系特殊粘着ゴム ペン型粘着棒交換用替えチップ audio-technica

    ブチル系特殊粘着ゴム ペン型粘着棒交換用替えチップ

    audio-technica
    10,980税込12,078
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。
    用途HC-03B用寸法(mm)【ゴム】7×Φ5【ゴム】ブルー材質(ゴム)ブチル系合成ゴムゴム硬度23°

静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策マット・シート類