カテゴリ
絞り込み
ブランド
- RS PRO(136)
- audio-technica(100)
- DESCO(94)
- ホーザン(49)
- SCS(32)
- エスコ(22)
- TRUSCO(22)
- アズワン(19)
- アキレス(15)
- ENGINEER(エンジニア)(10)
- HAKKO(白光)(10)
- Menda(8)
- アズピュア(アズワン)(8)
- 産研科学(7)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- CCT(6)
- RAACO(6)
- ベッセル(5)
- 三商(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 静電気対策マット・シート類
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

導電性フロアシステム コーナーユニットS
ホーザン¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷材質PVC厚さ(mm)10質量(g)120外形寸法(幅W×奥行D)(mm)75×300表面抵抗(Ω)1×106以下(25℃、60%RH)
導電性カラーマット F725シリーズ
ホーザン¥44,980税込¥49,4781本当日出荷コストパフォーマンスに優れたマットです。反りが起こりにくく、NBRに比べ、耐久性があります。清浄度クラス6(米国連邦規格209E基準のクラス1000相当)のクリーン環境でも使用可能※。※カケンテストセンターの発塵性試験で実証。(JIS B 9923)トラスコ品番337-4374材質導電性ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)10000幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)33色グリーン長さ(m)10規格ESD管理値:1×104寸法(幅W×長さL)(m)外径寸法:1×10清浄度目安:クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1) クラス1000(米国連邦規格209E)表面抵抗値(Ω)1×10^4RoHS指令(10物質対応)対応つやなし
導電性靴カバー(使い捨てタイプ、滑り止め付)
DESCO¥12,980~税込¥14,278~1箱(50足)ほか当日出荷から14日以内出荷静電気対策を施された床に接地するための導電性タブです。床面を傷つけない素材です。滑り止め付です。クリーンルームでの使用にも最適です。使い捨てです。用途来客用に。材質ポリプロピレン色ブルータイプ靴カバーRoHS指令(10物質対応)対応
静電気防止袋
サンワサプライ¥649税込¥7141セット(10枚)当日出荷静電気から大切なボード、メモリなどを守ります。長さ200mmまでのボードが入るサイズです。材質PP厚さ(mm)0.08対応ボード:PCIなど(長さ200mmまで)
ESD対策卓上ブース
ホーザン¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷倉庫や出張先など、どこでもEPAを構築できる用途使用時に展開し、簡単に片づけられる、静電界の遮蔽機能を兼ね備えた卓上ブース仕様(ESD管理値 ):1×104≦Rp<1×109Ω材質本体:PP、導電性カラーマット:PVC質量(kg)2.2端子(アースターミナル ):バナナジャック2口(4mmΦ)、その他5口(内2口は本製品で使用)※1MΩの抵抗は入っておりません。
ESD対策ラック
ホーザン¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷ESD対策を完備した、トレー用のラックです。 実装基板や静電気対策が必要な部品の一時保管に最適です。 そのまま棚としても使用可能ですが、メーカー製各種トレーと組み合わせることで、 さらに機能的な収納が可能になります。 本体は抵抗値を抑えた導電性樹脂製で、トレーからのグラウンドを確立するとともに、 静電界からの遮蔽効果もあります。用途電子部品や実装基板をコンパクト、かつ安全に保管仕様【ESD管理値】1×104≦Rp<1×109Ω材質PP質量(g)820外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×255(突起部含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
アース線接続 PLシール
デンカエレクトロン¥1,098税込¥1,2081シート(10枚)欠品中アース線の接続を促がす場合に使用します。 SEMI安全規格S1-0701準拠PLシールです。直径(Φmm)15
制電クッションマット
テラモト¥8,698~税込¥9,568~1枚当日出荷から8日以内出荷静電気による製造ロスを削減し作業効率を向上!クッション性抜群で疲労軽減と作業効率アップに。用途静電気対策マット材質NBR厚さ(mm)16色緑
立ち作業用制電マット FE-302
HAKKO(白光)¥19,980~税込¥21,978~1枚3日以内出荷ニトリルゴム製(NBR)で、1×107Ω以下の制電性ゴムマット 立ち作業の疲労軽減にも効果的 欧州RoHS指令(規制10物質)にも対応 アースコード(品番 B1750)を使えば接地も可能用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場材質ニトリルゴム(NBR)電気抵抗(Ω)1.0×107Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)引張強度(MPa)8.8以上(JIS K 6251)RoHS指令(10物質対応)対応
圧力パッド RS Pro 圧力パッドスイッチ 305 (Dia.)mm
RS PRO¥5,598税込¥6,1581個当日出荷仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンRS Pro円形ディスク圧力マット. 圧力マットは、マットの上に立っている人や、マットの上を歩いている人がいることを密かに検出します。 小さな圧力パッドはフロアマットとして使用できます。あるいは、椅子の上に置いて椅子に着席している人を検出したり、手による圧力を検出したりできます。 極秘での人の検出、インタラクティブなおもちゃのセンサ、医療産業、椅子又は車両内のシートに着席している人の検出、インタラクティブなマルチメディアシステムのセンサ(誰かがフロアマット上に立つと、マルチメディアのプレゼンテーションを開始して正確なターゲットを提供する)など、これまでに多くの圧力マットの用途が考えられてきました。 まだまだ沢山の用途の可能性があります。. 常時開 作動圧力: 50 mm 2 上に25 Kg 最大スイッチング電圧: 25 V dc 最大スイッチング電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大搬送電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 侵入保護IP64 (非防水) 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +70 ℃ シーム溶接PVC材 0.22 mm 2 黒色PVC絶縁ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ESDセーフシューズカバー 滑り止め付き
RS PRO¥16,980税込¥18,6781箱(50個)当日出荷仕様滑り止めソール = Y材質 = ポリプロピレンパッケージごとの数量 = 50色 = 青ESD安全ブーティ. 低コストのアース可能ブーティ 静電気上で使用してもESD安全 フロアを清潔に維持 着用が簡単 オペレータと訪問者の両方に適合 アース可能タブをシューズ内又はソックスに取り付け
ESDポスター RS Pro 黒/黄 ビニール, Attention Esd Protected Area 150 x 300mm
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様テキスト言語 = イギリス記号の説明 = アンチスタティック自己粘着性 = あり材質 = ビニール色 = 黒/黄パッケージごとの数量 = 1各高さ = 300 mm幅 = 150mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = サインBS EN61340-5-1に適合. 粘着性標識 / ポスター. 3Mの粘着式ESDラベル製品です。
静電気導電性 クリーンルーム 椅子カバー
DESCO¥17,980税込¥19,7781個当日出荷耐久性のある構造により25回の洗濯、約1年間の静電気対策効果を保ちます。埃や汚れの蓄積を防ぐことで椅子の寿命を伸ばします。寸法(mm)(座部用部分)457×508、(背部用部分)381×406色ブラック質量(g)0.22
帯電防止フィルム(クリスタル)
アキレス¥65,980税込¥72,5781枚当日出荷特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 組立ラインや作業場の間仕切りや、クリーンルーム内のカーテンなどの静電対策に使用ください。材質塩化ビニル表面抵抗値(Ω)3.9×107
帯電防止防炎フィルムシート
TRUSCO¥62,980税込¥69,2781本当日出荷可視光線を約25%カットしています。 消防法施行規則4条の3に適合しています。 フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。 UVカットと防虫性に優れています。用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材トラスコ品番818-3817性能日本防炎協会登録品材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)1370厚さ(mm)0.3質量(kg)14色透明オレンジ長さ(m)30表面抵抗値(Ω)1010~1011
250x400mm 永久帯電防止袋(100枚)
エスコ¥3,190税込¥3,5091個当日出荷製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。エスコ品番EA944CM-250材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)厚さ(mm)0.05寸法(mm)250×400
120x200mm 永久帯電防止袋(100枚)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個当日出荷製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。エスコ品番EA944CM-120材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)厚さ(mm)0.05寸法(mm)120×200
アルミテープ
goot(太洋電機産業)¥1,398税込¥1,5381巻(20m)当日出荷静電マットWD-130/WD-13用のオプションです。トラスコ品番468-7574幅(mm)30厚さ(mm)0.05テープ長さ(m)20
ポータブルフィールドサービスキット 8012JR
SCS¥8,498税込¥9,3481セット当日出荷静電気対策をしていないフィールドサービスマン自身が引き起こす電子部品の静電破壊や特性の劣化を防止します。用途コンピューター、通信機器などのフィールドサービスエンジニア用。トラスコ品番410-6873セット内容マット、グラウンドコード、アジャスタブルリストストラップ、ワニ口クリップ長さ(mm)610幅(mm)610厚さ(mm)0.25色ブラック質量(g)220長さ(m)0.61表面抵抗値(Ω)500幅(m)0.61
ピグ油専用エコノミーマット(ミシン目入り)
ピグ¥31,980税込¥35,1781袋(200枚)当日出荷明るい白色は、液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。 水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。 高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ち上げても垂れ落ちません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。トラスコ品番406-0903厚さ(mm)1.5質量(kg)8.2吸収量約418mL/枚、約83.6L/箱寸法(幅W×長さL)(cm)38×51
粘着マット
ブラストン¥19,980税込¥21,9781箱(30枚×10シート)当日出荷低密度ポリエチレンフィルムに高性能で圧力に強いアクリル系粘着剤を塗布し、ミクロのチリも逃しません。 裏面も高い粘着性で確実に固定します。 連番タックが残り枚数をお知らせします。仕様1シート/フィルム30枚材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)1.6寸法(mm)600×900質量(kg)8.6幅×長さ(mm)600×900フィルム厚さ(μm)50
DICクリーンマットグリーン
ディック¥10,980税込¥12,0781シート(40枚)当日出荷フィルム表面に抗菌効果を持つので、二次感染を防ぎます。 使用後フィルムは、焼却処分できます。 弱粘タイプです。厚さ(mm)2.5色グリーンフィルム厚さ(μm)55
帯電防止クリーンマット(50枚タイプ)
CCT(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781箱(50枚×6枚)当日出荷トルエン不使用、人と環境に優しい粘着剤。水性粘着剤を使用する事により、トルエン(溶剤)を使用しておりません。また従来のクリーンマットに比べ靴底や車輪に付着したチリ・ホコリの捕集率がUPします。コーナータブ部の数字により、残りシートの枚数の確認が容易となっています。仕様50枚積層材質ポリエチレン(LDPE)寸法(mm)600×900色青厚さ(μm)(フィルム)50±2伸び(%)250粘着力(g/25mm)(表面)250、(背面)700表面抵抗値(Ω)(粘着面)109~1011RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルマット用グランドコード
カスタム(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から4日以内出荷テーブルマット用のグランドコードです。 AS-701はリストストラップとの接続が可能(同時に2本まで)。用途静電気対策質量(g)36寸法(線径Φmm×全長m)約2.3×3スナップ径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
非帯電袋100×150 50μm
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(100枚)当日出荷半導体製品を静電気による障害から守ります。TGK品番716-25-12-11材質帯電防止PE寸法(mm)100×150厚さ(μm)50表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
導電性フロアシステム コーナーユニットL
ホーザン¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷材質PVC厚さ(mm)10質量(g)150外形寸法(幅W×奥行D)(mm)75×375表面抵抗(Ω)1×106以下(25℃、60%RH)
導電性ユニットフロアーマット Jフロアー
アキレス¥75,980税込¥83,5781箱(36枚)6日以内出荷組換えが簡単で必要な場所に導電性フロアーエリアを自由に設置する事が出来ます。用途クリーンルーム準備室や移設の多い作業場及び保管エリアのスノコ代わりにお使い下さい。種別フロアーマット材質導電性PVC長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)10電気抵抗値1×106Ω(JIS A1454「静電気性試験」、労働省産業安全研究所「静電気安全指針」に準拠)接地抵抗(Ω)R≦1×106(JIS A1454に準拠)
ブチル系特殊粘着ゴムミニハンドクリーナー
audio-technica¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。材質(ローラー部)ブチル系合成ゴム粘着力強粘着 (450タック)色(ローラー)ブルー硬度(°)【ゴム】23
ブチル系ローラー向け転写用粘着ゴムシート
audio-technica¥17,980税込¥19,7781セット(2枚)3日以内出荷ブチル系導電性合成ゴムを使用したハンドクリーナー(CNTシリーズ、CGシリーズ)との組み合わせにより、最大の効果を発揮します。水洗い可能でメンテナンスも簡単です。適合機種ブチル系導電性合成ゴム材質帯電防止ウレタンゴム厚さ(mm)3寸法(mm)【転写面】250×350洗浄方式水洗い
静電保護シート 8.5X12inch
シルエットジャパン¥899税込¥9891個12日以内出荷静電マットや静電ベッドの表面に保護シートをセットすることで静電気の層を作ります。静電マット/静電ベッドと併せてご使用ください。入数(枚)2対応商品Portrait4粘着性なし粘着面(mm)216×305
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤