照明 :「照明」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)171(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)165(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:COB1個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に
種別32W形
管径(Φmm)25.5
点灯形Hf器具専用
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
光色3波長形昼白色
電球の種類蛍光灯
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能!
側面のメインライトは2段階調光。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本
材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)270
電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100
保護等級IP44
光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
取扱説明書(3.9MB)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
長寿命、省エネのLED直管ランプ。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。
付属品ダミースターターP形 (口金:P21)
材質PC、銅
質量(g)約190
形式40W形
定格電圧(V)100~240
口金G13
定格消費電力(W)15
全光束(Lm)2300
直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず
点灯方式グロー式
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)150
取扱説明書(3.0MB)
演色指数(Ra)Ra80
長寿命、省エネのLED直管ランプ。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。
付属品ダミースターターE形 (口金:E17)
材質PC、銅
質量(g)約106
形式20W形
定格電圧(V)100
口金G13
定格消費電力(W)7.6
全光束(Lm)1260
直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず
点灯方式グロー式
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)150
取扱説明書(3.0MB)
演色指数(Ra)Ra80
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。
配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
省エネ法2017年度目標基準達成。
密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
仕様非調光タイプ
材質アルミ、PC、PBT、ガラス
寸法(mm)Φ60×110
全長(mm)110
質量(g)50
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)AC100(50/60Hz)共用
口金E26
定格消費電力(W)7.3
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
使用場所屋内
配光角度(°)約200以上
明るさ電球60W形相当
電球の種類LED
ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。
側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル×1本
材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂
質量(g)257
電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)本体側面:60~700、先端:100
保護等級IP44
光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×44×380
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約3~4
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
取扱説明書(5.1MB)
連続点灯時間(時間)本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
携帯に便利なLEDペンライトです。
先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
寸法(mm)ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138
使用電池単4アルカリ電池×2本(別売)
材質アルミ
質量(g)39(電池含まず)
保護等級IPX4
光束(Lm)120
取扱説明書(3.5MB)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)2
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。
フックフック付
マグネットマグネット付
電球の種類LED
寸法(mm)Φ69×37
色ブラック
質量(g)62
表面処理ラバーコート
全光束(Lm)50
保護等級IP54
使用電池単4形電池×3本(別売)
光度(mcd)15000
LED寿命(時間)約10万
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
特価
¥289
税込¥318
当日出荷
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。
幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに
消費電力(W)5
付属品充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売)
材質本体:アルミ、レンズ:PC
規格IP65
電源充電池(3.7V/2600mAh)
本体寸法(mm)190×56×36
本体質量(g)310
波長(nm)390~405
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯時間約4.5時間
取扱説明書(3.7MB)
照射量(μW)1040
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯
軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形)
LEDなので省エネ、長寿命
発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)14(待機時0.5以下)
付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1
質量(g)550
使用温度範囲(℃)0~40
電源AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)1000
センサー人感センサー、明暗センサー
電源コード(m)3
保護等級IP44(防沫形)
取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付
センサー感知方式人感
センサー探知範囲水平約140°、最大約8m
設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44)
取付可能厚(mm)15~100
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110
LED寿命(時間)40000
原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整
点灯時間約5秒~約5分(昼~夜)
取扱説明書(5.4MB)
取付可能パイプ径(Φmm)30~85
電球の種類LED
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ。
配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
省エネ法2017年度目標基準達成。
密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
仕様非調光タイプ
材質アルミ、PC、PBT、ガラス
寸法(mm)Φ60×110
全長(mm)110
質量(g)50
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)AC100(50/60Hz)共用
口金E26
定格消費電力(W)4.8
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
使用場所屋内
配光角度(°)約200以上
明るさ電球40W形相当
電球の種類LED
ランタンにも手持ちの懐中電灯にもなる2wayランタンです。
底面磁石付きで、磁石の力でペタッと天井や壁面等に貼り付けて使用できます。
ランタンは、上に引っ張るだけでカンタン点灯し、閉じると電源がOFFになります。
ボタンを押すと懐中電灯モードと非常灯モードに切り替わります。非常灯の点灯速度は2段階あり、用途によって使い分けができます。
約260g(電池除く)の軽量でコンパクトなデザインです。
ハンドルは保管や設置に便利な折畳みタイプです。
単三形アルカリ乾電池×3本使用(別売)
用途停電・防災対策・夜間作業、キャンプ・登山・夜釣りなどのアウトドアにも最適
仕様底面:磁石(マグネット)付、非常灯点灯速度:2段階
材質ABS
色黒
質量(g)260
外径×高さH(Φmm×mm)約90×140~200
機能LEDライト
モード切替懐中電灯⇔非常灯
使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間約10時間
明るさ200ルーメン
取扱説明書(1.1MB)
電球の種類LED
1個
特価
¥729
税込¥802
当日出荷
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
全光束(Lm)150-75
材質本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC
質量(g)60(電池別)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)690×400×440
保護等級IPX3
光源3W COB LED
使用電池単四電池×3(別売)
点灯方式強/弱/点滅
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)75~150
照射角107.8度
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防水保護等級IP-X3
照射距離(m)約22
取扱説明書(1.6MB)
電球の種類LED
1台
¥599
税込¥659
当日出荷
衝撃に強く滑りにくいラバーライトです。
LEDライトなので熱も少なく省電力です。
用途製造ライン、工事現場などに
使用電池単1形乾電池×2本(電池別売)
全長(mm)197
直径(Φmm)68
材質(本体)ラバー
質量(g)約190(電池含まず)
グリップ径(Φmm)45
全光束(Lm)28
使用電球LED
電球の種類LED
1本
特価
¥389
税込¥428
当日出荷
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくく作業しやすい。
明るさ180Lm。
単一形乾電池4個で、連続約60時間使用可能。
夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。
用途夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。
材質PP
全長(mm)175
色イエロー
質量(g)263
本体寸法(mm)175×110×130
全光束(Lm)180
使用電球LED
使用電池単1形アルカリ乾電池×4本(電池別売)
連続点灯時間60h
照射距離(m)約50
取扱説明書(0.8MB)
電球の種類LED
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。
側面のメインライトは2段階調整。
先端トップライト付き。
底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。
ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。
パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル×1本
材質本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)128
電源リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh)
全光束(Lm)本体側面:320/160、先端:60
保護等級IP20
光源本体側面:3W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.8×35.4×117.7
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 1400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.6MB)
連続点灯時間(時間)本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
UV365nmの紫外線でまな板や魚に寄生するアニサキスを照らして見つけ出すブラックライト。
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェック、目に見えにくい汚れの発見、が出来ます。
IPX8の防水機能付きで便利。
用途魚介類にいるアニサキスのチェックに。
キズや汚れの見つけ出しに。
目に見えにくい汚れの発見に。
材質アルミ
色ブラック
質量(g)約119(電池含む)
寸法(cm)約2×2.45×15.4
波長(nm)365
電池単3形乾電池×2本(電池別売)
電池寿命(連続時間)約30分
連続点灯時間アルカリ乾電池使用時:約30分
強度UV:7.5mW/cm2(測定距離20cm)
防水性IPX8
取扱説明書(0.6MB)
電球の種類紫外線LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
全長が93mmの携帯に便利なアルミライトです。
用途製造ラインの点検作業に
使用電池単三電池×1個(別売)
材質アルミニウム合金
寸法(mm)Φ19.5×93.5
質量(g)26(電池含まず)
全光束(Lm)12
照射距離(m)約13
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)12
1個
特価
¥219
税込¥241
当日出荷
点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。
材質ABS
質量(g)690
全光束(Lm)90-300-630-1250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×250
機能スタンド置き可、吊下げ可
光源6WCOB×3個
電池寿命(時間)連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h
使用電池単1×4本(別売)
連続点灯時間1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間
取扱説明書(1.9MB)
電球の種類LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
LED電球なので、消費電力が少ない。
LED特有の光の波長で虫がよりにくい。
口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
用途LED投光器の交換用ランプ
質量(kg)1
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)50
口金E39
保護等級IP65
色温度(K)6500
エネルギー消費効率(Lm/W)110
配光角度(°)110
明るさ(Lm)5500
取扱説明書(0.5MB)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
使い勝手の良いフレキシブルアーム
2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯
明るさ切替2段階
ACアダプターは含まれていません
付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品USBケーブル1m
材質ABS、メタルチューブ
寸法(mm)ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40
質量(g)95
消費電力(W)3
スイッチプッシュ式
電源DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売)
コード長さ(m)1.0
全光束(Lm)強:180、弱:90
アーム長さ(mm)180
光源3W COB
使用乾電池単4形乾電池×3本(別売)
色(本体)ブラック
光色昼光色(6000-6500K)
調光方式2段階
取扱説明書(2.0MB)
電球の種類LED(COB)
調光の可否2段階
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。
LEDなので虫が寄りにくい。
2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。
電球の交換可能。
昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ
質量(kg)1.7
電圧(V)AC100
口金E26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:260×150×379
保護等級IP65
色温度(K)6500
エネルギー消費効率(Lm/W)100
電源タイプ電源コード式
LED寿命(時間)約40000
配光角度(°)110
取扱説明書(0.8MB)
演色指数(Ra)83
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
明るさを100Lm、350Lmの2種類に調整できるLEDヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
色黒
材質(本体)アルミニウム合金
照光方式投光
本体質量(g)109
全光束(Lm)強:350/弱:100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×44
保護等級IPX7
光源LED
使用電池単四電池×3(別売)
点灯方式強/弱
光源色白
電源タイプ電池式
耐水性IPX7
色(本体)黒
明るさ(Lm)強:350/弱:100
照射角90°
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
照射距離(m)34
連続点灯時間(時間)強:1.3/弱:7
最大点灯時間強:1.3時間/弱:7時間
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。
LEDなので虫が寄りにくい。
2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。
電球の交換可能。
昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ
質量(kg)2.4
電圧(V)AC100
消費電力(W)50
口金E39
コード長さ(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:344×197×400
保護等級IP65
芯数3(2芯3芯兼用プラグ)
色温度(K)6500
エネルギー消費効率(Lm/W)110
電源タイプ電源コード式
使用場所室外
LED寿命(時間)約40000
配光角度(°)110
明るさ(Lm)5500
取扱説明書(0.8MB)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
照度部分が細長くなっていますので、狭い場所を広範囲に照らすことができる便利なLEDライトです。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
材質アルミニウム
寸法(mm)Φ35×329.50
質量(g)185.1(電池含まず)
全光束(Lm)側面:280、先端50
保護等級IPX4
光源側面:COB、先端LED
使用電池単4乾電池×3本(別売)
照射距離(m)約24
連続点灯時間(時間)側面:約1.5、先端:15
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電源のないところでも使えて便利!
2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯
折りたたんで持ち運べるライト
広く照らすCOB LEDライト
明るさ切替え3段階
ACアダプターは含まれていません
用途デスクライト
付属品USBケーブル1m
材質本体ABS、透明部分PS、黒部分PS
寸法(mm)(折りたたみ時)78x78x248、(使用時)78x幅:78~212x高さ:248~410
色白
質量(g)約117(電池含まず)
スイッチタッチ式
電源DC5V(USB) または 単3形乾電池x3本(別売)
全光束(Lm)強:200、中:100、弱:30
光源3W COBx1個
使用乾電池単3形乾電池x3(別売)
光色昼白色
調光方式3段階
取扱説明書(1.5MB)
電球の種類LED
1個
特価
¥729
税込¥802
当日出荷
明るさが500LmのLEDヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
電球の種類LED
材質ABS
寸法(mm)230×75×50
質量(g)125(電池含まず)
全光束(Lm)強:500/弱:150
保護等級IP44
使用電池単3形乾電池×3(電池別売)
点灯方式強/弱/点滅/OFF
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)強:500/弱:150
照射距離(m)約128
連続点灯時間(時間)強:4時間/弱:14時間/点滅:6時間
最大点灯時間強:4時間/弱:14時間/点滅:6時間
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。
周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。
背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。
本体の足元を広げると、スタンド置きが可能。
簡単に装着できるフックが付属しており、それを使って吊下げ使用が可能。
付属の両面テープで貼付けも可能。
付属品フック1個、両面テープ1枚
質量(g)111
スイッチ自動/切/手動
全光束(Lm)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×39.5×110
機能常時点灯、センサー感知時点灯
光源0.2W LED×1個
その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、吊下げ可
電池寿命(時間)連続点灯約90(最小照度時)
使用電池単3×3本(別売)
感知方式人感+明暗(PIR+CDS)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯時間(自動)約20秒
取扱説明書(3.8MB)
センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度
電球の種類LED
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
三脚が自在に動かす事が出来るため、様々な場所に取付が可能なセンサーライトです。
用途玄関や階段などでの照明に
電球の種類LED
センサー感知方式人感
設置方式ネジ取付、マグネット、付属三脚
灯数8灯
スイッチON-OFF-AUTO
全光束(Lm)約85
光源0.2W SMD LED×8灯
使用電池単4アルカリ電池×3本(電池別売)
センサー探知範囲水平:110°、垂直:90°、最大距離:約4m
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯時間15秒
1個
特価
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
可動クリップで角度を自在に動かせ、ポケットに引っ掛けたりハンズフリーで作業を行うことが出来ます。
クリップには磁石内蔵で金属面に取り付けが出来ます。
日亜製ハイパワーLEDを8個搭載し、最大180lmの全光束。
用途作業灯として
電球の種類LED
材質ABS、PC、TPR
質量(g)32
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×18×160
保護等級IP32
色温度(K)7500-8500
使用電球SMD型LED8個
使用電池単4アルカリ乾電池×3本(別売)
使用環境-10~40℃
光束(Lm)180
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
照射距離(m)12
連続点灯時間(時間)4
1台
特価
¥879
税込¥967
当日出荷
キャップのひさしに取り付けできます。プッシュボタン式で操作が簡単。
材質ABS
質量(g)38
全光束(Lm)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×58×14
光源2WCOB×1個
電池寿命(時間)連続点灯約1.5
使用電池単4×3本(別売)
取扱説明書(1.1MB)
クリップ長さ(mm)40
電球の種類LED
1個
特価
¥399
税込¥439
当日出荷
工場内の鉄板や柱に設置可能。
Φ25~30のライト等を取付し 作業効率が図れます。
クリップは滑りにくい ディップ加工。
用途マグネットで仮固定したいとき
材質(本体)磁石:フェライト (ヨークニッケルメッキ)
質量(g)110g
耐荷重(クリップ力)水平方向250g、垂直方向500g
寸法(Φ×mm)Φ50×55.5
クリップ内径(Φmm)約Φ24(Φ30用)
材質(クリップ)クリップ:SUS304-CSP-3/4H、コート:PVC、ネジ類:SUS
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ライト先端のレンズをひねると光がワイドからスポットに調整できます。
明るさ350Lmスポットタイプのヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
電球の種類CREE XP-G3
材質アルミニウム+ABS
寸法(mm)45×40×50
質量(g)60(電池含まず)
全光束(Lm)強:350/弱:90
保護等級IPX4
使用電池単3形乾電池×3(電池別売)
点灯方式強/弱/点滅/OFF
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)強:350/弱:90
照射距離(m)約180
取扱説明書(3.6MB)
連続点灯時間(時間)強:7/弱:28
最大点灯時間強:7時間/弱:28時間
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
LED電球なので、消費電力が少ない。
LED特有の光の波長で虫がよりにくい。
口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
用途LED投光器の交換用ランプ
質量(kg)0.5
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)20
口金E26
保護等級IP65
色温度(K)6500
エネルギー消費効率(Lm/W)110
配光角度(°)110
明るさ(Lm)2200
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ズーム調整機能が付いたヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
電球の種類CREE XP-G
付属品なし
材質アルミニウム+ABS
寸法(mm)90×90×120
質量(g)103(電池含まず)
全光束(Lm)強:250/弱:65
保護等級IPX4
使用電池単3形乾電池×3(電池別売)
点灯方式強/弱/点滅/OFF
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)強:250/弱:65
照射距離(m)約130
連続点灯時間(時間)強:8/弱:32
最大点灯時間強:8時間/弱:32時間
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。