絞り込み
ブランド
- ELI Lamp
- モノタロウ(21)
- オーム電機(840)
- ELPA(453)
- 岩崎電気(353)
- 日動工業(295)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(291)
- 旭光電機工業(267)
- Panasonic(パナソニック)(256)
- GENTOS(225)
- ハタヤリミテッド(200)
- エスコ(192)
- LED LENSER(162)
- 東京メタル(155)
- 日機(120)
- OSRAM(オスラム)(100)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(97)
- アイリスオーヤマ(89)
- TRUSCO(89)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
- 東芝ライテック(78)
- ブランドをもっと見る
特価

PL-564A-CC260W-A
ELI Lamp¥79,980税込¥87,9781台9日以内出荷アーム取付タイプです。 エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。 照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍) 水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当) ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。 瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。用途工場、倉庫、体育館などの高天井用使用電圧(V)200/220消費電力(W)260仕様ランプ・安定器一体型トラスコ品番160-9198全長(mm)387質量(kg)4.9種類ペンダントライト外径(Φmm)513定格寿命(時間)100000使用場所屋内明るさ(Lm)22000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
BUー120W-E39-N
ELI Lamp¥48,980税込¥53,8781台翌々日出荷既存の照明器具に取り付け可能です。 エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。 照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍) 水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当) ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。 瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。用途工場、体育館などの高天井用口金E39使用電圧(V)100/200/220消費電力(W)120トラスコ品番160-9154セット内容ランプ・安定器・延長口金形状バルブ型全長(mm)250質量(kg)2.1外径(Φmm)135定格寿命(時間)60000使用場所屋内明るさ(Lm)7800演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
エリーランプ 無電極誘導ランプ (水銀灯代替) 長寿命・省エネ・瞬時点灯
ELI Lamp¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷から9日以内出荷既存の照明器具に取り付け可能です。 エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。 照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍) 水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当) ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。 瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。用途街灯や工場、倉庫、体育館などの高天井用形状バルブ型全長(mm)250使用電圧(V)100/200/220定格寿命(時間)60000使用場所屋外演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命