絞り込み
電球の種類
LED(4)
ブランド
- アヴァント
- モノタロウ(21)
- オーム電機(840)
- ELPA(453)
- 岩崎電気(353)
- 日動工業(295)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(291)
- 旭光電機工業(267)
- Panasonic(パナソニック)(256)
- GENTOS(225)
- ハタヤリミテッド(200)
- エスコ(192)
- LED LENSER(162)
- 東京メタル(155)
- 日機(120)
- OSRAM(オスラム)(100)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(97)
- アイリスオーヤマ(89)
- TRUSCO(89)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
- 東芝ライテック(78)
- ブランドをもっと見る
特価

ライト付きボディーバック
アヴァント¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ライト付きなので夜間、野外での作業でも周囲に存在を示せます。 フラッシュライトへの切り替えは点滅間隔の異なる2種類で変更可能です。 伸縮性のあるバックで小物を収納できます。 ベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。 USBポートから充電可能なリチウムイオンバッテリーを搭載しております。用途野外・暗所・夜間での作業に、小物の収納に電球の種類LED使用電池専用充電池色黄保護等級IP44幅(mm)210奥行(mm)15高さ(mm)40充電時間(時間)1ベルト長さ(mm)690-880バッテリー容量(mAh)180最大点灯時間52時間IP等級44光源LEDコードライトトラスコ品番385-5787
チェストライト ”クラシック”
アヴァント¥2,698税込¥2,9681個当日出荷背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性があります。 胸元でON/OFFや明るさの切り替えが簡単に可能です。 締め付きすぎによるストレスが少ないです。 明るさを2段階で切り替えることが可能です。 着用中にズレ落ちる心配がありません。 ベルトには反射素材を使用して高い視認性があります。 伸縮性のあるベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。 フラッシュライト機能があり高い視認性を発揮します。 USBポートから充電可能なリチウムイオンバッテリーを搭載しております。用途野外・暗所・夜間での作業に電球の種類LED使用電池専用充電池全光束(Lm)250/180保護等級IP54明るさ(Lm)250/180幅(mm)60奥行(mm)20高さ(mm)50バッテリー容量(mAh)1600IP等級54最大点灯時間3/5時間光源前:LED×1灯 後:LED×9灯色温度(K)6000ベルト長さ(mm)1100~1800
チェストライト ”プロ”
アヴァント¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から翌々日出荷背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性があります。 胸元でON/OFFや明るさの切り替えが簡単に可能です。 照射場所に合わせてライトの角度調整が可能です。 着用中にズレ落ちる心配がありません。 明るさを2段階で切り替えることが可能です。 締め付きすぎによるストレスが少ないです。 ベルトには反射素材を使用して高い視認性があります。 伸縮性のあるベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。 USBポートから充電可能なリチウムイオンバッテリーを搭載しております。用途野外・暗所・夜間での作業に電球の種類LED使用電池専用充電池全光束(Lm)500/250保護等級IP54明るさ(Lm)500/250幅(mm)60奥行(mm)20高さ(mm)50バッテリー容量(mAh)2200IP等級54最大点灯時間3/5時間光源前:LED×1灯 後:LED×9灯充電時間(時間)5色温度(K)5700ベルト長さ(mm)1100~1800
チェストライト ”トリプルビーム”
アヴァント¥2,998税込¥3,2981個当日出荷フラッシュライト機能があり高い視認性を発揮します。 非常に明るく暗闇での作業に最適です。 背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性があります。 胸元でON/OFFや明るさの切り替えが簡単に可能です。 照射場所に合わせてライトの角度調整が可能です。 着用中にズレ落ちる心配がありません。 締め付きすぎによるストレスが少ないです。 明るさを2段階で切り替えることが可能です。 ベルトには反射素材を使用して高い視認性があります。 伸縮性のあるベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。用途野外・暗所・夜間での作業に電球の種類LED使用電池専用充電池全光束(Lm)500/300保護等級IP54明るさ(Lm)500/300幅(mm)47奥行(mm)23高さ(mm)47バッテリー容量(mAh)2000IP等級54最大点灯時間3/5時間光源前:LED×3灯 後:LED×9灯充電時間(時間)5色温度(K)5000ベルト長さ(mm)1100~1800