絞り込み
電球の種類
LED(8)
ブランド
- AKALOOK
- モノタロウ(21)
- オーム電機(840)
- ELPA(453)
- 岩崎電気(353)
- 日動工業(295)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(291)
- 旭光電機工業(267)
- Panasonic(パナソニック)(256)
- GENTOS(225)
- ハタヤリミテッド(200)
- エスコ(192)
- LED LENSER(162)
- 東京メタル(155)
- 日機(120)
- OSRAM(オスラム)(100)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(97)
- アイリスオーヤマ(89)
- TRUSCO(89)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
- 東芝ライテック(78)
- ブランドをもっと見る
特価

スリムランプ
AKALOOK¥3,198~税込¥3,518~1個7日以内出荷ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい定格電圧(V)AC85~240定格寿命(時間)40000周波数50/60共用照明240角度材質(カバー)ポリカーボネイト防塵・防滴IP65相当光色昼光色演色指数(Ra)80電球の種類LED
スマートライトLED(100V)
AKALOOK¥10,980~税込¥12,078~1台7日以内出荷から8日以内出荷耐候性ポリカードネイトで変形、劣化、変色しにくい・雨でも使用可能な屋外仕様用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい定格電圧(V)AC90~240角度(°)発光:180定格寿命(時間)40000周波数50/60共用電線長さ(m)1(VCTF0.75×3C)材質(カバー)ポリカーボネイト保証期間1年間防塵・防滴IP65相当光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
NEWホースライト2 LED 丸形両面発光
AKALOOK¥57,980~税込¥63,778~1本7日以内出荷使用環境温度は-10~40℃・リールを巻いての点灯は発火の恐れがあるのでおやめ下さい・水中では使用しないで下さい・50m以上の接続は整流器の火災の恐れがあるのでおやめ下さい用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい角度(°)発光:表面120・裏面120定格寿命(時間)50000材質(ホース)PVC周波数50/60共用ホース径(Φmm)12保護等級IP65相当保証期間1年間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
NEWホースライト2 LED用電源・整流器
AKALOOK¥5,998税込¥6,5981本7日以内出荷用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい全長(m)1.5周波数50/60共用電球の種類LED
パワーボールLEDライト
AKALOOK¥129,800~税込¥142,780~1台7日以内出荷360度照らせる床置き可能な球体照明です・リングフック付・使用環境温度は-30~+50℃用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい定格電圧(V)AC90~260角度(°)発光:360定格寿命(時間)50000周波数50/60共用電線長さ(m)5(VCT1.25×3C)電球形状ボール球材質(カバー)ポリカーボネイト保証期間1年間防塵・防滴IP65相当演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
スマートライトLED(100V・非常時用)
AKALOOK¥38,980~税込¥42,878~1台7日以内出荷耐候性ポリカードネイトで変形、劣化、変色しにくい・雨でも使用可能な屋外仕様用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい定格電圧(V)AC90~240角度(°)発光:180定格寿命(時間)40000周波数50/60共用電線長さ(m)1(VCTF0.75×3C)材質(カバー)ポリカーボネイト保証期間1年間防塵・防滴IP65相当光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
スマートライトLED連結タイプ
AKALOOK¥21,980税込¥24,1781台7日以内出荷耐候性ポリカードネイトで変形、劣化、変色しにくい・雨でも使用可能な屋外仕様用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい質量(g)1300定格電圧(V)AC90~240角度(°)発光:180定格消費電力(W)21全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000直径×長さL(Φmm×mm)48×1275周波数50/60共用電線長さ(m)5(VCTF1.25×3C)定格入力電流(A)0.05~0.13材質(カバー)ポリカーボネイト保証期間1年間防塵・防滴IP65相当光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
エコマルLED
AKALOOK¥22,980~税込¥25,278~1台7日以内出荷本体材質はアルミ合金製で軽量・使用環境温度は-30~+50℃用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい材質アルミ合金長さ(mm)【万力】350定格電圧(V)AC100~265角度(°)発光:120定格寿命(時間)35000周波数50/60共用保護等級IP65相当電線長さ(m)5(VCTF0.75×3C)芯数3LED色昼光色保証期間1年間(修理対応不可)電源タイプ電源コード使用場所屋内外演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ