絞り込み
電球の種類
LED(2)
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- モノタロウ(21)
- オーム電機(840)
- ELPA(453)
- 岩崎電気(353)
- 日動工業(295)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(291)
- 旭光電機工業(267)
- Panasonic(パナソニック)(256)
- GENTOS(225)
- ハタヤリミテッド(200)
- エスコ(192)
- LED LENSER(162)
- 東京メタル(155)
- 日機(120)
- OSRAM(オスラム)(100)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(97)
- アイリスオーヤマ(89)
- TRUSCO(89)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
- 東芝ライテック(78)
- ブランドをもっと見る
特価

マグネット付5050 SMD 15LED充電式作業灯
SIGNET(シグネット)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷5050 SMDが15個の高輝度白色LED使用。(SMD1個あたり発光体が3つで、明るい3チップSMDです。) 充電式の為、コードレスで使用ができます。 照明カバーはポリカーボネート製で耐衝撃性に優れます。 本体チューブは左右最大120度回転できます。 先端の回転フック(360度)とグリップ上のマグネット(180度)により、場所に応じた固定ができます。最下部の充電表示ランプはバッテリー残量を表示し、バッテリー残量が少なくなると赤ランプが点灯します。 充電器は充電中赤ランプが点灯し、フル充電後は緑色に変わります。用途自動車の車内/車外のメンテナンスに。ガレージや物置の補助ライトに。キャンプ・夜釣り等のアウトドアに。防水保護等級IP55付属品取扱説明書、USB充電ケーブル(100cm)材質本体:ナイロン+30%グラスファイバー、LEDカバー:ポリカーボネート、ランプ:PC全長(mm)355質量(g)395対応(ACアダプター)出力DC5V1A・USB Type-A連続使用時間点灯100%/6h、点灯75%/10h、点灯50%/20h、点灯25%/30h、点滅/25h充電時間約4~5時間色温度(K)6000~6500充電池タイプ2200mAh Li Battery(リチウム電池)3.7V充電可能回数約500~600回明るさ(Lm)315電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式フォーカスLEDフラッシュライト
SIGNET(シグネット)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷電球の種類LED仕様高輝度チップタイプ白色LED搭載、【集光/散光】スライドフォーカス、USBダイレクト充電式寸法(mm)Φ27×94質量(g)約90機能無段階調整光機能(100%⇔20%)電池専用内蔵型電池(Li-ion)防塵・防滴防塵:等級6、防滴:等級4充電時間(時間)2明るさ(Lm)HIGH:400/LOW:80照射距離(m)(最大)約150連続点灯時間(時間)HIGH:2/LOW:5落下衝撃(m)1充電端子USBエコロジー商品省エネ
ヘッドライト
SIGNET(シグネット)¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷軽量で長時間使用できるヘッドライト。仕様電池別売幅(mm)40質量(g)65電源単三形アルカリ乾電池1本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)64×40×62防塵・防滴IPX4モード100%→オフ明るさ(Lm)(最大)50点灯時間(時間)10エコロジー商品長寿命