絞り込み
電球の種類
LED(7)
ブランド
- マグライト
- モノタロウ(33)
- オーム電機(840)
- 日動工業(468)
- ELPA(458)
- 岩崎電気(435)
- エスコ(397)
- 旭光電機工業(355)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(314)
- Panasonic(パナソニック)(297)
- GENTOS(232)
- ハタヤリミテッド(211)
- 東京メタル(205)
- LED LENSER(164)
- 日機(152)
- ストリームライト(122)
- アイリスオーヤマ(102)
- OSRAM(オスラム)(101)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(100)
- TRUSCO(89)
- 東芝ライテック(84)
- ブランドをもっと見る
特価

LEDフラッシュライト ミニマグライト
マグライト(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。 ヘッドの回転により、ワイド、スポットに切り替えできます。 スモール、シンプルなデザインにも関わらず高出力です。 点灯・消灯は、ヘッド部回転式 グリップ部は、滑り止め加工 照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能なポケット・クリップ付属 1mの落下耐性、生活用水に対応使用電球LED電球の種類LED
LEDフラッシュライト ソリテール
マグライト(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷単4形乾電池1個使用のコンパクトなキーライトです。ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。ヘッドの回転によりワイド、スポットに切り替えできます。用途単四電池1本使用のコンパクトなキーライトヘッドを緩めると点灯、締めると消灯ヘッドの回転によりワイド、スポットに切り替え電源単4形乾電池(1個)付属全長(mm)81付属品ストラップ材質本体: アルミ合金質量(g)24外径(Φmm)12.7全光束(Lm)37使用電球LED連続点灯時間1時間45分耐水性×光束(Lm)37照射距離(m)55点灯時間最大1時間45分電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDフラッシュライト マグライトプロ
マグライト(3件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷フラッシュライトより高出力のLEDを搭載しています。 ヘッド部を回転させて照射光の焦点しぼりこみ調節ができます。 点灯・消灯は、ヘッド部回転式 グリップ部は、滑り止め加工 照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能 最大点灯時間:2時間30分電球の種類LED
LED フラッシュライト
マグライト¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷ミディアムサイズで、つややかなデザインとなっています。キャンドルモードを搭載しています。スイッチはツイストヘッドでオンオフ、スポット、フラッドのモードがあります。1メートル落下耐性、生活防水にも対応しています。色黒保護等級IPX4電球の種類LED
LEDフラッシュライト用交換レンズキット
マグライト¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ライトのレンズを夜はレッド、霧や煙の中ではブルー、通常時はクリアにすれば、環境にあった視認性の高い照射が可能です。セット内容レッド、ブルー、クリアのレンズ各1、ストラップ、転がり防止ソケット、保持具
LEDフラッシュライト用ホルダーカバー
マグライト¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷フラッシュライト用の保護カバーです。材質ナイロン仕様単3電池2本使用タイプのフラッシュライトに対応適合本体SP2P、SP22、SP+P質量(g)17ベルト幅(mm)(最大)57寸法(横×縦)(mm)160×40
LEDフラッシュライト用ベルトホルダー
マグライト¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷ベルトに通し、リングにフラッシュライトのヘッドをかけて、持ち歩きに便利なホルダーです。ベルト幅(mm)(最大)57寸法(横×縦)(mm)190×57
LEDフラッシュライト用ブラケット(ハンガークリップ)
マグライト(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷フラッシュライトを壁などにかけておくことができるブラケット(ハンガークリップ)です。付属品取付ねじ