絞り込み
ブランド
  • アルファーミラージュ
  • モノタロウ(37)
  • オーム電機(886)
  • 日動工業(441)
  • ELPA(437)
  • エスコ(428)
  • 岩崎電気(398)
  • 旭光電機工業(356)
  • Panasonic(パナソニック)(342)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(317)
  • GENTOS(232)
  • ハタヤリミテッド(219)
  • 東京メタル(198)
  • LED LENSER(169)
  • 日機(156)
  • ストリームライト(118)
  • アイリスオーヤマ(109)
  • 東芝ライテック(108)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(98)
  • TRUSCO(87)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(80)
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
  • 電球の種類白熱電球(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED紫外線ライト MR-UV アルファーミラージュLED紫外線ライト MR-UVアルファーミラージュ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
本製品は、波長365nm(長波UV-A)を発するLED紫外線ライトで、高出力電池(別売)を使用できるため、強い光の照射が可能です。 樹脂の硬化、接着、乾燥時間の大幅な短縮、印刷物の蛍光性検出、表面の傷見、様々な物質の紫外線反応と幅広い用途があります。 360°回転するシフトスイッチで、UV LEDと白色LEDの2色にスムーズに色を切り替えることができます。
寸法(mm)26×38×168全長(mm)168質量(g)187.5(電池含まず)電源18650電池1個(本体USBポートで充電可) or CR-123電池2個(共に別売)保護等級IPX4光源UV LED、CREE XP-L LED色(本体)紫外線波長(nm)365明るさ(Lm)白:800電球の種類LED
ペンライト MRⅡ アルファーミラージュペンライト MRⅡアルファーミラージュ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ほどよい明るさときれいな集光が特徴の、電球タイプのペンライトです。 カラーチェンジする宝石の観察や、チェルシーカラーフィルターや屈折計の光源に最適です。 アルファーミラージュのオリジナルペンライトMRの後継品です。
電球の種類白熱電球電源単4電池2個寸法(Φmm×Lmm)13×140質量(g)26(電池含まず)
マルチビームLEDライト アルファーミラージュマルチビームLEDライトアルファーミラージュ
17,980税込19,778
1個
当日出荷
独自のマルチライトテクノロジーにより、ジョグダイヤルを回転させることで、緑・赤・白の3色にライトの色を切り替えできる高性能LEDフラッシュライトです。 色を替えても常にLEDの位置は中心を捉え、安定した照射が可能です。明るさ最大760lm(白)、照射距離は220m(白)で、点灯モードは5段階に設定できます。緑や赤の光は、製品のキズや異物を浮かび上がらせ、可視化させることができます。 MR-T3は、不良低減照明として、打痕・圧痕・キズの確認、塵埃や付着異物の確認、ウェルドライン、バリ、クラックの確認など製品の外観検査にご使用いただけます。 また、優れた耐衝撃性とIPX7の高い防水性能を備えているため、災害現場やアウトドア等過酷な環境下でも活躍するライトです。
用途表面検査、目視検査、キズ・異物の検出、透過検査、青系の色検出、検査全般、色判別電球の種類LED電源18650電池1個またはCR123A電池2個明るさ(Lm)最大760保護等級IPX7付属品USB充電ケーブル寸法(mm)25.4×37×147質量(g)155(電池含まず)光源CREE XP-L LED、CREE XP-E2 GREEN&RED LED連続点灯時間【緑】129Lm/7時間、30Lm/34時間、【赤】109Lm/4.75時間、23Lm/25時間、【白】760Lm/4.5時間、45Lm/31時間照射距離(m)【緑】160、【赤】122、【白】220
紫外線ペンライト S-UVⅡ アルファーミラージュ紫外線ペンライト S-UVⅡアルファーミラージュ
7,798税込8,578
1本
当日出荷
長波紫外線(365nm)LEDを搭載した 小型なのにパワフルなUVペンライトです。LED発光部に取り付けられた黒のガラスフィルターにより、ほとんどの可視光を遮断し紫外線のみを効率よく放射することができます。アルファーミラージュのオリジナル製品です。
用途UV硬化樹脂やUV接着剤の硬化・・・ 熱に弱い基盤等を低温硬化でコーティング 蛍光体塗布による非破壊検査・・・ エンジンオイルや工場設備・建機の油圧作動油・冷凍空調機の冷媒ガス等の漏れ 探知(リークテスト)や、表面の傷を探し出す蛍光浸透探傷検査の確認■塵埃の確認や異物検査、蛍光染料有無検査・・・ クリーンルームの清掃確認寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×16×13.2波長(nm)365使用電池単4乾電池×2本
8色LEDスティックライト アルファーミラージュ8色LEDスティックライトアルファーミラージュ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
8色に切替できるスティック型のLEDライトです。白い光で見た時にハイライトで見えなくなる様々な痕跡を、検査対象の色合いや見出したいものによって色を使い分け、より見やすい状態にして目視することができます。ライト部が長いので、大きい対象物を見る際にも非常に便利です。 人間工学に基づいたデザインにより片手で操作可能、滑り止めハンドルとIP65の防水防塵性能で、雨の日でも安心してご使用いただけます。 本体にはリチウムバッテリー(2600mA)が内蔵されており、マイクロUSBケーブルで充電が可能、電源のない場所でも使用できます。フル充電後、連続して最大32時間動作できます。
用途自動車のコーティング施工後のムラの目視検査、工業塗装品の塗装ムラの目視検査、鋳物成型品の目視検査、板ガラスのくすみ・キズの検査、板金面のキズ・汚れ・凹み・指紋検査、圧延ローラーの表面の目視検査、繊維の表面検査電球の種類LED電源本体:バッテリー内蔵、リモコン:リチウム電池CR2025光束(Lm)1000防塵防水性能IP65付属品リモコン、充電用USBケーブル、ストラップ、ケース寸法(mm)550×35×29質量(g)345光源LED(3000K)42個、LED(6000K)42個、RGB LED42個色温度約3000K - 約6000K の間で30段階照度(Lx)1000(0.5m)、385(1m)LED色電球色、白、黄緑、緑、水色、青、紫、赤充電時間(時間)約3~4演色指数(Ra)95連続点灯時間(時間)2~32(点灯モードにより異なる)調光範囲30段階
ポケットツインライト アルファーミラージュポケットツインライトアルファーミラージュ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
UVと白色LED、電球色と白色LEDのスイッチができる2種類のポケットライトです。
電源LR44電池3個寸法(mm)Φ13×70電球の種類LED
LED紫外線スポットライトミニ アルファーミラージュLED紫外線スポットライトミニアルファーミラージュ
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
ナイトライドセミコンダクター社製UV-LEDを1灯搭載した紫外線375nmのスポットライトです。細いフレキシブルアームを自在に曲げ照射位置を固定することができるので、さまざまな用途にご使用いただけます。
寸法(mm)本体:65×67×192、ガイド:8×495質量(g)158電源単3電池3個波長(nm)375

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明