カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 照明
        • 電球(117)
        • 多目的灯・スリムランプ(1)
        • 作業灯(19)
        • センサーライト(3)

照明 :「110V100W」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
関連キーワード
  • jdr110v100w
140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インテリア電球110V100Wクリア 旭光電機工業インテリア電球110V100Wクリア旭光電機工業
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
消費電力(W)100
インテリアランプ110V100W E39 旭光電機工業インテリアランプ110V100W E39旭光電機工業
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
全長(mm)410ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)110口金E39ガラス球径(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
シリカ球100W110Vホワイト 旭光電機工業シリカ球100W110Vホワイト旭光電機工業
239税込263
1個
当日出荷
電圧(V)110消費電力(W)100光色ホワイト電球の種類シリカ電球
パナソニック(Panasonic) 耐振電球 Panasonic(パナソニック)パナソニック(Panasonic) 耐振電球Panasonic(パナソニック)(22件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷
振動・衝撃に強いフィラメント構造の電球です。車両や工場など、振動の多い場所で使用できるように設計されています。
種類耐震電球口金E26定格寿命(時間)1000ガラス仕上クリア電球の種類耐振電球
防爆形照明器具用白熱電球 岩崎電気防爆形照明器具用白熱電球岩崎電気(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
定格寿命(時間)1500電球形状一般電球形
長寿命レフランプ ELPA長寿命レフランプELPA(5件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
長寿命タイプ。 調光機能対応。
口金E26ホワイト定格寿命(時間)約3000電球の種類レフランプ
アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用 岩崎電気アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用岩崎電気(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金E11電球の種類ハロゲン電圧(V)110種類ハロゲン電球バルブ仕上クリア
耐振電球100W ELPA耐振電球100WELPA(1件のレビュー)
227税込250
1個
当日出荷
耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
電球の種類耐振球電球形状一般電球形定格消費電力(W)100定格電圧(V)110クリア
両口ハロゲン電球 J ウシオライティング両口ハロゲン電球 Jウシオライティング
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から69日以内出荷
横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。
【白熱電球】耐振電球 屋内用  1個入 クリア マクサー電機【白熱電球】耐振電球 屋内用 1個入 クリアマクサー電機
199税込219
1個
当日出荷
工場、事務所だけでなく一般家庭でも需要があります。メーカー品が生産中止になり市場在庫がなくなる今が導入のチャンスです。屋内用
口金E26電球形状一般球光色クリア電球の種類白熱電球/耐振電球
ハロゲンランプ両口金形100Wショート YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲンランプ両口金形100WショートYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
横長・小型なので広範囲を強力に照らします。 投光器やセンサーライト等に最適です。
消費電力(W)100材質ガラス全長(mm)78質量(g)6口金R7s外径(Φmm)(ガラス球)9定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
JCV ハロゲン電球 ウシオライティングJCV ハロゲン電球ウシオライティング
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から24日以内出荷
ダブルコイルを採用しコンパクトな形状としたことで、器具設計が容易で、照明演出の自由度を高めるハロゲン電球です。また、高電力タイプは色温度も高く、演出用途にも最適な光源です。
調光の可否
ダイクロハロゲン ウシオライティングダイクロハロゲンウシオライティング
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 150W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)100定格電圧(V)110全長(mm)78定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角(度)(中角)20
シルバー一般球Tミラー 旭光電機工業シルバー一般球Tミラー旭光電機工業
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)110定格寿命(時間)1000仕上シルバーTミラー電球形状一般球
ダイクロハロゲン ウシオライティングダイクロハロゲンウシオライティング
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 150W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)100定格電圧(V)110全長(mm)78定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角(度)(広角)35
エコクールハロゲン広角150W形 E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン広角150W形 E11YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ広角消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35明るさ150W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
レフランプ 屋内用 旭光電機工業レフランプ 屋内用旭光電機工業
559税込615
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
定格電圧(V)110口金E26RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトボール G125 旭光電機工業ホワイトボール G125旭光電機工業
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ガラス球:ホワイト口金E26ガラス球径(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
海外球B22D100Wクリア 旭光電機工業海外球B22D100Wクリア旭光電機工業
599税込659
1個
6日以内出荷
消費電力(W)100
カラーレフランプ100Wアンバー 旭光電機工業カラーレフランプ100Wアンバー旭光電機工業
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
全長(mm)140ガラス球:耐熱透明アンバー定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
カラーレフランプ フロスト 旭光電機工業カラーレフランプ フロスト旭光電機工業
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
電球形状カラーレフ球電球の種類レフランプ
一般球100W耐熱透明カラー 旭光電機工業一般球100W耐熱透明カラー旭光電機工業
999税込1,099
1個
7日以内出荷
電球形状一般球
アイ ダイクロクールハロゲン (高出力・省電力タイプ) 110V用 岩崎電気アイ ダイクロクールハロゲン (高出力・省電力タイプ) 110V用岩崎電気
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
Φ70の大口径ミラーで広範囲を照射可能。
口金E11電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110種類カバーガラス付定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)70
ダイクロハロゲン ウシオライティングダイクロハロゲンウシオライティング
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 150W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)100定格電圧(V)110全長(mm)78定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角度(°)(狭角)10
クリヤーボール G125 旭光電機工業クリヤーボール G125旭光電機工業
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
全長(mm)163ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
エコクールハロゲン中角150W形 E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン中角150W形 E11YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ中角消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)20明るさ150W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
一般球100W耐熱透明カラー イエロー 旭光電機工業一般球100W耐熱透明カラー イエロー旭光電機工業
999税込1,099
1個
9日以内出荷
全長(mm)126ガラス球:耐熱透明イエロー定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
カラーレフランプ100Wグリーン 旭光電機工業カラーレフランプ100Wグリーン旭光電機工業
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
全長(mm)140ガラス球:耐熱透明緑定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
エコクールハロゲン狭角150W形 E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角150W形 E11YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ狭角消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10明るさ150W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
ハロゲン球 100W/110V 1個入 オーム電機ハロゲン球 100W/110V 1個入オーム電機
649税込714
1個
当日出荷
ハロゲンセンサーライト用の交換球です
長さ(mm)約78.3タイプ110V100W口金R7s口金(両口金)定格ランプ電力(W)100入数1個入り電球の種類ハロゲン球
シルバーボールG95 100W 旭光電機工業シルバーボールG95 100W旭光電機工業
729税込802
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
電球形状ボール球
ピンタイプハロゲン球 100W/110V 2個入 オーム電機ピンタイプハロゲン球 100W/110V 2個入オーム電機
939税込1,033
1個
当日出荷
ハロゲンセンサーライト用の交換球です
口金G6.35入数2個入り電球の種類ハロゲン球
AC110V/ 60W/100形 ビームランプ(散光) エスコAC110V/ 60W/100形 ビームランプ(散光)エスコ
2,150税込2,365
1個
当日出荷
仕様ハロゲンビームランプ 散光型(ビーム角30°) 屋内・屋外兼用 スポットライト用。種別100形電圧(V)110消費電力(W)65全光束(Lm)800定格寿命(時間)2000アズワン品番64-2260-02
ミニクリプトン電球 40W形 オーム電機ミニクリプトン電球 40W形オーム電機(1件のレビュー)
389税込428
1セット(2個)
当日出荷
ダウンライトや小型照明器具に消費電力36Wで、白熱電球40W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状ガラス球 PS35定格100/110V36W全高(mm)67定格寿命(時間)2000直径(mm)35
ミニクリプトン電球 60W形 オーム電機ミニクリプトン電球 60W形オーム電機(1件のレビュー)
439税込483
1セット(2個)
当日出荷
ダウンライトや小型照明器具に消費電力54Wで、白熱電球60W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状ガラス球 PS35定格100/110V54W全高(mm)67定格寿命(時間)2000直径(mm)35
ナツメ球 5W オーム電機ナツメ球 5Wオーム電機
99税込109
1セット(2個)
当日出荷
5Wナツメ球(ホワイト)2個入りです。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12定格100/110V-5W
小丸球 オーム電機小丸球オーム電機(5件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
径40mmの口金E26ボール型電球です。
定格消費電力(W)7長さ(mm)61形状G-40直径(Φmm)40定格100/110V-7W口金E26電球形状小丸球電球の種類ボール形電球
ナツメ球 5W オーム電機ナツメ球 5Wオーム電機(2件のレビュー)
199税込219
1セット(3個)
当日出荷
常夜灯に便利なナツメ球の3個入パックです。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12定格100/110V-5W定格寿命(時間)3000
シャンデリア球 C32E17 40W オーム電機シャンデリア球 C32E17 40Wオーム電機
209税込230
1個
当日出荷
口金E17、40W型シャンデリア球、クリアタイプ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状C-32クリア定格100/110V-40W全高(mm)97直径(mm)32
ミニクリプトン球 25W オーム電機ミニクリプトン球 25Wオーム電機
279税込307
1個
当日出荷
日本製ミニクリプトン電球 25ワット形 ホワイト仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状PS-35ホワイト直径(Φmm)35定格100/110V22W全高(mm)67

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明