照明 :「110v 15w」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,810税込1,991
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-55寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)15
庫内灯15W ELPA庫内灯15WELPA(2件のレビュー)
161税込177
1個
当日出荷
小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
口金E12電球の種類白熱電球定格消費電力(W)15定格電圧(V)110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20
回転灯用 G18B15D 110V 15W オーム電機回転灯用 G18B15D 110V 15Wオーム電機
259税込285
1個
当日出荷
口金B-15D形状G-18クリア定格110V-15W全高(mm)36直径(mm)18
回転灯用球 ELPA回転灯用球ELPA(6件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
電球の種類白熱電球クリア
ナツメ球 T20E12 15W オーム電機ナツメ球 T20E12 15Wオーム電機
199税込219
1個
欠品中
屋内専用(屋外使用禁止)
消費電力(W)15定格110V-15W口金E12形状T-20全高(mm)48直径(mm)20ガラス色フロスト
庫内灯透明 ELPA庫内灯透明ELPA
151税込166
1個
当日出荷
小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
口金E17定格消費電力(W)15定格電圧(V)110クリア全長(mm)55定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)22
ボール球 G30E17 15W オーム電機ボール球 G30E17 15Wオーム電機(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状G‐30クリア定格110V-15W全高(mm)49直径(mm)30
パイロットランプG18110V15W 旭光電機工業パイロットランプG18110V15W旭光電機工業
299税込329
1個
9日以内出荷
ナツメ球15W 旭光電機工業ナツメ球15W旭光電機工業
169税込186
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
電球形状ナツメ球
アイ クールハロゲン 110V用 岩崎電気アイ クールハロゲン 110V用岩崎電気(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
全長(mm)70定格電圧(V)110定格寿命(時間)2000バルブ径(Φmm)11.5電球の種類ハロゲン
ナツメ球透明カラー15W 旭光電機工業ナツメ球透明カラー15W旭光電機工業
319税込351
1個
当日出荷から9日以内出荷
電球形状ナツメ球
パトランプ回転灯110V 旭光電機工業パトランプ回転灯110V旭光電機工業
389税込428
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
サイズ全長48mm×径30mm定格電圧(V)110V口金BA15S定格寿命(時間)1000
シャンデリア球E12ホワイト15W 旭光電機工業シャンデリア球E12ホワイト15W旭光電機工業
439税込483
1個
9日以内出荷
全長(mm)96ガラス球:ホワイト定格電圧(V)110口金E12ガラス球径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ちょうちん用電球 ELPAちょうちん用電球ELPA
409税込450
1セット(2個)
当日出荷
催事、祭りに最適 ちょうちん、ぼんぼり、灯ろうなどに適しています。
口金E12電球の種類白熱電球定格消費電力(W)15定格電圧(V)110クリア全長(mm)40定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)25
冷蔵庫LED庫内灯 ELPA冷蔵庫LED庫内灯ELPA(6件のレビュー)
760税込836
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
質量(g)6定格電圧(V)100最大径(Φmm)20定格平均寿命(時間)10000
回転灯用電球 オーム電機回転灯用電球オーム電機(6件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
口金BA15dクリア
ミシン球E14フロスト15W 旭光電機工業ミシン球E14フロスト15W旭光電機工業
549税込604
1個
欠品中
ナツメ球 15W クリア 1個入り YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球 15W クリア 1個入りYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
159税込175
1個
翌々日出荷
長寿命に設計された電球常夜灯や電飾にオススメ
仕様●本体寸法:約Φ20×H48mm●本体質量:約5g●定格電圧:100/110V●定格消費電力:15W●設計寿命:約2,000時間●口金:E12アズワン品番65-8305-32
ボール球 G30E12 15W オーム電機ボール球 G30E12 15Wオーム電機
169税込186
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状G‐30クリア定格110V-15W全高(mm)46直径(mm)30
ナツメ球 T20E17 15W オーム電機ナツメ球 T20E17 15Wオーム電機
209税込230
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状T-20定格110V-15W全高(mm)48直径(mm)20
LED電球 ナツメ球タイプ ELPALED電球 ナツメ球タイプELPA(17件のレビュー)
768税込845
1個
当日出荷から5日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
ミニランプS35E17クリア 旭光電機工業ミニランプS35E17クリア旭光電機工業
269税込296
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
電球形状ミニランプ
ミニボールランプG25クリア 旭光電機工業ミニボールランプG25クリア旭光電機工業
179税込197
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
電球形状ミニボール球
ミニボール球 G25E12 15W オーム電機ミニボール球 G25E12 15Wオーム電機
189税込208
1個
10日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
長さ(mm)46形状G-25定格110V-15W直径(mm)25
ミニレフランプR40耐熱透明色 旭光電機工業ミニレフランプR40耐熱透明色旭光電機工業
849税込934
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
電球形状ミニレフランプ電球の種類レフランプ
ミシン球15W 旭光電機工業ミシン球15W旭光電機工業
229税込252
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
AC110V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個) エスコAC110V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個)エスコ(3件のレビュー)
1,460税込1,606
1個
当日出荷
口金BA15光色クリア仕様110V-10Wエスコ品番EA758ZK-67寸法(mm)Φ18×35ベースダブル
ミシン・冷蔵庫球 T22型 E17/15W オーム電機ミシン・冷蔵庫球 T22型 E17/15Wオーム電機
299税込329
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ミシン、庫内灯はもちろん、装飾用・サイン用照明にも適しています。屋内専用(屋外使用禁止)
長さ(mm)57形状T-22直径(Φmm)22定格110V-15W口金E17
ミニレフ球 R30E17 15W オーム電機ミニレフ球 R30E17 15Wオーム電機
579税込637
1個
6日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状R-30全長(mm)40クリア定格110V-15W直径(mm)30
ミニレフランプR40耐熱透明色レッド 旭光電機工業ミニレフランプR40耐熱透明色レッド旭光電機工業
799税込879
1個
8日以内出荷
全長(mm)62ガラス球:耐熱透明レッド定格電圧(V)110口金E17ガラス球径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
パトランプ G18 旭光電機工業パトランプ G18旭光電機工業
319税込351
1個
9日以内出荷
ガラス球径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボールランプG30 旭光電機工業ミニボールランプG30旭光電機工業
199税込219
1個
9日以内出荷
口金E12電球形状ミニボール球
ミニボールランプG30E17 15W 旭光電機工業ミニボールランプG30E17 15W旭光電機工業
219税込241
1個
9日以内出荷
クリア口金E17電球形状ミニボール球
シャンデリア球15W 旭光電機工業シャンデリア球15W旭光電機工業
279税込307
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
電球形状シャンデリア球
ミニレフランプR30クリア 旭光電機工業ミニレフランプR30クリア旭光電機工業
499税込549
1個
9日以内出荷
全長(mm)40ガラス球:クリヤ-スパッタ-定格電圧(V)110口金E17ガラス球径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ミシン球透明15W 旭光電機工業ミシン球透明15W旭光電機工業
399税込439
1個
9日以内出荷
小丸球 E12 15 ELPA小丸球 E12 15ELPA(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
看板、装飾照明に適した電球です。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状小丸球定格消費電力(W)15定格電圧(V)110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)30
ナツメ球B15Dクリア20W 旭光電機工業ナツメ球B15Dクリア20W旭光電機工業
399税込439
1個
8日以内出荷
全長(mm)48径(Φmm)【ガラス】20定格電圧(V)110口金B15D定格消費電力(W)20全光束(Lm)130定格寿命(時間)2000仕上【ガラス】クリア電球形状ナツメ球
中ナツメ球(T19タイプ) 東西電気産業中ナツメ球(T19タイプ)東西電気産業
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から翌日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、電飾用、表示用口金E12
ミニハロゲンランプ ELPAミニハロゲンランプELPA(5件のレビュー)
2,088税込2,297
1個
当日出荷
消費電力85Wで100Wとほぼ同等の明るさ(15%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
全長(mm)69消費電力(W)85口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)85定格電圧(V)110クリア定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明