照明 :「LW100」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
関連キーワード
  • lw100v54w-m
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白熱電球 ホワイトランプ LW100Vシリーズ 東京メタル白熱電球 ホワイトランプ LW100Vシリーズ東京メタル
179税込197
1個
7日以内出荷
シリカホワイト電球 モノタロウシリカホワイト電球モノタロウ(45件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間)1000
ホワイトシリカ電球 省電力タイプ オーム電機ホワイトシリカ電球 省電力タイプオーム電機(29件のレビュー)
249税込274
1箱(2個)
当日出荷
5%省電力設計タイプ
電圧(V)100口金E26定格平均寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト使用場所屋内専用電球の種類シリカ電球
充電式LEDワークライト SK11充電式LEDワークライトSK11(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
角度調整が自由自在で、光量も無段階で調整できる作業ライトです。明るさ無段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。自在に角度調整できる折り畳み式で、点灯部は前後に180度折りたたむことができ、横方向に180度回転できます。場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。底面クリップ&マグネット仕様です。
用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。防塵防水性能IP54使用場所屋内外マグネット電球の種類LED
長寿命シリカ電球 ELPA長寿命シリカ電球ELPA(15件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷
寿命約2倍(メーカー比)玄関、洗面所やトイレに最適調光機能対応シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。
口金E26電球の種類シリカ電球定格電圧(V)100ホワイト
旭光電機工業製造・ホワイトシリカ仕上げ オーム電機旭光電機工業製造・ホワイトシリカ仕上げオーム電機(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
旭光電機工業製造・ホワイトシリカ仕上げ。
長寿命シリカ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)長寿命シリカYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
口金E26電球の種類シリカ電球ホワイト質量(g)32定格電圧(V)100定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×109×60
【白熱電球】シリカ電球  2個入 ホワイト マクサー電機【白熱電球】シリカ電球 2個入 ホワイトマクサー電機
239税込263
1個
当日出荷
明るく温かみのある白熱電球です。従来型より約10%省エネ設計です。 40W・60W・100W相当があります。お部屋の広さや用途に併せてお選びください。2個入り
電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応
充電式LEDミニライト SK11充電式LEDミニライトSK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
手の中サイズでも明るく、爆光1000lmの強力ミニライトです。明るさ3段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。かさばらず携帯に最適で、場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。電池残量が低下したら、自動消灯する前に本体側面の警告ランプが点滅する電池残量警告機能が付いています。底面部に1/4インチメネジを設けていますので、市販のカメラ用三脚に取り付けて使うことができます。底面クリップ&マグネット仕様で、本体は質量60gと軽量で、縦横6センチ四方と細身です。
用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。本体寸法(mm)縦約66×横約42×厚さ約19本体質量(g)約60全光束(Lm)(トップライト)60,(メインライト)1000-強,500-中,250-弱コード(充電)コネクタ形状;ACアダプタ側-USBType-A(オス),ライト接続側-USBType-C(オス),全長;約1mバッテリーリチウムポリマー蓄電池(内蔵型),電圧:3.7Vx1セル-3.7V,容量:500mAh照度(Lx)(1m)(トップライト)350lx,(メインライト)360/180/90lx(強/中/弱)連続点灯時間(トップライト)約3時間,(メインライト)約0.5/1/3時間(強/中/弱)防塵防水性能IP64充電時間(時間)約2.0明るさ白熱電球相当:(トップライト)10W、(メインライト)70/40/25W(強/中/弱)照射角度(°)50(トップライト)、140(メインライト)
長寿命シリカ ELPA長寿命シリカELPA(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
寿命約2倍(メーカー比) 玄関、洗面所やトイレに最適 調光機能対応 シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。
長寿命シリカ60W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)長寿命シリカ60W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
379税込417
1箱(2個)
当日出荷
住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。電球寿命が従来のシリカタイプより約2倍長持ちいたします(メーカー比)。 白熱電球の温かみのある光が空間を演出いたします。一般的な形状をしておりますので、さまざまな場所でお使いいただけます。 店舗用などの施設照明にもご利用いただけます。口金E26の照明器具にご利用可能です。 住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。
口金E26仕様シリカ全長(mm)109質量(g)32消費電力(W)60外径(Φmm)60全光束(Lm)810アズワン品番65-0528-44ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類シリカ
LEDセンサー付ライト 木目温白 ELPALEDセンサー付ライト 木目温白ELPA(1件のレビュー)
1,043税込1,147
1個
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 セード(ライト部)が360度回転し、クリア面と乳白色の明かりが選べます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。定格消費電力(W)0.2電球の種類LED設置場所屋内用仕様屋内用定格AC100V定格周波数(Hz)50/60光源ウオームホワイト色LED×1灯明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式光色電球色
アルミ作業ライト オーム電機アルミ作業ライトオーム電機(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
Sサイズのフルアルミ作業ライトコンパクトでも100ルーメンの明るさ。周囲を明るく照らします。胸ポケットに差せば両手が使える、回転式ペンクリップ差込みクリップ部に強力マグネット付き
質量(g)約46(乾電池別)全光束(Lm)約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×121×30材質(ケース)アルミ連続使用時間約5時間光源白色LED×3個(交換できません)使用電源単4形乾電池×2本(テスト用アルカリ乾電池付属)照度(Lx)約30(100cm)
白熱電球 東京メタル白熱電球東京メタル
159税込175
1個
当日出荷
光がやわらかいホワイトランプです。
トラスコ品番369-8188材質ガラス等全長(mm)98消費電力(W)54口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)1000光源色電球色明るさ(Lm)720
長寿命シリカ100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)長寿命シリカ100W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
399税込439
1箱(2個)
当日出荷
電球寿命が従来のシリカタイプより約2倍長持ちいたします(メーカー比)。 白熱電球の温かみのある光が空間を演出いたします。 一般的な形状をしておりますので、さまざまな場所でお使いいただけます。 店舗用などの施設照明にもご利用いただけます。 口金E26の照明器具にご利用可能です。 住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。
仕様シリカ全長(mm)109質量(g)32外径(Φmm)60全光束(Lm)1520アズワン品番65-0528-39ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
【白熱電球】長寿命シリカ電球  1個入 ホワイト マクサー電機【白熱電球】長寿命シリカ電球 1個入 ホワイトマクサー電機
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。 20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
定格電圧(V)100口金E26電球形状一般球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球/シリカ電球
白熱電球60W形 810ml(E26)ホワイト 東洋ライテック白熱電球60W形 810ml(E26)ホワイト東洋ライテック
159税込175
1個
当日出荷
長さ(mm)96定格電圧(V)100電力(W)54口金E26全光束(Lm)810平均寿命(時間)1000電球の種類白熱電球
長寿命シリカ40W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)長寿命シリカ40W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
399税込439
1箱(2個)
当日出荷
住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。電球寿命が従来のシリカタイプより約2倍長持ちいたします(メーカー比)。 白熱電球の温かみのある光が空間を演出いたします。一般的な形状をしておりますので、さまざまな場所でお使いいただけます。 店舗用などの施設照明にもご利用いただけます。口金E26の照明器具にご利用可能です。 住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。
全光束(Lm)485仕様シリカ全長(mm)109質量(g)32外径(Φmm)60アズワン品番65-0528-42ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 ビームランプ形 東芝ライテックLED電球 ビームランプ形東芝ライテック
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
定格寿命:40,000時間屋外使用可能(ビームランプ専用器具との組合わせの場合)
全長(mm)131質量(g)390周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)120定格電圧(V)100口金E26平均演色評価数Ra83光源寿命40000時間
白熱電球40W形 450ml(E26)ホワイト 東洋ライテック白熱電球40W形 450ml(E26)ホワイト東洋ライテック
159税込175
1個
当日出荷
定格電圧(V)100口金E26平均寿命(時間)1000電球の種類白熱電球
白熱電球100W形 1520ml(E26)ホワイト 東洋ライテック白熱電球100W形 1520ml(E26)ホワイト東洋ライテック
169税込186
1個
当日出荷
長さ(mm)110定格電圧(V)100電力(W)90口金E26全光束(Lm)1520平均寿命(時間)1000電球の種類白熱電球
一般球100Vホワイト 旭光電機工業一般球100Vホワイト旭光電機工業
198税込218
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100口金E26RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命シリカ ELPA長寿命シリカELPA
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
入数25個入り
一般球100Vホワイト 長寿命 旭光電機工業一般球100Vホワイト 長寿命旭光電機工業
229税込252
1個
9日以内出荷
全長(mm)98ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100口金E26ガラス球径(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
一般九100Vホワイト 長寿命 旭光電機工業一般九100Vホワイト 長寿命旭光電機工業
229税込252
1個
9日以内出荷
ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100口金E26RoHS指令(10物質対応)対応
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
13,980税込15,378
1個
19日以内出荷
LINERWASH series LINE WASH 3850lm/mの大光量、10mまで光が届く 高照度ウォールウォッシャー 選べる2種類のフィルター(K:キックフィルター C:クリアフィルター)
品種LEDモジュール
全方向タイプ LED電球(調光器対応) 三菱電機全方向タイプ LED電球(調光器対応)三菱電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
一般電球(JIS一般電球LW100V54W55)に近い形状、サイズ。 メーカー従来品に比べて軽量化。(全方向タイプ一般電球60形・12.3W/10.7Wとの比較) 光の広がりが220度の全方向タイプ。 消費電力8.0Wで電球60形相当の明るさ(全光束)。 40000時間の長寿命。 調光器・密閉器具にも対応。
仕様調光タイプ種別60W形長さ(mm)106質量(g)82周波数(Hz)50/60共用口金E26定格消費電力(W)8全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83最大幅(mm)60電球形状一般電球型色温度(K)2700定格入力電流(A)0.085エネルギー消費効率(Lm/W)101.2バルブ仕上フロスト配光角度(°)220光色電球色明るさ電球60W形相当電球の種類LED
長寿命ミニクリ54W4P ELPA長寿命ミニクリ54W4PELPA(5件のレビュー)
1,043税込1,147
1箱(4個)
当日出荷
60形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17電球の種類ミニクリプトン定格消費電力(W)54定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35
長寿命ミニクリ36W4P ELPA長寿命ミニクリ36W4PELPA(2件のレビュー)
920税込1,012
1箱(4個)
当日出荷
40形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17電球の種類ミニクリプトン定格消費電力(W)36定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35
シリカ球100W110Vホワイト 旭光電機工業シリカ球100W110Vホワイト旭光電機工業
239税込263
1個
当日出荷
電圧(V)110消費電力(W)100光色ホワイト電球の種類シリカ電球

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明