カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 照明
        • 蛍光灯(145)
        • 電球(627)
        • 多目的灯・スリムランプ(90)
        • 作業灯(810)
        • 懐中電灯・ライト(11)
        • ヘッドライト(3)
        • センサーライト(144)
        • ランタン(8)
        • 卓上ライト(185)
絞り込み
ブランド
消費電力(W)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

照明 :「led 100v」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
関連キーワード
  • テープライト led 100v
  • サーチライト led 100v
2,023件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED省エネ バーライト ノア[照明]LED省エネ バーライトノア[照明](21件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100電球の種類LED
LEDチューブライト オーム電機LEDチューブライトオーム電機(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1点
当日出荷
電設工事不要のコンセントタイプ 面発光、広配光タイプ 屋内専用 昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に光色昼光色定格電圧(V)AC100 50/60Hzエネルギー消費効率(Lm/W)110
ノアブライトLED ノア[照明]ノアブライトLEDノア[照明](2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
大粒のLED(5X5mm)を採用しています。 発熱が少ないので取り付け場所の材質・素材を気にせずに取り付けられます。
幅(mm)50高さ(mm)21.5仕様本体スイッチ付付属品専用ブラケット2個、木ねじ2本電圧(V)100コード長さ(m)2電球の種類LED
LED多目的灯 YAMAZEN(山善)LED多目的灯YAMAZEN(山善)(36件のレビュー)
3,298税込3,628
1台ほか
当日出荷から6日以内出荷
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。電球の種類LED電源AC100V(50/60Hz)定格電圧(V)AC100使用温度(℃)5~30定格周波数(Hz)50/60色温度(K)5000寿命40000時間保証期間お買い上げ日より1年取扱説明書(5.94MB)演色指数(Ra)80以上
AC100V LEDケイライト ハタヤリミテッドAC100V LEDケイライトハタヤリミテッド
19,980税込21,978
1台
当日出荷
高効率30W LED(COBタイプ)装備 バイス取り付け・床置きの2ウェイ仕様 雨中でも安心の屋外用防雨および防塵防滴型 ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター 2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
用途自転車整備や作業場や倉庫での作業用照明に 足場や棚に取り付けて高所照明にトラスコ品番834-5544質量(kg)(本体のみ)2.3、(バイス含)2.7摘要屋外用、床置き用スタンド、3インチバイス・防眩シート、LED電球色シート付定格100V・30W(50/60Hz兼用)寸法(縦×横)(mm)(照明部)235×230電線仕様-長さ(m)5照明装置30W白色LED(COBタイプ)電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電源タイプ電源コード式クランプ固定幅(mm)75特殊用途防雨防滴
スマートライトLED(100V) AKALOOKスマートライトLED(100V)AKALOOK
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
耐候性ポリカードネイトで変形、劣化、変色しにくい・雨でも使用可能な屋外仕様
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい定格電圧(V)AC90~240角度(°)発光:180定格寿命(時間)40000周波数50/60共用電線長さ(m)1(VCTF0.75×3C)材質(カバー)ポリカーボネイト保証期間1年間防塵・防滴IP65相当光色昼光色電球の種類LED
AC100V/4.5W/422mm 照明灯/LED エスコAC100V/4.5W/422mm 照明灯/LEDエスコ
5,160税込5,676
1個
翌日出荷
中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
消費電力(W)4.5電球の種類LEDエスコ品番EA815LE-2A全長(mm)422材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ質量(g)165周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100全光束(Lm)175取付ねじ木ねじ2個(付属)光源昼光色LED18灯色温度(K)6000電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m光源寿命20000時間(光束維持率70%)
LEDフラットライト10W 作業用バイス 日動工業LEDフラットライト10W 作業用バイス日動工業
19,980税込21,978
1台
当日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とバイスのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M10×25六角ボルトナットセットセット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S)材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.7シルバータイプバイス仕様スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70比較バラストレス水銀灯160Wクラス
防水型LEDリニアライト AC100V 日機防水型LEDリニアライト AC100V日機
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。 RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
電球の種類LEDコード長さ(m)2電源(V)AC100保護等級IP67芯数2RoHS指令(10物質対応)対応
LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機LEDイーブライトスリム ライトバーオーム電機(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
電気工事不要、簡単取り付け 電源コード(約2m)付属 面発光・高配光で連結部まで明るい 最大9本まで連結可能 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに 屋内専用 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)80使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
AC100V/6.0W/572mm 照明灯/LED エスコAC100V/6.0W/572mm 照明灯/LEDエスコ
6,770税込7,447
1個
翌日出荷
中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
消費電力(W)6電球の種類LEDエスコ品番EA815LE-3A全長(mm)572材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ質量(g)185周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)AC100全光束(Lm)220取付ねじ木ねじ2個(付属)光源昼光色LED24灯色温度(K)6000電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m光源寿命20000時間(光束維持率70%)
スマートライトLED(100V・非常時用) AKALOOKスマートライトLED(100V・非常時用)AKALOOK
38,980税込42,878
1台
7日以内出荷
耐候性ポリカードネイトで変形、劣化、変色しにくい・雨でも使用可能な屋外仕様
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい定格電圧(V)AC90~240角度(°)発光:180定格寿命(時間)40000周波数50/60共用電線長さ(m)1(VCTF0.75×3C)材質(カバー)ポリカーボネイト保証期間1年間防塵・防滴IP65相当光色昼光色電球の種類LED
スマートライトLED(100V)用マグネット AKALOOKスマートライトLED(100V)用マグネットAKALOOK
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
材質鉄・PVC質量(g)70寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×62表面処理メッキ加工
大型投光器(電源AC100V) ブロードウォッチ大型投光器(電源AC100V)ブロードウォッチ(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
◎ コンパクトで大光量のLED 投光器。 ◎スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。
用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用仕様電気用品安全法(PSE):適合材質アルミニウム・ガラス入力電圧(V)AC100電源コード(m)約1.5色温度(K)6000電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水性IP66動作温度範囲(℃)-20~50(結露無き事)電球の種類LED
AC100V/11W デスクスタンド/LED エスコAC100V/11W デスクスタンド/LEDエスコ
7,100税込7,810
1個
翌日出荷
携帯やタブレットを充電しながら使える、USB給電付きLEDデスクライトです。 マグネット式で位置の変えられるスマホスタンド付き 「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目に優しい設計です。 明るさは無段階調節で調光でき、適切な明るさをご提供します。 ベース部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。 光源部分をすっきり収納できるため、目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。 折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
仕様●電源:AC100V●光源:LED(昼白色)●明るさ:550lm●高さ:350~450mm●セード長(mm):345●重量:1.4kg●コード長:1.8m●調光:無段階●演色性:Ra85●付属品:電源アダプター固定ねじ1本マグネット式スマホスタンドアズワン品番65-2186-93
直管型LED 20W型 オーム電機直管型LED 20W型オーム電機(55件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
光角160°平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形)種別20W形質量(g)165消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター式全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580配光角度(°)160電球の種類LED
AC100V LEDセンサーライト(2灯) エスコAC100V LEDセンサーライト(2灯)エスコ
8,380税込9,218
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7941-80
LEDパイプライト 100V用入力アダプター 日動工業LEDパイプライト 100V用入力アダプター日動工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
単相200V用LED一体型パイプライトを100Vコンセントで使用する際に使用するアダプターです
電球の種類LED適合型式LPL-40H-360
作業灯/LED 5mコード付 AC100V/60灯 エスコ作業灯/LED 5mコード付 AC100V/60灯エスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
質量(kg)0.6電源(V)AC100消費電力(W)6コード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60寸法(Φ×mm)46×445電線仕様PSE対応 VCTFK 0.75mm×5mアズワン品番64-7927-94LED寿命(時間)20000明るさ(Lm)600(計算値)LED使用数(個)60電球の種類LED照射角度(°)約120
AC100V LED照明灯(防滴/マグネット付) エスコAC100V LED照明灯(防滴/マグネット付)エスコ
13,300税込14,630
1個(1個)
翌日出荷
フレキシブルチューブで、照射位置が自由自在です。防滴ヘッド採用。防滴構造(IP62)ON/OFF付マグネット固定。
用途機械周辺や検品作業の照明に質量(kg)1.3高さ(mm)465電源(V)AC100消費電力(W)5.3コード長さ(m)1.6吸着力(N)784(80kgf)電球LED球7灯色温度昼白色:約5000K明るさ(Lm)500
LEDセンサーライト AC100V/60W エスコLEDセンサーライト AC100V/60Wエスコ
55,000税込60,500
1個
翌日出荷
「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。明るさは、最大照度4000lmです。ライトは、点灯接点入力で点灯します。さらに、点灯接点出力を装備して、複数台の連動が可能です。ACプラグ付きコード(約3.5m)を付属しています。コンセントに差し込むだけで使用できます。調光機能(昼夜判別機能付き)で、防犯灯や便利灯として使用できます。しかもLEDなので省電力です。EA864C-51~55、又は外部無電圧接点出力が可能な機器を併用することで、複数台で連動点灯が可能です。広域の野外駐車場などの防犯灯に最適です。EA864C-56だけでの連動点灯はできません。連動点灯する際はEA864C-51~-55又は接点出力が可能な機器をご使用下さい。
材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト寸法(mm)205.2×107×389.4(H)質量(g)約2200使用温度範囲(℃)-20~40(結露/氷結なきこと)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60以下保護等級IP55光源チップオンボード型LED出力接点【点灯】無電圧リレー接点(a接点) AC/DC30V 0.5A(点灯接点入力時出力)点灯方式点灯/ フラッシング動作モード約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別)設置場所屋内・屋外接点入力方式【点灯】無電圧a接点(1回路)配線方式電源:ACプラグ式(コード長3.5m ) 点灯接点入出力:端子式アズワン品番64-7941-65明るさ(Lm)4000点灯時間点灯接点入力中、100%の点灯/フラッシング調光率(%)0~100(ボリュームにて調整)電球の種類LED検知エリア93°、12m
AC100V LEDセンサーライト 1灯 エスコAC100V LEDセンサーライト 1灯エスコ
13,200税込14,520
1台
翌日出荷
明るさの変化により周囲の目が集まることで犯罪行為の抑止効果が期待できます。普段は消灯し、人を検知した時だけパッと点灯します。通用口付近のちょっとした環境下に適しています。付属のマスキングカバーで検知エリアが調整できます。(※カタログ参照)
仕様●検知エリア:90°約7m●点灯時間:オフディレイタイマ/約5秒~10分(可変)●電源:AC100V(コード長/3m)●光源:白色LED球●検知方法:パッシブインフラレッド方式●付属品:防水スポンジ、マスキングカバー●サイズ:81×73×185(H)mm●重量:670g●カラー:黒●色温度:約5700K●消費電力:10W(待機時/0.5W)●定格光束:750lm●使用温度範囲:-20℃~40℃(結露無きこと)●点灯開始照度:約5~50lxまたは∞ボリュームにより可変●特別モード:動作テストモード/常時点灯モード●取付高さ:1.8m~2.5m●防雨構造(IP45)アズワン品番65-9306-40
LEDデスクランプ オーム電機LEDデスクランプオーム電機(19件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
広範囲を明るく照らすセード採用。 フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m)約1.8付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書電源専用ACアダプタ全光束(Lm)約450
AC100V/3.0W/322mm 照明灯/LED エスコAC100V/3.0W/322mm 照明灯/LEDエスコ
4,420税込4,862
1個
翌日出荷
中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
消費電力(W)3電球の種類LEDエスコ品番EA815LE-1A全長(mm)322材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ質量(g)145周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)AC100全光束(Lm)120定格寿命(時間)20000(光束維持率70%)取付ねじ木ねじ2個(付属)光源昼光色LED12灯色温度(K)6000電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m
LEDレンカライトS(高照度タイプ/100Vタイプ) ハタヤリミテッドLEDレンカライトS(高照度タイプ/100Vタイプ)ハタヤリミテッド
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。 LED寿命は約40.000時間です。 雨中でも安心の屋外用防雨型です。 照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。 吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。 アース不要の二重絶縁構造です。 15灯まで連結点灯が可能です。 高照度タイプです。 全光束3200Lmです。
用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けてトラスコ品番249-2616全長(mm)1438質量(kg)1.8電圧(V)100消費電力(W)24全光束(Lm)3200電源コード(m)5色温度(K)5000電線仕様VCT0.75×2光源色昼白色使用場所屋外アズワン品番64-8864-84LED寿命(時間)40000防水性防雨型電球の種類LED
LEDセンサーライト サイレン付 AC100V/18W エスコLEDセンサーライト サイレン付 AC100V/18Wエスコ
42,000税込46,200
1個
翌日出荷
注意/人体以外でも検知エリア内にエネルギーを持った移動体(風、木葉、小動物など)がある場合、またはその他の急激なエネルギーの変化などによって人感センサーが検知し、点灯することがあります。また、検知エリア内に人が侵入しても静止していれば、人感センサーは検知しません。サイレンは、アラームモード/チャイムモード/OFFモードがあります。サイレンのモード切替と音量調整は、付属リモコンで操作が可能です。 音量は最大85dB、3段階で調整可能ライトを最大30分間点灯させる「連続点灯モード」があります。 威嚇用途だけではなく夜間作業時の照明としてもご使用いただけます。 連続点灯モードの切替は付属リモコンで操作します。調光機能により20%、50%、100%の常時点灯が可能です。昼夜判別機能付きで、防犯灯や常夜灯として防犯効果がより高まります。
仕様【サイレン】動作時間: アラームモード時/検知後約5秒後にアラーム約10秒鳴動(オフディレイ動作)・チャイムモード時/検知後即チャイム2回鳴動・音量:3段階調整(最大約85dB/前方30cmにて)リモコンで調整可材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト寸法(mm)本体/172.3×196×293.8(H)、リモコン/60×10×140(H)質量(g)約1400使用温度範囲(℃)-20~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)18以下検出方式パッシブインフラレッド方式感度60%/80%/100%/130%(DipSwにて設定)保護等級IP55出力時間【検知】オフディレイ(約2秒)/動作時間連動センサー感知方式人感センサー点灯方式点灯モード点灯/フラッシング動作モード約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別)設置場所屋外・屋内の壁面検出出力EE連動/非連動(EE/昼夜判別制御)、無電圧リレー接点(c接点) AC/DC30V 0.5A配線方式電源/プラグ式(3.5m) 接点出力/端子式アズワン品番65-2235-71リモコン〈電源〉 単4電池×2本 〈操作ボタン〉 ライト連続点灯モードボタン ライト人感点灯モードボタン チャイムモードボタン アラームモードボタン サイレンOFFモードボタン明るさ(Lm)1000点灯時間3秒/10秒/30秒/1分/2分/3分/5分(オフディレイ動作)調光率(%)0~100(ボリュームにて調整)電球の種類LED
LEDセンサーライト 2灯 AC100V/20W エスコLEDセンサーライト 2灯 AC100V/20Wエスコ
17,700税込19,470
1台
翌日出荷
LEDの交換はできません。取付ビスは付属しておりません。
付属品防水スポンジ、マスキングカバーシルバー質量(g)約820(電源コード含む)取付高(mm)1800~2500使用温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと)電源(V)AC100消費電力(W)20(待機時0.5)コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×73×185光源白色LED球色温度(K)約2700照度(Lx)【点灯開始】約5~200から∞(可変)角度可変【ライト部】 上下方向/垂直より下方向に約70°の範囲で可動 左右方向/正面より左右に各40°の範囲で可動 【センサー部】 左右方向/各90°の範囲で可動点灯方式【常時点灯モード】点灯時間調節ボリューム【D】位置にて点灯開始照度調節ボリュームで設定された照度より暗い間常時点灯検知方式パッシブインフラレッド方式動作モード【テスト】点灯時間調節ボリューム「T」位置にて点灯開始照度調節ボリュームの位置に関係なくセンサが検知すれば2秒点灯アズワン品番65-2235-70LED使用数(個)2定格光束(Lm)1500電球の種類LED検知エリア90°約7m
LEDコネクトライン100V用 点滅電源ケーブル 日動工業LEDコネクトライン100V用 点滅電源ケーブル日動工業
5,898税込6,488
1本
4日以内出荷
LEDコネクトライン100Vの点滅用電源コードです。電源コードを本製品に付け替えるだけで点滅になります。
LED電球 60形 広配光 モノタロウLED電球 60形 広配光モノタロウ(41件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球60W形相当電球の種類LED
AC100V/22W作業灯/LED(連結式) エスコAC100V/22W作業灯/LED(連結式)エスコ
41,300税込45,430
1個
翌日出荷
仕様仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に付属品固定ホルダー(2個)サイズ直径34×968mm電源AC100V照明装置直管型LED電球22W明るさ2350ルーメン
作業灯/LED 連結型 AC100V/9W エスコ作業灯/LED 連結型 AC100V/9Wエスコ
17,600税込19,360
1台
翌日出荷
材質ポリカーボネート質量(kg)1.4電源(V)100(50/60Hz兼用)消費電力(W)9コード長さ(m)5寸法(Φ×mm)62×820LED色白昼色連結数最大15灯までアズワン品番64-7927-79明るさ(Lm)1260電球の種類LED
AC100V/12.9W/E26 電球/LED(電球色) エスコAC100V/12.9W/E26 電球/LED(電球色)エスコ
5,890税込6,479
1個
翌日出荷
断熱材施工器具対応。断熱材施工器具対応だからダウンライトにも安心して使える。ダウンライトなど天井等に敷き詰められた断熱材を持ち上げるようにして取り付けられた照明器具を「断熱材施工器具」と呼びます。密閉型器具対応。屋外器具対応(次の3点を満たすことを条件とする。)1.防湿・防雨型器具にて使用 2.屋内配線3.直射日光が当たらない色鮮やかRa84。照明に照らされた物の色の見え方は平均演色評価数(Ra)が高いほど、自然光に近くなります。空間全体を照らすタイプはRa84の高演色性を実現。食べ物や肌の色がより自然に見えます。省エネ法 2017年度目標基準値を達成した省エネ性。全方向タイプ。電球を使用するさまざまな器具に対応。全体の明るさが必要な場所におすすめ。食卓、寝室などくつろぐお部屋におすすめ。空間全体を照らすタイプは、リビングをはじめとするさまざまな場所や照明器具でご利用いただける、オールマイティな商品です。白熱電球の光の広がりに近い、約260°の配光角で、全体を明るく照らします。「空間全体を照らすタイプ」白熱電球に近い光の広がりで、リビングをはじめさまざまな場所や照明器具におすすめ。
LEDナツメ電球 昼白色 AC100V/0.5W/E12 エスコLEDナツメ電球 昼白色 AC100V/0.5W/E12エスコ
640税込704
1個
当日出荷
光源にはLEDを使用しているため、消費電力が少ない省エネタイプです。屋内装飾照明に適しています。
材質ガラス、アクリル樹脂電圧(V)100消費電力(W)0.5口金E12全光束(Lm)18定格寿命(時間)約30000寸法(Φ×mm)20×46アズワン品番65-2178-96光色昼白色
[充電式/AC100V兼用]LED作業灯セット エスコ[充電式/AC100V兼用]LED作業灯セットエスコ
85,700税込94,270
1セット
翌日出荷
セット内容:作業灯、18Vバッテリー、充電器、バッグ。付属品:ACコード・アダプタ(三脚用)。USB機器への出力が可能。電池残量が一目でわかる。屋外の夜間作業などで活躍。USB端子付なので、他電子機器と併せて使用することができます。
薄型LEDセンサーライト EARTH MAN薄型LEDセンサーライトEARTH MAN(29件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果にセット内容センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.0定格周波数(Hz)50/60使用電球白色LED使用環境温度(℃)5~40検知方式赤外線検知方式設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。防水性IP44(防沫型)点灯時間約30秒電球の種類LED検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
電球/LED 昼白色 AC100V/7.3W/E26 エスコ電球/LED 昼白色 AC100V/7.3W/E26エスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
紫外放射がほとんどありません水銀を含有していない、環境に配慮した電球です密閉形器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります)
種別60形相当材質【グローブ】樹脂全長(mm)98質量(g)47周波数(Hz)50/60電流(A)0.13電圧(V)100消費電力(W)7.3口金E26外径(Φmm)55全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110.9アズワン品番65-2178-58配光角度(°)140色(グローブ)乳白ワット数一般電球60W形相当
作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズ エスコ作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズエスコ
29,100税込32,010
1台
翌日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます。
LEDハンドライト ”BRIGHTARM zero1” (100V充電) TRIENSLEDハンドライト ”BRIGHTARM zero1” (100V充電)TRIENS
16,980税込18,678
1台
当日出荷
COB LED採用により手元を広範囲に照らします。先端ライトを搭載しスポット照射できます。背面にマグネットを内蔵しています。本体はめ込み式の自在フックを付属しています。ACアダプタ内蔵型です。100Vコンセントプラグを内蔵しているので、コードリールに直接接続できます。付属のコンセントクリップでコードリール接続時に引っ張っても抜けません。衝撃を考慮した設計です。Low → High → 先端ライトの3種類を切り替えできます。
用途自動車整備に。各種機器メンテナンスに。暗所での作業に。付属品コンセントクリップ、自在フック、充電用100Vコード(15cm)トラスコ品番630-4241質量(g)230電源(V)AC100全光束(Lm)500光源LED(COB)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×34×365充電時間(時間)6照射角145°RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(時間)10(弱)/4.5(強)
LED直管 20W形 モノタロウLED直管 20W形モノタロウ(33件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターE形 (口金:E17)材質PC、銅質量(g)約106形式20W形定格電圧(V)100口金G13定格消費電力(W)7.6全光束(Lm)1260直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150取扱説明書(3.0MB)演色指数(Ra)Ra80
AC100V/ 50W 作業灯/LED コード10.0m エスコAC100V/ 50W 作業灯/LED コード10.0mエスコ
40,500税込44,550
1台
翌日出荷
バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)電気代は白熱球の約1/10で省エネです。屋内・屋外兼用型
仕様●型番:AFL-E5010J●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●本体色:黒●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●コード長:10m●クランプ範囲:95mm●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●プラグ:アース付ポッキンプラグ●口金:E39●重量:3.3kg●電源:AC100V(50/60Hz)●電線仕様:2PNCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明にアズワン品番65-3893-40
...

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明