絞り込み
ねじの呼び
  • G(PF) 1/8(1)
  • G(PF) 1/4(2)
  • G(PF) 3/8(2)
  • G(PF) 1/2(2)
  • G(PF) 3/4(1)
  • G(PF) 1(2)
  • G(PF) 1-1/4(1)
  • M10(3)
  • M12(4)
形状
  • 丸形(8)
  • 長形(6)
二面幅(mm)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 12(2)
  • その他(2)
耐熱温度(℃)
  • 80(4)
  • 90(3)
  • 100(4)
  • 110(4)
  • 130(1)
  • 140(1)
材質(本体)
  • アルミ(1)
  • スチール(1)
  • 樹脂(21)
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • 協和[機構部品](162)
  • エスコ(28)
  • 光宝興産(28)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • 家原ライト工業(15)
  • 日立産機システム(3)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
  • 武蔵オイルシール工業(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • DRC(ディーアールシー)(1)
  • キーパー(1)
  • Elesa(1)
  • kipp(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブリーザキャップ イマオコーポレーション

    ブリーザキャップ

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。 オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。 また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
  • オイルプラグ イマオコーポレーション

    オイルプラグ

    イマオコーポレーション(6件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
  • オイルキャップ イマオコーポレーション

    オイルキャップ

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-30~120色(本体)つや消しブラック材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
  • レベルインジケーター(フロート式センサー仕様) イマオコーポレーション

    レベルインジケーター(フロート式センサー仕様)

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    フロートにより、液面の変化を検出します。 NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。 フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。 液体の導電性に関係なくご使用になれます。 コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
    耐熱温度(℃)80使用温度範囲(℃)-20~80形状長形ストローク(mm)(接点)12質量(g)110材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)色(本体)グレー材質(マグネット)アルニコ磁石
  • スター型ウィンドー イマオコーポレーション

    スター型ウィンドー

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スター型のオイルゲージです。
    使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)110形状丸形仕様ねじ込み式色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
  • サーキュラーウィンドー イマオコーポレーション

    サーキュラーウィンドー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用温度範囲(℃)-30~110耐熱温度(℃)110形状丸形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
  • レベルインジケーター イマオコーポレーション

    レベルインジケーター

    イマオコーポレーション
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
  • ブリーザキャップ BR イマオコーポレーション

    ブリーザキャップ BR

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(エアフィルター)ポリウレタン、ろ過性:40μ
  • ライン型ウィンドー イマオコーポレーション

    ライン型ウィンドー

    イマオコーポレーション
    579税込637
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    はめ込み取付け
    耐熱温度(℃)100形状丸形材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
  • スチールカバー型ブリーザキャップ イマオコーポレーション

    スチールカバー型ブリーザキャップ

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    堅牢なスチールカバーで、屋外での使用に適しています。
    材質(フィルター)ポリウレタン表面処理(フランジ)亜鉛メッキ表面処理(キャップ)クロムメッキ表面処理(スプリング)亜鉛メッキ
  • ブリーザキャップ BM イマオコーポレーション

    ブリーザキャップ BM

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • マグネット プラグ イマオコーポレーション

    マグネット プラグ

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • プリズム型ウィンドー イマオコーポレーション

    プリズム型ウィンドー

    イマオコーポレーション
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状丸形
  • バルブキャップ イマオコーポレーション

    バルブキャップ

    イマオコーポレーション
    899税込989
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。外部の空気を吸気しません。排気キャップ圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。
    種別ねじ込み式使用温度範囲(℃)-30~120耐熱温度(℃)120
  • ブリーザキャップ BM・BR BM-1/4 イマオコーポレーション

    ブリーザキャップ BM・BR BM-1/4

    イマオコーポレーション
    839税込923
    1個
    4日以内出荷
    ・スチール製エアフィルターはメッシュ形状です。・ポリウレタン製エアフィルターはスポンジ形状です。・通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。・急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。・水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。・ガソリン、アルコールの使用はできません。・RoHS指令適合製品です。
    d8L9.5H29.5質量(g)11L1188D31ねじの呼びG 1/4RoHS指令(10物質対応)対応材質(エアフィルター)スチール
  • オイルプラグ イマオコーポレーション

    オイルプラグ

    イマオコーポレーション
    239税込263
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-8316材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化) レッド、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
  • ブリーザキャップ(シーリングタイプ) イマオコーポレーション

    ブリーザキャップ(シーリングタイプ)

    イマオコーポレーション
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    OPEN CLOSEの2ポジションを持つキャップです。 OPEN(1):このポジションの場合、空気は自由に出入りできます。 CLOSE(0):このポジションの場合、密閉状態となり転倒時にオイルを流出させません。
    質量(g)18材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)色(キャップ)つや消しブラックろ過度(μm)10色(カバー)つや消しブラック材質(コネクタ)ポリアセタール
  • オイルプラグ PN・PO PN-1/8 イマオコーポレーション

    オイルプラグ PN・PO PN-1/8

    イマオコーポレーション
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    ・POは製品上面にお好みのシンボルマークを入れたプレートを貼り付けることができます。ご自由にデザインしてお作りください。・水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。・ガソリン、アルコールの使用はできません。・RoHS指令適合製品です。
    その他通気穴なし材質フェノール樹脂ブラック質量(g)4寸法L(mm)9寸法H(mm)16寸法W(mm)19締付トルク(N・m)4~6ねじサイズG1/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブリーザキャップBR イマオコーポレーション

    ブリーザキャップBR

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。また、通気孔にはエアフィルターが内臓してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
    トラスコ品番805-5656材質キャップ:ポリアミド オレンジ、ネジ部:ポリアミド ブラック、エアフィルター:ポリウレタン、パッキン:ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)59ねじ径G1 1/4ねじ長さ(mm)17外径(Φmm)70耐熱温度(℃)100
  • ライン型ウィンドー LE イマオコーポレーション

    ライン型ウィンドー LE

    イマオコーポレーション
    659税込725
    1個
    3日以内出荷
    はめ込み取付け
    形状丸形材質(本体)ポリカーボネート、透明質量(g)5使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)100材質(Oリング)二トリルゴム(NBR)材質(窓)ポリカーボネート、透明材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
  • プレッシャーキャップ PR イマオコーポレーション

    プレッシャーキャップ PR

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    吸入30hPa、排出350hPaで定圧作動
    質量(g)101材質(ねじ部)ポリアミド、つや消しブラック材質(キャップ)ポリアミド、つや消しオレンジ材質(パッキン)ニトリルゴム、PR-TG (NBR)材質(スプリング)SUS302WPA材質(エアフィルター)ポリウレタン、ろ過性:40μ
  • スター型ウィンドー(ATEX適合品) FG-NN-ATEX イマオコーポレーション

    スター型ウィンドー(ATEX適合品) FG-NN-ATEX

    イマオコーポレーション
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ATEX規格(防爆規格)対応品です。 ネジ込み取付け
    仕様防爆形状丸形材質(本体)特殊ポリアミド、光沢仕上げ、イエロー使用温度範囲(℃)-20~80耐熱温度(℃)80材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
  • スター型ウィンドー FE イマオコーポレーション

    スター型ウィンドー FE

    イマオコーポレーション
    359税込395
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ネジ込み取付け
    形状丸形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)使用温度範囲(℃)-30~110耐熱温度(℃)110材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
  • サーキュラーウィンドー(ATEX適合品) CD-N-ATEX イマオコーポレーション

    サーキュラーウィンドー(ATEX適合品) CD-N-ATEX

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ATEX規格(防爆規格)対応品です。
    仕様防爆形状丸形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)使用温度範囲(℃)-20~80耐熱温度(℃)80材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
  • オイルプラグ PO イマオコーポレーション

    オイルプラグ PO

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ATEX規格(防爆規格)対応品です。
    仕様防爆仕様材質(本体)特殊ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しイエロー使用温度範囲(℃)-20~80材質(オイルシール)ニトリルゴム(NBR)
  • オイルプラグ PN イマオコーポレーション

    オイルプラグ PN

    イマオコーポレーション
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しレッド使用温度範囲(℃)-30~130材質(オイルシール)ニトリルゴム(NBR)
  • レベルインジケーター(樹脂ボルトタイプ) イマオコーポレーション

    レベルインジケーター(樹脂ボルトタイプ)

    イマオコーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
    使用温度範囲(℃)-30~90耐熱温度(℃)90形状長形材質(本体)特殊透明ポリアミドボルト直径(M)M12×1.75材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(ボルト)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)SUS303材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
  • レベルインジケーター(プロテクター付き) イマオコーポレーション

    レベルインジケーター(プロテクター付き)

    イマオコーポレーション
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。 保護カバーにより、インジケーターは外部衝撃の環境を受けません。
    使用温度範囲(℃)-30~90耐熱温度(℃)90形状長形材質(本体)特殊透明ポリアミド材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)表面処理(プロテクター)サンドブラスト表面処理(ボルト)亜鉛メッキ表面処理(ナット)亜鉛メッキ
  • プレッシャーキャップ イマオコーポレーション

    プレッシャーキャップ

    イマオコーポレーション
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ブリーズ(通気)構造です。 【吸気設定圧力(目安):30hPa】 オイルが吐出されるなどしてタンクの気圧が低下すると、約30hPaにて自動的に弁(テフロンシール)を開き吸気します。 【排気設定圧力(目安):350hPa】 反対にオイルがタンクに戻り気圧が上昇すると、約350hPa以下の気圧になるようにスプーラが動いて排気します。
    色(キャップ)つや消しオレンジろ過度(μm)40材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS302WPA色(ねじ部)つや消しブラック
  • VLHS バルブキャップ イマオコーポレーション

    VLHS バルブキャップ

    イマオコーポレーション
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    ガスケット膜が空気を取込み真空を回避します。 タンクが揺れても液体を流出しませんので、液体輸送用タンクに最適です。(液体の圧力がガスケット膜を完全に密閉します) 液体の排出時には大量の空気を取り込める為、液体の排出がスムーズに行えます。
    質量(g)80色(ねじ部)ブラック
  • バスケットフィルター イマオコーポレーション

    バスケットフィルター

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ガスケットがオイル漏れを防ぎます。
    使用温度範囲(℃)0~90材質(ガスケット)ニトリルゴム(NBR)バスケット(mm)格子0.9×3材質(タッピンネジ)SUM22L材質(バスケット)ポリプロピレン表面処理(タッピンネジ)亜鉛メッキ
  • スチールカバー型プレッシャーキャップ イマオコーポレーション

    スチールカバー型プレッシャーキャップ

    イマオコーポレーション
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    堅牢なスチールカバーで、屋外での使用に適しています。
    材質(フィルター)ポリウレタン材質(スプリング)SWRH67B材質(タッピンネジ)SWRH67B表面処理(フランジ)亜鉛メッキ表面処理(タッピンネジ)亜鉛メッキ表面処理(キャップ)クロムメッキ
  • サイドマウントフィルター イマオコーポレーション

    サイドマウントフィルター

    イマオコーポレーション
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ガスケットがオイル漏れを防ぎます。
    使用温度範囲(℃)0~100材質(ガスケット)ニトリルゴム(NBR)バスケット(mm)格子0.9×3材質(バスケット)ポリプロピレン材質(マウント)ポリアミド(ガラス繊維強化)
  • コラム式 レベル インジケーター イマオコーポレーション

    コラム式 レベル インジケーター

    イマオコーポレーション
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱ガラス製チューブは、ポリカーボネート製の透明プロテクターで保護されています。 2本のボルトを通ってインジケーターに液体が入ります。 内部が液体で満たされた状態でも、横から読取り可能です。 完全にシーリングされていますので液体漏れはありません。
    形状長形材質(サポート)アルミニウム材質(チューブ)耐熱ガラス材質(アセンブリエンド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ポリカーボネート)透明
  • プレッシャーキャップ PR イマオコーポレーション

    プレッシャーキャップ PR

    イマオコーポレーション
    6,598税込7,258
    1個
    8日以内出荷
    ブリーズ(通気)構造です。 吸気設定圧力(目安):30hPa。オイルが吐出されるなどしてタンクの気圧が低下すると、約30hPaにて自動的に弁(テフロンシール)を開き吸気します。 排気設定圧力(目安):350hPa。反対にオイルがタンクに戻り気圧が上昇すると、約350hPa以下になるようにスプーラが動いて排気します。 水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。 ガソリン、アルコールの使用はできません。 RoHS指令適合製品です。
    使用温度範囲(℃)-30~100寸法L(mm)17寸法H(mm)59寸法d(mm)25寸法L1(mm)195寸法S(mm)-材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック寸法D2(mm)-材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ寸法GG1 1/4材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS302WPA材質(エアフィルター)ポリウレタンろ過性:40μ材質(レベルゲージ)PR-TG・PR-39BG:SUM22L亜鉛メッキ
  • オイルプラグ PN・PO イマオコーポレーション

    オイルプラグ PN・PO

    イマオコーポレーション
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
    POは製品上面にお好みのシンボルマークを入れたプレートを貼り付けることができます。ご自由にデザインしてお作りください。 水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。 ガソリン、アルコールの使用はできません。 RoHS指令適合製品です。
    仕様【通気穴】なしレッド材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130寸法d(mm)-表示ドレン表示寸法Lf(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応材質(オイルシール)ニトリルゴム(NBR)
  • レベルインジケーターLT-C イマオコーポレーション

    レベルインジケーターLT-C

    イマオコーポレーション
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    プロテクター付きは保護カバーにより、インジケーターが外部衝撃の影響を受けません。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
    形状長形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)使用温度範囲(℃)-30~90耐熱温度(℃)80材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
  • レベルインジケーター LR・LT-N イマオコーポレーション

    レベルインジケーター LR・LT-N

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • レベルインジケーター LR-EN イマオコーポレーション

    レベルインジケーター LR-EN

    イマオコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。 オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。 コネクタの向きは前面、左右対応。 フロートにより、容易にオイルレベルを読取ることができます。 液面が下がり磁気性のフロートがアラームレベルに達すると、センサーブラケットと反応し通電します。 コネクタはシーリングされています。
    材質【センサーブラケット・コネクタ】黒色ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(本体)特殊透明ポリアミド質量(g)155使用温度範囲(℃)-30~90最大電流(A)1.2導体断面積(mm2)最大1.5材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)コネクタ保護等級:IP65・ネジサイズ:PG7(ケーブル外径Φ6/Φ7用)材質(ボルト)LR-127E:S10C亜鉛メッキ・LR-127ES:SUM24L亜鉛メッキ材質(ナット)SPCC/亜鉛メッキ材質(フロート)黒色ポリアミド(ガラス繊維強化)接点容量10VA最大電圧(V)DC200材質(文字盤)アルミニウム(A3104)
  • ブリーザキャップ BM・BR イマオコーポレーション

    ブリーザキャップ BM・BR

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    スチール製エアフィルターはメッシュ形状です。 ポリウレタン製エアフィルターはスポンジ形状です。 通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。 ガソリン、アルコールの使用はできません。 RoHS指令適合製品です。
    使用温度範囲(℃)BM/BM-G:-30~120・BR-T/BR-39B/BR-TG/BR-39BG:-30~100材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック寸法D1(mm)-材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ寸法H1(mm)-材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(レベルゲージ)BM-G・BR-TG・BR-39BG:SUM22L 亜鉛メッキ

グリスニップル・オイル窓』には他にこんなカテゴリがあります

オイルポッド窓/オイル栓