絞り込み
ねじの呼び
  • G(PF) 3/8(1)
  • G(PF) 1-1/2(1)
形状
  • 丸形(12)
耐熱温度(℃)
  • 100(7)
  • 130(5)
材質(本体)
  • アルミ(1)
  • 樹脂(26)
ブランド
  • エスコ
  • 協和[機構部品](162)
  • イマオコーポレーション(42)
  • 光宝興産(28)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • 家原ライト工業(15)
  • 日立産機システム(3)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
  • 武蔵オイルシール工業(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • DRC(ディーアールシー)(1)
  • キーパー(1)
  • Elesa(1)
  • kipp(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G1・1/2" オイルキャップ エスコ

    G1・1/2" オイルキャップ

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)B:13、C:57.5、D:34つや消しブラック材質(本体)ポリアミドねじ径AG1-1/2オイルシールNBR(ニトリルゴム)
  • G 1/4" オイルプラグ(通気穴付) エスコ

    G 1/4" オイルプラグ(通気穴付)

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷
    寸法APF1/4仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-32材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19
  • G 1/4" オイルプラグ(通気穴なし) エスコ

    G 1/4" オイルプラグ(通気穴なし)

    エスコ
    190税込209
    1個
    翌日出荷
    寸法APF1/4仕様通気穴無しエスコ品番EA949CX-22材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19
  • G 3/4" オイルプラグ エスコ

    G 3/4" オイルプラグ

    エスコ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    寸法A3/4PFエスコ品番EA949CX-13材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)つや消しブラック寸法D(mm)16.5寸法E(mm)12寸法B(mm)12寸法C(mm)32
  • 56x70mm チェーン付ブリーザキャップ エスコ

    56x70mm チェーン付ブリーザキャップ

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    翌日出荷
    急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
    用途オイル量の増減が激しいブースターや減圧器などに仕様レベルゲージ無し、跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-11材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:ポリウレタン、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法A(mm)39寸法D(mm)14寸法B(mm)70寸法C(mm)56
  • オイルウインドウ用ナット エスコ

    オイルウインドウ用ナット

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷
    RoHS対応品。EA949CX-51~-55、-201~-203用。対辺幅19mm、厚み3mm。黄銅(カドミウム低減材)ニッケルメッキ。
    質量(g)3適合ねじG3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 26mm オイルウィンドウ(ライン型) エスコ

    26mm オイルウィンドウ(ライン型)

    エスコ
    780税込858
    1個
    翌日出荷
    耐熱温度(℃)100使用温度範囲(℃)-30~100形状丸形仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-71材質本体:ポリアミド、窓:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウムブラック寸法A(mm)28寸法D(mm)4.5寸法E(mm)26寸法B(mm)15寸法C(mm)7
  • 40mm オイルウィンドウ(ライン型) エスコ

    40mm オイルウィンドウ(ライン型)

    エスコ
    755税込831
    1個
    翌日出荷
    耐熱温度(℃)100使用温度範囲(℃)-30~100形状丸形仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-66材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネートクリア寸法A(mm)43寸法D(mm)4寸法E(mm)40寸法B(mm)28寸法C(mm)10
  • 30mm オイルウィンドウ(ライン型) エスコ

    30mm オイルウィンドウ(ライン型)

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)100形状丸形仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-64材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネートクリア寸法A(mm)32寸法D(mm)4寸法E(mm)30寸法B(mm)20寸法C(mm)8
  • 26mm オイルウィンドウ(ライン型) エスコ

    26mm オイルウィンドウ(ライン型)

    エスコ
    545税込600
    1個
    翌日出荷
    使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)100形状丸形仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-63材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネートクリア寸法A(mm)28寸法D(mm)3寸法E(mm)26寸法B(mm)17寸法C(mm)8
  • 17mm オイルウィンドウ(ライン型) エスコ

    17mm オイルウィンドウ(ライン型)

    エスコ(1件のレビュー)
    485税込534
    1個
    翌日出荷
    耐熱温度(℃)100使用温度範囲(℃)-30~100形状丸形仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-61材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネートクリア寸法A(mm)18寸法D(mm)3寸法E(mm)17寸法B(mm)9寸法C(mm)7
  • G  1 " オイルウィンドウ(スター型) エスコ

    G 1 " オイルウィンドウ(スター型)

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)100形状丸形仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-54材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)寸法D(mm)11寸法E(mm)9.5寸法B(mm)23寸法C(mm)42.5寸法AG1
  • G 1/2" オイルウィンドウ(スター型) エスコ

    G 1/2" オイルウィンドウ(スター型)

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌日出荷
    使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)100形状丸形仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-52材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)寸法D(mm)10寸法E(mm)8.5寸法B(mm)14.5寸法C(mm)28寸法AG1/2
  • G1・1/4" オイルウィンドウ(スター型) エスコ

    G1・1/4" オイルウィンドウ(スター型)

    エスコ
    965税込1,062
    1個
    翌日出荷
    耐熱温度(℃)130使用温度範囲(℃)-30~130形状丸形仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-46材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)径(Φmm)(窓)30寸法D(mm)12寸法E(mm)13寸法C(mm)47寸法AG1-1/4
  • G  1 " オイルウィンドウ(スター型) エスコ

    G 1 " オイルウィンドウ(スター型)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    使用温度範囲(℃)-30~130耐熱温度(℃)130形状丸形仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-45材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)径(Φmm)(窓)25寸法D(mm)11寸法E(mm)11寸法C(mm)40寸法AG1
  • G 3/4" オイルウィンドウ(スター型) エスコ

    G 3/4" オイルウィンドウ(スター型)

    エスコ
    565税込622
    1個
    翌日出荷
    耐熱温度(℃)130使用温度範囲(℃)-30~130形状丸形仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-44材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)径(Φmm)(窓)20寸法D(mm)10寸法E(mm)9寸法C(mm)31寸法AG3/4
  • G 1/2" オイルウィンドウ(スター型) エスコ

    G 1/2" オイルウィンドウ(スター型)

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    耐熱温度(℃)130使用温度範囲(℃)-30~130形状丸形仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-43材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)径(Φmm)(窓)14寸法D(mm)10寸法E(mm)8寸法C(mm)26寸法AG1/2
  • G 3/8" オイルウィンドウ(スター型) エスコ

    G 3/8" オイルウィンドウ(スター型)

    エスコ
    335税込369
    1個
    翌日出荷
    使用温度範囲(℃)-30~130耐熱温度(℃)130形状丸形仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-42材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)径(Φmm)(窓)11寸法D(mm)8寸法E(mm)7寸法C(mm)22寸法AG3/8
  • G  1"  オイルプラグ(通気穴付) エスコ

    G 1" オイルプラグ(通気穴付)

    エスコ
    410税込451
    1個
    翌日出荷
    寸法APF1仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-36材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)22寸法B(mm)13寸法C(mm)38
  • G 1/2" オイルプラグ(通気穴付) エスコ

    G 1/2" オイルプラグ(通気穴付)

    エスコ
    230税込253
    1個
    翌日出荷
    寸法APF1/2仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-34材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)18寸法B(mm)11寸法C(mm)26
  • G 1/8" オイルプラグ(通気穴付) エスコ

    G 1/8" オイルプラグ(通気穴付)

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷
    寸法APF1/8仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-31材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19
  • G 1/8" オイルプラグ(通気穴なし) エスコ

    G 1/8" オイルプラグ(通気穴なし)

    エスコ
    190税込209
    1個
    翌日出荷
    寸法APF1/8仕様通気穴無しエスコ品番EA949CX-21材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19
  • G  1" /100mbar バルブキャップ エスコ

    G 1" /100mbar バルブキャップ

    エスコ
    1,390税込1,529
    1個
    翌日出荷
    タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
    寸法APF1仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-65材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)37寸法E(mm)23寸法C(mm)42
  • G 3/4"/100mbar バルブキャップ エスコ

    G 3/4"/100mbar バルブキャップ

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    翌日出荷
    タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
    寸法APF3/4仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-64材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)37寸法E(mm)18寸法C(mm)42
  • G 1/2"/100mbar バルブキャップ エスコ

    G 1/2"/100mbar バルブキャップ

    エスコ
    905税込996
    1個
    翌日出荷
    タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
    寸法APF1/2仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-63材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)30寸法E(mm)14寸法C(mm)31
  • G 3/8"/100mbar バルブキャップ エスコ

    G 3/8"/100mbar バルブキャップ

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
    寸法APF3/8仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-62材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)30寸法E(mm)10寸法C(mm)31
  • G1・1/2" ブリーザキャップ(レベルゲージ無) エスコ

    G1・1/2" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
    寸法APF1-1/2仕様跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-27材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)16寸法E(mm)28寸法B(mm)57寸法C(mm)44
  • G 3/8" ブリーザキャップ(レベルゲージ無) エスコ

    G 3/8" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
    寸法APF3/8仕様跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-22材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)9.5寸法E(mm)10寸法B(mm)31寸法C(mm)29.5

グリスニップル・オイル窓』には他にこんなカテゴリがあります

オイルポッド窓/オイル栓