絞り込み
ブランド
- モノタロウ(221)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,199)
- 理研計器(1,974)
- エスコ(1,129)
- A&D(エー・アンド・デイ)(727)
- テクロック(725)
- SK(新潟精機)(690)
- シンワ測定(665)
- マイゾックス(646)
- ホーザン(612)
- タジマツール(TJMデザイン)(607)
- TESA[測定用品](603)
- Hirschmann Test & Measurement(528)
- SKC(環境測定)(508)
- フルーク(FLUKE)(411)
- カネテック(387)
- TRUSCO(378)
- 永井ゲージ製作所(356)
- イマダ(347)
- 大正天びん製作所(324)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 32ページ目
32ページ目: 測定・測量用品
商品豆知識
![樹木用ビニールテープ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73660494-211102-02.jpg)
樹木用ビニールテープ
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥4,698税込¥5,1681組(10巻)ほか当日出荷6色のカラーとテープ幅も2種類とバリエーション豊富。視認性も良い。用途樹木調査や測量・工事現場などの目印に。材質ポリ塩化ビニールフィルムテープ長さ(m)50
VOICE Model T エレベーター三脚
VOICE(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷用途VOICE VOICEModel-T レーザー墨出し器専用エレベーター三脚全長(mm)1550質量(kg)1.12ねじ径5/8inch縮長(mm)545昇降範囲(mm)エレベーター:290
ポケットデジタルレベル マグネット付
(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷ポケットサイズで持ち運びに便利なデジタルレベルです。底面にマグネット、オートオフ機能付き。用途水平・垂直・勾配の測定仕様底面マグネット付材質樹脂測定範囲90°四方向(360°)質量(g)60使用温度範囲(℃)0~40℃、80%RH 以下(結露しないこと)電源CR2032×2個(別売り)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×40×17最小単位(デジタル表示)0.1 °/0.01%オートパワーオフ3分間色(本体)ブラック
屋内用バイメタル温度計
山本計器(2件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1台当日出荷から4日以内出荷バイメタル式温度計は、温度による膨張係数の異なる2種の金属板を重ねたバイメタルをヘリカル状に巻いたものを使用し、 温度変化による変位を指針に伝えて指示させる温度計です。仕様屋内用、ユニオン式、精度±2%F.S.、保護管無し材質ケース:プラスチック、感温部:銅管色黒大きさ(Φ)100接続ねじ1/2R精度(℃)±2寸法(Φ)(感温部)8保護管なし使用場所屋内用温度計の種類バイメタル温度計
スマホ/パソコン両用 防水ワイヤーカメラ
エンリス商事(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷配管のチェックや隙間に落としたものさがし、動物や植物の観察まで幅広く活躍。 防水仕様なので水中でも使用可能。 LEDライト付きなので暗い場所でも活躍。 画面に映し出されているものを撮影することも可能。 USBでパソコンに接続できるのでwebカメラとしても使用可能。用途マイクロスコープ、防水カメラ、ワイヤーカメラ、USBスコープ、USB接続ケーブルカメラ、内視鏡として。付属品USBキャップ、アーム固定キャップ、サイドミラー、磁石アーム、フックアーム仕様明るさ調節:手動材質レンズ:アクリル、レンズカバー:アルミ合金、ケーブル:PVC/ゴム、USB:ステンレス、シャッターボタン:PVC質量(g)約270視野角67度直径(Φmm)×長さ(m)(カメラ)7×5
メガネ型ルーペ LEDライト付
TSK(ティ・エス・ケイ)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷プロフェッショナルから一般まで、幅広く使用できるめがメガネ型のルーペです。 メガネ感覚の簡単装着です。種類ヘッドルーペ本体寸法(mm)約230×145×55本体質量(g)約 34レンズ径(Φmm)約28×74倍率(倍)約1.0/1.5/2.0/2.5/3.5使用電池LR1130×3個材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
剛厚ロック25
タジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から31日以内出荷ストロングテープ仕様コンベックス仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、大型ベルトクリップ付、0点補正移動爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付タイプ大型ベルトクリップ付種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別両面
A級品圧力計埋め込み形Φ60
TOKO(東洋計器興業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷本体ケースは、耐久性に優れたナイロン樹脂を使用し、パネル取り付け用のツバを標準装備。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。材質(ブルドン管)C2680(株)C3604形状埋込形ツバ有り接続部のサイズ1/4G(PF)種類汎用圧力計寸法A(mm)65寸法D(mm)61.5寸法E(mm)16寸法B(mm)62.8寸法C(mm)19材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
小型圧力計(立形・つばなし)
山本計器(8件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷から8日以内出荷小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度2.5級材質(ケース)SPCC(黒塗装)測定流体空気又は液体(但し、腐食性がないこと)材質(カバー)SUS430材質(接液部)黄銅
ダイヤルシックネスゲージ
Peacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1台ほか当日出荷から14日以内出荷ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。仕様測定子・アンビル フラット材質測定子・アンビルセラミック製全長(mm)106.7タイプフレーム・ゲージ部一体型タイプ測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下測定深さ(mm)120測定子直径(Φmm)10測定子平行度(μm)5アンビル(mm)直径:10指示誤差(μm)±20
ペンシルハイテスタ
HIOKI(日置電機)(6件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個ほか当日出荷から19日以内出荷暗い場所でも使用できるペンシルタイプ テストリードと本体が一体になったペンシル形のDMM 黒リード棒を背面に収納、本体先端を保護するキャップ付き Ω、導通レンジはAC600Vまで過電圧。 保護表示ディジタル/LCD、max 4199 dgt連続使用時間150h(DCV測定時)、30h(ライト10秒点灯20秒消灯サイクルDCV測定時)サンプルレート(回/s)2.5確度保証期間1年ダイオード順方向判定のみ、開放端子電圧 : 3.4V以下、測定電流 : 800μA以下オートパワーセーブあり(キャンセル可能)
BNC-バインディングポスト
はくでん¥719税込¥7911個当日出荷BNC端子をバインディングポストのプラス極・マイナス極に分配できるアダプタです。バインディングポスト上部には接続口があり、バナナプラグを並列に接続することが出来ます。材質(絶縁部)ABS内径(Φmm)バインディングポスト:4材質(端子)ニッケル銅メッキ
温度が見やすい温湿度計 健康サポート付
オーム電機¥879税込¥9671個当日出荷温度が大きく表示されて見やすい。 インフルエンザ・熱中症注意機能付き。 冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます。 4段階で熱中症予防指針を表示します。日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.4に基づいてWBGT値を算出し、下記の4段階で熱中症の予防指針を表示します。・危険…すべての生活活動でおこる危険性。・厳重警戒…すべての生活活動でおこる危険性。・警戒…中等度以上の生活活動でおこる危険性。・注意…強い生活活動でおこる危険性。 風邪やインフルエンザ対策に役立つ快適表示機能付き。快適表示に切り替えると、下記の3段階で快適レベルを表示します。・高…湿度60%を超えている。・快適…湿度50~60%。・低…湿度50%未満。 フック穴付きで壁掛けができます。 スタンド付きで据え置きができます。 マグネット内蔵で金属面に取り付けできます付属品保証書付取扱説明書、動作確認用テスト電池材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリル色ホワイト質量(g)約30(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×58×17使用電源DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃ ※0℃以下では保証できません電池寿命約1年(新品のリチウム電池使用時)湿度測定精度40~80%で±5%、左記以外で±7% ※20%未満90%以上は保証できません
点検鏡 LEDライト付き
東安(1件のレビュー)¥779税込¥8571本当日出荷1)鏡の部分を360度、角度を自由に変えれるため。見にくい機器の裏側なども確認できます!。2)持ち手は伸縮式なので手の届きにくい場所もしっかり見えます!。3)鏡は四角形をしているので見える部分が広く、より確認しやすくなっています!。4)LEDライト付きのため暗い場所でも点検箇所を明るく照らすことが可能です!用途メンテナンス、工業等の点検作業用ミラー。見えにくい機器の裏側、奥深いところ等の死角を確認できます。付属品リチウム電池CR2032×2枚(テスト電池付属)仕様Inspection-mirror質量(g)89寸法(cm)持ち手部分:約12、通常時:約18、最長時:約77寸法(縦×横)(cm)【鏡】約8.3×約5.3、
キャップマグネット 皿ネジ用 超強力ネオジム磁石 16Φ~36Φ 5種類
杉原産業¥239~税込¥263~1個当日出荷非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。16Φから36Φまで5種類をご用意しました。皿ネジ用貫通穴を用いてネジ止めすることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットハンドリフター
ラクテム¥11,480税込¥12,6281個当日出荷鉄系金属ワークを強力な磁石で吸着し搬送することができるハンドリフターです。ワークの持ち上げ作業や搬送ができ作業負担を軽減できます。レバーを握ると磁力が低下、ワークに取り付けた後レバーを放すと吸着できます。片手のみで扱えるため作業性が良く、どなたでも簡単にご使用いただくことができます。用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送作業に。材質【レバー部】鉄/クロメート吸着力(N)294本体部アルミ合金/黒アルマイト持ち手アルミ合金/シルバー塗装使用磁石ネオジム磁石/ニッケルメッキ
細幅(5巾)シクネスゲージ
シム&ゲージ¥2,198~税込¥2,418~1セット当日出荷から9日以内出荷スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。リーフ幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60)
高島計器(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から翌々日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:強化ガラス板、内機:銅合金、目盛板:アルミ形状A型ケース形状A(縁なし形)タイプGRタイプ大きさ(Φ)60mma1/4精度2.5寸法D(Φmm)68寸法e(mm)11材質(ケース)SUS寸法b(mm)15寸法h(mm)56測定流体気体、液体寸法c(mm)14材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)寸法f(mm)32目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)60材質(リング)SUS
サーマルカメラ
HIKMICRO¥39,980税込¥43,9781台当日出荷・革新的なマクロモード。クリップオンマクロレンズを使用することで、500 ミクロンもの細部まで観察でき 、プリント基板上のコンポーネントやアセンブリなどの小さな対象でも 温度を正確に測定できます。・高画質。高感度Vox 256 x 192 (49,152 ピクセル) 検出器 (NETD < 40 mK ) が鮮明な熱画像を提供します。・携帯性に優れたポケットサイズのデザイン。手にとって持ち運びしやすく、ポケットやツールバッグにぴったり収まります。・堅牢性と耐久性。P54に準拠した防塵防滴性能。2メートルの落下保護性能を備えおり、業務用途にご使用いただけます。・3.5インチLCDタッチスクリーン。クラス最高の大型 3.5 インチ LCD タッチスクリーンで、さまざまな角度 からターゲットを精彩に表示します。・4つの画像モードと7つのカラーパレット。サーマル、PIP、フュージョン、オプティカルモードから、お好みのビューをご使用いただけます。また7種類のカラーパレットのイメージ表示オプションをご用意しています。・迅速なトラブルシューティング。内蔵スピーカーとフラッシュライトが、音声と視覚で高温を警告します。画面上に予め測定点をセットすれば、あらゆる場所で即座にチェックが可能です。・オンカメラ録画。16GB の内蔵メモリにより、オンボード録画と再生が可能です。・高速通信。HIKMICRO Viewer アプリに接続 (Wi-Fi またはホットスポット) して、カメラから携帯電話に写真を送信します。オンサイトでリアルタイムに画像を分析、共有し、レポートを生成します。・複数のレベルおよびスパンモード。3 つのレベルとスパン モード(手動、自動、1 タップ)により、画像のコントラストを瞬時に改善し、潜在的に問題のある箇所を強調表示することができます。仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57600ピクセル)●ノート:音声ノート:最大60秒、テキストノート:最大200文字●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●動画ファイル形式:MP4●動画記録可能時間:約20時間●最短撮影距離(m):0.1●熱画像解像度:96×96(9216ピクセル)●画像記録可能枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2寸法(mm)138.45×85.2×23.6質量(g)約218温度範囲(℃)-20~350測定精度最大±2℃、±2%(周囲温度が25℃及び対象温度が0℃の場合)分解能<50mK精度(℃)最大±2保護等級IP54インターフェースUSB Type-Cバッテリーリチウムイオン電池ディスプレイ320×240解像度、3.5LCDスクリーンピクセルピッチ(mm)0.012解像度96×96(赤外線)、240×240(SuperIR)視野角50×50°焦点距離(mm)1.35充電時間(時間)バッテリー:約2.5デジタルズーム1倍~4倍明るさ手動バッテリー稼動時間4時間記録メディア内蔵メモリ(4GB)フレームレート25Hz動作温度範囲(℃)-10~50IP等級IP54駆動時間(時間)バッテリー:約4NETD(mK)<50
交互運転リレー
omron(オムロン)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷用途2台のポンプの交互運転付属品保持金具PFC-N8構造コンパクトプラグインタイプ電源電圧(V)AC100~240ピン数(ピン)8
タイムアップ2
ドリテック¥1,288税込¥1,4171個当日出荷卓上で使いやすい学習タイマー 押しやすい大きな「START/STOP」ボタン カウントダウン設定時間を音とランプでお知らせ テストや試験に役立つ、日にちカウントダウン機能付 誤操作防止のキーロック機能付 選べるアラーム鳴動時間 カレンダー機能付 時計機能付 便利なリピート機能付仕様デイカウント最大設定日数(日):9999材質ABS樹脂、アクリル樹脂電源単4形乾電池×2個(動作確認用付属)表示最大:199分59秒99表示方式液晶デジタル7桁表示形式デジタル保証期間1年最大設定時間199時間59分59秒時計機能ありアズワン品番64-9097-94カレンダー設定範囲:2018~2050年時間精度月差±60秒アラーム鳴動時間切替:3段階(約15秒/約1秒/無音)カウントアップ機能199時間59分59秒リピート機能あり
デジタルタイマー「スリムキューブ」
ドリテック¥1,098税込¥1,2081台当日出荷時間をすばやくセットできる10キータイプ 音量を「大」「小」「無」から選べる 時計機能付 オートパワーオフの省エネ設計 予告アラーム機能付 リピート機能付 ネックストラップ付材質ABS樹脂色ホワイト電源リチウム電池CR2025表示方式液晶デジタル4桁機能お知らせ方法:アラーム保証期間1年間フックあり(壁掛け用)最大設定時間99分99秒アラーム警鳴時間(秒)約60マグネットネオジウム磁石リピート機能あり計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
ブラックテープコンベックス超コンパクトタイプ
侍BLACK(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ブラックテープ+ホワイト目盛で抜群の視認性・超コンパクトボディー採用種類ロック付テープ長さ(m)5.5JIS規格1級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドクリップ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481セット(4個)当日出荷標尺、鉄筋などに挟み込んで、記録写真撮影のマーカーとして使用します。2面で色が異なりますので、色分けに便利です。用途標尺(ロッド)幅60・64mm用。材質ABS樹脂質量(g)592018年トラスコ掲載ページ1 2073
帯マグネット 等方性
(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1本ほか当日出荷やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。仕様等方性磁石材質ゴムマグネット色黒
剛厚Gステンロック25
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から31日以内出荷爪強度4.7倍の剛厚爪と剛性力1.3倍の剛厚ステンテープ用途長さ測定用仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、爪飛び防止プロテクター付、 ショックアブソーバー付、フックガードバンパー、安全ロープ取付 環付、強度4.7倍剛厚爪タイプ大型ベルトクリップ付種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)SUS420J2材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SUS301爪部0点補正移動爪テープ両面剛厚イエローテープ目盛種別両面




![樹木用ビニールテープ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73660494-211102-02.jpg)