絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 石筆・マーカー

145件中 121145
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペイントマーカープロ細字 大崎電工

    ペイントマーカープロ細字

    大崎電工
    2,598税込2,858
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    インキ(油性顔料)。筆記可能材質は木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、ダンボール、布などです。線幅は約1mmです。
  • 鉄鋼用マーカー細字 大崎電工

    鉄鋼用マーカー細字

    大崎電工
    2,898税込3,188
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    塗装を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こりません。インキ付着が強いため、上塗り塗装をしても剥がれにくいです。(4.0MPa~4.8MPa)。ペン先の耐久性が高いです。
  • スチールマーカー(水溶性) 大崎電工

    スチールマーカー(水溶性)

    大崎電工
    2,698税込2,968
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    スチールマーカーの水溶性タイプです。後で消したい時に濡れたウエスで拭けば簡単に消えます。雨で濡れる程度では落ちません。
    タイプ水溶性
  • 工事用 ペイントマーカー 中字 丸芯 シンワ測定

    工事用 ペイントマーカー 中字 丸芯

    シンワ測定
    949税込1,044
    1セット(6本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    工事用ペイントマーカーまとめ買いできる様になっています。
    用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するマーカー種別中字材質本体:アルミ、キャップ:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)144×15×15先芯丸芯ライン幅(mm)2インク油性(顔料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石筆(細丸)100本 箱入り SUZUKID(スズキッド)

    石筆(細丸)100本 箱入り

    SUZUKID(スズキッド)
    1,498税込1,648
    1箱(100本)
    当日出荷
    細丸型石筆あらゆる用途で使えます。 鉄などのマーキング作業に使用します。
    用途溶接用ケガキ用石筆材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)形状細丸寸法(mm)5.0×80
  • 耐熱シグナルゲルマーカー”Gel” 箱入りセット ピカマーカー

    耐熱シグナルゲルマーカー”Gel” 箱入りセット

    ピカマーカー
    21,980税込24,178
    1箱(20本)
    当日出荷
    20本のマーカーがセットで店舗に陳列できます。組み立て不要ですぐに陳列できます。1000℃までの温度でも消えません。耐候性があり野外使用にも向いています。マーキングは長時間持続します。キャップの先端で芯を削ることができ、2~8mmの太さで調整できます。水分、油分を含んだ面や粗面にもマーキング出来ます。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。
    用途タイヤ、ガラス、タイル、木材、鉄、革などあらゆる材料のマーキングに。トラスコ品番704-3232セット内容耐熱シグナルゲルマーカー黒:8083(4本)、赤:8082(4本)、黄:8084(4本)、青:8081(4本)、白:8080(4本)、リーフレット材質顔料温度範囲(℃)0~1000線幅(mm)2~8インク色黒、赤、黄、青、白箱寸法(mm)267×195×130
  • 鉄鋼用マーカー中字 うすむらさき サクラクレパス

    鉄鋼用マーカー中字 うすむらさき

    サクラクレパス
    579税込637
    1本
    4日以内出荷
    インキの付着力が強いため、塗料を上から塗っても剥がれにくい。マーキング跡を磨いて落とす必要がなく、安心して塗料の上塗りが可能です。ペン先の耐久性が高い。ペン先が摩耗しにくく、交換の手間が省けます。ペン先がつぶれにくいため、目詰まりも防止できます。ブリードしにくい。塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。インキ補充・ペン先交換できて経済的。油性顔料・不透明調。
    用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック。建築資材・工業資材へのマーク。造船、橋梁、鉄骨、建設、孤児現場などに。幅(mm)151うすむらさき高さ(mm)27奥行(mm)27線の太さ中字繰り返し・詰め替え対応
  • 石筆 祥碩堂

    石筆

    祥碩堂
    1,898税込2,088
    1箱(50箱)
    当日出荷
    昔ながらのロウ石。
    用途木材、道路、コンクリートなど。トラスコ品番607-1583材質天然石形状
  • 太丸石筆 増田滑石工業所

    太丸石筆

    増田滑石工業所
    799税込879
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    NO.8太丸石筆の姉妹品です。
    長さ(mm)100径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • [細字]油性耐熱耐候マーカーセット エスコ

    [細字]油性耐熱耐候マーカーセット

    エスコ
    8,130税込8,943
    1本(10本)
    翌日出荷
    シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。金属、ガラスへのマーキングが可能です。【耐熱温度(℃)】ガラス300℃、アルミニウム500℃、鉄600℃、ステンレス800℃、セラミックス1000℃。
    用途熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適。線幅(mm)1~1.5入数(本)10
  • ペイントマーカープロ極太 大崎電工

    ペイントマーカープロ極太

    大崎電工
    7,298税込8,028
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    インキ(油性顔料)。筆記可能材質は木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、ダンボール、布などです。線幅は約9mm×16mmです。
  • マーカルペイントB-HEX 大崎電工

    マーカルペイントB-HEX

    大崎電工
    2,998税込3,298
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    油の付いた鋼材や水に濡れた鋼材などにそのまま書けます。雨の中でも、潜水作業でもラクラク書けます。固まって書けなくなることはありません。専用ホルダー皮のストラップ付です。折れずに書くことができます。
  • 鉄鋼用マーカー中字 大崎電工

    鉄鋼用マーカー中字

    大崎電工
    5,098税込5,608
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    塗装を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こりません。インキ付着が強いため、上塗り塗装をしてもはがれにくいです。(4.0MPa~4.8MPa)。ペン先の耐久性が高いです。極太同様にインキの補充とペン先の交換ができます。
  • ペイントマーカープロ太字 大崎電工

    ペイントマーカープロ太字

    大崎電工
    6,898税込7,588
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    インキ(油性顔料)。ペン先の耐久性が高いです。(ペン先が従来品より強く長く書ける)。インキの量が従来よりも多いです。筆記可能材質は木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、ダンボール、布などです。線幅は約3mmです。
  • 鉄鋼用マーカー用補充インキ サクラクレパス

    鉄鋼用マーカー用補充インキ

    サクラクレパス
    7,798税込8,578
    1缶
    当日出荷
    鉄鋼マーカー用補充インキです
    用途鉄骨・鋼板のチェック用に。商品タイプ補充インキ繰り返し・詰め替え対応
  • ガーデンペイント 東山

    ガーデンペイント

    東山
    299税込329
    1本
    13日以内出荷
    新感覚!まるで塗料のような仕上がりのペン! マーカータイプなのでわざわざ缶を開け、ハケを用意する必要がありいません! 耐水性があり、屋外での使用に最適! 嫌なニオイがしない水性顔料インキを使用。 乾燥後は文字を書いたり、絵を描くなど重ね書きができます。 専用ニスを塗れば光沢が出て、塗装もより強固になります。
    用途木製品の塗装に、植木鉢などの陶器にオリジナル模様を描けます。仕様芯幅:15mm
  • 石筆(平角) 平角4本 SUZUKID(スズキッド)

    石筆(平角) 平角4本

    SUZUKID(スズキッド)
    299税込329
    1セット(4本)
    翌々日出荷
    溶接や切断時に材料に目安を直接書く際に使用します。 鉄などのマーキング作業に使用します。
    用途石筆平角4本組材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)形状平角型
  • 石筆(角) 角5本 SUZUKID(スズキッド)

    石筆(角) 角5本

    SUZUKID(スズキッド)
    289税込318
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    溶接や切断時に材料に目安を直接書く際に使用します。 鉄などのマーキング作業に使用します。
    用途石筆角5本組み材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)形状角型
  • K-91用替太丸石筆3本 SUZUKID(スズキッド)

    K-91用替太丸石筆3本

    SUZUKID(スズキッド)
    539税込593
    1セット(3本)
    翌々日出荷
    短くなった石筆も残さずつかえます。 鉄板、鉄骨、測量等の線引きに使用できます。
    用途石筆ホルダー(K-91)用替石材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)
  • 石筆 パック入り TRUSCO

    石筆 パック入り

    TRUSCO(1件のレビュー)
    369税込406
    1パック(8本)ほか
    当日出荷
    1200℃まで消えません。細い線を引く時に最適。用途は幅広く印付け、線引き他使用されています。両切を1廻り太くした丈夫な品です。
    用途用途は幅広く印付け、線引き他使用されています。材質滑石(かっせき)
  • 鉄鋼用マーカー補充インキ1000ml うすむらさき サクラクレパス

    鉄鋼用マーカー補充インキ1000ml うすむらさき

    サクラクレパス
    8,398税込9,238
    1缶(1000mL)
    4日以内出荷
    鉄鋼マーカー用補充インキです。
    用途鉄骨・鋼板のチェック用
  • 石筆 たくみ

    石筆

    たくみ
    998税込1,098
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄、コンクリートに。ポケットクリップ付き
  • サーモクレヨン タセト

    サーモクレヨン

    タセト
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
石筆・マーカー