33ページ目: 電動工具

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
15,125件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光るストレートタップ延長コード10m フジマック

    光るストレートタップ延長コード10m

    フジマック(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    光るから通電確認できる!!ソフトタイプ&スケルトン4つ口コンセント
    長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18V コードレスドリルドライバー BLACK&DECKER

    18V コードレスドリルドライバー

    BLACK&DECKER(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    自然放電が少なく、メモリー効果が小さいリチウムイオン電池採用のドリルドライバー。 作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速。(0-360/0-1400回転/分) 40N・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに最適なコードレス・ドリルドライバー。
    バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)1.5チャック能力(mm)1~10最大締付トルク(N・m)40回転数(min-1[r.p.m])0~360、0~1400回転数(min-1[回/分])0~360、0~1400充電時間(分)約40クラッチ数(段)11(ドリルモード含む)バッテリーリチウムイオン本体質量(kg)1.23(充電池含む)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×78×225(充電池含む)スイッチ無段変速全長(mm)180無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~360、0~1400
  • ワークベンチ SK11

    ワークベンチ

    SK11
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)6.7耐荷重(kg)50幅(mm)605高さ(mm)785
  • 高圧洗浄機用ガン BOSCH(ボッシュ)

    高圧洗浄機用ガン

    BOSCH(ボッシュ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    標準ガン
    用途クイックコネクトで高圧ホースと簡単接続仕様ボッシュ高圧洗浄機専用ガントラスコ品番819-0902材質ポリアミド樹脂質量(g)395本体質量(g)395寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×160×51
  • クイックミニ補助ローラー マキタ

    クイックミニ補助ローラー

    マキタ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    一発昇降機構採用。 ローラーの高さ調整がスピーディに行えます。
    質量(kg)2.2耐荷重N(kgf)800[82]昇降幅(mm)50~140ローラー径(Φmm)22
  • プレフィルタ マキタ

    プレフィルタ

    マキタ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パウダフィルタと併用し、カンナ屑、ゴミなどの吸引に。
  • ジョイントH マキタ

    ジョイントH

    マキタ(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    日立製電動工具と接続できます。 日立製アダプタ・ジョイントを併用してください。
    適合機種450(P)、451(P)、421S(P)
  • 卓上丸ノコ SHINKO(新興製作所)

    卓上丸ノコ

    SHINKO(新興製作所)(7件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。
    用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。仕様(ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45付属品チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2質量(kg)5周波数(Hz)50/60対応材質木工用刃数(p)72ノコ刃サイズ(mm)(使用可能)185-190切断能力(高さ×幅)(mm)最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
  • 18V リチウムイオン電池3.0Ah HiKOKI(ハイコーキ)

    18V リチウムイオン電池3.0Ah

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    小さくて高容量!3.0Ahリチウムイオン電池! ・BSL1830C(3.0Ah)と同容量で小型軽量化を実現! ・電池多重保護回路内蔵! ・冷却対応
    仕様冷却対応質量(g)380バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約30[UC18YDL2使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)116×76×49
  • 充電式マルチツール 本体 マキタ

    充電式マルチツール 本体

    マキタ(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    切断、剥離、研削 (1)42種類の先端工具で様々な部材、多様な作業を1台でこなす。 (2)工具レスでブレード交換(ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じて固定) (3)ハイパワー&高作業能率(広い振角度:先端工具振角度3.2°、高速揺動運動:最大振動数20000min-1) 握りやすいグリップ、工具取付け角度360°(30°毎)、ダイヤル変速、ソフトスタート、再起動防止付(充電式のみ)、LEDライト付。 10.8V 1.5Ah(リチウムイオン)スライドバッテリ!
    バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5振動数(min-1)6000~20000充電時間(分)22(目安)角度(°)(振動)左右1.6(計3.2)バッテリーリチウムイオン本体寸法(mm)277変速段数無段接続集じん機に接続可能作業量(目安)約12(1充電当たり)質量(kg)1.0(バッテリ含む)
  • ダンパ マキタ

    ダンパ

    マキタ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    ダンパの戻り力で粉じんを落とし、フィルタの目詰まりを軽減させます。
  • 電動インパクトレンチ AC100V Meltec(大自工業)

    電動インパクトレンチ AC100V

    Meltec(大自工業)(22件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    エアーインパクトと同じ動きでスムーズにナットがゆるむ・しまる! 楽々!持ちやすいグリップで作業がしやすい強力! 強力な回転トルクでナットを回す時短時間をかけずにスムーズに作業!
    用途インパクトレンチ締付トルク(N・m)250 締付時間2秒(継ぎコードなしの場合)打撃数(min-1)0~3100差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])0~2900入力電圧(V)AC100電流(A)3.5定格消費電力(W)350電源コード(m)約2.1付属品ディープソケット(19mm、21mm)締付能力(普通ボルト)M10~M14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×205×290質量(kg)約2.1(コード・ソケット除く)周波数(Hz)単相交流50/60
  • FWH14DGL用フック HiKOKI(ハイコーキ)

    FWH14DGL用フック

    HiKOKI(ハイコーキ)(16件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    付属品取付用ネジ1本アズワン品番65-0295-14
  • ハンドリューター ファンテック

    ハンドリューター

    ファンテック(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    上位機種にのみ採用されていたセットリングを装備。 セットリングを回すだけでビットの交換が可能。 正逆回転切り替えスイッチで右利き、左利きの方にも対応。 上位機種並みの軸精度を実現。 過剰な負荷やベアリングの故障時にハンドピースへの通電をストップします。 主要な部品を精度の高い金属にする事で、振動&騒音を抑えられます。
    用途プラモデル、レジンキット等のバリ取り、切削、磨き、穴あけ加工タイプ高精度タイプ消費電力(W)(コントローラー)10定格入力電圧(V)(コントローラー)AC100 50/60Hzハンドピース寸法(mm)Φ27×L135コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×125×70ビット軸径(Φmm)2.34最大トルク(N・cm)(ハンドピース)2変速あり
  • 高速切断機 HiKOKI(ハイコーキ)

    高速切断機

    HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。 ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。 床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。 操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。 0~45°までの角度切断ができます。 トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
    付属品本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm)質量(kg)17(コードを除く)全負荷電流(A)15傾斜切断(°)0°(直角)~45°切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ115砥石寸法(mm)厚さ4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×300×640切断能力(mm)パイプ角[0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104バイス 高さ(mm)78バイス最大口幅(mm)235切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100
  • ベルトサンダー EARTH MAN

    ベルトサンダー

    EARTH MAN(16件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    高い研磨能力で広い平面の研磨や研削加工に最適。 保持しやすい補助グリップ付き。 研削粉の飛散を防ぐダストパック付き。 キワの研磨にも。
    用途木材の表面研磨に、塗装剥がしに、作業台などに固定して小物の研磨に。付属品ダストパック×1、サンディングベルト(#60・#120・#180)各1枚、クランプ×2ベルト幅(mm)76周波数(Hz)50/60電流(A)7.1電源(V)AC100消費電力(W)680回転数(min-1[r.p.m])約28000ベルト長さ(mm)457コード長さ(m)約2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)140×150×265本体質量(kg)約2.4ベルト幅W×長さL(mm)約76×457ベルト速度(m/s)約3.6ベルト速度(m/min)220定格時間(分)30
  • C7RSHC用刃口板 HiKOKI(ハイコーキ)

    C7RSHC用刃口板

    HiKOKI(ハイコーキ)(12件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    適合卓上丸のこC7RSHC
  • 集塵ノズル 京セラインダストリアルツールズ

    集塵ノズル

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    適合機種NS-350M・S-555M・S-5000・CJ-250・MJ-50・MS-30
  • VC-160T用切断砥石 RELIEF

    VC-160T用切断砥石

    RELIEF(4件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    用途一般鋼材・アングル・鉄筋パイプ・ステンレス板・アルミ板の切断に適合VC-160T、HSC-160TB粒度#46砥材A外径×穴径(Φmm)160×20切断対象一般鋼材、アングル、鉄筋パイプ、ステンレス板、アルミ板
  • カクハン機 マキタ

    カクハン機

    マキタ
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    高粘度材料の重攪拌に!
    回転数(min-1[r.p.m])500羽根径(Φmm)240電源(V)単相100電流(A)9.5消費電力(W)900コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322付属品ミキシングブレード175×2、スパナ13、19(各1本)質量(kg)5.4トラスコ品番416-6639
  • 電気カンナ マキタ

    電気カンナ

    マキタ(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    仕上がり滑らか、快適な作業性。パワフル580W &最大切削深さ2.5mm!。刃の接触を防ぐフット付!
    回転数(min-1[r.p.m])17000最大切削深さ(mm)2.5最大切削幅(mm)82電源(V)単相100電流(A)6.1消費電力(W)580コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)285仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能質量(kg)2.5
  • ディスクグラインダ マキタ

    ディスクグラインダ

    マキタ(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    仕様二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)全長(mm)262タイプ低速高トルク消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)研削砥石寸法(mm)(穴径)15絶縁種別二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能絶縁方式二重絶縁胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
  • コードバンド ハタヤリミテッド

    コードバンド

    ハタヤリミテッド(4件のレビュー)
    649税込714
    1セット(5本)
    当日出荷
    大型・幅広ベルトクリップです。
    用途コードをまとめてクリップ。セット内容赤、黄、緑、青、黒、各色1本入り
  • カーボンブラシ BOSCH(ボッシュ)

    カーボンブラシ

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    739税込813
    1セット(2個)
    当日出荷
  • コレットチャック (3.2mm) PROXXON(プロクソン)

    コレットチャック (3.2mm)

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    Φ3.2mm用コレットチャック
    長さ(mm)20内径(Φmm)3.22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動リベッターアタッチメント Rivet-Drill

    電動リベッターアタッチメント

    Rivet-Drill(25件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    電気(充電式)ドリルドライバーやインパクトドライバーに取り付けてリベット作業ができる電動リベッターです。 ハンドリベッターでは締結時に大きな力を必要としたステンレス製のリベットでも、本機では手軽に作業が行えます。 安全な作業が行える補助ハンドル、収納に便利な収納袋付き。
    付属品ノーズピース4種・六角軸下穴ドリル4種・お試し用リベット20本・専用収納袋・レンチ・六角軸ピン・補助ハンドルトラスコ品番375-6076軸径(Φmm)六角軸対辺6.35適合フランジ2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm(アルミ・鉄・銅)、2.4mm・3.2mm(ステンレス)使用可能材質フランジ部/アルミ・鉄・銅・ステンレス
  • 両頭グラインダー 京セラインダストリアルツールズ

    両頭グラインダー

    京セラインダストリアルツールズ(24件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    ●本体に砥石の成形やノコ刃の研磨ができる機能が付いた金属のバリ取り、刃物の研磨に適した両頭グラインダです ●刃物研磨治具セットが付いています ●手元ライト、ドレッサ付きです
    用途工場におけるバイト・ドリルなどの研削・バリ取り作業、包丁・鎌・農機具の刃物の研削、刈払機の刃および丸ノコの目立て(刈払機の刃および丸ノコの研磨はノコ刃研磨治具セットをご使用ください)砥石寸法(Φmm)外径150砥石内径(mm)12.7電源(単相/V)100コード長さ(m)2定格使用時間(分)30
  • ビットピース マキタ

    ビットピース

    マキタ(5件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    市販ビット使用時にスリーブの奥に挿入し、使用します。
    適合インパクトドライバ全機種充電式スクリュードライバ FS230D
  • アングルドリル マキタ

    アングルドリル

    マキタ(7件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    一般のドリルでは穴あけが困難な狭い場所に最適。
    穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)1.5~10回転数(min-1[r.p.m])0~2400電源(V)単相100電流(A)4.7消費電力(W)450コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号407付属品チャックキー・サイドグリップ質量(kg)1.4長さ(mm)270
  • 無段変速ドリル マキタ

    無段変速ドリル

    マキタ
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    抜群の耐久性&ハイパワー710W!
    穴あけ能力(mm) 鉄工13チャック能力(mm)2~13回転数(min-1[r.p.m])0~600電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号407付属品サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)質量(kg)2.2長さ(mm)304
  • 部品 18Vコードレス集じん機 RP18DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 18Vコードレス集じん機 RP18DA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 部品 36V コードレスピン釘打機 NP3635DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36V コードレスピン釘打機 NP3635DA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 部品 ハンマ H41SA3 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ハンマ H41SA3

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 部品 コードレスファン UF18DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスファン UF18DA

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
  • ターボファン WAKA

    ターボファン

    WAKA
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    その他【基板】電流保護:15A NTC / 温度保護:150°・【推力】最大150(最高段階)最高回転数(min-1[r.p.m])110000モーター【ブラシレスモータ】Φ29mm風速(m/s)約45(最高段階)連続使用時間(分)1段階:240 / 2段階:36 / 3段階:19バッテリー2500mAh / 7.4V / 規格18650製品質量(g)205風量調整3段階充電時間(時間)3.5充電方式5V 1.5A 7.5W 充電口Type-C製品サイズ(mm)131×86×37
  • 充電式クリーナ―(電動回転ブラシ仕様)本体のみ マキタ

    充電式クリーナ―(電動回転ブラシ仕様)本体のみ

    マキタ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ・「電動」回転ブラシ搭載モデル。40Vmaxシリーズに「電動」回転ブラシ搭載の充電式クリーナが登場。毛足の長いカーペットに絡みついたゴミを掻き出しながらパワフルに吸引します。・高耐久プロ仕様ノズル。・様々なカーペット清掃に。・
    付属品バッテリ充電器別売り、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX質量(kg)1.5電源(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1094×101×186吸込仕事率(W)パワフル 110連続使用時間(分)【パワフル】約14集塵方式サイクロン一体式集塵容量(mL)250商品タイプ本体(バッテリ・充電器別売り)
  • 18V共通バッテリー専用充電器 YARD FORCE

    18V共通バッテリー専用充電器

    YARD FORCE
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    YARD FORCE 18V共通バッテリー専用充電器です。
    用途適応バッテリー品番:BP1830に適応。MonotaRO注文コード:25666419に適合。MonotaRO品番:Y3LS-C20-PTD0_BATTERYに適合セット内容充電器×1
  • ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 Blower housing, air cleaner ゼノア

    ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 Blower housing, air cleaner

    ゼノア
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 Blower housing, air cleaner
    用途部品の交換に仕様部品グループ:Blower housing, air cleaner適合品番(本体)EBZ7500
  • ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 フレーム ゼノア

    ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 フレーム

    ゼノア
    149税込164
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 フレーム
    用途部品の交換に仕様部品グループ:フレーム適合品番(本体)EBZ7500

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具