塗装・養生・内装用品 :「コンクリート 養生シート」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
PPシートの強度・ウレタンフォームの保温性・保湿性及びポリエステル不織布の柔軟性を生かしたコンクリート養生マットです。軽いため、現場での施工および保管が簡単です。
用途コンクリート工事(橋梁・高速道路・新幹線・空港・ダム・トンネル・浄化処理場・貯水池・道路側道・用水路など・土木全般および建築基礎・工場建設地内・消波、根固ブロックなど)
色ライトイエロー
材質(三層構造)PPシート/ウレタンフォーム/ポリエステル不織布デニムコットン
厚さ(mm)約10
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
・セメント系床材専用の養生シート
・屋内用
用途・コンクリート打設後セメント水和反応促進に効果的
・有効施工面積:約115平米分
幅(m)1.2
長さ(m)100
トラスコ品番807-2684
質量(kg)13
色グリーン
1個
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
コンクリート養生シートです。
水分の蒸発を抑制し、亀裂、欠け、へこみ、剥がれを予防します。
滑らかな表面に仕上がり、十分な保水力により耐久性・強度がアップします。
CURE-RIGHTで養生したコンクリートの圧縮強度は、散水養生と比較して約30%アップします。
耐凍害性や促進中性化試験も実施済みです。
NETIS(国交省新技術)登録商品 KK-190046-VE
用途橋梁、橋脚、犬走、フーチング等様々なコンクリート養生に
長さ(m)18
幅(cm)96
関連資料(1.8MB)
1本
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
夏場は水和反応の継続・クラック防止の為に散水を行い、コンクリートの表面を保水し、散水効果を高めます。
冬場は凍結融解作用からコンクリートを守ります。
合成繊維素材はコンクリート面に馴染みやすく、保湿性がある為、安定したコンクリートの硬化を促進します。
断熱性・保温性・吸水性があり、コンクリートに付着するのを防止する為、PPクロスを片面に貼り合わせています。
PPクロスはコンクリート面(裏面)に敷いてください。
ダイオキシン発生の原因となる塩素は含んでいません。
ポリエステル繊維は保水性があり、安定したコンクリートの効果を促進します。
用途布基礎・ベタ基礎のコンクリート養生・コンクリートのクラック防止
色白
トラスコ品番868-3819
型番YS028
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

コンクリート養生マット
モノタロウ
¥8,398
税込¥9,238
保水性良好でコンクリートの散水養生に最適です。寒冷時には、保温養生に使用できます。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途コンクリートの散水養生に。コンクリートの保温養生に。
長さ(m)30
幅(mm)1000
トラスコ品番483-5531
材質ウレタンフォーム、合成繊維
質量(kg)5
NETIS番号CG-090027-V(1号-A)
1本
¥15,880
税込¥17,468
当日出荷
用途ビル工事などの土間コンクリート(スラブ)の下張防湿、床タイルなどの施工後の養生、戸建住宅の床の防湿・木造下地の保護、改造工事中の事務用品・机などの養生、護岸用遮水膜・埋め立て護岸用遮水膜、道路建設用路盤シート、道路・ダムなどのコンクリート養生、雨除け・風・埃除けカバーとして
1巻長さ(m)50
材質ポリエチレン
保水・保湿効果の高いPPクロスとウレタンフォーム不織布の三層構造です。
コンクリートの温度の極端な温度変化を防ぎ、表面を乾燥や凍結から守ります。
用途コンクリート打設時の保湿、養生に
トラスコ品番244-9844
材質ポリプロピレン(PP)、ウレタン
幅(mm)1000
厚さ(mm)10
質量(kg)4.8
長さ(m)30
1巻
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
床養生シートの中では一番丈夫です。
用途床などの傷や汚れ防止に
コンクリート、タイル、フローリング等の養生に最適
色黒
長さ(m)30
材質塩化ビニール(再生)
幅(mm)1000
裏面吸着で、養生テープの必要がありません。従来の養生シートに比べ、衝撃吸収の良い柔軟なポリエステル生地を使用しています。洗濯して繰り返し使えます。はさみで容易にカットが出来ます。
用途ビルや住宅の内装工事、引越しの養生など。
厚さ(mm)3
材質表面:ポリエステル繊維100%、裏面:アクリル樹脂
鉄骨やコンクリートを覆うことにより、確実に養生できます。ロープ付きのため取り付け・取り外しが簡単で、ロープで養生物を固定することでバッグが風などによって飛ばされる恐れも少なくなっています。また、反射ラインにより視認性もアップしています。
用途鉄骨養生に。
色グリーン
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)1300×1300×1300
1枚
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
色透明
材質ポリエチレン
シート長さ(m)100
シート厚さ(mm)0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
色透明
エスコ品番EA911BA-37
1個
¥9,890
税込¥10,879
当日出荷
夏場は水和反応の継続・クラック防止の為に散水を行い、コンクリートの表面を保水し、散水効果を高めます。
冬場は凍結融解作用からコンクリートを守ります。
合成繊維素材はコンクリート面に馴染みやすく、保湿性がある為、安定したコンクリートの硬化を促進します。
断熱性・保温性・吸水性があり、コンクリートに付着するのを防止する為、PPクロスを片面に貼り合わせています。
PPクロスはコンクリート面(裏面)に敷いてください。
ダイオキシン発生の原因となる塩素は含んでいません。
ポリエステル繊維は保水性があり、安定したコンクリートの効果を促進します。
用途布基礎・ベタ基礎のコンクリート養生・コンクリートのクラック防止
色白
型番YS027
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
床にしっかり、しっとりとなじんで養生する、ゴムのような柔軟性を持った養生シートです。多少の段差でシートが持ちあがってもフィットします。どんなモノにも敷いたり、かぶせたり、壁にはったり幅広く使用できます。厚みがあるので、しっかりカバーしてフィットする耐衝撃性に優れた、強いシートです。石や砂などの擦り傷から床材を守る緩衝性があります。足さばきがよく、作業される方の利便性を配慮しております。ロール状に巻いて保管できます。3×6板よりも約2割大きいです。
用途屋内の床、工場の床、廊下・壁・エレベーター廻りの養生、引越し現場、資材置き、木造階段・コンクリート階段の養生
色ブルー
トラスコ品番438-7490
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)3
質量(kg)20
寸法(幅W×長さL)(m)1×2
1箱
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
破裂に強く、浸水後も強度変化が少ない強靭なクラフト紙です。コンクリートの打設締固め時に破れません。
用途コンクリート打設時の下地に。
トラスコ品番257-1820
材質クラフト紙
幅(mm)1000
長さ(m)50
横(mm)76.5
1巻
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
夏場は水和反応の継続・クラック防止の為に散水を行い、コンクリートの表面を保水し、散水効果を高めます。
冬場は凍結融解作用からコンクリートを守ります。
合成繊維素材はコンクリート面に馴染みやすく、保湿性がある為、安定したコンクリートの硬化を促進します。
断熱性・保温性・吸水性があり、コンクリートに付着するのを防止する為、PPクロスを片面に貼り合わせています。
PPクロスはコンクリート面(裏面)に敷いてください。
ダイオキシン発生の原因となる塩素は含んでいません。
ポリエステル繊維は保水性があり、安定したコンクリートの効果を促進します。
用途布基礎・ベタ基礎のコンクリート養生・コンクリートのクラック防止
色白
トラスコ品番868-3198
型番YS029
1セット(2枚)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
鉄筋とコンクリートの接着部分の品質管理に有効。
用途鉄筋にノロが付着するのを防止
適合(鉄筋)19Φ~29Φ
材質塩化ビニール
生地はポリオレフィン系で非常に耐久性の高い素材を使用しています。
本来は地下トンネルに使用されるコンクリート製の壁(セグメント)用として開発された商品です。
非常に耐久性・耐候性に優れており、国土交通省の新技術情報提供システム(NETIS)登録商品です。
耐久性・引張強度・引裂き強度が強く、難燃性も有していますので燃え広がりません。
強度に優れ、且つ透明ですので中の状況を一目で確認出来ます。
マジックテープもしくはファスナーでの開閉タイプを選ぶことが可能です。
5年程度は問題無くご使用出来ます。
用途機械や建築等の材料など屋外での保管用カバーとしてお使い頂けます。
材質難燃UVクリア
色透明
タイプAタイプ(1か所マジックテープ開閉 裾絞りロープ付)
長さ(m)1.4
幅(m)2.6
高さ(m)1
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
エンボス加工をしてありますので、弾力性と保護力に優れています。表裏に樹脂加工をしてあるため、防水性、耐久性があります。長尺巻になっており、用途に応じて長さ切断が簡単にできます。
シート幅(mm)1000
シート長さ(m)50
材質PE両面コーティング紙
シート厚さ(mm)約0.48
1巻
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。