塗装・養生・内装用品 :「ビニールシート 床」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンボス加工がしてあり弾力性に富み、床・階段などを保護し、キズや汚れを防ぎます。難燃性で火気にも強く、何回も使えて経済的です。使用中の摩擦、引裂に強く、テープがよくつきます。
用途建築現場の床・住宅廻り・玄関・ベランダの床養生。体育館の床養生など。難燃性で火気にも強く何回も使えて経済的です。 幅(m)1 材質塩化ビニール(PVC)
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンボス加工が施されており、弾力に富み、床・階段などを保護し、キズや汚れを防ぎます。 使用中の摩擦・引裂に強く、テープが良くつきます。
グリーン 材質再生ポリ塩化ビニル 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 1巻長さ(m)30
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷

軟質塩化ビニールシートに片面エンボス加工をして滑りにくくしてあります。シートの厚みがあるため、耐久性にも優れた養生シートで、燃えにくいポリ塩化ビニール(PVC)製です。 選挙投票場やコンサートなどのイベント会場などの床養生などにも広範囲にご利用いただいています。
グレー 長さ(m)50 幅(mm)910 厚さ(mm)0.2
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

エンボス加工が施してあり、弾力に富み、床・階段などを保護し、キズや汚れを防ぎます。 厚みがあるのでめくれあがりにくいです。 使用中の摩擦・引裂に強く、テープがよくつきます。 難燃性で火気にも強く何回も使えて経済的です。
用途建築現場の床・住宅まわり・玄関・ベランダの床養生。体育館や選挙投票所・イベント会場の床養生など。 長さ(m)20 シルバー 幅(mm)920 仕様難燃性 材質PVC 厚さ(mm)1.4
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

エンボス加工をしてありますので、弾力性と保護力に優れています。表裏に樹脂加工をしてあるため、防水性、耐久性があります。長尺巻になっており、用途に応じて長さ切断が簡単にできます。
シート幅(mm)1000 シート長さ(m)50 材質PE両面コーティング紙 シート厚さ(mm)約0.48
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷

燃やしてもダイオキシン等の有害物質は発生しません。独立気泡のためはっ水性・防湿性に優れています。使用場所に合わせて、カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。
幅(mm)1000 長さ(m)30 厚さ(mm)2 材質ポリエチレン(PE) 種別発泡PE+PEフィルム 質量(kg)1.95 シート幅(mm)1000 寸法(幅W×長さL)(m)1×30 シート長さ(m)30
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンボス加工により滑りにくく、また高級感があるので事務所など、様々な場所にお使いいただけます。 厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。 緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。 難燃性です。 複数枚使用の際はテープで固定してください。
用途工場内や建築現場の床、住宅廻り、玄関、ベランダの床養生用などに。体育館や選挙投票所、イベント会場の床養生などに。 グリーン 材質塩化ビニール(PVC) 質量(kg)28 幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)915×20×1.5
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床養生シートの中では一番丈夫です。
用途床などの傷や汚れ防止に コンクリート、タイル、フローリング等の養生に最適 長さ(m)30 材質塩化ビニール(再生) 幅(mm)1000
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表裏に樹脂ラミネート加工をしているため、防水性、耐久性があります。 エンボス加工をしてあるので、滑りにくく緩衝性・保護力に優れています。 用途に応じて長さの切断が簡単にできます。
用途移転・引越し時の建物への養生など シート長さ(m)50 シート幅(mm)1000 材質PE両面コーティング紙 加工エンボス加工 シート厚さ(mm)約0.5
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。防炎物品です。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。 ホワイト
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

摩耗や耐候性、耐水性に優れたインレイド構造で、太陽や水に強く、プールサイドなど屋外の用途にも安心して施工できます。素材は滑りにくく、適度なクッション性をもつ樹脂を使用し、安全で快適な歩行感が得られます。滑りにくく安全性の高い床材です。
用途プールサイドや更衣室に。 長さ(m)10 幅(mm)1820 材質シート:塩化ビニール樹脂 質量(kg)56
1巻
94,980 税込104,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

名古屋マルヤマなんでも保護シート
扱いやすいように平均値サイズにカットしてあります。 規格品のシートのように金属ハトメが付いていないため床に傷が付きにくい。 カット面からほつれない為、必要に応じて好きなサイズにハサミでカットできます。 両面ラミネート加工の為完全防水で汚れも拭き取りやすい。 材質は純国産厚手ポリエチレン半透明クリアタイプ使用。
用途室内でのDYI作業時の床保護、新築住宅/リフォーム現場での床養生、室内で子供が遊ぶ際のフローリング/畳等へのキズ防止保護、アウトドア/ファミリープール下敷き用等様々な場所で使用可能 厚さ(mm)約0.25
1枚
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床・階段・廊下・各種建築部材の表面保護にご利用ください。 紙単一素材の為環境にやさしく、ゴミの分別が容易にできます。
用途屋内の床・階段・廊下 選挙投票所の床養生 ブラウン 長さ(m)50 トラスコ品番355-4741 幅(mm)930 厚さ(mm)0.15 質量(kg)6
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

強力ビニール床養生シートです。 エンボス加工で滑りにくくなっています。
ブラック 材質塩化ビニール 厚さ(mm)0.15 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50
1巻(50m)
5,598 税込6,158
当日出荷

厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。 緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。
用途建築現場の床・住宅廻り・玄関・ベランダの床養生・体育館や選挙投票所・イベント会場の床養生など トラスコ品番792-4330 材質PVC 形状ロールタイプ 長さ(m)20 規格難燃性 厚さ×幅W(mm)1.5×915
1枚
23,980 税込26,378
翌々日出荷

自重があるので風めくれ上がりにくく、しっかりとなじみます。 加重に耐える頑強性と衝撃に耐える緩衝性・柔軟性を兼ね備えています。 水を通しませんので、建築現場だけでなく選挙・災害時の体育館の床なども利用できます。 プラズマディスプレイ工場の床の保護に。
用途住宅廻り・玄関・ベランダなどの屋外床養生。 選挙投票所の床養生にご使用ください。 材質塩ビ 幅(mm)1000
1袋(2本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コードを使わず塩ビシート防水の施工(補修)ができます。 また、コーナーパッチや脱気筒、ドレン周りの融着に便利で、防滑性ビニル床シートの溶接棒の施工にも最適!! 別売のV型ノズルを使えば防滑シートの溶接が可能です。 ワンタッチで簡単に着火でき安心、快適にお使いいただけます。 市販のカセットガスボンベが使用できます。
用途塩ビシート防水補修 付属品ガス式溶接ノズルセット・平型ノズル・カセットバーナー・カセットガスボンベ・ヒートステイ・転倒防止スタンド・ノズルクリーナー・寒冷地対応強制気化バーナー等 質量(g)約530g(ガスボンベ含まず 使用時間(分)約450(ガス量で変化します) 熱風温度(℃)約400~700
1セット
38,980 税込42,878
5日以内出荷

コードを使わず塩ビシート防水の施工(補修)ができるJ-turbo防水セット専用ノズルです。
用途塩ビシート防水補修
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

コードを使わず塩ビシート防水の施工(補修)ができるJ-turbo防水セット専用ノズルです。
用途塩ビシート防水補修
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

コードを使わず塩ビシート防水の施工(補修)ができるJ-turbo防水セットを収納できる専用ケースです。
品番T-360
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷

従来のハンドタイプ(S型)に比べ溶接速度は多少遅くはありますが、重量が約1/3と軽量のためどんな溶接作業でも楽に行うことができます。
用途塩ビシート防水においての熱風溶接機 寸法(mm)40×230 質量(g)375 定格電圧(V)100 熱風温度(℃)20~600
1セット
169,800 税込186,780
6日以内出荷

新建材(オレフィンシート)にも対応したイージーリペアスティック(充填剤)(旧名称 シェラックつや消し)の23色セットに、用途に合わせて使えるコテを2種類セットにした補修キット。
用途塩ビ、オレフィンシートなどのフローリング、建具等の傷補修(木製にも使用可能)
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

塩ビシート用電動熱風溶接機であるライスターの3点セットです。 本体・平型ノズル・専用ケースでのセット販売です。
仕様3点セット
1セット
112,900 税込124,190
4日以内出荷

塩ビシート用電動熱風溶接機であるライスターの専用スタンドです。 Y型になっているので、ライスター本体を仮置きするのに最適です。
部品名称HUB-Y
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。 水性の為、硬化前であれば水で拭き取れます。 防カビ性・防汚性・非腐食性・柔軟性に優れています。
用途塩ビシート・リノリウムの補修、長尺床材の巻上時の入隅・出隅の補修、巾木の隙間、壁紙・フローリング、塗料面・コーキング面、洗面・トイレ、パイプ・柱廻り、木材・コンクリート、磁器タイル、天然石材、扉・窓(内部)、ガラス(内部) 使用の目安20m/本 完全硬化時間24時間 耐久性(年)約20 半硬化乾燥時間(分)30~60
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ブレードがしなって床材面にフィットするので、切れ味は最高です。 スペーサーをセットした状態とはずした状態がワンタッチでできるので、2度切りが効率よく行えます。 スペーサー0.5mmは塩ビシート、スペーサー0.7mmはリノリュームの一度目の溶接棒削りに対応しています。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

今までのライスターのアクセサリと違い、 日本の塩ビシート施工の状況に合わせて作成されたt-gearオリジナル商品です!! 別売りのライスター部品本体ボディーと合わせてご使用ください。
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

今までのライスターのアクセサリと違い、 日本の塩ビシート施工の状況に合わせて作成されたt-gearオリジナル商品です!! 別売りのライスター部品本体ボディーと合わせてご使用ください。
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

今までのライスターのアクセサリと違い、 日本の塩ビシート施工の状況に合わせて作成されたt-gearオリジナル商品です!! 別売りのライスター部品本体ボディーと合わせてご使用ください。
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)リノリュウムプッシャー50kg
長尺床材の接着後の空気抜きに便利なローラーです。 塩ビシートの土間面の転圧、ノンスリップシートのエア抜き、圧着用ローラーです。 ローラー加重を50kg、ローラー幅は約350mmと短いので、作業中の取回しが行いやすく、強力に加圧、空気抜きができます。
ローラー幅(mm)約350 ローラー耐荷重(kg/本)50
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

ライスター スターターキット5点セットは、スイスの電動工具ブランド「ライスター社」の熱風機です。 塩ビシート防水に関する各種パーツが付属するお得なセットです。 その他、各種ノズルなどのパーツも別途お取り寄せできます。
セット数5点セット
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷

塩ビシート用電動熱風溶接機であるライスター用の自在ノズルを取り付ける専用ジョイントです。 これを1個持っているだけで、別売りのライスター部品自在ノズル90mm、120mm、150mmライスター部品曲げノズル、標準ノズル、ストレートノズルが取り付け可能!!
部品名称HUB-B
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

今までのライスターのアクセサリと違い、 日本の塩ビシート施工の状況に合わせて作成されたt-gearオリジナル商品です!! 今までありそうでなかった、ジャバラを採用することによりノズルの角度が自由自在に動きます。 別売りのライスター部品本体ボディーと合わせてご使用ください。
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関西フエルトファブリックK-TACK ミラクルシート
既存床の復帰を前提とした床施工のために開発された特殊粘着シートです。 再剥離可能なので、上材と一緒に剥がし、粘着剤を残さずに復帰することができます。 非吸収性のため水分、溶剤等を通しません。 燃焼してもダイオキシンが発生しません。 使用可能下地:塩ビシート、塩ビタイル、リノリウム、フローリング、テラゾー、鋼板、合板、モルタル、塗床
用途既存床の復帰を前提とした床材施工 仕様劣化性:優れている 厚さ(mm)0.13 長さ(m)25 基材ポリエステルフィルム 耐熱温度(℃)80 圧着力優れている 剥離強度(N/25mm)30 接着剤アクリル樹脂(可塑剤の移行が殆ど無い) 引張強度(N/mm2)DIN53455/横:200、縦:200 耐寒温度(℃)-30
1セット(2本)ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ターピー PE 防炎シート 萩原工業 動画あり
ポリエチレン製の国産防炎シート(防炎ラベル取得品)です。 【国産塩ビ防炎シート(萩原工業品)との比較】 軽量 :40%軽量。作業負荷を軽減。 高強度:引張強度は約15%、引裂強度は約50%高い。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.3 ホワイト 材質(シート)ポリエチレン 質量(g/m2)188 引裂強度(N)縦230×横205 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) 引張強度(N/3cm)縦645×横639 特性防炎、採光 材質(ロープ)ポリプロピレン ハトメアルミハトメ
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面に強力なフィルムを貼っているので丈夫で長持ちします。裏面にクッション材が付いてるので緩衝性が有り、床材を守ります。耐水性がありますので屋内外問わず、使用可能です。玄関ポーチ・選挙・災害時の体育館の床養生にも利用されています。塩ビ製のシートに比べて非常に軽く、持ち運びし易いです。
用途建築・リフォーム・引越現場の屋内外の床養生・選挙投票所・災害時の体育館の養生に。 トラスコ品番785-4021 材質表面:ポリエチレン(PE)、裏面:発泡ポリエチレン 厚さ(mm)3 ブルー 長さ(m)20 幅(m)1
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

塩ビシート・電動式シート溶接機。防水シートの施工に便利なグッズとして5点セットにしました。必要なものはこれだけでOKです。熱風溶接機のグローバルブランド「ライスター」。小型・軽量ながら安定した出口温度が得られ、簡単に溶接作業が行えます。さらに力強く、最大出力が1,500Wにパワーアップ。さらに細く、しっかり握れるハンドル径Φ56mm。さらに軽く、1kgを切る軽量性で最適な重量バランス。さらに快適に、2つの材質からなるハンドルはグリップも完璧。さらに便利に、エアフィルターは取り外し簡単、清掃も容易。エルゴノミックな操作性:二種材質ハンドルとパーフェクトな重量バランスにより、理想的かつ最適な操作性が過酷な環境でも発揮されます。軽量は1kg未満と軽量なトリアックSTは前のバージョンよりさらに軽くなりました。ヘッドを常時冷却:保護パイプは常に、冷却されており作業の安全性がさらに高まります。デザインは実績に裏打ちされていますトリアックSTはすでにライスターの7世代目の革新的なトリアック熱風機です。何十年にもわたる実績は先進のデザインに体現化されました。スイス製品のこだわり:両サイドのエアーフィルターは取り外しが簡単、清掃も容易です。このフィルターは最適な風量を最大限発揮できます。ライスターブランド:トリアックSTはトリアックSと同様に簡易な操作性とスイスの高品質で認められています。信頼できるプロツール:トリアックSTは枚のバージョンが持つ最も重要な特性を継承しており、高い信頼性があります。
セット内容トリアックST(ライスター型番:141.230)、平形ノズル20mm(ライスター型番:107.123)、シリコン押さえローラー40mm(ライスター型番:140.160)、ステッチャーローラー ベアリング付(ライスター型番:106.972)、収納ボックス(ライスター型番:116.586) 電圧(V)100 消費電力(W)1500 熱風温度(℃)40~700 長さ(mm)338 質量(kg)<1(接続ケーブル無し) 適合規格CE 保護クラスII:回 ハンドル径(Φmm)56 径(Φmm)90
1セット
159,800 税込175,780
翌々日出荷

塩ビシート・電動式シート溶接機。必要なパーツに絞り、どこよりもお求めやすい価格を実現しました。熱風溶接機のグローバルブランド「ライスター」。小型・軽量ながら安定した出口温度が得られ、簡単に溶接作業が行えます。さらに力強く、最大出力が1,500Wにパワーアップ。さらに細く、しっかり握れるハンドル径Φ56mm。さらに軽く、1kgを切る軽量性で最適な重量バランス。さらに快適に、2つの材質からなるハンドルはグリップも完璧。さらに便利に、エアフィルターは取り外し簡単、清掃も容易。エルゴノミックな操作性:二種材質ハンドルとパーフェクトな重量バランスにより、理想的かつ最適な操作性が過酷な環境でも発揮されます。軽量は1kg未満と軽量なトリアックSTは前のバージョンよりさらに軽くなりました。ヘッドを常時冷却:保護パイプは常に、冷却されており作業の安全性がさらに高まります。デザインは実績に裏打ちされていますトリアックSTはすでにライスターの7世代目の革新的なトリアック熱風機です。何十年にもわたる実績は先進のデザインに体現化されました。スイス製品のこだわり:両サイドのエアーフィルターは取り外しが簡単、清掃も容易です。このフィルターは最適な風量を最大限発揮できます。ライスターブランド:トリアックSTはトリアックSと同様に簡易な操作性とスイスの高品質で認められています。信頼できるプロツール:トリアックSTは枚のバージョンが持つ最も重要な特性を継承しており、高い信頼性があります。
セット内容トリアックST(ライスター型番:141.230)、平形ノズル20mm(ライスター型番:107.123)、収納ボックス(ライスター型番:116.586) 電圧(V)100 消費電力(W)1500 熱風温度(℃)40~700 長さ(mm)338 質量(kg)<1(接続ケーブル無し) 適合規格CE 保護クラスII:回 ハンドル径(Φmm)56 径(Φmm)90
1セット
139,800 税込153,780
翌々日出荷

接着剤で施工されたシートやビニールタイル等のはがしに適します。 全面クロームメッキ、ワイドな刃部、Y型取手。 床材・壁紙材はがしに、路面の凍割等々、万能ケレンとしても幅広く使えます。
刃幅(mm)150 刃の厚さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カモ井加工紙養生用粘着テープ
エコ商品
現場で扱いやすい最適サイズ・持ち運びもラクラク! シート養生の隙間を埋めたり、細部の養生が可能! 階段などの段差や曲線にも簡単に施工できる! 裏面はすべて糊面、抜群の扱いやすさ! 床・壁面に多用される塩ビ素材専用シート! 優れた強粘着と剥がしやすさを両立。
用途養生現場用(オールラウンダー) テープ厚さ(mm)0.14 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 粘着力(N/cm)2.6 伸び(%)14.6 引張強度(N/15mm)89 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30巻)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります