塗装・養生・内装用品 :「ポリエチレン用塗料」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカーです。 高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。 養生作業に最適!
用途建築外壁塗装用 材質コロナ処理・高密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.009 テープ幅(mm)16 テープ地色グリーン テープ種類布テープ
1巻ほか
特価
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリエチレン製の237mL吸上げ式カップです。
用途吸上げ式スプレーガン用 適合【ガン】EGA-503 取付ねじG1/4 カップ容量(mL)237 塗料供給方式吸上げ式 材質(カップ部)ポリエチレン
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカー長尺タイプです。 高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。 養生作業に最適!
用途建築外壁塗装用 材質HDPE 厚さ(mm)0.009 テープ地色グリーン テープ種類
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性、耐久性に優れ長期(8週間程度)の養生に最適です。フィルム部分に透明度の高い30μmのポリエチレンフィルムを使用しており、厚くて丈夫です。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。布テープ・ポリエチレンフィルム
用途窓やドア、シャッターの塗装養生に。 仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。 材質基材:布、粘着剤:ゴム系 グレー 長さ(m)12 テープ種類布テープ 引張強度60N/10mm 使用テープ幅(mm)19 粘着力3.8N/10mm 2018年トラスコ掲載ページ7 0244
1巻
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

筆塗りやエアーブラシ塗装の際に、塗料を塗りやすい濃度に薄めたり、調色の時に塗料の混合比を計るのに便利なスポイトです。 ボトルやビンから塗料を吸い上げやすい形状で、溶剤に強いPE樹脂製。 ロングタイプとショートタイプをそれぞれ3本ずつセット。 ロングはエアーブラシスタンドIIのハンガーにかけられます。
用途塗装用 材質PE樹脂
1セット
390 税込429
当日出荷

手でカットできる和紙マスキングテープ付きマスカーです。 タンカル(炭酸カルシウム微粉)を配合した高密度ポリエチレン強化フィルムを使用しています。 フィルムは中温度80℃×45分に耐えられます。 コロナ放電処理を施しており、シートに付着した塗料が乾燥してもはがれ落ちにくく周囲を汚しません。
用途焼付塗装・車輌塗装用。 イエロー 長さ(m)35 厚さ(mm)0.01 仕様手で切断可能 材質(シート)高密度ポリエチレンフィルム テープ種類マスキングテープ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
998 税込1,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装時にエアコンの室外機に塗料が付着しないように被せる簡易養生材です。 上部のカバーは塗料がこぼれた時に付着しにくいようにポリエチレンクロスシートを使用し、作業者が目視しやすいようにオレンジ色にしております。 側面はメッシュになっておりますので、作業中でもエアコンをご使用いただけます。
オレンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×320×750
1枚
959 税込1,055
当日出荷

TSオリジナル(高翔産業)布テープ付TSコロナマスカー
塗装養生の必需品! 布テープ付きのポリエチレン養生シートです。 しっかり留めたいときに便利です。 耐水、耐候、耐湿、耐薬品に優れています。 シート表面にはコロナ放電処理を施してあるので、塗料の接着が良く乾燥後の塗膜の剥がれ落ち、飛び散りを抑えます。 手で簡単に切断できるので作業効率もUP ! TSオリジナル商品です。
テープ地色グリーン 材質(シート)ポリエチレン テープ種類布テープ
1箱(60巻)
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります