カテゴリ
絞り込み
ブランド
- もりや産業
- モノタロウ(181)
- 富士インパルス(2,029)
- エスコ(1,055)
- ユタカメイク(829)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(767)
- ウェルコムデザイン(565)
- 三友(487)
- unitech(443)
- TRUSCO(317)
- 中央化学(300)
- honeywell(294)
- HEIKO(263)
- IGO(262)
- 福助工業(208)
- SURE(石崎電機製作所)(203)
- アズワン(187)
- エム・デー・エス(179)
- セイニチ(生産日本社)(162)
- アイメックス(152)
- メイワパックス(151)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
特価

ペーパークッション
もりや産業(16件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(500g)ほか当日出荷従来の紙パッキンに比べ、ウェーブをかけた方法で作られているので、使用する際にくしゃくしゃにする必要がなく、すぐに使えてクッション材として使用した場合にも商品が安定します。用途クッション材、ギフト・プレゼントのラッピング、フラワーアレンジメント、ガーデニングの鉢の土隠しなどに。
ダンボールストッパー
もりや産業(3件のレビュー)¥719税込¥7911パック(4本)当日出荷ダンボールの四隅に差し込むことで作業の邪魔になる上部フラップを固定できます。 また、そのまま段ボールを段積みできるようになっています。用途ピッキング作業、引っ越しなどに最適です。材質ポリプロピレン質量(g)68
ボーガスペーパーディスペンサー
もりや産業(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷最後まで使いやすい親切設計 押さえ棒がロールの空転を防止。ロールの最後まで使いやすくなりました。 刃物を使わない安全設計 カッターなどの刃物を使わずにカットできるのでとても安全です。 シンプルパーツで組立簡単設計 誰でも組立できるように部品はシンプルかつ最小限に。ドライバー1本で組立可能です。 ※ボーガスペーパー専用のカット台です。(対応ロールサイズ:550幅x350m巻以下)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×600×345
AKテープ 縫製タイプ
もりや産業¥649~税込¥714~1巻6日以内出荷裏面に粘着剤(のり)が付いておらず、ミシンや手縫い等で布地に縫い付けて使用する面ファスナーです。ループタイプ(B面):ループの形状をしている、もっともポピュラーなB面。添付画像を参照ください。【ご注意】。本製品は「ループタイプ(B面)」の単体販売です。面ファスナーとして貼り合わせるには、「Jフックタイプ(A面)」が必要となりますのでご注意ください。用途布製品等の素材として、製品の製造やハンドメイド、DIYなどに。材質ナイロンタイプループタイプ(B面)長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
AKテープ 縫製タイプ
もりや産業¥719~税込¥791~1巻6日以内出荷裏面に粘着剤(のり)が付いておらず、ミシンや手縫い等で布地に縫い付けて使用する面ファスナーです。Jフックタイプ(A面):Jフックの形状をしている、もっともポピュラーなA面。添付画像を参照ください。【ご注意】。本製品は「Jフックタイプ(A面)」の単体販売です。面ファスナーとして貼り合わせるには、「ループタイプ(B面)」が必要となりますのでご注意ください。用途布製品等の素材として、製品の製造やハンドメイド、DIYなどに。材質ナイロンタイプJフックタイプ(A面)長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
AKテープ 縫製タイプ
もりや産業¥1,298~税込¥1,428~1巻6日以内出荷裏面に粘着剤(のり)が付いておらず、ミシンや手縫い等で布地に縫い付けて使用する面ファスナーです。DUO-PLEX(AB面):A面(Jフック)とB面(ループ)が混在していて、どちらでも使える兼用タイプ。用途布製品等の素材として、製品の製造やハンドメイド、DIYなどに。材質ナイロンタイプDUOPLEX(AB面)長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
AKテープ ゴムS粘着タイプ
もりや産業¥859~税込¥945~1巻6日以内出荷ナイロン製の面ファスナーにゴム系接着剤を塗布した粘着タイプです。ゴム系接着剤の中では比較的高温下への耐性があるものを使用しており、優れた粘着力を安定して保持します。十分な接着強度を得るため、被着体に貼り付け後、1日程度負荷をかけずになじませてください。ループタイプ(B面):ループの形状をしている、もっともポピュラーなB面。添付画像を参照ください。【ご注意】。本製品は「ループタイプ(B面)」の単体販売です。面ファスナーとして貼り合わせるには、「Jフックタイプ(A面)」が必要となりますのでご注意ください。用途鉄、アルミ、スチール、紙、プラダン等の素材に。材質ナイロンタイプループタイプ(B面)長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
AKテープ ゴムS粘着タイプ
もりや産業¥959~税込¥1,055~1巻6日以内出荷ナイロン製の面ファスナーにゴム系接着剤を塗布した粘着タイプです。ゴム系接着剤の中では比較的高温下への耐性があるものを使用しており、優れた粘着力を安定して保持します。十分な接着強度を得るため、被着体に貼り付け後、1日程度負荷をかけずになじませてください。Jフックタイプ(A面):Jフックの形状をしている、もっともポピュラーなA面。添付画像を参照ください。【ご注意】。本製品は「Jフックタイプ(A面)」の単体販売です。面ファスナーとして貼り合わせるには、「ループタイプ(B面)」が必要となりますのでご注意ください。用途鉄、アルミ、スチール、紙、プラダン等の素材に。材質ナイロンタイプJフックタイプ(A面)長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
AKテープ アクリル粘着
もりや産業¥1,298~税込¥1,428~1巻6日以内出荷ナイロン製の面ファスナーにアクリル系接着材を塗布した粘着タイプ。軟質の塩化ビニールなど、可塑剤を含む素材に対しても優れた接着力と耐性を発揮します。高温環境での粘着剤の軟化が起こりづらく、経時変化が少なく、長く安定して使っていただける粘着タイプです。ループタイプ(B面):ループの形状をしている、もっともポピュラーなB面。添付画像を参照ください。【ご注意】。本製品は「ループタイプ(B面)」の単体販売です。面ファスナーとして貼り合わせるには、「Jフックタイプ(A面)」が必要となりますのでご注意ください。用途PVC(ポリ塩化ビニル)等の素材に。高温環境などに。材質ナイロンタイプループタイプ(B面)長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
AKテープ アクリル粘着
もりや産業¥1,398~税込¥1,538~1巻6日以内出荷ナイロン製の面ファスナーにアクリル系接着材を塗布した粘着タイプ。軟質の塩化ビニールなど、可塑剤を含む素材に対しても優れた接着力と耐性を発揮します。高温環境での粘着剤の軟化が起こりづらく、経時変化が少なく、長く安定して使っていただける粘着タイプです。Jフックタイプ(A面):Jフックの形状をしている、もっともポピュラーなA面。添付画像を参照ください。【ご注意】。本製品は「Jフックタイプ(A面)」の単体販売です。面ファスナーとして貼り合わせるには、「ループタイプ(B面)」が必要となりますのでご注意ください。用途PVC(ポリ塩化ビニル)等の素材に。高温環境などに。材質ナイロンタイプJフックタイプ(A面)長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
AKテープ TW粘着付タイプ
もりや産業¥929~税込¥1,022~1巻6日以内出荷金属だけでなくポリプロピレンなどの各種プラスチック材料や、発泡体などの粗面接着に適した両面テープ「TW両面テープ」を貼り合わせた面ファスナーです。ループタイプ(B面):ループの形状をしている、もっともポピュラーなB面。添付画像を参照ください。【ご注意】。本製品は「ループタイプ(B面)」の単体販売です。面ファスナーとして貼り合わせるには、「Jフックタイプ(A面)」が必要となりますのでご注意ください。用途金属、各種プラスチック材料、発泡体など産業資材、部材の固定材質ナイロンタイプループタイプ(B面)長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
AKテープ TW粘着付タイプ
もりや産業¥1,098~税込¥1,208~1巻6日以内出荷金属だけでなくポリプロピレンなどの各種プラスチック材料や、発泡体などの粗面接着に適した両面テープ「TW両面テープ」を貼り合わせた面ファスナーです。Jフックタイプ(A面):Jフックの形状をしている、もっともポピュラーなA面。添付画像を参照ください。【ご注意】。本製品は「Jフックタイプ(A面)」の単体販売です。面ファスナーとして貼り合わせるには、「ループタイプ(B面)」が必要となりますのでご注意ください。用途金属、各種プラスチック材料、発泡体など産業資材、部材の固定材質ナイロンタイプJフックタイプ(A面)長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
AKテープ TW粘着付タイプ
もりや産業¥1,498~税込¥1,648~1巻6日以内出荷金属だけでなくポリプロピレンなどの各種プラスチック材料や、発泡体などの粗面接着に適した両面テープ「TW両面テープ」を貼り合わせた面ファスナーです。DUO-PLEX(AB面):A面(Jフック)とB面(ループ)が混在していて、どちらでも使える兼用タイプ。用途金属、各種プラスチック材料、発泡体など産業資材、部材の固定材質ナイロンタイプDUOPLEX(AB面)長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
AKテープ CP粘着付き
もりや産業¥2,198~税込¥2,418~1巻6日以内出荷木材に強力に接着できる「木材用粘着タイプ」です。ホームセンターなどで売られている木材用を謳った他社強粘着両面テープよりも、優れた粘着力を発揮。無垢材や合板、粗面にも強くなじむので、補強でボンドやタッカーなどを使用せずに使えると好評の商品です。DUO-PLEX(AB面):A面(Jフック)とB面(ループ)が混在していて、どちらでも使える兼用タイプ。用途プラダン(硬質ポリプロピレン)、無垢材、合板など産業資材、部材の固定材質ナイロンタイプDUOPLEX(AB面)長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
AKテープ CP粘着タイプ
もりや産業¥1,998~税込¥2,198~1巻6日以内出荷木材に強力に接着できる「木材用粘着タイプ」です。ホームセンターなどで売られている木材用を謳った他社強粘着両面テープよりも、優れた粘着力を発揮。無垢材や合板、粗面にも強くなじむので、補強でボンドやタッカーなどを使用せずに使えると好評の商品です。ループタイプ(B面):ループの形状をしている、もっともポピュラーなB面。添付画像を参照ください。【ご注意】。本製品は「ループタイプ(B面)」の単体販売です。面ファスナーとして貼り合わせるには、「Jフックタイプ(A面)」が必要となりますのでご注意ください。用途プラダン(硬質ポリプロピレン)、無垢材、合板など産業資材、部材の固定材質ナイロンタイプループタイプ(B面)長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
AKテープ CP粘着タイプ
もりや産業¥2,198~税込¥2,418~1巻6日以内出荷木材に強力に接着できる「木材用粘着タイプ」です。ホームセンターなどで売られている木材用を謳った他社強粘着両面テープよりも、優れた粘着力を発揮。無垢材や合板、粗面にも強くなじむので、補強でボンドやタッカーなどを使用せずに使えると好評の商品です。Jフックタイプ(A面):Jフックの形状をしている、もっともポピュラーなA面。添付画像を参照ください。【ご注意】。本製品は「Jフックタイプ(A面)」の単体販売です。面ファスナーとして貼り合わせるには、「ループタイプ(B面)」が必要となりますのでご注意ください。用途プラダン(硬質ポリプロピレン)、無垢材、合板など産業資材、部材の固定材質ナイロンタイプJフックタイプ(A面)長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
ミシン目入り発泡シート
もりや産業¥29,980~税込¥32,978~1セット(400枚)ほか11日以内出荷・発泡倍率が多様に富んだ独立発泡の集合体により、空気ばね的な緩衝特性があります。・適度の滑り性と伸び、なじみがあり、高い作業性が得られます。・断熱性や保湿、防水性に優れており、保温・保冷用途としてもご使用いただけます。用途・ガラス製品、電子機器、精密部品などの梱包時の緩衝材・保護材として。・段ボール梱包時の箱内緩衝材、底敷き、仕切り材として。・輸送時の製品のキズ防止、層間保護材として。・家具、家電、建材などの表面保護・養生材として色白
手動式圧縮減容機 パワープレスカーゴ
もりや産業¥599,800税込¥659,7801台5日以内出荷・手動でも約400kgの圧力をかけ、かさばるゴミを圧縮減容。・電源やエアー源が不要な為、エネルギー源が無いゴミ集積所にも最適。・シンプルな構造で誰にでも使い易いカンタン、ラクラク操作。・ごみ投入カゴが分離する為、種類ごとのごみ分別をされている場合、分別しながら圧縮保管ができる手動ごみ圧縮機ではオンリーワン構造。・圧縮ユニット本体にも移動用キャスターが付いている為、使いたい場所への移動も簡単に。用途効果(こんなニーズにお勧め)。・ごみを出す回数を減らすことでのコストダウン。・ごみの保管スペースの削減による省スペース化。・ごみ分別によるリサイクル活動の啓蒙及び促進。・ごみ回収車の収集回数の削減によるCO2削減に貢献。・廃棄物排出回数削減によるCSRやSDGsの取組みに寄与。・ゴミ回収業者の人手不足にも貢献。ゴミを引取る側、出す側、双方のWin-Win関係の構築にも寄与質量(kg)圧縮ユニット本体側:55、カゴ:80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:714×775×791、機械:714×884×1820(1323)最大荷重(kg)圧縮力400
手動圧縮減容機 パワープレスミニ
もりや産業¥569,800税込¥626,7801台7日以内出荷手動でも約400kgの圧力でかさばるごみを圧縮減容。 パワープレスミニはシンプル&コンパクトな小型手動式ゴミ圧縮機です。 誰にでもカンタンに扱える操作性、メンテナンスを考慮したシンプルな構造、狭い店舗のバックヤードにも設置できるコンパクトなサイズです。 これまでに無い、シンプル・コンパクト・低価格を実現した小型ゴミ圧縮機の決定版です。用途各種工場仕様圧縮力/約400kg質量(kg)74本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×635×1352(MAX1971)ゴミ袋サイズ70L
小型圧縮減容機 パワープレス
もりや産業¥1,270,000税込¥1,397,0001台10日以内出荷設置スペースはごくわずかで、お悩み解消。しっかり圧縮で、しっかりヒモかけ。 持ち運びラクラク圧縮サイズ。小型ゴミ圧縮機の決定版です。用途各種工場仕様(圧縮力)4t寸法(mm)【本体】920×750×1845、【梱包物(圧縮物)寸法】約600×400×200~600、【圧縮槽内寸法】600×400×750質量(kg)【本体質量】320、【梱包物(圧縮物)フィルム類】約5~20(比重による)電源(V)三相200モーター出力(kW)1.2投入口寸法(幅W×高さH)(mm)610×360結束本数梱包(ヒモかけ)4本/縦3本×横1本サイクルタイム約30秒
ロール緩衝材スタンド
もりや産業(1件のレビュー)取扱い終了意外となかった包装・緩衝資材をきれいにカットできるカッターレール付き軽作業テーブル。簡単組み立て式だから、不要な時は嵩張りません。段ボールへの、すき間を埋める詰め物の充填作業に最適です。低価格ながら、うれしい標準装備品。●広い作業テーブルスペース。ラッピングやピッキングした商品の箱詰め作業にどうぞ。●店頭に置いても雰囲気の良い上質感のある天板です。作業台と思えない質感です。●1200mm巾まで対応可能なロール緩衝材ホルダー。ホルダーバーの転落を防ぐ独自のアタッチメント付き。●真っ直ぐ切りやすいカッターナイフの溝。テーブルを傷つけずにきれいにカットできます。●切る時に便利なシートを押さえる機能。バーには、シートのスリップを抑えるラバー付き。●床への傷付きを防ぐフットキャップ付き用途通販等の物流センターに。店頭やバックヤードに。お歳暮・バレンタイン等の催事に適合(ロール空気緩衝材推奨サイズ)W120cm×42m巻、直径40~45cmセット内容右側面パーツ×1台左側面パーツ×1台ストッパー穴付きパイプ×4本芯棒パイプ×1本緩衝材固定バー付きカッティングテーブル×1台C型ジョイント×6個パイプ用ワッシャー付六角穴付きボルト×2個天板用プラスネジ×4個六角レンチ×1個質量(kg)30高さ(mm)(天板上面まで)750耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1395×775×1440有効幅(mm)(ロール緩衝材)340(シート)1200
パッキングペーパーナプキン
もりや産業取扱い終了"ちぢみ"加工で柔らかい仕上がり。 テーブルナプキンタイプは、クレープ加工にプラスして柔らかさを持たせています。だから、陶器や漆器などの包装に最適。 多種多様な内容物を包装できる「自在性」「柔らかさ」は、特殊加工を施したクレープ紙の持つ『シワ』が重要な役割を果たしているのです。幅W(mm)600
ミラーマット
もりや産業取扱い終了壊れ物などの梱包用に最適な緩衝材ミラーマットです。エアキャップと違い、全体が均一な厚みと緩衝効果があるため小さいものの梱包にも向いています。耐水性抜群。カットサイズも自由自在。用途割れ物、壊れ物などの梱包に。長さ(mm)1000