絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- ALC(10)
- その他(27)
- アルミ(123)
- コンクリート(2)
- サイディング(82)
- ステンレス(116)
- スレート(7)
- セラミックス(4)
- ブロック(1)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 木工(250)
- 樹脂(77)
- 瓦(1)
- 石材(3)
- 石膏ボード(53)
- 鉄(209)
- 銅・真鍮(9)
穴径(Φmm)
刃数
刃厚(mm)
ブランド
- モノタロウ(6)
- BIGMAN(ビッグマン)(13)
- BOSCH(ボッシュ)(15)
- EFFORT(エホート)(22)
- HiKOKI(ハイコーキ)(93)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(12)
- SK11(53)
- TRUSCO(24)
- Y'sGOD(48)
- YSK工業(20)
- アイウッド(138)
- エスコ(66)
- チップソージャパン(69)
- ツムラ(津村鋼業)(12)
- ハウスビーエム(44)
- マキタ(88)
- モトユキ(67)
- 京セラインダストリアルツールズ(18)
- 兼房(15)
- 大見工業(14)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・BIGMAN(ビッグマン)・BOSCH(ボッシュ)・EFFORT(エホート)・HiKOKI(ハイコーキ)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・SK11・TRUSCO・Y'sGOD・YSK工業・アイウッド・エスコ・チップソージャパン・ツムラ(津村鋼業)・ハウスビーエム・マキタ・モトユキ・京セラインダストリアルツールズ・兼房・大見工業・ブランドをもっと見る
24ページ目: 切断機用カッター(チップソー)
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む

建工快速 アルミ用チップソー
アイウッド¥4,698~税込¥5,168~1枚当日出荷から翌日出荷高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 バリなく綺麗に切断。用途[切断適合材]アルミサッシ・アルミサイディング等アルミ建材全般・非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等)
フュージョンブレード 14Bー30.5
REX(レッキス工業)¥89,980税込¥98,9781枚翌々日出荷トラスコ品番809-4632質量(kg)1.8穴径(Φmm)30.5外径(Φmm)350刃厚(mm)3.2ダイヤ層幅(mm)8
AN15チップソー
兼房(13件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1枚当日出荷から6日以内出荷一般木材や化粧合板、化粧パーチなどのボード類、フェノール基盤、軟質不燃材など、あらゆる木材の定寸切断に対応できます。用途一般木材・化粧合板・化粧パーチをはじめ、あらゆる材質の仕上カット用適合昇降盤、クロスカットソー、ランニングソー、パネルソー、テノーナー、サイザー 他刃形AN15
ACW-190S(56P) AX木工用サイレントチップソー
アックスブレーン¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷56ピッチで切断し易い!スリット効果で、低騒音、低振動!用途木工用チップソ-。刃数56P寸法(mm)190×1.6×20適合材木工
ACW-165S(56P) AX木工用サイレントチップソー
アックスブレーン¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷56ピッチで切断し易い!スリット効果で、低騒音、低振動!用途木工用チップソ-。寸法(mm)165×1.6×20
スーパーチップソーブラックⅡ 刃数48P
HiKOKI(ハイコーキ)¥5,598~税込¥6,158~1枚ほか翌々日出荷から4日以内出荷高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち!。刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用。レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減!。段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!
丸ノコチップソー(チタンコーティングタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥9,498税込¥10,4481個翌々日出荷火花やカエリを抑えて美しくスピーディーな切断を実現。レーザースリット効果で切削音軽減。チタンコーティング加工で滑らかな切れ味。ステンレス材切断に最適!サーメットチップを採用。充電式パワーカッター用用途Cチャン、ハンガーレール、電線管、水道管、ガス管、L型アングル、メタルモール、軽天バー、寸切りボルトなどの切断刃数50P内径(Φmm)20外径(Φmm)135最大回転数(min-1[r.p.m])3600刃厚(mm)1.45最大切込深さ(mm)46適合材Cチャン、ハンガーレール、電線管、水道管、ガス管、L型アングル、メタルモール、軽天バー、寸切りボルトなどステンレス切断可能厚さ(mm)0.5~2
レーザースリットチップソー
京セラインダストリアルツールズ¥6,998税込¥7,6981枚3日以内出荷サーメットチップ採用で長寿命用途鉄工用適合機種BSC-520刃数30切断対象鉄工刃先厚(mm)1.4外径(mm)135内径(mm)20
集じん丸ノコ用チップソー
京セラインダストリアルツールズ¥4,998税込¥5,4981枚3日以内出荷硬質窯業系サイディングの切断に用途サイディングボード用適合機種NW-422ED・BSC-520・※NW-420ED(※印は旧型商品です。)刃数20穴径(Φmm)20外径×内径(Φmm)125×20切断対象サイディングボード刃先厚(mm)1
集じん丸ノコ用チップソー
京セラインダストリアルツールズ¥7,198税込¥7,9181枚3日以内出荷切断と同時に面取りができる用途石膏ボード用適合機種NW-422ED・※NW-420ED(※印は旧型商品です。)刃数10穴径(Φmm)20外径×内径(Φmm)95×20切断対象石膏ボード
丸ノコ用レーザースリットチップソー
京セラインダストリアルツールズ¥4,198税込¥4,6181枚3日以内出荷軽く切れる!静音・静振用途木工切断適合機種BW-470厚さ(mm)(鋸身厚)0.8(刃先厚)1.2切断対象木工外径(mm)125内径(mm)20
グローバルソー造作用チップソー (造作達人)
モトユキ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から翌々日出荷ヤニ・接着剤の付着を大幅カット!ブラックフッ素コーディングがヤニや接着剤の付着を抑えます。 歯数が多いから切断面に差が出る!切断面の木端欠けを解消! シャープな切れ味&長寿命!摩耗に強い高硬度チップを採用!用途造作用。適合電動工具集じん・防じんマルノコ、マルノコ、充電マルノコ穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6
プレミアム フッ素コート 木材用
アイウッド¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷から翌々日出荷特殊チップを採用し、長寿命を実現したプロに人気のお買い得チップソーです。フッ素コーティングを施し、ヤニ・ボンドの抵抗を抑えて軽快な切味です。用途一般木材、集成材、化粧合板の切断。材質台金:工具鋼、チップ:超硬穴径(Φmm)20適合材木材
サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス用)
高速電機(富士製砥)¥7,898~税込¥8,688~1枚当日出荷サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
サーメットチップソーつばき
高速電機(富士製砥)¥7,998~税込¥8,798~1枚当日出荷から5日以内出荷台金に溝を入れる事で材料と台金の摩擦を低減し、チップの負担軽減、切粉ハケがアップしました。回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップしました。用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメットRoHS指令(10物質対応)対応
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター