絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- ALC(10)
- その他(27)
- アルミ(123)
- コンクリート(2)
- サイディング(82)
- ステンレス(116)
- スレート(7)
- セラミックス(4)
- ブロック(1)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 木工(250)
- 樹脂(77)
- 瓦(1)
- 石材(3)
- 石膏ボード(53)
- 鉄(209)
- 銅・真鍮(9)
穴径(Φmm)
刃数
刃厚(mm)
ブランド
- モノタロウ(6)
- BIGMAN(ビッグマン)(13)
- BOSCH(ボッシュ)(15)
- EFFORT(エホート)(22)
- HiKOKI(ハイコーキ)(93)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(12)
- SK11(53)
- TRUSCO(24)
- Y'sGOD(48)
- YSK工業(20)
- アイウッド(138)
- エスコ(66)
- チップソージャパン(69)
- ツムラ(津村鋼業)(12)
- ハウスビーエム(44)
- マキタ(88)
- モトユキ(67)
- 京セラインダストリアルツールズ(18)
- 兼房(15)
- 大見工業(14)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・BIGMAN(ビッグマン)・BOSCH(ボッシュ)・EFFORT(エホート)・HiKOKI(ハイコーキ)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・SK11・TRUSCO・Y'sGOD・YSK工業・アイウッド・エスコ・チップソージャパン・ツムラ(津村鋼業)・ハウスビーエム・マキタ・モトユキ・京セラインダストリアルツールズ・兼房・大見工業・ブランドをもっと見る
20ページ目: 切断機用カッター(チップソー)
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む

オールマイティプロ JIS付
ハートフルジャパン¥1,898~税込¥2,088~1枚翌日出荷強力縦埋め込み、4面フル研磨。抵抗を少なくする為、刃数を増やしています。用途竹、笹、ススキ、雑草刈に穴径(Φmm)25.4
BDCCS18用チップソー
BLACK&DECKER(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚5日以内出荷から6日以内出荷18V のコードレス丸ノコ用チップソー用途木工用適合機種EXC18B、BDCCS18B、BDCCS18
輝龍造作用(木工チップソー)
SK11¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷刃厚1.4mm薄刃設計と独自の刃先角度から生まれた切り肌重視の一級品です。高い振れ精度で無駄な切削抵抗を軽減しました。 Wレーザースリット+特殊樹脂充填の超静振+超静音を実現しています。木ヤニがつきにくい、台金ハードクロームメッキ+鏡面仕上げです。用途一般木材、化粧合板等の切断作業。材質(本体)SK-5内径(Φmm)20刃厚(mm)1.4適合材木工材質(チップ)刃先:特殊超硬合金(超硬)
輝龍(木工チップソー)
SK11¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷刃厚1.5mm薄刃設計と独自の刃先角度から生まれた挽き軽さ重視の一級品です。高い振れ精度で無駄な切削抵抗を軽減しました。 Wレーザースリット+特殊樹脂充填の超静振+超静音を実現しています。木ヤニがつきにくい、台金ハードクロームメッキ+鏡面仕上げです。用途一般木材の切断作業。材質(本体)SK-5山数52適合材木工材質(チップ)刃先:特殊超硬合金(超硬)
黒タフ スパイラルダクト用
SK11¥7,598税込¥8,3581枚当日出荷薄刃仕様で軽く切れ美しく、ハゼに強く長寿命です。刃厚1.4mmの薄刃仕様で切断面が美しいです。 亜鉛メッキ鋼板やスーパーダイマ鋼板、ガルバリウム鋼板の切断にも使用できます。特殊配合サーメットチップを採用しています。切断面のきれいさと寿命を両立しています。用途スパイラルダクトの切断専用110mmチップソー。適合機種防塵カッター110mm材質(チップ)特殊配合サーメット最高回転速度(min-1)13000
MULTIチップソー
SK11¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 充電丸鋸・防塵丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。用途あらゆる建材の切断作業。内径(Φmm)20刃厚(mm)1.6適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
合板用チップソー
チップソージャパン¥13,980税込¥15,3781枚翌々日出荷トラスコ品番776-8915材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト質量(g)947最高使用回転数(min-1[r.p.m])4600切断能力(mm)木材合板90
ダブルブレードソー用ワックス
EARTH MAN¥2,198税込¥2,4181セット(10本)翌日出荷通常やわらかい金属を切断すると、金属がチップの先端に溶着し切断能力が低下しますが、ワックスを使用することでチップに金属が溶着することを防ぎます。用途アルミ・銅を切断するときの、切断能力低下防止に。
ダブルブレードソー125mm用替刃セット
EARTH MAN¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷革新的チップソー2枚刃でマルチに切れる用途鉄・木材・アルミ・銅・塩ビの切断にセット内容のこ刃A×1枚、のこ刃B×1枚外径(Φmm)125刃数(p)32刃厚(mm)1.6
”V BLADE”窯業系サイディング用 オールダイヤ
ツールジャパン(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981枚5日以内出荷国産品なので高精度 便利な切深メモリ付きです。 レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。 特殊V研磨加工により直進性に優れ軽切削感します。 再研磨可能(中国製安価タイプは不可)です。用途窯業系サイディング用材質台金:工具鋼、チップ:工業用ダイヤ刃数8P刃厚(mm)1.6適合材窯業系サイディング内径(mm)20
”V BLADE”石膏ボード用
ツールジャパン¥1,798~税込¥1,978~1枚4日以内出荷から5日以内出荷『HRA.93.5高硬度チップ』採用により長切れを実現します。 『ハードボディータイプ』で強化石膏ボード・ハードボードに対応します。 『ブラックフッ素コーティング』により切粉等の付着を軽減します。用途石膏ボード用材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイド刃厚(mm)1.2適合材石膏ボード内径(mm)20
”V BLADE”一般木工用
ツールジャパン¥1,998税込¥2,1981枚3日以内出荷から5日以内出荷強靭なボディーでブレにくいです。 スクイ角23°により『軽切削感』です。 『ブラックフッ素樹脂コーティング』によりヤニ、接着剤等の付着を軽減します。 レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。 『HRA.92.7高硬度チップ』採用により長切れを実現します。用途一般木工用材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイド
深切り無限チップソー
ハウスビーエム¥3,198~税込¥3,518~1枚5日以内出荷超微粒子チップを採用し、他とは類を見ない切れ味を実現しました。 深切マルノコにも対応できる台金の厚みに拘った設計です。 台金はフッ素加工&レーザースリット加工で集成材にも強く、切断時に嫌な金属音も軽減します。 台金に窓を空け放熱効果を上げ金属疲労を軽減します。用途集成材、堅木、2×4材、コンパネ、合板、OSB材、新建材、一般木材材質台金:工具鋼、チップ:超硬
ドイツファインマックス石膏ボード用
チップソージャパン¥1,798税込¥1,9781枚翌々日出荷HRA93.5高硬度チップ採用により長切れを実現します。 ハードボディータイプで強化石膏ボード・ハードボディーにも対応します。 ブラックフッ素コーティングにより切粉等の付着を軽減します。用途化粧石膏ボード・ラスボード・ケイカル板・キッチンパネルなど材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト刃厚(mm)1.2適合材石膏ボード内径(mm)20
NEWドイツベストマックス
チップソージャパン¥3,798税込¥4,1781枚5日以内出荷スクイ角23°により軽切削感です。 シルバーフッ素コーティング』によりヤニ・接着剤等の付着を軽減します。 レーザースリット樹脂埋込み≪切深メモリ≫制振・静音タイプ』です。 HRA93.5高硬度チップ採用により長切れを実現します。用途一般木工・集成材用材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト適合材一般木工・集成材内径(mm)20
ノルレンジャー
ノートン(サンゴバン)¥99,980税込¥109,9781枚3日以内出荷様々なワーク材に対応する特殊製法を駆使したダイヤモンドブレードです。シンメトリック(左右対称)レイヤーデザインで両方向切断が可能です。用途ゴム、薄物鋼材、プラスチック、木材、アクリル板、鋳物など。仕様乾式ハンドカッター・エンジンカッタートラスコ品番825-2523材質人工ダイヤモンド質量(g)1850穴径(Φmm)30.5最高回転数(min-1[r.p.m])6200外径(Φmm)306刃厚(mm)3.6適合材ゴム、薄物鋼材、プラスチック、木材、アクリル板、鋳物など
ノルレーザー R200
ノートン(サンゴバン)¥38,980~税込¥42,878~1枚3日以内出荷高い製品寿命にスピーディな切れ味を兼備したワンランク上の製品です。鉄筋コンクリート・硬質コンクリートにも対応しています。高トルク型のエンジンカッターとの相性も抜群です。用途鉄筋コンクリート、コンクリート二次製品など。仕様乾式ハンドカッター・エンジンカッター材質人工ダイヤモンド穴径(Φmm)30.5刃厚(mm)3適合材鉄筋コンクリート、コンクリート二次製品など
ベストマックス 充電丸鋸用
チップソージャパン¥2,898税込¥3,1881枚翌々日出荷鋭い刃先で軽切!! パワー不足を大幅解消!! 高硬度93.5HRAチップ採用で長切れを実現!!内径(Φmm)20外径(Φmm)125刃数(p)44刃厚(mm)1.2最高使用回転速度(min-1)10000刃型中心交互刃RoHS指令(10物質対応)対応
ベスト 918チップソー
チップソージャパン¥3,500税込¥3,8501枚翌々日出荷高硬度チップ『91.8HRA』採用により長切れを実現 『R中心5本組刃』採用により、直進性抜群で軽切削感用途一般木工・タテ挽き・造作兼用最高使用回転速度(min-1)5500刃型中心5本組刃RoHS指令(10物質対応)対応
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター