絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- ALC(10)
- その他(27)
- アルミ(123)
- コンクリート(2)
- サイディング(82)
- ステンレス(116)
- スレート(7)
- セラミックス(4)
- ブロック(1)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 木工(250)
- 樹脂(77)
- 瓦(1)
- 石材(3)
- 石膏ボード(53)
- 鉄(209)
- 銅・真鍮(9)
穴径(Φmm)
刃数
刃厚(mm)
ブランド
- モノタロウ(6)
- BIGMAN(ビッグマン)(13)
- BOSCH(ボッシュ)(15)
- EFFORT(エホート)(22)
- HiKOKI(ハイコーキ)(93)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(12)
- SK11(53)
- TRUSCO(24)
- Y'sGOD(48)
- YSK工業(20)
- アイウッド(138)
- エスコ(66)
- チップソージャパン(69)
- ツムラ(津村鋼業)(12)
- ハウスビーエム(44)
- マキタ(88)
- モトユキ(67)
- 京セラインダストリアルツールズ(18)
- 兼房(15)
- 大見工業(14)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・BIGMAN(ビッグマン)・BOSCH(ボッシュ)・EFFORT(エホート)・HiKOKI(ハイコーキ)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・SK11・TRUSCO・Y'sGOD・YSK工業・アイウッド・エスコ・チップソージャパン・ツムラ(津村鋼業)・ハウスビーエム・マキタ・モトユキ・京セラインダストリアルツールズ・兼房・大見工業・ブランドをもっと見る
25ページ目: 切断機用カッター(チップソー)
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む

トクマルチップソー
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷火花・粉塵が少なく、カケ・バリ・カエリが出にくいです。耐久性に優れた超硬質合金サーメットチップ採用で切断コストを低減します。スピーディーな切断で作業性が抜群です。用途アングル鋼、チャンネル鋼、ステンレス鋼・電線管、丸・角パイプ、寸切ボルト、鉄管、鉄筋、一般軟鋼材、アルミサッシ、銅管、真鍮棒などの切断に。トラスコ品番400-4531材質台金:高炭素鋼、チップ:サーメット刃数36質量(g)260穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
鉄斬り一番
大見工業¥7,298税込¥8,0281枚翌々日出荷高低刃+オリジナル台金形状で、従来品に比べ寿命が2倍以上に伸びました。(実用新案3128590号登録済)用途鉄板、鉄パイプ、ALCなどの切断に。防じん丸のこ、切断機でお使いください。トラスコ品番396-6127材質台金:工具鋼、チップ:サーメット質量(g)368最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000切断能力(mm)鉄鋼12
薄物アルミ・板金チップソ185
マキタ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷薄物切断に最適な刃数と刃角用途薄物アルミ、薄板金工用適合機種チップソーカッタ:4130N、(4130)チップソー切断機:LC0700F刃数70内径(Φmm)20外径(Φmm)185刃厚(mm)(鋸身)1.3適合材薄物アルミ・板金切断可能肉厚(mm)1.5以下刃先厚(mm)1.9
薄板軟鋼材用チップソー305
マキタ¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷肉厚2~3mm の軟鋼薄物用に用途薄板軟鋼材用適合機種チップソー切断機:LC1200刃数78内径(Φmm)25.4外径(Φmm)305刃厚(mm)(鋸身)2.0適合材薄板軟鋼材切断可能肉厚(mm)2~3刃先厚(mm)2.3
薄板金属用チップソー160
マキタ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷波板トタンなどの切断に用途薄板金工用適合機種充電式防じんマルノコ:5046D切断可能肉厚(mm)0.8以下刃先厚(mm)1.6
低騒音軟鋼材用チップソー185
マキタ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷台金にスリットを施し、樹脂を充填用途一般金工用(低騒音)適合機種チップソーカッタ:4130N、(4130)チップソー切断機:LC0700F刃数36内径(Φmm)20外径(Φmm)185刃厚(mm)(鋸身)1.5適合材一般金工切断可能肉厚(mm)1.2~6刃先厚(mm)1.9
チップソー185-36T硬質
マキタ¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷超耐磨耗性チップの採用により難切断材も容易に加工。しかも長寿命。用途硬質窯業系サイディング用適合機種防じんマルノコ:185mm全機種刃数36内径(Φmm)20外径(Φmm)185刃厚(mm)(鋸身)1.2適合材硬質窯業系サイディング刃先厚(mm)1.8
ドイツスーパーマックス オールラウンド
チップソージャパン(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷釘が入っている材料もラクラク切断 粗大ゴミの解体などにも最適 ブラックコーティングでヤニ、接着剤などの付着を軽減内径(Φmm)20切断対象木質系/一般木、合板、コンパネ、OSB、MDF他金属系/金属系サイディング、トタンブリキ、鉄板(1.5mm以下)、鉄製アングル(3.0mm以下)樹脂系/塩ビ管、プラスチック、アクリル板、ポリカ窯業系/ケイカル板、木毛セメント、化粧ボード、ラスボード、石膏ボード
ゼットフラッシャー 切断王
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷切れ味重視の薄刃仕様です。切削抵抗低減により今までにない驚異の切れ味を実現しました。切り口も焼け、バリを残しません。用途一般軟鋼材。(鉄・アルミ系)トラスコ品番374-1613刃数36質量(g)330穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500使用工具防じん/集じんマルノコ・チップソーカッター(Φ180~185mm用)外径(Φmm)180刃厚(mm)1.7適合材鉄・アルミ系切断能力(mm)鉄鋼1~6
ドイツファインマックス(一般木工精密造作用)
チップソージャパン¥2,598税込¥2,8581枚翌々日出荷から3日以内出荷レーザースリット樹脂埋込み「制振動・静音タイプ」。92.5HRA高硬度チップ採用により長切れ。ブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤の付着を軽減用途一般木工精密造作用RoHS指令(10物質対応)対応
ドイツファインマックス(一般木工造作用)
チップソージャパン¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷レーザースリット樹脂埋込み「制振動・静音タイプ」。92.5HRA高硬度チップ採用により長切れ。ブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤の付着を軽減用途一般木工造作用穴径(Φmm)20刃数(p)64刃厚(mm)1.6適合材一般木工RoHS指令(10物質対応)対応
サーメットチップソー ハイパーユニバース7000 (鉄・ステンレス兼用)
ハウスビーエム¥5,598~税込¥6,158~1枚当日出荷から5日以内出荷サーメットチップ採用で切削性・耐久性に優れたチップソーです。 切断時の火花や材料焼けがなく、大幅な刃物寿命の向上を実現しました。 ステンレス材の切断も可能です。用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースウェイ、塩ビパイプ、ステンレス(SUS 304)の切断。切断能力(mm)(鉄鋼・ステンレス)10
あんぜんカバー君用チップソー(二刀流)
SAF(セフティー)¥4,998税込¥5,4981枚翌々日出荷から3日以内出荷作業者に安全、刈刃の寿命もアップ、安全性・耐久性・作業性も向上しました。用途ガードレール、壁ぎわ、U字溝など障害物が多い場所で。 石飛び等が少なく、学校・公園・道路沿いの作業に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
漢道 チップソーブラック
アイウッド(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚翌日出荷から翌々日出荷ヤニがつきにくいブラックフッ素コーティング。より軽快な切味!バリの少ない美しい切断面! 海外生産でコストを抑えた商品です。用途造作用仕様両側面研磨刃穴径(Φmm)20
優美
関西洋鋸¥4,998税込¥5,4981枚翌々日出荷芝生から太枝まで幅広く使用できます。120Pならではの軽い切れ味で静粛性に優れ、刃飛びしにくく安定した作業が出来ます。また、刈った草の飛び散りが非常に少ないという特徴もあります。穴径(Φmm)25.4刃形チドリ刃外径(Φmm)255基板厚(mm)1.25
鉄人の刃 Heaby Weight Class
アイウッド¥6,698~税込¥7,368~1枚当日出荷6mm以上の軟鋼材に最適!耐久性と切れ味がクラス最高水準!用途鉄・ステンレス兼用適合切断材コ型鋼・アングル鋼・平鋼・鉄筋・しま鉄板・各種形鋼
大工の仕事 深厚切スライドマルノコ用
アイウッド(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1枚翌日出荷から5日以内出荷安定感の台金厚20%アップ! 9:1組刃:切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上! 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! ダークレッドフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! 高次元制振レーザースリット:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
大工の仕事 仕上用
アイウッド¥4,998~税込¥5,498~1枚翌日出荷から3日以内出荷耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! ブラックフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! N-スリット:制振・消音効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.5適合切断材(切断)一般木材・集成材・化粧合板・デコラ
大工の仕事 造作用
アイウッド¥3,798税込¥4,1781枚翌日出荷から3日以内出荷耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! ブラックフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! N-スリット:制振・消音効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
木工用チップソー 黒豹
EFFORT(エホート)¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷から4日以内出荷フッ素樹脂を採用によりヤニ付や集成材の接着剤が付着しにくい為スベリが良く軽快な作業 レーザースリットと樹脂充填 特殊超便チップ採用用途集成材・造作用刃数52内径(Φmm)20適合材木工
建工快速 チップソー(ブラックフッ素コーティング)
アイウッド¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷から翌日出荷より軽快な切れ味。バリの少ない美しい切断面。 ブラックフッ素をしているので木材とチップソーの接触面の摩擦が少なく、スムーズに作業ができます。用途内装木材・構造用合板・集成材・化粧合板仕様両側面研磨穴径(Φmm)20表面処理ブラックフッ素コーティング
プロ用超硬質窯業系サイディング用チップソー
スリートータス¥3,798~税込¥4,178~1枚当日出荷ダイヤモンドチップ使用。抜群の切れ味持続でコスト軽減。超硬チップの約6倍の硬度を保ち、耐磨耗係数は超硬チップの100倍以上にて硬質材、難削材の切削に最も適しています。用途硬質窯業系サイディング。押出成形セメント板。耐火野地板。人造大理石。スレート。樹脂系材料等の切断作業に
パワーメタル(ステンレス・スパイラルダクト用)
Y'sGOD¥9,898税込¥10,8881個欠品中ステンレス・スパイラルダクト用チップソー「パワーメタル」。従来品YSD鉄・ステンレスFタイプ100~180mmが、この「パワーメタル」の新パッケージで登場!用途ステンレス・軽天材・アルミ材・塩ビ管・鉄板・鉄丸パイプ・スパイラルダクト・波板トタン材などに適合機種防じんマルノコ・集じんマルノコ・高速チップソー専用機刃数(p)60刃厚(mm)1.8切削幅(mm)(刃厚)1.8適合材ステンレス・軽天材・アルミ材・塩ビ管・鉄板・鉄丸パイプ・スパイラルダクト・波板トタン材など外径(mm)180穴径(mm)20最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6000フッ素無
碧の無限チップソー
ハウスビーエム¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷デルタチップ。高靭性と超摩耗性のバランスのとれた高品質デルタチップを採用。スクイ角が大きいので、大変良く切れます。ランダム刃型。直進性に優れた組刃(チップポケットエンドに平刃を配列)を採用し軽い切れ味と効率の良いクズヘハケを実現。レーザースリット。樹脂入りレーザースリットが、耳障りな高音と振動を吸収!心地良い切れ味を実現した高性能チップソー。用途木工用。用途詳細。木質系建材。◎(最適)・・・木材(タテ挽)・木材(ヨコ挽)コンパネ板、一般合板。○(良好)・・・デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード。△(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板。窯業系建材。◎(最適)・・・石膏ボード。○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板。△(可能)・・・窯業系サイディング。×(不適切)・・・ALC、押出し成形セメント板。その他。×(不適切)・・内径(Φmm)20刃数(p)52刃厚(mm)1.6適合材特に木材(タテ挽)・木材(ヨコ挽)コンパネ板、一般合板、石膏ボード使用電動機6型マルノコ・7型マルノコ刃型組刃型両側面研磨仕上
無限ランダムチップソー
ハウスビーエム¥3,398~税込¥3,738~1個5日以内出荷デルタチップ 高靭性と超摩耗性のバランスのとれた高品質デルタチップを採用。 スクイ角が大きいので、大変良く切れます。 ランダム刃型 直進性に優れた組刃(チップポケットエンドに平刃を配列)を採用し軽い切れ味と効率の良いクズヘハケを実現。用途木工用 用途詳細 木質系建材 ◎(最適)・・・木材(タテ挽)・木材(ヨコ挽)コンパネ板、一般合板 ○(良好)・・・デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード △(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板 窯業系建材 ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 △(可能)・・・窯業系サイディング ×(不適切)・・・ALC、押出し成形セメント板 その他 ×(不適切)・・・アルミサッシ、FRP板、アクリル板、塩ビ板使用電動機6型マルノコ・7型マルノコ刃型組刃型両側面研磨仕上
スカイカット
ハウスビーエム¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷用途6型・7型マルノコ用内径(Φmm)20外径(Φmm)190刃厚(mm)1.6使用電動機6型マルノコ・7型マルノコ刃型両側面研磨仕上
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター