絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- ALC(10)
- その他(26)
- アルミ(115)
- コンクリート(2)
- サイディング(81)
- ステンレス(109)
- スレート(7)
- セラミックス(4)
- ブロック(1)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 木工(243)
- 樹脂(74)
- 瓦(1)
- 石材(3)
- 石膏ボード(52)
- 鉄(200)
- 銅・真鍮(9)
穴径(Φmm)
刃数
刃厚(mm)
ブランド
- アイウッド(136)
- HiKOKI(ハイコーキ)(92)
- マキタ(88)
- チップソージャパン(68)
- モトユキ(66)
- SK11(53)
- Y'sGOD(48)
- エスコ(44)
- ハウスビーエム(44)
- TRUSCO(24)
- EFFORT(エホート)(22)
- YSK工業(20)
- 京セラインダストリアルツールズ(16)
- BOSCH(ボッシュ)(15)
- 兼房(15)
- 大見工業(14)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13)
- BIGMAN(ビッグマン)(13)
- ツムラ(津村鋼業)(12)
- ブランドをもっと見る
アイウッド・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・チップソージャパン・モトユキ・SK11・Y'sGOD・エスコ・ハウスビーエム・TRUSCO・EFFORT(エホート)・YSK工業・京セラインダストリアルツールズ・BOSCH(ボッシュ)・兼房・大見工業・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・BIGMAN(ビッグマン)・ツムラ(津村鋼業)・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む

充電丸鋸用チップソー(くろプラス)
SK11(8件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違う。不均等ピッチで共振を防止し、快適な切断作業。バッテリーの消耗が少ない、刃先設計により作業効率UP!。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続用途木工、新建材、縦挽、横挽きタイプ充電丸鋸用内径(Φmm)20刃厚(mm)1.2台厚(mm)0.8適合材木工、新建材
鉄人の刃 Super High-Class
アイウッド(9件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1枚当日出荷から4日以内出荷薄刃と新型研磨・刃数設計で切れ味を高め、特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス!用途鉄・ステンレス兼用適合切断材アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼
グローバルソー金属サイディング用チップソー
モトユキ¥4,898~税込¥5,388~1枚当日出荷から翌々日出荷ガルバ専用に刃先を設計、ウレタン材などの粉ハケも良好な寿命重視タイプ。 金属サイディングはもちろんアクリル・プラスチックなどの切断も可能。用途金属サイディング、アルミサイディング、トタン・ブリキ、プリント板、アクリル板、プラスチック仕様金属サイディング専用適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター穴径(Φmm)20適合材金属サイディング切断能力(mm)鉄板1.2
充電かまいたちフッ素スリット
SK11¥1,598~税込¥1,758~1個(1枚)ほか当日出荷充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エキスパートモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。レーザースリットはオリジナル形状で騒音軽減します。用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。材質台金:鋼鉄内径(Φmm)20刃の種別超硬チップ適合材木工用充電電圧(V)12~40
充電かまいたちフッ素
SK11¥1,498~税込¥1,648~1個(1枚)ほか当日出荷充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。レギュラーモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。材質台金:鋼鉄内径(Φmm)20刃の種別超硬チップ適合材木工用充電電圧(V)12~40
グローバルソー・鉄/ステンレス
モトユキ¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。用途アングル鋼・平銅・しま鋼板・チャンネル C型チャンネル鋼・ガス管・鋼管・デッキプレート・ライニング鋼管・ハンガーレール・鉄筋・ステンレス(SUS304)刃形交互刃刃厚(mm)1.65ステンレス切断可能厚さ(mm)3.0以下外径(mm)180穴径(mm)20鉄鋼切断可能厚さ(mm)6以下最高回転速度(min-1)5500
木工用チップソー 神業
Y'sGOD(7件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から6日以内出荷世界初!クッションサンドブレードで衝撃吸収!無音刃!超静音・超制振で切れ味抜群!用途木工用チップソー
くろプラス(スライド用)
SK11(5件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1枚当日出荷傾斜切断作業において高精度切断を実現、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより滑りが違います。 強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。 レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。用途スライド丸鋸用の木工チップソー。加工フッ素樹脂コーティング
トクマルチップソー(鉄用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1枚ほか当日出荷超硬チップ採用の軟鉄の切断に特化したエコノミーチップソーです。 長寿命でスムーズな切れ味が持続します。用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼の切断。刃数36穴径(Φmm)20.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8適合材鉄材質(チップ)超硬材質(座金)工具鋼切断能力(mm)鉄鋼6
グローバルソーステンレス専用チップソー
モトユキ¥5,898~税込¥6,488~1枚当日出荷から6日以内出荷本体厚みが刃振れをガード。 振動を抑え直進性に優れる、刃先のチップが欠けが少ない、W効果で寿命がアップ! フッ素樹脂コーティング、刃物側面の摩擦を低減! レーザースリット採用、特殊樹脂が不快音を低減!用途ステンレス用。
ゼットフラッシャー(アルミ用・板金用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥8,098~税込¥8,908~1個当日出荷各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に穴径(Φmm)25.4適合材アルミ・板金
防塵カッター用チップソー替え刃(鉄工用)
新ダイワ¥8,598税込¥9,4581枚当日出荷トラスコ品番169-6483適合機種B18N-F、B18N2-F質量(g)340外径×刃厚×内径(mm)180×1.85×20
超厚物鉄工刃150mm
マキタ¥7,298税込¥8,0281枚当日出荷超厚物鉄工用チップソー。鉄板22mm厚を切断可能。平刃の2面研磨(3D形状)により切屑の排出効率向上。刃数30切断板厚(mm)3~22鋸身厚(mm)0.95刃先厚(mm)1.1外径(mm)150内径(mm)20
充電卓上・スライド丸ノコアルミ用
タジマツール(TJMデザイン)¥3,198~税込¥3,518~1枚当日出荷消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工。卓上スライド丸鋸のバッテリーを長持ちさせる切断抵抗が少ない薄刃設計。水切り・笠木・型材等アルミ材に適合用途アルミ材の切断穴径(Φmm)20適合材アルミ水切り、アルミ笠木、アルミ型材
スライド用チップソー
iHelp¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から4日以内出荷精密専用機による完全目立手仕上げ。優れたコストパフォーマンス。木工専用卓上スライドマルノコ用チップソー。クリアニス仕上げ両側研磨刃。用途一般木工・合板等に使える木工専用チップソーです。
キッチンパネル用 125-56P
タジマツール(TJMデザイン)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷バリが少ない、コバ欠けしにくい用途キッチンパネル切断寸法(mm)125×1.2×56P×20製品質量(g)77アズワン品番64-8715-76
建工快速 スライド丸鋸用チップソー
アイウッド¥3,698~税込¥4,068~1枚翌日出荷高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 美しい切断面。静かな切断音。用途木工用タイプレーザー消音穴径(Φmm)20主な用途木工用
テーブルソー用チップソー
SK11¥6,498税込¥7,1481枚当日出荷テーブルソー専用チップソーです。優れた切れ味で、切断面が美しいです。用途テーブルソー用チップソー。適合機種木工用テーブルソー内径(Φmm)25.4外径(Φmm)255刃数(p)60板厚(mm)1.6刃厚(mm)2.4
タジマチップソー充電丸鋸用
タジマツール(TJMデザイン)(15件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷木工用チップソー。超硬チップの研削角度を鋭角に設定、切れ味を重視しました。1.2mmの薄刃設計。切断抵抗が少なくバッテリーが長持ちします。用途木材・普通合板・プリント合板などにトラスコ品番813-4862
ステンレスカットソーⅡ
チップソージャパン(3件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1枚当日出荷耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。用途ステンレス(3mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般。材質/仕上台金:工具鋼チップ:サーメット穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6
充電かまいたち鉄工用
SK11¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷金属切断に最適なエントリーモデルの鉄工用チップソーです。金属切断に最適な超硬を採用しています。切れ味を追求した最適な刃数を設定しています。用途充電チップソーカッタや電気チップソーカッタに取り付けての金属系材料の切断作業。仕様超硬チップ適合機種充電チップソーカッタ / 電気チップソーカッタ充電電圧(V)12~40内径(mm)20
窯業系サイディング用オールダイヤチップソー
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1枚当日出荷オールダイヤチップ仕様の為、長寿命タイプです。「ブラックフッ素コーティング」によりヤニ・接着剤の付着を軽減します。レーザースリット樹脂埋込み「制振・静音タイプ」です。独自の刃型で切粉を巻き込まず軽快に切断します。用途窯業系サイディングボード切断全般に。材質台金:工具鋼、チップ:工業用ダイヤ刃数8刃厚(mm)1.8適合材サイディング穴径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 0779
ステンレス用チップソー
TRUSCO¥8,398~税込¥9,238~1枚当日出荷耐摩耗性に優れた「サーメットチップ」採用により、長切れを実現しています。ステンレスはもちろん、ガルバリウム鋼板、金属系サイディングにも対応しています。外径305mmは高速チップソーカッターはもちろん砥石用高速切断機でも使用可能です。制限刃(0.5mm±0・1mm)採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。用途ステンレス(6mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般の切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材ステンレス切断能力(mm)ステンレス62018年トラスコ掲載ページ5 0774
鉄人の刃 板金職人
アイウッド¥5,898税込¥6,4881枚当日出荷特殊刃型で軽くキレイにバリがなく切断。薄板・板金用用途角スパン・ガルバリウム鋼板・金属サイディング等刃数60厚さ(mm)1.2適合材角スパン・ガルバリウム鋼板・金属サイディング等外径(mm)150
軸付丸鋸
SK11¥899税込¥9891パック(2枚)当日出荷切断作業に最適です。木材カットに使用します。用途木材、樹脂、エッグアート等の切断。仕様2.35mmマンドレル付き寸法(mm)19許容回転数(min-1[r.p.m])15000
大工の仕事 ホーロー・キッチンパネル用
アイウッド(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1枚当日出荷台金は高精度のオールレーザー加工 超微粒、高硬度、高抗折力の最高級チップ採用 フッ素コーティング仕様 ホーローパネルの切断に最適!最高の精度、最高の設計でスムーズな作業! 特殊サーメットチップ採用用途ホーローパネル全般・ホーロー鋼材・ホーロー壁装材
グローバルソー・アルミ/非鉄金属用チップソー
モトユキ(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1枚当日出荷から8日以内出荷アルミ・銅・その他の非鉄金属の厚物切断に最適。用途厚物アルミ・非鉄金属用。仕様超硬チップ刃型記号D
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター