5,047件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天使のスキンベープジェルプレミアムワンワンとうーたん フマキラー

    天使のスキンベープジェルプレミアムワンワンとうーたん

    フマキラー
    859税込945
    1個(50g)
    当日出荷
    新成分イカリジン15%配合で蚊やマダニから肌を長時間しっかり守ります。 大人気のワンワンとウータンを採用。 小さいお子様にも安心なアルコールフリー&イカリジン処方。
    シリーズ天使のスキンベープ適合害虫蚊成虫、ブユ、アブ、マダニ、イエダニ、トコジラミ、ヤマビル利用場所屋外医薬品医療機器等法医薬部外品
  • エアコンフィルター クリタック

    エアコンフィルター

    クリタック
    2,698税込2,968
    1袋(2枚)
    当日出荷
    汚れた空気をキャッチして快適な室内環境をつくります。 埋め込み式のエアコン用フィルターです。 工具不要で取り付け簡単です。 模様がはっきりと浮き出てくると交換の目安となります。
    用途埋め込み式エアコンの空気清浄に。
  • 全閉式工場扇 ジェネラルファン用交換パーツ TRUSCO

    全閉式工場扇 ジェネラルファン用交換パーツ

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ジェネラルファン用の交換パーツです。
    適合機種TFBAシリーズハネ径(cm)45
  • 人感センサー付きセラミックヒーター(テクノイオン) TEKNOS

    人感センサー付きセラミックヒーター(テクノイオン)

    TEKNOS
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    温風による循環暖房効果 テクノイオン搭載で消臭除菌効果 セラミックなので足元に近づけても安全 1200W/600Wの2段切替 人感センサーで電気代節約 切り忘れ防止 1~7時間オフタイマー 転倒OFFスイッチ チャイルドロック
    質量(kg)2.4ホワイト消費電力(W)1200/600 切替式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×14×37
  • イーボード(防水タイプ)50枚 SHIMADA

    イーボード(防水タイプ)50枚

    SHIMADA
    5,998税込6,598
    1箱(50枚)
    7日以内出荷
    ブックタイプの粘着トラップで簡単に設置することができ、また、再び閉じての保管も可能です。
    寸法(縦×横)(mm)214×336(ブック型を開いた状態)
  • 堀こたつ用ヒーターユニット 手元コントローラー YAMAZEN(山善)

    堀こたつ用ヒーターユニット 手元コントローラー

    YAMAZEN(山善)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    掘こたつ用取り替えヒーターユニット。 手元電子コントローラーで温度調節ラクラク。
    用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600安全装置温度ヒューズ(本体)、電流ヒューズ(電源コード)電源コード(m)約3保証期間1年発熱体ハロゲンヒーター温度調節手元電子コントローラー
  • 離雪シリコンアクリルスプレー生 ミニ 高森コーキ

    離雪シリコンアクリルスプレー生 ミニ

    高森コーキ(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1本(160mL)
    当日出荷
    生シリコンとアクリル樹脂を特殊技術で融合させた離雪スプレー 強靭な塗膜を形成する1液常温硬化型。 シリコン硬化樹脂の塗膜により雪付着や雪固着を防止します。 除雪作業性の向上、燃費の向上、雪づまり・固着除去作業の安全性向上。 除雪シーズン中の再スプレー不要
    用途除雪スコップ・スノーダンプ、除雪機のバケット内部、ロータリー除雪機のオーガ部分・シューター部分、車のタイヤハウス
  • ダストポートダウンポート (63.5mmからサイズダウンするポート) スタックスツールス

    ダストポートダウンポート (63.5mmからサイズダウンするポート)

    スタックスツールス
    669税込736
    1個
    当日出荷
    65mmΦダストホースをダウン接続可能にする継手になります。柔らかなプラスチック製ですので、仕様サイズに合わせてカットしてお使いになれます。
    質量(g)14寸法(cm)16.5×7
  • 充電式扇風機 エスケイジャパン

    充電式扇風機

    エスケイジャパン
    11,900税込13,090
    1台
    3日以内出荷
    超コンパクト収納! 羽根が外せてお手入れラクラク! 無段階高さ調節(約48~94cm)で様々なシーンで活躍! 全ての操作が出来るフルリモコン付き 左右自動首振り機能 手動上下角度調節 バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える! 大容量8000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能! 風量4段階調節+リズム運転 便利なオフタイマー付き(最大1.5時間) 充電用USBケーブル付き
    質量(kg)1.6ホワイトハネ径(cm)20羽根枚数5枚本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×252×485~935風量調整4段階リモコン左右首振上下角度調整切タイマーリズム風最大電力(W)12
  • ラットアウト エルタス

    ラットアウト

    エルタス
    15,900税込17,490
    1本(800cc)
    3日以内出荷
    頭のいいネズミを一網打尽!突然のクレーム作業をなくします ラットアウトは高濃度カプサイシンと作物被害をもたらす猪や鹿などの対策に開発された特殊木酢液、ネズミが嫌う各種ハーブ類、アンモニアなど悪臭に作用する松の木エキスと酵素ミネラル水(フルボ酸)そしてキトサンをブレンドすることで皮膜を作り、持続性を持たせております。 このようにラットアウトは天然の成分を使いながらも最大の作業効果を得て頂けるよう設計(ブレンド)されており即効性のあるアイテムとして好評頂いております。
    成分バンショー、アルファピネン、木酢液、ミント、ユーカリ、ラベンダー、アビチエン酸、フルボ酸、キトサン種別忌避剤
  • ラットバリア 12個セット ユタカメイク

    ラットバリア 12個セット

    ユタカメイク
    16,980税込18,678
    1箱(12個)
    当日出荷
    簡単置くだけでネズミを寄せ付けない。食品香料由来だから安心安全! 一般財団法人日本環境衛生センターによる評価試験にて実証済。
    用途ネズミの侵入及び被害の防止種別殺鼠剤材質本体容器(PET)・台座(PP)・粒(ケイ酸カルシウム)有効成分2メチルチアゾリン有効期間約100日(使用条件、環境により異なります)使用場所天井裏、床下、倉庫、物置などRoHS指令(10物質対応)対応効果約6~8畳
  • 熱中対策肌キンキンウォーター 小林製薬

    熱中対策肌キンキンウォーター

    小林製薬
    699税込769
    1個(160mL)
    当日出荷
    つけた瞬間、ひんやり気持ちいい冷感を与えます。
    種類冷却剤
  • クールマジック シャインバブルクリア サンキープ(旧:サンユー印刷)

    クールマジック シャインバブルクリア

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    7,590税込8,349
    1セット(2巻)
    6日以内出荷
    クールマジックシリーズ 半透明により採光性を高めつつ、遮熱・断熱・紫外線・結露防止機能を兼ね備えたミラクル仕様です。 遮熱:約79%、紫外線:約99%、可視光線:約46%透過。 ハサミ等で簡単に加工も可能です。夏涼しく、冬暖かい環境を実現します。 クール&ウォームで冷暖房能力のアップで省エネ・節電効果、また住宅やオフィス以外の工場内・倉庫内の環境改善としてご利用いただけます。 ハイブリッドアルミコートで熱・紫外線をカット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。 粘着タイプで簡単取付、また飛散防止機能まで兼ね備えているので窓(ウインドウ)に最適です。 半透明により採光しつつ中が見えづらいのでセキュリティ対策としても最適です。 猛暑対策、熱中症対策など。 キープサーモフィルム、キープサーモウォールなどと併用することで建物の環境改善に役立ちます。
    用途遮熱・断熱・紫外線・結露対策など。透明板ガラスや金属の平滑面などへ。品番CM-window0918-2kan寸法(m)0.9×1.8
  • 交換用加湿フィルター Panasonic(パナソニック)

    交換用加湿フィルター

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,490税込8,239
    1セット(2個)
    当日出荷
    交換目安10年(120か月)
    アズワン品番65-0340-92
  • OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Φ8 オンダ製作所

    OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Φ8

    オンダ製作所
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 銅管Φ8用スリーブ、押えナット付属。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • ぽかぽか家族 ほんわか低温カイロ貼るレギュラー【平均47℃】 アイリスオーヤマ

    ぽかぽか家族 ほんわか低温カイロ貼るレギュラー【平均47℃】

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    379税込417
    1パック
    当日出荷
    【16時間持続】【10個 30個】レギュラーサイズの貼るタイプのほんわか温かい低温カイロです。室内でもちょうどよく、心地よくお使いいただけます。最高温度57℃、平均温度47℃。
    用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。質量(g)41タイプ貼るタイプ最高温度(℃)57寸法(縦×横)(mm)125×95主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間16時間平均温度(℃)47
  • サーキュレーター加湿器 加湿量550ml/h アイリスオーヤマ

    サーキュレーター加湿器 加湿量550ml/h

    アイリスオーヤマ
    12,990税込14,289
    1台
    翌々日出荷
    【加湿量550ml/h】【加湿時間6.7時間】【タンク容量3.7L】 サーキュレーターで空気を循環・攪拌し、部屋の隅々までムラなく加湿できるサーキュレーター加湿器です。 加熱した水で加湿するハイブリッド式。抗菌銀カートリッジでさらに清潔に加湿出来ます。 湿度センサー搭載で現在の湿度をデジタル表示。 お部屋の湿度が一目で分かります。加湿モードは3段階(弱・中・強)の設定が可能です。 サーキュレーターは3段階(静音・中・強)の風量設定が可能で、自動左右首振り機能付きです。 就寝時に便利なおやすみモード付で、操作パネルと表示パネルのランプの明るさを抑えます。 切タイマー付で、2・4時間と設定できます。 パーツを取り外して排水するだけの排水専用パーツ内蔵で、水捨てが簡単です。 湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
    用途加湿器、サーキュレーター、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。付属品加湿カップ(予備)、スポイト(お手入れ用)、ブラシ(お手入れ用)、取扱説明書ホワイト質量(g)5400電源(V)AC100タンク容量(L)3.7コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×220×395消費電力(W)(50/60Hz)160/155適合床面積プレハブ洋室15畳/木造和室9畳連続加湿時間(時間)約6.7(最大加湿で連続加湿を行った場合)運転モード加湿)/弱・中・強、(サーキュレーター)静音・中・強最大加湿量(mL/h)550加湿方式ハイブリッド式
  • 電撃殺虫器 インセクトキール

    電撃殺虫器

    インセクトキール
    139,880税込153,868
    1個
    3日以内出荷
    有効面積200~300平米
    用途コンビニ・スーパー・厨房など仕様吊り下げ型・防雨構造、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付質量(kg)13.1材質(本体)鋼板電源(V)AC100(50/60Hz共用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×320×360有効面積(m2)200~300入力電流(A)0.82/0.62(50/60Hz)使用場所屋外軒下用使用ランプFL20SBL(2本)RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)4000取付け高さ(cm)地上180以上二次短絡電流(A)0.019/0.016(50/60Hz)入力電力(W)55/45(50/60Hz)
  • ファンヒーターガード/ストーブガード 4面式 YAMAZEN(山善)

    ファンヒーターガード/ストーブガード 4面式

    YAMAZEN(山善)
    4,690税込5,159
    1個
    4日以内出荷
    お子様、お年寄り、ペットのための、ファンヒーターやストーブからの安全対策ガード。前面は熱くなりにくい植毛加工で、ファンヒーターにも対応【ストーブ・ファンヒーター兼用】。ドライバー不要で組み立てカンタン。暖房操作時に便利な開閉扉つき。ストッパー付きで手ぶらで作業。
    用途ストーブガード、ストーブフェンス、柵として。ファンヒーターやストーブからの安全対策に。質量(kg)4.5ライトグレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)69.5×52.5×67.5寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)折りたたみ:65×7×68
  • ミラー付きコンパクトハンディファン 音光

    ミラー付きコンパクトハンディファン

    音光
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    「ファンを使っていると風にあたったヘアスタイルが気になる」そんなお客様からの声に応えて『ミラーとファンがコラボ!』 ミラーが付いているのでいつでも気になるヘアスタイル、メイク直しや身だしなみチェックができます。 簡単に身だしなみチェックができるミラー付き。 7色LEDライトのイルミネーション機能搭載。 コンパクトなのにパワフルな7枚羽根使用。 首に掛けても、デスクに置いても屋内外どこでも使えます。
    付属品ストラップ(90cm)、充電ケーブル、取扱説明書兼保証書電源充電式本体質量(g)約82羽根枚数7枚連続使用時間(時間)レベル3:約0.6/強、レベル2:約1/中、レベル1:約1.5/弱本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×35×95風量調整3段階バッテリー容量(mAh)500ポート(充電)microUSB端子
  • ダクト(アース付) 大西電機工業

    ダクト(アース付)

    大西電機工業
    22,900税込25,190
    1個
    翌々日出荷
    合成樹脂芯線使用、30%の軽量化、柔軟性に富み変形に強い、廃棄が簡単
    材質長さ(m)5
  • ダクト 大西電機工業

    ダクト

    大西電機工業
    13,900税込15,290
    1個
    翌々日出荷
    合成樹脂芯線使用、30%の軽量化、柔軟性に富み変形に強い、廃棄が簡単
    材質樹脂
  • 空気清浄機フィルター アイリスオーヤマ

    空気清浄機フィルター

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    空気清浄機10畳(IAP-A25)に使用する集じん脱臭フィルターです。フィルターの交換時期は、使い方や設置場所によって異なります。通常の使い方で約1年が交換の目安です。
    材質ポリプロピレン、活性炭、ABS質量(g)300交換目安約1年(使用開始後)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×179×167対応機種空気清浄機10畳 IAP-A25
  • ゴキファイタープロパワフルスリム フマキラー

    ゴキファイタープロパワフルスリム

    フマキラー
    729税込802
    1箱(12個)
    当日出荷
    1年効果。狭い隙間にも置ける。ユニットのままでも切り離しても使える。3度効いて巣ごと退治。どこからでも入れるフリーアクセス構造。
    シリーズゴキファイタープロ有効期間1年アズワン品番64-8896-46
  • ダニシート10枚 サンリビング

    ダニシート10枚

    サンリビング
    2,390税込2,629
    1個(10枚)
    当日出荷
    気になるところに敷くだけで簡単。薬を使わないので安心ダニ捕り用に開発された特殊誘引剤(食品添加物)に誘われて生地に入ったダニを、死骸やフンを空気中に飛び散ることなく強力粘着テープにより捕獲。殺虫剤不要だから、ベビーベッド、ぬいぐるみ等の下、カーペット、押し入れの下、ソファー、布団、電気こたつ等いろんな場所に使える。
    用途ベビーベッド、ぬいぐるみ等の下、カーペット、押し入れの下、ソファー、布団、電気こたつなどに。置くだけ 簡単 ダニ捕り ダニ退治。殺虫剤不要。ペットや赤ちゃんにも安心。材質生地:コットン100%/誘引剤:食品添加物、香料/粘着剤:スフ、ゴム系粘着剤質量(kg)0.01ピンク寸法(縦×横)(mm)100×150(1枚あたり)適合床面積1畳程度有効期間開封後約3か月利用場所屋内
  • 温度センサー付サーキュレーター 8の字首振り 風量切替3段階 部屋干しモード搭載 ツインバード

    温度センサー付サーキュレーター 8の字首振り 風量切替3段階 部屋干しモード搭載

    ツインバード(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    パワフルな大風量と**8の字首振り(立体送風)**により、室内の空気を効率よく循環させるサーキュレーターです。 上下・左右に風を送ることで、空間全体をかき混ぜるように風を届け、温度ムラを軽減します。 温度センサー搭載で室温に応じて送風をコントロール。 効率的な空気循環をサポートし、冷暖房の無駄を抑えます。 直進性のある風で離れた場所までしっかり送風でき、空調効率の改善にも効果的です。 風量は使用シーンに応じて調整可能です。 静音設計のため、オフィスや寝室などでも使いやすい仕様。 さらに、カバーや羽根が取り外しやすく、お手入れしやすい構造で、 清潔に保ちやすくメンテナンスも簡単です。
    用途サーキュレーターは1年を通して使用できます。 エアコンと併用することで、 夏は冷気を部屋全体に広げ、冬は暖かい空気を足元へ循環させ、空調効率を高めます。 8の字首振りにより、広い空間でも効率よく空気をかき混ぜることができ、換気時の空気循環にも効果的です。 部屋干しの乾燥促進や湿気対策にも活躍。 オフィス・会議室・倉庫・作業場など、広い空間での空気循環にも適しています。寸法(mm)約 220×290×330質量(kg)約2.7電源(V)AC100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz強:約18/15、中:約15/11、弱:約9/6ハネ径(cm)約18電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)強:50/45、中:40/35、弱:21/18機能電源:切/入、風量:弱/中/強、モード:部屋干しモード/冷房時モード/暖房時モード/モード設定無し、首振り:切/入、約3秒間タッチしてチャイルドロック:入/切、タイマースイッチオフタイマー:2/4/6時間回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])強:約2200/1800、中:約1900/1400、弱:約1150/840風量調整風量調節、切タイマー、上下角度調整風速(m/min)(50Hz/60Hz)強:約210/200、中:約200/150、弱:約120/90上下角度調整約55°/72.5°/90°
  • 無給油エアモーター式工場扇 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    無給油エアモーター式工場扇

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    119,598税込131,558
    1台
    当日出荷
    電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。連続運転可能な長寿モーターを採用しています。駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。無給油エアーモーター搭載です。
    用途溶接ヒューム換気作業に。 塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。トラスコ品番206-5359種別フロア型型式フロア型質量(kg)10.4材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)0~60回転数(min-1[r.p.m])1800(最大)使用圧力(MPa)0.4~0.6ハネ径(cm)45羽根枚数4枚モーターエアモーター風量(m3/min)250対応防爆対応型首振角度(°)70(左右)空気消費量(m3/min)0.33最大風量(m3/min)250ファン外径(Φmm)450風量調整しぼりによる無段階駆動方式エア式材質(羽根)アルミ使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力左右首振上下角度調整上下7段階(70°)
  • バルサン ダニよけシート バルサン

    バルサン ダニよけシート

    バルサン
    1,198税込1,318
    1個(3枚×1個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    抗菌&効果が1年持続! シングル布団や押入れにそのまま敷ける大判サイズ! ダニが潜む場所に敷くだけで簡単ダニよけ!抗菌加工もプラス。 自由にカットできます。 殺虫成分はしようしていません。 破れにくい不織布製。 無香料 両面加工で表裏関係なく使用可能。 交換時期記入シール付き。
    シリーズダニよけシート有効期間1年利用場所屋内
  • アースガーデン ナメクジ撃滅 忌避粒タイプ アース製薬

    アースガーデン ナメクジ撃滅 忌避粒タイプ

    アース製薬(1件のレビュー)
    799税込879
    1本(800g)
    3日以内出荷
    約1.5ヵ月ナメクジを寄せつけません。※使用環境により異なります。 すばやく駆除します。 潜んだナメクジにも効きます。 化学殺虫成分不使用 土壌にやさしい天然鉱物使用 粒がつつみ込みヌルヌルせずに後始末がラク 【食品原料生まれ】 有効成分クエン酸とは、レモン、梅干などの食品に含まれる成分。 有効成分ペラルゴン酸とは、とうもろこし・お茶・かんきつなどの食品に含まれる成分。 土壌中で分解され環境にやさしい。 【対象害虫】ナメクジ ※農薬ではないので、植物保護の目的で使用しないでください。 【屋外専用】
    用途ナメクジ駆除剤成分【有効成分】クエン酸、ペラルゴン酸タイプ粒タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×243×75適合場所屋外専用使用の目安●寄せつけない場合:5cmから6cm幅の帯状に1mあたり約100gから150g散布してください。 ●駆除する場合:ナメクジが隠れる程度にたっぷり散布してください。 ●潜んだナメクジを駆除する場合:じゃりの下、石下などのナメクジが潜んでいそうな場所にたっぷり散布してください。対象害虫ナメクジ適合害虫ナメクジ有効期間約1.5ヵ月使用場所じゃりの下、石下などのナメクジが潜んでいそうな場所適合作物花き類・観葉植物:ばら、きく剤形粒タイプ
  • ハイスルーシェード ワタナベ

    ハイスルーシェード

    ワタナベ(1件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1枚
    当日出荷
    日差しを防ぎ、風を通して室内を快適に保ちます。 紫外線91%カット
    セット内容取付用ロープ3m×2本入り材質本体:ポリエチレン、ハトメ:スチール、ロープ:綿厚さ(mm)シート部1、ハトメ部4ブラウン遮光率(%)85生地厚(mm)1
  • カオリング虫よけシールゆるあにまる 殺虫成分不使用 金鳥(KINCHO)

    カオリング虫よけシールゆるあにまる 殺虫成分不使用

    金鳥(KINCHO)
    599税込659
    1箱(24枚)
    当日出荷
    服に貼るだけかんたん!やさしいオレンジの香りの虫よけ。虫が嫌がる香り成分配合。殺虫成分は含みません。かわいいイラストの虫よけシールが6種類入っています。服や帽子に貼るだけ!簡単虫よけです。分かりやすい1日使用で、効果は約12時間持続します。24枚入りで、家族や友達とみんなで一緒に使えます。皮ふアレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません)。
    用途【適用害虫】ユスリカ、チョウバエシリーズ虫よけカオリング
  • アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    アマノ 集塵機用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    パルスジェット集塵機PiE用の制電フィルターです。帯電性粉体用です。
    用途帯電性粉体用付属品パッキン、アーストラスコ品番756-2659適合機種PiE-30SDN・30SD(4個)、PiE-45SDN・45SD(6個)、PiE-60DN(8個)、PiE-75DN(12個)、PIE-120DN(16個)、PIE-150DN(24個)材質ポリエステルスパンボンド質量(kg)1.6寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
  • GF-1 匍匐害虫(はう虫)駆除器取替ボトル フマキラー

    GF-1 匍匐害虫(はう虫)駆除器取替ボトル

    フマキラー(2件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番834-5581材質S-ハイドロプレン(昆虫成長抑制剤)幅(mm)45高さ(mm)85質量(g)63有効期間60日(1日4時間使用)利用場所屋内効果持続目安:60日(1日4時間使用)、範囲:20~40畳
  • 強力猫ブロック(分包タイプ) 3種の香 welzo

    強力猫ブロック(分包タイプ) 3種の香

    welzo(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(13g×18個)
    当日出荷
    「柑橘の香り」「メンソールの香り」「メンソールの香り」のローテーション使用で臭いの慣れを防ぎ効果が長持ちします。 消臭効果があり、ナワバリの原因となる糞尿のニオイを押さえ忌避効果をさらにアップします。 忌避成分、消臭成分は安全性の高い植物性です。土壌や植物、人体に影響を与えません。 忌避成分をマイクロカプセル化し、軽石に特殊コーティングしていますので、雨に強く、効果が持続します。 分包タイプなので猫を寄せ付けたくない場所に置くだけで後処理も簡単です。 【使用方法】 糞尿がある場合はあらかじめ取り除き、水で洗い流してください。 糞尿の被害を受けた場所、ネコの侵入口、通り道に約1m間隔で置いてください。
    成分(粒)軽石、アクリルエルマジョン樹脂、【忌避剤】(柑橘の香り)リモネン・シトロネラなど、(フローラルの香り)フローラルなど、(メントールの香り)メントールなど有効期間約1ヶ月(散布場所や天候、季節などにより持続期間は異なる)対象動物
  • 強力猫まわれ右消臭液 フマキラー

    強力猫まわれ右消臭液

    フマキラー(1件のレビュー)
    659税込725
    1本(1L)
    当日出荷
    フン尿臭を元から分解・消臭。除菌成分がニオイ菌を除去。猫が嫌がる成分を配合。 除菌成分で尿のニオイ菌を99.99%除去します。 銅イオン効果で猫のフン尿臭・ナワバリ臭を元から分解、徹底消臭します。
    有効成分グルコン酸銅、有機酸、香料、l-メントール、ペッパーオイル
  • 脚のびたくん (こたつ・テーブル継脚) YAMAZEN(山善)

    脚のびたくん (こたつ・テーブル継脚)

    YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
    979税込1,077
    1セット(4個)
    当日出荷
    テーブルやこたつの脚をらくらく高さ調整。
    用途こたつ用継脚、コタツ用継脚として。こたつ、コタツ、テーブルに。
  • 水で貼る結露防止シート ユーザー

    水で貼る結露防止シート

    ユーザー(1件のレビュー)
    1,249税込1,374
    1セット(2枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    水で貼る断熱シート。貼るだけで冷・暖房費の節約に。断熱効果に優れたエアーキャップ両面フィルム張りの三層構造。窓ガラスの温度が約10度アップ。目隠し効果もあり、室内が暗くなりにくい。シートが空気の層を作り、ガラスと部屋の間に断熱効果を生み出す。窓際からの湿気をおさえ、カーテンの水ぬれやカビの発生を軽減。
    用途冷・暖房費の節約に、水で貼る断熱シート、結露防止シート、目隠しシートとして。材質ポリエチレン質量(kg)0.2寸法(縦×横)(mm)450×1800
  • フレキシブルダクト 日動工業

    フレキシブルダクト

    日動工業
    10,498税込11,548
    1台
    当日出荷
    簡単取付で自由な場所へ送風。 トンネル・床下・屋根裏・マンホールなど閉ざされた空間を強制換気。
    長さ(m)5アズワン品番65-1856-50羽根径(Φmm)300用
  • 天然蚊取り線香 プレミアム 小久保工業所

    天然蚊取り線香 プレミアム

    小久保工業所
    809税込890
    1個(10枚)
    翌日出荷
    天然除虫菊を配合した効きめの速い、すぐれた殺虫力のある蚊とり線香です。
    区分防除用医薬部外品適合害虫利用場所屋内屋外両用医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名夕顔蚊とり線香K
  • 押入れ用 電子吸湿器 センタック

    押入れ用 電子吸湿器

    センタック
    13,900税込15,290
    1台
    当日出荷
    『ペルチェ効果を利用した除湿機』狭いスペースの除湿に最適。タンクの出し入れは左右どちらからでもOK。 タンク満水になると自動停止。除湿・吸湿量は1日230cc(最大)。小さなボディに余裕の840ccタンク。排水はゴムキャップ外すだけ。 静音設計の強力ファンで押入・クローゼット等の隅々まで除湿。 コンパクトサイズだから押入れ・洗面所・下駄箱といろんな場所で大活躍。 乾いた風を押入れの隅々に送り出して布団のジメジメ、洋服のカビの悩みを解消。
    用途コンパクト除湿機、除湿器、除湿乾燥機、押入れ除湿機、押し入れ除湿機、クローゼット除湿機、下駄箱除湿機として。質量(kg)1.4タイプペルチェ式電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)35電源コード(m)3タンク容量(mL)840寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.8×14.4×31.8使用環境条件10~40度、40~95%RH

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤