5,052件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平形あんか・岩盤浴 TEKNOS

    平形あんか・岩盤浴

    TEKNOS
    1,598税込1,758
    1台
    5日以内出荷
    寒い夜は、やっぱりあんか(マイナスイオン)。スタンダードな定番タイプ
    消費電力(W)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×16×5温度調節ダイヤル式1時間あたりの電気代目安(円)0.28
  • 新こたつの高さをあげる 足ジャンボ スマイルキッズ

    新こたつの高さをあげる 足ジャンボ

    スマイルキッズ
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    座椅子を使ってもゆったり座れます。 1セットで4個入り(4cmアップ) 2セット重ねて8cmアップも可能です
    用途「こたつの高さがもう少し高ければ楽なのに、、、、」そんなお困りごとを解決したのがその名の通り「こたつの高さを上げる足」シリーズです。 こたつの高さを上げる足ジャンボは1段で4cmアップ、2段重ねて8cmアップとなります。 寝転がった時に腰があたったり、座椅子を入れると高さが合わなかったりする問題を解決します。製造は安心の日本製。 コロナ渦ではこたつでテレワークする社会人の皆様や、自宅学習する学生さんにお役立ちしている商品です。 1本品それぞれ内側底に、付属のすべり止めシートを貼ってください。 2次に座卓またはこたつの各脚に本品をはめ込みます。 34cm上げる時は各1個ずつを真直ぐにゆがみのないようにはめ込みます。 48cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。材質PP樹脂質量(g)個装:500耐荷重(kg)100<角足の場合> 10cm×10.5cm以下、<丸足の場合> 直径3cm~9.5cm以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約240×255×110入数足が4つ入り
  • 虫よけティッシュ ライオンケミカル

    虫よけティッシュ

    ライオンケミカル
    249税込274
    1パック(20枚)
    当日出荷
    薬剤の吸い込みが気にならない、無香料の虫よけティッシュ。パウダーインでお肌がべとつかずサラサラ。アロエエキス配合で、爽やかにやさしくお肌を守ります。シート状だからむらなく塗れて、効き目も長持ち。蚊やブユ、ノミやイエダニからお肌をしっかりとガードします。持ち運びにも便利なコンパクトサイズで、薬剤が飛び散らないから人込みでも安心して使えます。首筋や腕、足など皮膚の露出部分に塗布。
    適合害虫蚊成虫、ブヨ、サシバエ、ノミ及びイエダニ及びマダニの忌避利用場所屋外医薬品医療機器等法医薬部外品
  • ライオンプチかとり吊り下げ皿セット縦型 ライオンケミカル

    ライオンプチかとり吊り下げ皿セット縦型

    ライオンケミカル(1件のレビュー)
    599税込659
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    安全で便利なミニサイズ線香皿付き
    適合害虫蚊の成虫燃焼持続時間(h)3利用場所屋内外医薬品医療機器等法医薬部外品
  • ネズミニゲール アフティ

    ネズミニゲール

    アフティ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    天然植物エキスのニオイでネズミの嫌がる空間を作り、追い払うネズミ忌避剤です。 殺鼠成分は含まれていません。 ネズミが巣を作りやすい天井裏や、ネズミの被害場所、侵入経路などに置いてください。
    用途ネズミの忌避に。種別忌避剤内容300ml×2個使用の目安6~10畳/個(環境により異なります)有効期間最大4ヶ月直径×高さ(cm)7×11.5原材料よもぎ、どくだみ、緑茶、茎茶、月桃、山椒、びわ、朝鮮人参、ひのき、菖蒲、熊笹、唐辛子、わさび等の植物エキス、エタノール、精製水
  • 女郎蜘蛛 MIKI LOCOS

    女郎蜘蛛

    MIKI LOCOS
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    農薬を使わず害虫対策 田畑や玄関、倉庫、ビニールハウスなどに吊るすだけ ストラップ・ストラップ(ロング)・安全ピンで3種の取り付け方ができます SDG’sな害虫対策
    用途クモの巣、ガ、アブラムシ、ブヨ、カメムシなどの害虫対策に材質本体:PVC 安全ピン:ニッケルメッキ ヒモ:ナイロン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×30×105適合害虫クモ、ガ、アブラムシ、ブヨ、カメムシ利用場所屋外
  • ThaleiaVeil エッセンシャルブレンドオイル キシマ

    ThaleiaVeil エッセンシャルブレンドオイル

    キシマ(1件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個(10mL)
    当日出荷
    産地や植物に至るまでプロが求める条件を満たしたハイグレードな精油をブレンドしました。
    用途使用目安:ディフューザー1~5滴、アロマストーン5~10滴、お風呂、ハンカチ適量寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×70
  • ゴキブリ・ハエ・蚊防除剤 イカリ消毒

    ゴキブリ・ハエ・蚊防除剤

    イカリ消毒
    1,390税込1,529
    1本(420mL)
    翌日出荷
    環境にやさしい天然由来成分
    用途ゴキブリ、ハエ、蚊、マダニの防除に容量(mL)420適合害虫ゴキブリ、ハエ、蚊、マダニ
  • 2WAY電源 DCサーキュレーター TOPLAND

    2WAY電源 DCサーキュレーター

    TOPLAND
    6,990税込7,689
    1台
    5日以内出荷
    ACコンセント電源とUSB電源の2WAYで使用できるサーキュレーター。カンタンに分解でき、お掃除もラクラクな設計。アロマパッドを付属でアロマオイルを使用できます。モバイルバッテリーの配置ができる専用ホルダーを搭載。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
    用途扇風機、DC扇風機、卓上扇として。質量(kg)1.3電源USBハネ径(cm)15消費電力(W)(50/60Hz)12首振角度(°)左右首振り角度:90連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約18【中】約9.5【強】約5【ターボ】約3電源(AC V)100(50/60Hz)適合床面積~10畳保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23.5×26風量調整4段階(弱・中・強・ターボモード)上下角度調整90度(手動)切タイマー1/3/5時間
  • ダニがホイホイ ダニ捕りシート アース製薬

    ダニがホイホイ ダニ捕りシート

    アース製薬(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(4枚)
    当日出荷
    ●置くだけ簡単、捕獲したダニごと捨てられる便利なダニ捕りシートです。 ●粘着シートがダニをしっかり捕獲。ダニを逃がさず、ハウスダストとして舞い散らせません。 ●アース独自のダニを魅了する食品成分を配合。 ●化学殺虫成分不使用なので、薬剤に敏感な方や、お子様やペットのいるご家庭にもオススメです。 ※粘着シート面における屋内塵性ダニ類の捕獲効果を確認しています。 ※全てのダニを捕獲するわけではありません。 ●ジャマにならない薄型シート
    用途ダニ捕りシート付属品お取替え目安シール種別シートタイプまくら・クッション用シリーズダニがホイホイ交換目安約3ヵ月(使用環境により異なります)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×210×29有効期間使用開始から約3ヵ月使用場所まくらの中、クッション・座布団の中、ベビーベッド、その他(ふとん・ベッド、カーペットの下、ソファのすき間、引き出し・衣装ケースなど)使用期間約3ヵ月(使用開始から約3ヵ月)利用場所屋内
  • スマートキャッチャー みのる産業

    スマートキャッチャー

    みのる産業
    29,900税込32,890
    1台
    3日以内出荷
    吸引式LED捕虫器! LEDの光で害虫を誘引し、強力誘引ファンで専用捕虫袋に集めます。 害虫の予察による早期防除と、捕虫による被害軽減が期待できます。 栽培を始める前に設置すると、害虫の抑制効果が向上! 消費電力は1か月約90円(5W)と経済的です。
    用途捕虫設置面積(m2)1台/約400~500
  • 2畳用カーペット本体 TEKNOS

    2畳用カーペット本体

    TEKNOS(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    大好評!! 足元から暖める床生活のスタンダード(2畳用)。 折り畳み収納可でダニ退治も出来ます。 暖房面積切替
    材質ポリエステル100%ダークグレー消費電力(W)500寸法(cm)176×176表面温度(℃)45(強)1時間あたりの電気代目安(円)約8.4切タイマー6時間
  • シーズヒーター 1200W パワーモニター ホワイト TEKNOS

    シーズヒーター 1200W パワーモニター ホワイト

    TEKNOS
    11,780税込12,958
    1台
    当日出荷
    パワーモニター付き換気不要&長寿命。 遠赤外線の抜群の暖かさのシーズヒーター(鉄管ヒーター) 遠くまで暖かい 目にやさしい 体の芯から温まる 衝撃や水に強く割れにくい
    ホワイト電源(V)交流100消費電力(W)1200/960/720/480/240幅(cm)32方式遠赤外線本体質量(kg)4.2安全装置転倒OFFスイッチ、チャイルドロック付き、温度ヒューズ172℃、サーモスタット120℃電源コード(m)約1.8ヒーターシーズヒーター本体寸法(mm)奥行320保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.0×32.0×66.0高さ(cm)66出力切替5段階首振りあり奥行き(cm)321時間あたりの電気代目安(円)約32.4(1200W時)切タイマー7.5時間切タイマー
  • ガントナームースエアゾール 住化エンバイロメンタルサイエンス

    ガントナームースエアゾール

    住化エンバイロメンタルサイエンス
    4,598税込5,058
    1本(400mL)
    3日以内出荷
    ダブルの効果! ネオニコチノイド系化合物の残効性と常温蒸散型ピレスロイド化合物による防除効果があります。 コンパクトで持ちやすい! カンザイシロアリの駆除などせまい空間での作業に最適です。
    用途木材害虫の防除有効成分ピレスロイド系化合物(常温蒸散型)、ネオニコチノイド系化合物適合害虫シロアリ
  • クールマジック シャインバブルクリア サンキープ(旧:サンユー印刷)

    クールマジック シャインバブルクリア

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    3,990税込4,389
    1巻
    6日以内出荷
    クールマジックシリーズ 半透明により採光性を高めつつ、遮熱・断熱・紫外線・結露防止機能を兼ね備えたミラクル仕様です。 遮熱:約79%、紫外線:約99%、可視光線:約46%透過。 ハサミ等で簡単に加工も可能です。夏涼しく、冬暖かい環境を実現します。 クール&ウォームで冷暖房能力のアップで省エネ・節電効果、また住宅やオフィス以外の工場内・倉庫内の環境改善としてご利用いただけます。 ハイブリッドアルミコートで熱・紫外線をカット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。 粘着タイプで簡単取付、また飛散防止機能まで兼ね備えているので窓(ウインドウ)に最適です。 半透明により採光しつつ中が見えづらいのでセキュリティ対策としても最適です。 猛暑対策、熱中症対策など。 キープサーモフィルム、キープサーモウォールなどと併用することで建物の環境改善に役立ちます。
    用途遮熱・断熱・紫外線・結露対策など。透明板ガラスや金属の平滑面などへ。品番CM-window0918-1kan寸法(m)0.9×1.8
  • オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2(Rc1/2小出し口付) オンダ製作所

    オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2(Rc1/2小出し口付)

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • OF-75S型 オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4 オンダ製作所

    OF-75S型 オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

    オンダ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。
    最高許容圧力(MPa)0.1
  • 貼らないオンパックス30P エステー

    貼らないオンパックス30P

    エステー(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(30個)
    当日出荷
    長時間安定した温度が持続する、品質の良い貼らないタイプのカイロです。柔らかい不織布を使用しているので手触りが良いです。温かさが20時間持続します。
  • 壁掛型無給油エアモーター式工場扇 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    壁掛型無給油エアモーター式工場扇

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心して使用できます。 エアホースは、ワンタッチの簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。 モーターはコンパクトで軽量、長寿命のエアモーターです。 アルミハネが標準となっており、熱に強いです。 壁や柱に固定ができ、置き場に困りません。 電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。
    用途工場・倉庫などの換気・送風に。特に防爆や引火の危険地域での使用に。溶接ヒューム換気対策に。付属品送風部本体、エア供給ホース、エアフィルタ、取付架台トラスコ品番250-0475材質スチール(本体)幅(mm)510型式壁掛け型質量(kg)7シルバー高さ(mm)610使用温度範囲(℃)0~60奥行(mm)320回転数(min-1[r.p.m])1800使用圧力(MPa)0.4~0.6ハネ径(cm)45羽根枚数4枚モーター無給油エアーモーター風量(m3/min)250対応防爆対応型首振角度(°)左右70機能左右首振り:あり空気消費量(m3/min)0.33ファン外径(Φmm)450保証期間12ヵ月以内風量調整しぼりによる無段階駆動方式エア式材質(羽根)AL使用場所防爆地域、電源のない場所アズワン品番64-8891-27コンプレッサー3馬力左右首振上下角度調整上下7段階(68°)色(羽根)シルバー
  • サーキュレーター衣類乾燥除湿機8L アイリスオーヤマ

    サーキュレーター衣類乾燥除湿機8L

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。 衣類乾燥時間72分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/8に短縮)、室内干し対策に最適です。 除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。 湿度ランプを搭載しお部屋の湿度状況を(青・青緑・緑)の3色でお知らせします。 首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直10段階)の調整可能です。 不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、 また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。 タンクに持ち手が付いているので、水を排出させる際の持ち運びがラクになりました。
    材質ABS樹脂、ポリプロピレンホワイトタイプゼオライト式(デシカント式)電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)720コード長さ(m)約2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×285×739首振角度(°)50/70/90モード切替(サーキュレーター風量)弱・中・強、(除湿)弱・中・強製品質量(g)11500水タンク容量(L)約3.5アズワン品番64-8929-26除湿能力(L/日)8除湿面積(目安)木造:10畳(17m2)・ プレハブ:15畳(25m2)・鉄筋:20畳(33m2)切タイマー2/4/8時間
  • 工場扇用フィルター 粘着タイプ 橋本クロス

    工場扇用フィルター 粘着タイプ

    橋本クロス
    10,900税込11,990
    1箱(20枚)
    当日出荷
    工場用扇風機の背面に取り付けて、ファンへの汚れ(ミスト・粉塵等)の付着を軽減し、清掃の手間を減らします。裏面粘着タイプのフィルターなので取付が簡単です。工場用扇風機を多数運用している現場では清掃等のメンテナンスの軽減につながります。
    用途工場用扇風機に取り付けてファンの汚れ防止に。質量(kg)1耐熱温度(℃)80取付可能寸法(mm)~Φ500(ファンガード外径)ろ過風速(m/s)1.5
  • RKF405/406用収納カバー 静岡製機

    RKF405/406用収納カバー

    静岡製機
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷
    保管時、ホコリから本体を守ります。
    トラスコ品番185-4418適合機種RKF406、RKF405幅(mm)580質量(kg)0.5奥行(mm)1300アズワン品番64-7267-61
  • マグマくつ下に貼る 黒 小林製薬

    マグマくつ下に貼る 黒

    小林製薬(1件のレビュー)
    399税込439
    1セット(3足)
    当日出荷
    寒い屋外でも冷気に負けない発熱力でしっかりつま先を温めます。足裏(靴下)に貼って、親指から小指まで覆えるBIGサイズです。濃い色の靴下に目立たず使えます。最高温度43℃/平均温度35℃/持続時間7時間。
  • アースガーデン ナメクジ撃滅 容器入り 駆除エサタイプ アース製薬

    アースガーデン ナメクジ撃滅 容器入り 駆除エサタイプ

    アース製薬(1件のレビュー)
    499税込549
    1箱(8個)
    3日以内出荷
    置いた翌日から効果を実感:ナメクジは夜行性のため、駆除エサを夜に食べます。ナメクジの必須栄養素配合(成長、生存、繁殖に必要な栄養素)なので食いつきに優れ、翌朝には効果を実感できます。 エサはナメクジが好む半生食感 雨に強く、安心して使える容器入り 容器の天面にエサが設置されているので雨や散水に強い仕様 容器入りなので、直接駆除エサに触れることがなく、お子様の指入れ防止やペットの誤食防止の安心設計です。 固定したいときやタテ置きには、容器底のテープを使って設置できます。 効果約1ヵ月(使用環境により異なります) 【対象害虫】ナメクジ
    用途ナメクジ駆除剤成分【有効成分】メタアルデヒドタイプ置き型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×235×20使用の目安2平方メートルあたり1個(1度にたくさん置いた方が効果的です)対象害虫ナメクジ適合害虫ナメクジ有効期間約1ヵ月(使用環境により異なります)使用場所庭・家まわり・ベランダなどでナメクジが出そうな場所、よく見かける場所適合作物かんきつ:みかん、レモン、ゆず、きんかん剤形置き型
  • 空気清浄機付除湿機 16L 集塵フィルター アイリスオーヤマ

    空気清浄機付除湿機 16L 集塵フィルター

    アイリスオーヤマ
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷
    「アイリスオーヤマ 空気清浄機能付除湿機 IJCP-J160/KDCP-J16H」の交換用フィルターです。
    材質ポリプロピレン、ポリエステルホワイト質量(g)210備考フィルター交換時期は、使い方や設置場所によって異なります。通常の使い方で交換目安1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×32×266対応機種IJCP-J160PM2.5対応花粉モード脱臭機能
  • あったカイロEX  貼るレギュラー アイリスオーヤマ

    あったカイロEX 貼るレギュラー

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(30枚)
    当日出荷
    あたたかさを更にUPさせ、持続時間が14時間のレギュラーサイズの衣類に貼るタイプです。
    質量(g)45.5タイプ貼るタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)125×95最高温度(℃)64温度持続時間14時間平均温度(℃)53
  • 工場扇用パーツ スイデン

    工場扇用パーツ

    スイデン
    9,490税込10,439
    1セット
    3日以内出荷
    トラスコ品番460-2382適合機種45M(MRV除く)シリーズ、45DAS質量(kg)3.1品名工場扇羽根ガードハネ径(cm)45アズワン品番64-9622-76
  • 屋外用灯油タンク(95型) ダイケン

    屋外用灯油タンク(95型)

    ダイケン
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    灯油用です。 2ウェイストレーナー付で、送油ゴムホース配管ができます。 本体の取付高さを150mm調整することができます。 壁に寄せて設置することもできます。
    付属品2ウェイストレーナー付き材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)質量(kg)20容量(L)89間口W×奥行D×高さH(mm)867×430×1173(1023)内容積(L)99板厚(mm)タンク本体:1.2取出口RC3/8
  • 風向調整版 イチネンTASCO

    風向調整版

    イチネンTASCO
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 水で貼る結露防止シート ユーザー

    水で貼る結露防止シート

    ユーザー(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    水で貼る断熱シート。貼るだけで冷・暖房費の節約に。断熱効果に優れたエアーキャップ両面フィルム張りの三層構造。窓ガラスの温度が約10度アップ。目隠し効果もあり、室内が暗くなりにくい。シートが空気の層を作り、ガラスと部屋の間に断熱効果を生み出す。窓際からの湿気をおさえ、カーテンの水ぬれやカビの発生を軽減。
    用途冷・暖房費の節約に、水で貼る断熱シート、結露防止シート、目隠しシートとして。材質ポリエチレン質量(kg)0.2寸法(縦×横)(mm)900×2000
  • インセクト・キャッチ交換用 捕虫シート EBM(江部松商事)

    インセクト・キャッチ交換用 捕虫シート

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(6個)
    当日出荷
    EBM品番8050900
  • オイルヒーター 11枚フィン デジタル表示 TEKNOS

    オイルヒーター 11枚フィン デジタル表示

    TEKNOS
    14,980税込16,478
    1台
    欠品中
    デジタル表示S型フィンで表面積が広く、熱効率の良いオイルヒーター
    仕様お部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さない。入切タイマー付き・温度センサーとエコモードで省エネ質量(kg)13.2グレイッシュホワイト消費電力(W)1200/700/500電気代の目安約32.4円/時(1200W時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×56×64RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • RKF303・RKF305用冷却エレメント 静岡製機

    RKF303・RKF305用冷却エレメント

    静岡製機
    7,890税込8,679
    1個
    当日出荷
    水を蒸発させて涼風を作り出します。
    適合機種RKF303、RKF305質量(kg)1
  • SHOWA スピードクーラープレミアムガス瞬間冷却スプレー 昭和商会

    SHOWA スピードクーラープレミアムガス瞬間冷却スプレー

    昭和商会
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    濡れたハンカチやタオルに使うと氷ができ、お肌を冷やす瞬間冷却スプレーです。 アメリカ、欧州では不燃認定のプレミアムガス(HFO-1234ze)をしています。 燃えにくい難燃ガスを使用しています。 プレミアムガスによる瞬間冷却が可能です。
    用途熱中症対策にトラスコ品番123-5913材質ボタン:PP、フィルム:PE、キャップ:PP、缶:アルミ容量(mL)85質量(g)140種類コールドスプレー温度(℃)(冷気)-44.9噴射時間(秒)連続36
  • スチーム加湿器用蒸発布 三菱重工

    スチーム加湿器用蒸発布

    三菱重工(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(2枚)
    当日出荷
    交換目安約2ヶ月(8~10時間/日)
  • ヒーター付ブロワーPLUS FPS

    ヒーター付ブロワーPLUS

    FPS(1件のレビュー)
    27,900税込30,690
    1台
    当日出荷
    梅雨時、冬場の空気の淀みを解消 ヒーターからでる温風がワックスなどを素早く乾燥。 作業時間を大幅に短縮。梅雨時、冬場の閉切った室内の空気の淀みを解消し、ワックスの仕上りを損ねることがありません。 また、スイッチを切替えることで送風としても使用できオールシーズン活躍します。 ヒーターの取外しで風量アップ 送風をメインとして使用したい、ヒーターを使わない場合などはヒーター部を取外すことで、さらに強力な風を送ることができます。 取外しは簡単、スライドさせ本体に固定するだけです。 置き方次第で風向き自由自在 対象物に対して3つの置き方が選べるマルチポジションタイプ。 角度を変更することで、床、壁、天井など幅広い用途に対応できます。 移動に便利な軽量、コンパクト設計 車や現場での移動に便利な軽量、コンパクト設計。 階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業にも最適です。 風量調整機能搭載 風量を自由に調節できるボリュームタイプのスイッチを採用。 使用場所に応じた最適な風量を選択でき節電対策にも役立ちます。 安全機能も充実 ヒーターの温度を一定に保ち、過度の温度上昇を防止するサーモスタットを内蔵。 ヒーターの温度が上がりすぎると運転を停止します。 さらにヒーター部は送風口が障害物で塞がれると温風が停止します。
    質量(kg)約4.6電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1200(本体:100/ヒーター部:1100)コード長さ(m)約2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×345×300風量(m3/h)510
  • ミストノズル スーパー工業

    ミストノズル

    スーパー工業
    4,198税込4,618
    1個
    9日以内出荷
    適合本体DIGI MIST質量(kg)0.1
  • 雀追いニゲロン たくみ

    雀追いニゲロン

    たくみ(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    稲穂などの雀被害防止に最適です。 畑の種まきをした上にも使えます。
    用途防鳥用トラスコ品番780-8526材質ポリエチレン・アルミ質量(g)176長さ(m)500太さ(mm)約0.8線径(mm)0.8対象動物
  • 虫除けパラフィンオイル CAPTAIN STAG

    虫除けパラフィンオイル

    CAPTAIN STAG(3件のレビュー)
    899税込989
    1本(350mL)ほか
    当日出荷
    主成分パラフィン利用場所屋外
  • ホカロン 貼る ロッテ

    ホカロン 貼る

    ロッテ
    599税込659
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    腰や肩などに、衣類の上から貼ってもズレない便利な貼るタイプ。衣類の上に貼っているので、屋外だけでなく寒い室内でもあたたかくお過ごしいただけます。持続時間12時間。
    成分鉄粉、水、活性炭、塩類、バーミキュライト、吸水性樹脂、木粉タイプ貼るタイプ最高温度(℃)64温度持続時間12時間平均温度(℃)53

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤