絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- アース製薬(205)
- YAMAZEN(山善)(188)
- スイデン(152)
- アイリスオーヤマ(137)
- TRUSCO(123)
- フマキラー(119)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](117)
- 金鳥(KINCHO)(115)
- ダイニチ工業(99)
- サンポット(88)
- TEKNOS(83)
- SHIMADA(58)
- 日動工業(57)
- アール(56)
- シャープ(53)
- コイズミ(小泉成器)(49)
- Panasonic(パナソニック)(48)
- イカリ消毒(47)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(46)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
45ページ目: 冷暖房・換気設備・忌避剤
![コロナ 衣類乾燥除湿機 除湿量1日18L BD-H1826 グレイッシュブルー コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77923137-260424-02.jpg)
コロナ 衣類乾燥除湿機 除湿量1日18L BD-H1826 グレイッシュブルー
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥52,980税込¥58,2781台翌々日出荷寸法(mm)高さ570・幅365・奥行202質量(kg)12.5色グレイッシュブルータイプコンプレッサー式電源(V)単相100タンク容量(L)【排水タンク】約4.5で自動停止キャスター●(横方向)使用温度(℃)【室温】約5~40電源コード(m)2フィルター●抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター消費電力(W)(50/60Hz)(除湿時)280/310、(衣類乾燥時)580/610運転音(dB)【50/60Hz】除湿時:強 47/47、弱 39/39、衣類乾燥時:標準 50/50電気代の目安【50/60Hz】除湿時:8.7/9.6円/h、衣類乾燥時:18.0/18.9円/h風向オートワイド上下ルーバー・オートスイング左右ルーバー運転モード除湿(自動・強・弱・冬モード)・衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)効率【除湿】[50/60Hz] 13.0/12.8円/L除湿能力(L/日)【50/60Hz】16.0/18.0除湿面積【50Hz】プレハブおもに31畳(51m2)、木造20~鉄筋40畳(33~67m2)、【60Hz】プレハブおもに35畳(57m2)、木造23~鉄筋45畳(38~75m2)切タイマー1~9h
扇風機 DCモーター 上下左右首振り 角度調節 ハイリビング扇風機 静音 切タイマー リモコン コンパクト収納
YAMAZEN(山善)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷上下左右首振り搭載 従来品比約1/3の大きさに収納可能 #かさばらない扇風機。上下左右自動首振り。ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能。収納時便利な専用袋付き。従来品の1/3に収納可能。ハイポジション/ローポジションの2通りの使い方ができる。上下首振り角度調節:50度(下基準)/50度(上基準)/100度(全体)。左右首振り角度調節:30度/60度/90度。DCモーター搭載。風量:8段階。切タイマー:1/2/4/6時間。リズム風機能搭載。フルリモコン付き用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。dc扇風機 リビングファン 上下左右首ふり 90度上向き コンパクト収納 省エネ質量(kg)3.5(ハイポジション時)、3.3(ローポジション時)色グレージュ消費電力(W)21(50/60Hz)電源入力:AC100-240V(50/60Hz)/0.8A、出力:DC24.0V/1.0Aハネ径(cm)30羽根枚数9モーターDCモーター電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×94(ハイポジション時)、35×35×66(ローポジション時)風量調整8段階リモコン○1時間あたりの電気代目安(円)0.7(50/60Hz)左右首振○上下角度調整○上下首振○切タイマー1/2/4/6時間リズム風○上下伸縮○
移動式エアコン 窓用エアコン 冷媒R32 冷房専用タイプ 冷房 除湿 送風 クーラー 工事不要
ナカトミ¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷お好きな場所を冷房・除湿・送風可能!キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。冷房モード:16度から32度の設定可能。ノンドレン構造(ドレンホース不要):冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できる。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱)、扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。使用環境温度:約16℃から35℃以下。使用環境湿度:相対湿度30~90%用途夏の暑さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 小型店舗 お店 窓型エアコン ポータブルエアコン 猛暑 熱中症対策 環境 カビ 結露付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1質量(kg)18色ホワイト電流(A)9.0/8.4(50/60Hz)消費電力(W)750/830(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)首振なし電源コード(m)2騒音値(dB)56/57(50/60Hz)機能風量調節、冷房、除湿、送風寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×67.5送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー(定格出力:0.525kW)冷媒封入量(g)175除湿能力(L/日)22/27冷房能力(kW)2.0/2.3排熱ダクト有無あり
準固体電池 ハンディファン
ANTEL¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷安全性の高い準固体電池を搭載。PSE認証取得。緊急時にモバイルバッテリーにもなる。5wayの使用方法。誤作動防止機能付き。事故を予防する保護回路付き付属品充電ケーブル/ストラップ/取扱説明書色ホワイト電源Type-C充電風量3段階充電時間6時間連続使用可能時間7~16時間最大入力定格DC5/1Aバッテリー容量(mAh)5000
熊除け下げ鈴6cm(2寸)
林田砲金所¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷高音域の澄んだ音が響くため、渓流や風の強い場所でも存在を知らせ、熊よけや防犯に最適です。耐久性が高く、使い込むほどに風合いが増すのも魅力です。材質真鍮高さ(cm)6(約2寸)
プラズマクラスター25000搭載 加湿空気清浄機
シャープ¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷たっぷり加湿でお手入れも簡単。プラズマクラスター25000搭載薄型スリムモデル。生活動線を邪魔しない奥行230mmで壁際にもスッキリ設置できます。プラズマクラスターの除電効果で微細な粒子の付着を抑制しながら、コアンダ効果を応用した気流で遠くのホコリもしっかり引き寄せ、背面全体でパワフルに吸引します。600ml/h(加湿運転強)のたっぷり加湿と低騒音(43db)を両立。実際の使い勝手にこだわり快適なうるおい空間を目指します。質量(kg)約7.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×230×619センサーニオイ/湿度/温度フィルター静電HEPAフィルター(交換目安:約10年)、ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター適合床面積【プラズマクラスター】約13畳(約21(m2))水タンク容量(L)2.7浄化方式プラズマクラスター25000 空中浄化&フィルター浄化モニタデジタル温度・湿度・電気代モニター / きれいモニター効果【フィルター】捕集できるもの:浮遊菌、浮遊ウイルス、ダニの死骸やフン、浮遊カビ菌、花粉(樹木・草花)、塵・ホコリ、ペットの毛やふけ、タバコの煙、ダニ粉塵、料理の煙、ディーゼルの粉塵、黄砂、脱臭できるもの:タバコ臭、ペット臭、料理臭、トイレ臭、生ごみ臭、体臭、カビ臭、アンモニア臭、VOC【プラズマクラスター】空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊ウイルス、浮遊アレルゲン、浮遊花粉アレルゲン、付着しているもの:タバコ臭、汗臭、部屋干し生乾き臭、カビ菌(増殖抑制)、付着ウイルス、静電気、フェイスケア(ツヤ)、付着花粉アレル物質
プラズマクラスターNEXT搭載加湿空気清浄機
シャープ¥76,980税込¥84,6781台当日出荷シャープ独自の空気清浄化技術プラズマクラスターNEXTを搭載したハイグレードモデル。プラズマクラスターの除電効果で微細な粒子の付着を抑制しながら、コアンダ効果を応用した気流で遠くのホコリもしっかり引き寄せ、背面全体でパワフルに吸引します。集めた風を2枚の加湿フィルターで加湿する独自構造で、高い加湿性能を実現。空気の汚れをモニターに表示することで、空気の汚れを見える化。キレイになっていく空気の様子を視覚的にご確認いただけます。スマホと無線LANで接続してもっと便利に快適にご使用いただけるCOCORO AIR搭載。クラウドの人工知能と繋ぐことで天気や気候、好みにあわせて空気洗浄機をコントロール可能です。質量(kg)約12色ホワイト能力【加湿空気清浄】清浄時間:8畳/10分、空気清浄適用床面積目安:~29畳(48m2)、加湿適用床面積目安:プレハブ洋室~21畳(35m2)/木造和室~12.5畳(21m2)、◆強モード:風量6.3m3/分、消費電力:50W、1時間当たりの電気代:約1.6円、運転音:48db、加湿量:750ml/h◆静音モード:風量1.5m3/分、消費電力7W、1時間当たりの電気代:約0.22円、運転音:21db、加湿量:210ml/h【空気清浄】清浄時間:8畳/9分、空気清浄適用床面積目安:~31畳(51m2)、◆強モード:風量7.0m3/分、消費電力:69W、1時間当たりの電気代:約21円、運転音:51db◆静音モード:風量1.5m3/分、消費電力6.4W、1時間あたりの電気代:0.2円、運転音:20db寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×265×650センサーホコリ / ニオイ / 湿度 / 温度 / 照度フィルター静電HEPAフィルター(交換目安:約10年)、ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター適合床面積【プラズマクラスター】約16畳(約26(m2))水タンク容量(L)3.2浄化方式プラズマクラスターNEXT 空中浄化&フィルター浄化モニタ微小粒子 / ハウスダスト / ニオイ / PM2.5濃度デジタル表示(目安)/ きれいモニター / デジタル温度・湿度・電気代効果【フィルター】捕集できるもの:浮遊菌、浮遊ウイルス、ダニの死骸やフン、浮遊カビ菌、花粉(樹木・草花)、塵・ホコリ、ペットの毛やふけ、タバコの煙、ダニ粉塵、料理の煙、ディーゼルの粉塵、黄砂、脱臭できるもの:タバコ臭、ペット臭、料理臭、トイレ臭、生ごみ臭、体臭、カビ臭、アンモニア臭、VOC【プラズマクラスター】空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊ウイルス、浮遊アレルゲン、浮遊花粉アレルゲン、付着しているもの:タバコ臭、汗臭、部屋干し生乾き臭、排泄物臭、カビ菌(増殖抑制)、付着ウイルス、静電気、フェイスケア(ツヤ)、ニオイ原因菌、ペットの皮膚特有の菌、付着アレル物質
加湿空気清浄機 10畳 HEPAフィルター
アイリスオーヤマ¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。加湿ユニットを取り外せば空気清浄機単体でも使用できる2Wayタイプ。加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで、水や湿気が通るところを全て丸洗い可能。コンパクトなので場所を選ばず置けて移動もラクラク。オフィスや事務所の入口、トイレなどにも。自動モード搭載で、空気の汚れやニオイを感知し自動で風量を調整します。フィルター交換が必要なタイミングでランプが点灯するのですぐに交換時期分かります。ラインナップ:10畳、16畳、20畳の3サイズ展開質量(kg)3コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×448騒音値(dB)【加湿空清/空清】20~47/22~49寿命【フィルター】2年
レトロミニ扇風機 卓上用
ヒラカワ¥2,498税込¥2,7481台7日以内出荷レトロなデザインがおしゃれな小型卓上扇風機。家事の最中にも大活躍!しっかり風を届けます。乾電池が使えるので場所を選ばず持ち運びにも便利。USBも使えるので、デスクに置いてパソコンの作業をしながらも使用できます。2段階調節&首振り機能付き。家ではもちろんレジャーや災害時にも使えます。用途暑さ対策に。材質本体/スチール・ABS樹脂・PP質量(g)(約)310※1個あたり(電池は除く)電源USB(ケーブル付属)又は単3アルカリ乾電池×4本(別売)ケーブル長(m)USB:(約)1連続使用弱風/約6時間、強風/約4時間(アルカリ電池使用時)保証期間6ヶ月本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(約)15×13×20
フルリモコン壁掛け扇風機
おおたけ¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷90°下向き可能なリモコン付き壁掛け扇風機。色ホワイト羽根枚数5枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×450×520消費電力(W)(50/60Hz)32/37機能90°下向き、リズム風、おやすみモード、LED表示調光、入タイマー:0.5~7.5H、切タイマー:0.5~7.5H、自動オフ:24H、リモコン風量3段階切替羽根寸法(cm)Φ301時間あたりの電気代目安(円)約1.0/1.2
バッテリー機能つき4WAYハンディファン スマホ充電可能 スマホスタンド 風量調整 首掛け
LEPLUS NEXT¥2,698税込¥2,9681個当日出荷スマホ充電が可能なバッテリー機能つき/スマホスタンド機能つき/バッテリー残量表示モニター搭載/4段階の風量調整/ストラップつきで首掛け可能用途(1) ハンディファン:外出時も涼しく (2) ネックファン:首から下げてハンズフリーに (3) デスクファン:スマホスタンドにもなる (4) バッテリー機能:スマホバッテリーの緊急事態に付属品・充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)・ネックストラップ・保証書付き取扱説明書仕様●スタンド機能:本製品を折りたたんで、卓上に置いてお使いいただけます。角度調節も可能で、スマホスタンドしても使える快適設計です。●充電方法:USB Type-C充電対応で、手軽に充電が可能です。スマホのバッテリー残量が少ない緊急時にはモバイルバッテリーとしても◎。材質ABS+PP+電子部品質量(g)130電源充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×162×25連続使用時間風量1段階:約6時間、風量2段階:約4時間、風量3段階:約3時間、風量4段階:約2時間※いずれも使用環境により異なります。充電時間約3時間※使用環境により異なりますバッテリー容量(mAh)2000定格入力DC5.0V/1.0A
FAN with RGBイルミネーション デスクファン
TOPLAND¥2,998税込¥3,2981台5日以内出荷RGBイルミネーション搭載の卓上扇風機。業界初、幻想的で不思議な奥行きを演出するインフィニティミラー。10パターンのイルミネーション機能を搭載。サウンドエフェクト機能付き(消音機能あり)用途デスクファンとして。ゲーミングデスクなどに。小型扇風機 卓上扇風機 デスクファン サーキュレーター イルミネーション ゲーマー USB-C 熱中症対策付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、取扱説明書(1年保証書付き)材質ABS樹脂色ブラック質量(g)320消費電力(W)約1~10電源USB電源(DC 5V/1.8A)風量3段階調節(弱・中・強+リズム風)ファン径(cm)10(5枚羽根)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×11×17.8角度調節上90度/下10度(手動)
レイシス忌避テープ 3cmx1m巻
萩原工業¥959税込¥1,0551巻当日出荷特許出願中の「ゼロ次放出」技術を使用し、最初から最後まで抜群の効果を発揮します。飛来害虫や徘徊害虫に対して忌避・侵入防止・駆除効果を発揮します。ほぼ無臭でニオイの心配もない、安全性の高い成分です。効き目長持ちで約6か月間持続します。効果範囲は約1mです。用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に。トラスコ品番697-4756幅(mm)30厚さ(mm)0.1色白長さ(m)1適合害虫チョウバエ・ノミバエ・コバエ・ユスリカ・アリ・クモ・カメムシ・カゲロウ・ガ・タバコシバンムシ・コクヌストモドキ・ダンゴムシ・ワラジムシ・ヤスデ・ムカデ・ハサミムシ
温度センサー付きDCリビング扇風機
ユアサ(ユアサプライムス)¥8,998税込¥9,8981台6日以内出荷温度センサー搭載・ボタン一つで自動で風量を調整できます。周辺温度を感知し、風量を自動調整します。デジタル表示付きの操作パネル。DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節12段階。7枚羽根でなめらか微風。フルリモコン操作対応。首振りも操作可能なリモコン付属。8時間切タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。8時間入タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が入ります。切り忘れ防止8時間自動オフタイマー搭載。質量(kg)約2.8羽根枚数7消費電力(W)(50/60Hz)22風量12段階タイマー時間(入・切)1~8、自動オフ:8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×35×67.5~87首振り左右羽根径(Φmm)300
全閉式工場扇ファクトリーファン用パーツ
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷工場扇ファクトリーファン(FAFP-45シリーズ)の専用パーツです。用途オプション・補修用パーツ適合機種FAFP-45シリーズ
PCMバッククールネックリングL
トレードワン¥1,599税込¥1,7591個当日出荷背面冷却パッド付。熱がこもりやすい首筋から背面までを冷却材質TPU、パラフィンワックス(PCM素材)寸法(mm)165×20×200サイズL種類ネックリング
虫よけミスト 10
SP(サイキョウ・ファーマ)¥299税込¥3291個(60mL)当日出荷保湿成分であるヒアルロン酸Naを薬剤に配合しているため、肌にやさしい虫よけです。医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名虫よけミスト「SP」10
水溶性油処理剤クリアー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥4,598税込¥5,0581個(4L)当日出荷油を水になじませることで油分の分解を促進し、流した水が白濁しにくくなります。優れた洗浄力があります。生分解性は91%(参考値)になります。用途工場フロアー、ピット、ガソリンスタンドフロアーなどの洗浄/コンクリート、アスファルト(新しいものは除く)などで使用可能
シャネボウ メットクーリング
昭和商会¥2,198税込¥2,4181袋(1個)当日出荷反射率98%の遮熱材で侵入した二次輻射熱をカット。ヘルメットの内部に装着するので、強度に影響はありません。面ファスナーで取付簡単、取り外しもワンタッチ。水洗いができるので衛生的。用途ヘルメット内部の温度上昇を防ぐ。トラスコ品番356-9892材質アルミニウム、ポリエチレン長さ(mm)230幅(mm)230高さ(mm)2奥行(mm)230
ペンタクール
MIクリエーションズ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷18℃で氷結。約1時間効果持続(28℃の外気環境下にて)表面が結露しない。用途熱中症対策に使用。首に巻くことで冷却効果。トラスコ品番547-2767材質ポリウレタン・PCM素材幅(mm)165高さ(mm)152奥行(mm)25融点(℃)18稼働時間(時間)1
業務用電池式ファン器具
アース製薬¥2,198税込¥2,4181台当日出荷置いても吊り下げても使える専用器具です。飛翔害虫の駆除、侵入防止に使用できます。信号ランプで薬剤のカートリッジ・電池の取替時期がわかります。シロッコファンでワイドに拡散します。【解放空間】約10立米あたりで1台です。【前室などの閉鎖空間】約30立米あたりに1台です。【密閉ドアなどの侵入空間】ドア面積2立米あたりに1台です。用途不快害虫(飛翔昆虫)の防除に。仕様●効果持続期間:24時間使用で30日間●効果持続目安:30日(24時間使用)●効果範囲目安:30m2(閉鎖空間)、10m2(開放空間)トラスコ品番428-5904セット内容本体のみ(詰替・電池は別売となります)色白使用の目安30立米(閉鎖空間)、10立米(開放空間)
加湿器の除菌タイムアロマ マリンの香り
UYEKI(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個(300mL)当日出荷使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器。使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐ、ポット型スチーム式加湿器成分香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
チタンアパタイトフィルター
ダイキン工業¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷菌やウイルス全般が気になる時にご使用いただく専用フィルターです。※アパタイトとは歯や骨を構成する成分で、たんぱく質などの有機物を吸着する能力に優れ、吸着材や触媒など幅広い分野で応用されている素材です。
スチーム式加湿器 アロマ対応
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷最大加湿量約150ml/hパーソナルサイズの卓上スチーム式加湿器用途加湿器として。 加湿器 スチーム式加湿器 スチーム加湿器 アロマ対応 サーモスタット 温度ヒューズ 保湿 乾燥対策質量(kg)0.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)130安全装置サーモスタット、温度ヒューズ電源コード(m)約1.6適合床面積木造和室~約2畳/プレハブ洋室~約3畳保証期間(メーカー保証)1年間水タンク容量(L)約1.5連続加湿時間(時間)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.7×9.5×22.7加湿量(mL/h)150
monowa029 冷却ジェルマット
TAIGASHOJI(大河商事)¥8,180税込¥8,9981枚翌々日出荷瞬間冷却!90秒で約 -9℃。ベッドやくつろぎのスペースに敷くだけ。簡単設置!。使わないときは畳んで常温保管でOK!冷蔵庫に入れる必要はありません。撥水素材だから、さっと拭くだけお手入れラクラク!。安心の低ホルムアルデヒド。お子様やペットにも安心してお使いいただけます。そのままベッドに広げても、畳んで椅子に置いてもOK!色々なシーンで使える優れもの。塩成分の「放熱」と「吸熱」の自然の原理からくる性質を活かした適温調節。分割縫製だから中身のジェルがかたよらない。電気を使わないから環境にも優しい!。【ひんやりの秘訣は「塩のチカラ」】。ひんやりの秘訣は、塩化カルシウムと硫酸ナトリウムを含んだ内容物。人間が快適に眠れる温度は約30℃と言われています。パッドに含まれる塩成分が30℃以上になると液体化し、身体の熱を吸収します。30℃以下になるとジェルマットが熱を外に逃して再び結晶化。吸熱と放熱を繰り返すことで、快適なひんやり感が実現します。【省エネ・省スペースな優れもの】。何かと電気代がかかる夏。おやすみ時は、エアコンの設定温度に迷うことも…。適温での睡眠サポートとして、この冷却ジェルマットを導入しませんか?。エアコンをつけるか迷う夏の終わりにもおすすめ!。使わない時は冷蔵庫や冷凍庫に入れる必要もなく、常温で保管していただけます。畳んでコンパクトに収納できるので、省スペースにもなります!用途ベッド、床、半分畳んでソファー質量(kg)約6種類冷却ジェルマット混率(%)ポリエステル100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約900×7.5×1400材質(中材)PVCフィルム/水/硫酸ナトリウム/セルロース/ピロリン酸
灯油中間コック Φ8(銅管)×Φ8(銅管)
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8×8最高許容圧力(MPa)0.1
日本製 ダニ捕りシート30枚
ファミリー・ライフ¥6,398税込¥7,0381セット(30枚)当日出荷湿気の多い場所に置いて集めて捨てるだけ!!。ダニ対策の決定版!置くだけでダニを集めて一網打尽!!。目に見えない場所で爆発的に繁殖しているダニ…特殊な誘引剤に誘われたダニがシートの中に入り、強力粘着剤がしっかりキャッチし死滅するので飛散の心配もありません。有害物質不使用で安心。押し入れに、ペット用マットに、車のシートに。有効面積(1枚あたり)畳1~2畳程度、屋内ダニ専用、使用目安90日。便利なお取り替え日シール付き。材質生地:ポリエステル、誘引剤:フルーツエキス・シリカゲル・香料、粘着シート:アクリル系色グリーン寸法(cm)1枚:12×18有効期間開封後90日
Digi Mistシリーズ用 延長高圧ミストホースセット5m
スーパー工業¥55,980税込¥61,5781セット当日出荷Digi Mistシリーズ用高圧ミストホースセットを延長するための高圧ホースセットです。トラスコ品番677-4951セット内容ミストノズルSUS J06-316 フィルタ付×5個、噴霧ホースアダプタA×5個、高圧ミストホース1m DigiMist×5本質量(kg)0.6
スポットエアコン”クールスイファン”用防じんフィルター
スイデン¥8,990税込¥9,8891個当日出荷粉塵が多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。用途スポットエアコン用オプション。トラスコ品番793-9469適合機種SS-67EJ-3色黒高さ(mm)10タイプ3口用縦(mm)870横(mm)454
アースジェット(蚊用殺虫剤)
エスコ¥1,060税込¥1,1661本(2本)翌日出荷ジェット噴射ですばやいハエ、しつこい蚊を逃しません。香りや刺激に敏感な方も使えます。目・鼻・のどにやさしい低刺激・無香料。お子様・ペットがいるご家庭にも!【使用方法】・使用開始時に天面のストッパーを上におこして、パキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。・噴射レバーを引き、室内のハエ、蚊には、6畳(約10m2)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。 ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ・マダニには直接噴射する。【廃棄の方法】・本品は使い切ってから捨ててください。・捨てるときは、風通しが良く火気のない屋外で噴射レバーを引き、噴射音が消えるまでガスを抜いて、燃えないゴミとして捨ててください。その際、噴射レバーを引いたまま、スプレーキャップ側面の孔につまようじ等を差込むと、噴射レバーがロックされ最後までガスを抜くことができます。噴射が不十分な場合は、つまようじ等を押し下げると最後まで噴射できます。・大量に使い残した缶の廃棄方法はお手数ですがアース製薬お客様からお気づきを頂く窓口にお問い合わせください。成分1号灯油、LPG、DME、他1成分内容量(mL)450有効成分d-T80-フタルスリン0.465w/v%、フェノトリン 0.17w/v%(ピレスロイド系)対象害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ、イエダニ
除菌サーキュレーター
cado¥22,900~税込¥25,190~1台5日以内出荷から6日以内出荷心地よい空気をつくる風。風がそよぎ花々や草木を揺らし、心休まる情景が生まれる。自然界でも植物の生殖において大切な役割を担う風。STREAMは、真っ直ぐに吹く風が除菌をしながら、あなたに必要な空気を運び安心で快適な空間をつくります。付属品取扱説明書、安全上のご注意、保証書、リモコン、ACアダプター、AC電源コード、STR-1800シリーズ用触媒フィルター質量(kg)3.6(触媒フィルター含む)電源DC 24V (AC アダプターAC100-240V 50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約276×約237×約330(本体水平方向)、約276×約276×約323(本体垂直方向)電源コード(m)AC電源コード:約0.7、 DC電源コード:約1.8首振角度(°)左右約120(自動)/上下角度調整約90(手動)風量調整○床面積(m2)推奨:~52(32畳)主な機能首振り運転/4段階風量調節/タイマー運転/除菌運転運転音最小:21dBA(風量:弱)/最大:52dBA(風量:急速)適合フィルター【交換用】STR-1800シリーズ用触媒フィルター FL-S1800消費電流1.0A左右首振○
2020WIDE 薪ストーブ用 耐火煉瓦
Mt.SUMI(マウントスミ)¥1,398税込¥1,5381個12日以内出荷用途・標準セットには付属していますので、破損してしまった際ににお求めください。材質セラミック
USB ミニ扇風機
Performance Tool¥3,398税込¥3,7381台当日出荷コンパクトな4インチのブレードと6インチのフレーム 0.6mAブラシレスモーターにより、静音設計 金属製スタンドは、360度の回転可能 パソコン、モバイルバッテリー、その他USB接続で駆動 ケーブル長3フィート用途オフィス、家庭、寮、書斎、図書館、ゲームルーム、ガレージに最適な扇風機色ブラック
PCM ひんやりネックリング
グローバル・ジャパン¥1,398税込¥1,5381個当日出荷何度でも繰り返し使用可能で、首元をひんやり快適に過ごせます。サイズは3種類(S・M・L)から選べます。用途熱中症・暑さ対策に
コンパクトヒーター
TOPLAND¥3,490税込¥3,8391台当日出荷置き場所を選ばないコンパクトサイズ。手元を暖めるのにちょうどいいセラミックヒーター。転倒防止センサー搭載。用途手もとヒーター、卓上暖房に。デスク上ヒーター/電気暖房/電気ストーブ/卓上ヒーター/手もと暖房/手元暖房/コンパクト/軽量/ミニ/ヒーター/電気暖房機/温風/オフィス/事務所/作業場/机/シンプル/おしゃれ/事務所質量(g)410消費電力(W)200電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.5保証期間1年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.1×8.4×7.5




![コロナ 衣類乾燥除湿機 除湿量1日18L BD-H1826 グレイッシュブルー コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77923137-260424-02.jpg)