絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- アース製薬(205)
- YAMAZEN(山善)(188)
- スイデン(152)
- アイリスオーヤマ(137)
- TRUSCO(123)
- フマキラー(119)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](117)
- 金鳥(KINCHO)(115)
- ダイニチ工業(99)
- サンポット(88)
- TEKNOS(83)
- SHIMADA(58)
- 日動工業(57)
- アール(56)
- シャープ(53)
- コイズミ(小泉成器)(49)
- Panasonic(パナソニック)(48)
- イカリ消毒(47)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(46)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
50ページ目: 冷暖房・換気設備・忌避剤

交換用加湿フィルター
三菱重工¥2,190税込¥2,4091個当日出荷プリーツ形状で効率のよい加湿を実現する抗菌加湿フィルター。 8シーズン交換不要の長寿命でお手入れもらくらくです。適合機種SHK50JR、SHK50JRJ、SHK50KRA、SHK50MR、SHK50NR、SHK50PR、SHK70JR、SHK70KR、SHK70MR、SHK70NR、SHK70PR、SHK90JR、SHK90KR、SHK90MR、SHK90NR、SHK90PR交換目安8ヶ月
不快害虫忌避剤虫いやーン POT
FPS¥999税込¥1,0991個(100g)当日出荷壁や床に直接散布するだけ寄り付かない環境をつくる! 13種の植物エキスで構成。寄せ付けないので死骸が残りません。 設置型でカンタンなPOTタイプ 「置くだけ!」で寄りつかない!!消臭効果もプラス! ※POTタイプにはふ化抑制効果、抗菌防カビ効果はございません。 13種類の植物エキスで構成されています。 よもぎエキス・どくだみエキス・緑茶エキス・茎茶エキス・熊笹エキス・朝鮮人参葉炭化エキス・山椒葉炭化エキス・檜地下茎エキス・菖蒲葉エキス・びわ葉エキス・ボウフワエキス・ダイオウエキス・月桃エキス用途オフィス・店舗・家庭・倉庫・厨房・加工場 屋根裏・壁・シンクまわり・機械や計量器・冷蔵庫などの隙間・工場内の侵入経路 出入口・陳列台・ショーケース・排水溝付近有効期間約3~4週間利用場所屋内
ねずみ捕獲カゴ 角型
ノーブランド(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷粘着シート、殺鼠剤で捕獲が難しいねずみも捕獲できます。 毒物を使用せずにねずみを捕獲できるので安心安全です。 ワイヤーの間隔が狭いので小さなねずみも逃さず捕獲できます。 繰り返し使用できますので経済的です。種別捕獲かご材質スチール(メッキ仕上げ)
シューマンキューブ(プロ)用フィルタ
Shuman¥9,190税込¥10,1091セット(2枚)欠品中接着材や石油系の作業時に出る特殊な臭いに。化学的な力で臭いの元を分解する特殊なフィルターです。小型ですので、工作やネイルなどお部屋での対策に有効です。 メチルイソブチルケトン・酢酸エチル・トルエン・キシレン・スチレンに特に有効ですが、硫化水素・メチルメルカプタン・硫化メチル・二硫化メチル・アンモニア・トリメチルアミンにも効果を発揮します。小型ですので、工作やネイルなどお部屋での対策に有効です。
加湿空気清浄機 集塵フィルター
アイリスオーヤマ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷加湿空気清浄機(HXF-A25)に使用する集塵フィルターです。適合機種HXF-A25材質ポリプロピレン、ポリエステル質量(g)124交換目安開封後約2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×23×320
700-900x80mm ウェーブルーバー(エアコン風ヨケ板/壁掛)
エスコ¥3,100税込¥3,4101個翌日出荷エアコンの吹出し口幅70~90cmまで対応。 エアコンの直風による不快感を緩和し、効率のよい空調を実現します。用途壁掛け型ルームエアコン用エスコ品番EA997MZ-6材質HIPS・ABS樹脂など羽根寸法(cm)70~90×8
ファイナルフィルターユニット HVS-150用
赤松電機製作所¥22,900税込¥25,1901個当日出荷0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。材質ポリプロピレン不織布適合品番HVS-150
アリシス アリ退治スプレー 防虫・防蟻処理剤
ケミプロ化成¥939税込¥1,0331本(300mL)5日以内出荷■[各種ムシに効果を発揮] 建物内部や周辺に巣を作り、広く餌を求めて歩き、甘いものに集まるクロアリや、木材を食害するシロアリ・キクイムシの駆除と予防に効果をあげます。 ■[駆除と予防にも] エトフェンプロックスを主成分とし、駆除と予防に効果を発揮します。用途■シロアリ / クロアリ / キクイムシ 【使えないもの】以下の物には、移動する・使わない等、本品がかからないようにして下さい。 ■[一部の塗装面やプラスチック面] 薬品によって侵されやすい物があるので、注意して下さい。 ■[水質を汚染する可能性] 井戸 / 地下水 等 ■[下記の生物に被害を及ぼす恐れのある場所] ミツバチ / 蚕 / 魚や水生生物 / 愛玩動物 / 鑑賞魚 / 観賞植物 等 ■[口に入る物] 食品 / 食器 / 飼料 等 ■[その他] おもちゃ / 寝具 / 衣類 / 貴重品 / 美術品 / 楽器 / 電気製品 等 【ご使用方法】■[噴射について] 噴射は対象物より30cm位はなして行い、1回につき90秒以上連続噴射しない。 ※ただし、噴射注入は適量噴射してください。 ■[服装について] なるべく身体の露出部を少なくして薬剤を浴びないようにするとともに、できるだけ吸い込まないように注意して下さい。 ■[換気について] 必要に応じて使用後換気を行ってください。 ■[クロアリ] 直接噴射するか、巣・侵入経路の周辺に噴射塗布してください。 ■[シロアリ・キクイムシ] 被害材に直接噴射塗布するか、継ぎ目や被害孔に専用ノズルで噴射注入してください。色透明アズワン品番64-1165-11利用場所屋外
押入れ収納にダニコナーズ ダニよけシート
金鳥(KINCHO)¥499税込¥5491個(2個)当日出荷押入れのふとんの上にポンと置くだけの収納空間用ダニよけ。天然由来のダニよけ成分と新機能性香料でダニを寄せ付けません。サンシャインフォレストの香り。効果は約6ヵ月。用途●ユーカリオイル配合、緑茶で消臭●みどりの香り配合でこもったニオイも気分もスッキリ!シリーズダニコナーズ香りサンシャインフォレスト適合害虫ダニ有効期間約6ヵ月利用場所屋内
業務用ネズミ粘着シート 忍者BK 5枚入り
SHIMADA¥1,498税込¥1,6481個(5枚)当日出荷黒い粘着板にすることによって、光の反射をおさえ、ネズミに気づかれにくくなっています。種別粘着タイプ
エアフォレスト 交換用有機HEPAフィルター
ゼンケン¥6,800税込¥7,4801個4日以内出荷エアフォレスト用の交換用HEPAフィルターです。質量(kg)0.89交換目安5年寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)46×37×3.5
工場扇用ハネガード
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷トラスコ品番424-9992適合機種TFZPシリーズ、TFZRシリーズ材質軟鋼線(液体塗装仕上げ:黒色)質量(kg)1.5品名ハネ用ガード(前後)径(Φmm)510
送風機用ダクト Φ230 5m 片ひも付き
スイデン¥16,900税込¥18,5901個当日出荷肩ひも付きがついているフレキシブルダクト ダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。用途送風機用ダクトトラスコ品番826-6682適合機種SJF-200L-1、SJF-200L-2材質ポリエチレン質量(kg)3.6長さ(m)5ダクト径(Φmm)230アズワン品番64-9623-43
ウォール扇アルミタイプ 三相200V
スイデン¥43,980税込¥48,3781台当日出荷用途工場、倉庫の換気や送風トラスコ品番813-1207セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング材質ハネ:アルミ、脚:鉄幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.5色スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)580質量(g)9.5使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)315周波数(Hz)50/60電源(V)三相200ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型電源コード(m)2(プラグなし)消費電力(W)(50/60Hz)105/155首振角度(°)87機能左右首振り、風量2段階調節最大風量(m3/min)(50/60Hz)215/245保証期間1年風量調整2段階操作方法スナップスイッチ材質(脚)SPCC-SD材質(羽根)アルミ標準消費電力料金(円/h)1.7/2.1左右首振○上下角度調整○色(羽根)オレンジ
不思議な足元カイロ中敷つま先
桐灰(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1セット(5足)ほか当日出荷足の冷えない不思議な靴下の断熱技術を応用したカイロ。靴のつま先に敷くタイプ。消臭剤入り。 滑り止め付きなのでズレません。色ベージュ
45CM全閉式工場扇”ゼフィール”卓上アングル
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981台当日出荷TFZP45本体に取り付けることで卓上式工場扇として使用できます。トラスコ品番408-7186適合機種TFZPA-45材質スチール質量(kg)1.2品名卓上アングル
日立スポットエアコン COOL SHOT 1口ダクト付・首振りなし
日立空調システム(9件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷正面を除く3面が「壁ピタ設置」できて省スペース! ドレン水発生量が少ないため排水作業の手間も軽減!種別省電力タイプ周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz(蒸発器側)強6.8/7.5弱6.3/7.0/(凝縮器側)強10/11弱9/10タンク容量(L)7運転範囲(室温℃)(湿度%)25~45首振なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×454×862使用冷媒R407C電動機出力(kW)0.15(送風機)圧縮機ロータリー出力0.5kw最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ125:5mΦ90:5m
ウォール扇2速式(プラスチック
スイデン¥39,980税込¥43,9781台当日出荷安全性の高いサーマルプロテクターを採用しました。 耐久性・安全性に優れた全閉型モーターを採用しています。 動力電源(三相200V)が使えるので長時間のご使用には経済的です。用途工場、倉庫の換気や送風。トラスコ品番460-2803セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.5色スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)580使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)315周波数(Hz)50/60モーター全閉型電源コード(m)1.9(プラグなし)消費電力(W)(50/60Hz)105/155首振角度(°)87機能左右首振り、風量2段階調節、サーマルプロテクター付最大風量(m3/min)(50/60Hz)215/245保証期間1年電源コード1.9m(プラグなし)風量調整2段式(強・弱)操作方法スナップスイッチ材質(脚)SPCC-SDアズワン品番64-9332-88標準消費電力料金(円/h)1.4/2.1上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
排熱レスクーラー
エスケイジャパン¥48,980税込¥53,8781台翌々日出荷窓の無い部屋でも使える!排熱レススポットクーラー!。ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)。送風モード+オートモード(除湿)+排熱レスモード+冷風モード。風向調節:上下自動ルーバー用途熱中症対策、冷房に。 スポットクーラー付属品リモコン、冷却タンク2個、排水ホース質量(kg)15.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368.5×298×530電源コード(m)1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)0.9/1.0最大消費電力(W)360設定温度(℃)16~32使用環境温度(℃)21~35冷媒R134aタイマー1~24時間
クールベスト用 アルミタイプ保冷剤(長時間タイプ)
TRUSCO¥839税込¥9231個当日出荷過酷な環境下でも冷たさを長時間できるアルミパックの保冷剤です。最大保冷時間8時間の長時間冷却のため、交換の手間を省くことができます。大容量500g、250×160mmの特大サイズです。冷凍して繰り返し使えます。用途クールベスト用保冷剤の予備として。作業現場、配送・宅配、屋外での作業などに。トラスコ品番702-9165材質袋:アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン、内容物:水、増粘剤、調整剤、防腐剤厚さ(mm)50サイズ160×250タイプ長時間タイプ縦(mm)250横(mm)160保冷時間(時間)8RoHS指令(10物質対応)対応
冷っとタオル 10個入り 個包装
トライメイト¥999税込¥1,0991セット(10包)4日以内出荷タオルをのせる前の肌温度から約-4.6℃のひんやり感を実現。暑い季節の首元や顔まわりを心地よくクールダウンします。成分水、エタノール、メントール、サリチル酸、PG、フェノキシエタノール、炭酸水素Na、エチルヘキシルグリセリン、PEG-40水添ヒマシ油寸法(cm)60×30入数10包
2WAY 冷感ポンチョ 男女兼用 UPF50+ 紫外線99%カット 洗濯OK 防臭 抗菌
トライメイト¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷使い分けができる2WAYポンチョ。そのままでも冷感効果、濡らせばもっとひんやり!。そのままで-5.4℃、濡らして-11℃の温度差材質ナイロン78%、ポリウレタン22%色ブラック寸法(cm)胴:150×65、フード:30×30機能日焼け対策 UPF50+、紫外線99%以上カット、通気性、速乾性、接触冷感、洗濯OK、抗菌防臭加工
冷感ウエットシート 涼タオル
ハクゾウメディカル¥479税込¥5271袋(5本)当日出荷肌触りのよいレーヨン不織布を使用した個包装の使い捨て冷感タオルです。心地よい冷感が得られます。皮膚の表面-4℃が2時間持続します。(室温26℃の室内での測定結果による)。アルコールフリー・パラベンフリーでお肌にやさしい処方設計です。首にかけやすい超ロングタオルを採用しています。トラスコ品番716-2682材質レーヨン不織布シートサイズ(mm)280×600香りせっけん
ボルネード 633-JP サーキュレーター コアモデル
Vornado¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷質量(kg)2.66色黒電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】42/33/30【60Hz】44/34/30連続使用○(オートオフ機能なし)保証期間3年風量調整強/中/弱本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30.5×22.0×35.0音量(dB)【50Hz】52/34/30【60Hz】48/34/30適用畳数~30畳1時間あたりの電気代目安(円)【50Hz】1.30円/1.02円/0.93円【60Hz】1.36円/1.05円/0.93円可動範囲(°)首の上下:90
オールシーズン対応 熱中症対策休憩テント
三愛¥44,980税込¥49,4781台翌日出荷簡単設置:折り畳み状態から2人で約5分で設置完了。屋外・屋内どちらでも使用可能なオールシーズン対応テントです。優れた断熱性能:環境温度より約-10°の快適な空間を実現。スポットクーラーとの併用で仮設休憩スペースとして最適です。高機能素材:テント本体にポリエステルオックス420Dを採用し、撥水・遮熱・UVカット・強風対策機能を備えています。サイズ・重量:設置時サイズは間口195cm×奥行195cm×高さ185cm。収納時は約W118×D27×H27cmにコンパクトに折り畳め、重量は12kgです。用途熱中症対策用、スポットクーラー設置用、現場作業、学校、部活、アウトドア、スポーツセット内容テント本体×1、シート×1、収納袋×1、バンド×2、ペグ×4、ロープ×4、収納バッグ×1機能UVプロテクション, 強風対策, 撥水機能, 簡単設置, 遮熱機能耐水性撥水加工(ポリエステルオックス420d)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1950×1950×1850
フルリモコン リビングDC扇風機
おおたけ¥8,980~税込¥9,878~1台5日以内出荷上下と左右の首振り角度が設定できます。ひろびろ送風からピンポイント送風まで対応可能。ハイスペックモデルのDCモーター扇風機。豊富なカラーバリエーションでどんなお部屋にも。DC Motor。風量調節 9段階 。静音率 60%減 。風量1使用時 17.4dB 。消費電力 1/3削減。風量9使用時 1時間あたり 0.7円。上下の首振り角度 5段階調節 0~90℃の5段階。左右の首振り角度 3段階調節。DC Motor 。90°上向き 。60° 90° 120° 首振り角度調整。フルリモコンリビングDC扇風機。リズム風。おやすみ モード。LED調光。自動オフ24H。リモコン。チャイルドロック。入切Wタイマー 1,2,4,6H羽根枚数7枚消費電力(W)(50/60Hz)22風量9段階切り換え電気代の目安約0.7円/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×34×67.5~86羽根寸法(cm)径/30
ムシクリン 不快害虫線香
ファミリー・ライフ¥3,998税込¥4,3981箱9日以内出荷約100種類の害虫を煙で素早くブロック!!。アブ・アリ・ブユ・ハチ・カメムシ・コバエなどに。一般的な防虫線香と比べ煙の量が約3倍。広範囲に効く!。農作業・アウトドア・ガーデニング。ハチ駆除で使用される即効性に優れたプラレトリン配合。1巻の燃焼時間約6時間。太巻タイプ。24巻入:たっぷり使える24巻入。線香立て付き。携帯ホルダーセット:携帯ホルダー+線香8巻セット。カラビナ付きで吊り下げOK。屋外専用仕様携帯ホルダーセットセット内容携帯ホルダー、線香8巻、線香立て質量(g)(約)320タイプ携帯ホルダーセット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)線香:(約)12.6×11×6、ホルダー:(約)13.2×20×2.7主成分プラレトリン(ピレスロイド系)
折り畳みハンディファン ホワイト
多摩電子¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷充電式で、どこでも使えるハンディファン。卓上ファンとしても使用できる折りたたみ式。連続使用時間約9.5時間 。風量弱時。風量調整3段階(弱・中・強)。USB充電(乾電池不要)材質[ハンディファン]ABS他 / [ネックストラップ]ポリエステル他 / [USB-AtoUSB-Cケーブル]PVC他質量(g)[ハンディファン]約154寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)[ハンディファン]90×201×41.5入力USBDC5V1A連続使用時間(時間)約2.5※(風量:強)、約4.5※(風量:中)、約9.5※(風量:弱)充電時間(時間)約4内蔵電池リチウムイオン電池2000mAhケーブル長(cm)[USB-AtoUSB-Cケーブル]約30ストラップ長さ(cm)[ネックストラップ]約43~82(取り付けひも含まず)ポート充電用/USB-C
扇風機 コードレスミニクリップFAN 防水 風量3段階
TOPLAND¥2,698税込¥2,9681台5日以内出荷日傘やリュックに取り付け出来るミニクリップFAN。防水仕様で濡れても安心。◇電源:2電源(リチウムイオン電池・USB)(リチウムイオン電池1200mAh内臓)。◇羽根経:5cm。◇風量:3段階(弱・中・強)。◇角度調整:上70°下75°(手動)、左右最大180°(手動)用途クリップファン クリップ式 ミニ扇風機 シンプル おしゃれ 猛暑対策 リチウム USB おしゃれ コードレス付属品USB電源ケーブル材質ABS樹脂質量(g)110ハネ径(cm)5風量3段階(弱・中・強)ハネ枚数7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×7.2×10.5
リビング扇風機
コイズミ(小泉成器)¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷ハイ、ロー2つの高さで使用できるスタイリッシュなメタル調扇風機。スタイリッシュなメタル調デザイン。操作部が上にあるから台座がスッキリ&しゃがまずに操作できる。高さ調節2段階。ソファ使用時はハイで、お座敷使用時はローで、とシーンに合わせて使い分け可能。扇風機の後ろからでも操作できる電波式リモコン付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)幅(mm)350質量(kg)4.4高さ(mm)840奥行(mm)350電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)23コード長さ(m)電源:約1.8機能風量調節:6段階タイマー入/切:2・4・6時間左右首振60/90/120上下首振10~90