5,047件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TOKIWA 虫よけテ-プ 登喜和工業

    TOKIWA 虫よけテ-プ

    登喜和工業
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷
    貼るだけ簡単!目立たない!害虫を忌避し、営巣を防止!。アース製薬開発の接触型忌避剤を使用。有効成分は揮散しないため周囲を汚染しません。忌避効果は最長約5年。長期間安定した効果を発揮します。害虫の通り道になりそうな場所、来てほしくない場所、棲みついてほしくない場所に自由に貼ることができます。倉庫や工場、ご自宅の家電や家具類、食糧倉庫・調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に貼ってご使用ください。
    材質PET樹脂幅(mm)48
  • 熱中症対策キット パウダー 25点 EVERSAFE

    熱中症対策キット パウダー 25点

    EVERSAFE
    8,898税込9,788
    1セット
    4日以内出荷
    防災士・災害備蓄管理士監修。暑さ対策に必要なグッズが詰まったセットです。黒球式熱中症指数計付き。輻射熱を測ることができ、実際に体が感じる暑さを数値化するため、安全管理に役立ちます。クーラーバッグは、500mlのペットボトルを6本(平置き)収納できる大きさです。水分・電解質の補給に役立つ塩分チャージパウダーが入っています。(プラコップ・マドラー付き)個包装の塩分補給タブレットは携帯用に。UVカット機能付きのクールタオル・瞬間冷却パック・せんすなどのクールダウンできるアイテムも揃っています。
    用途夏場の現場作業 工場 スポーツ アウトドア 熱中症対策セット 塩分補給 車載用にもタイプ黒球付き パウダー
  • プラズマクラスター7000搭載 加湿空気清浄機 シャープ

    プラズマクラスター7000搭載 加湿空気清浄機

    シャープ
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    基本性能と薄型デザインを両立。空気清浄機エントリーモデル。シャープ独自の空気清浄技術、プラズマクラスター7000搭載。プラズマクラスターの除電効果で微細な粒子の付着を抑制しながら、コアンダ効果を応用した気流で遠くのホコリもしっかり引き寄せ、背面全体でパワフルに吸引します。乾燥が気になる季節にパワフルな加湿を実現。しかも1日24時間使い続けても気にならない電気代です(静音運転時約2.7円/1日)
    質量(kg)約7.5ホワイト能力【加湿空気清浄】清浄時間:8畳/17分、空気清浄適用床面積目安:~15畳(25m2)、加湿適用床面積目安:プレハブ洋室~14畳(23m2)/木造和室~8.5畳(14m2)、◆強モード:風量3.4m3/分、消費電力:20W、1時間当たりの電気代:約0.62円、運転音:42db、加湿量:500ml/h◆静音モード:風量1m3/分、消費電力3.6W、1時間当たりの電気代:約0.11円、運転音:20db、加湿量:200ml/h【空気清浄】清浄時間:8畳/12分、空気清浄適用床面積目安:23畳(38m2)、◆強モード:風量5.1m3/分、消費電力:54W、1時間当たりの電気代:約1.7円、運転音:52db◆静音モード:風量1m3/分、消費電力3.1W、1時間あたりの電気代:0.1円、運転音:20db寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×230×613センサーニオイ、湿度、温度フィルター静電HEPAフィルター(交換目安:約10年)、ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター適合床面積【プラズマクラスター】約13畳(約21(m2))水タンク容量(L)2.5浄化方式プラズマクラスター7000」空中浄化&フィルター浄化モニタ3段階湿度モニター、キレイモニター効果【フィルター】捕集できるもの:浮遊菌、浮遊ウイルス、ダニの死骸やフン、浮遊カビ菌、花粉(樹木・草花)、塵・ホコリ、ペットの毛やふけ、タバコの煙、ダニ粉塵、料理の煙、ディーゼルの粉塵、黄砂、脱臭できるもの:タバコ臭、ペット臭、料理臭、トイレ臭、生ごみ臭、体臭、カビ臭、アンモニア臭、VOC【プラズマクラスター】空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊ウイルス、浮遊アレルゲン、浮遊花粉アレルゲン、付着しているもの:タバコ臭、汗臭、部屋干し生乾き臭、静電気
  • ポータブルエアコン ベスコン GENTOS

    ポータブルエアコン ベスコン

    GENTOS
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    「冷房・暖房・送風・除湿・スリープ」の5モードとタイマー機能を搭載したポータブルエアコンです。
    用途工具、倉庫、オフィス、イベント会場、アウトドア、ご家庭など様々な場所で使用可能。付属品ダクト(大)×1本、ダクト(小)×2本、ドレンホース、正面カバートラスコ品番713-2059材質PC、ABS電源(V)100電源コード(m)1.5冷房能力(50/60Hz)(kW)0.43/0.49本体寸法(mm)奥行575本体寸法(mm)高さ349本体寸法(mm)幅290送風口数1首振り騒音値(dB)(50/60Hz)60消費電力(kW)(50/60Hz)0.229/0.282排熱ダクト有無あり
  • 空気清浄機 16畳 HEPAフィルター アイリスオーヤマ

    空気清浄機 16畳 HEPAフィルター

    アイリスオーヤマ
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。脱臭フィルターも一体型で、日常の気になる生活臭やペット臭もしっかり脱臭します。コンパクトなので場所を選ばず置けて移動もラクラク。オフィスや事務所の入口、トイレなどにも。自動モード搭載で、空気の汚れやニオイを感知し自動で風量を調整します。フィルター交換が必要なタイミングでランプが点灯するのですぐに交換時期分かります。ラインナップ:10畳、16畳、20畳の3サイズ展開
    質量(kg)3.3コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×410騒音値(dB)【弱/中/強】21/34/49寿命【フィルター】2年
  • 電気ストーブ 800W YUASA(ユアサ)

    電気ストーブ 800W

    YUASA(ユアサ)
    3,980税込4,378
    1台
    7日以内出荷
    強・弱の2段階に運転出力を切り替えることができます。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
    質量(kg)1.9消費電力(W)800機能転倒オフスイッチ:あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.2×12.6×37出力切替2段階(400W/800W)
  • アース・クリアノッカーシート アース製薬

    アース・クリアノッカーシート

    アース製薬
    2,698税込2,968
    1個(8枚)
    当日出荷
    貼るだけ簡単、不快な害虫を忌避する透明防虫テープ。切らずにそのまま貼れるシートタイプです。効果は約90日持続。(サイズ:幅50mm 長さ150mm)
    用途不快害虫防虫成分【有効成分】ピレスロイド系殺虫剤(プロフルトリン)使用方法(1)処理面の汚れを中性洗剤等できれいに取りのぞいてください。(2)白色の剥離紙を剥がしてください。(3)空気が入らないように布等でおさえながら、処理面に貼ってください。(4)本品表面の青色の薬剤保護フィルムを剥がしてください。容量8枚入シリーズEARTH PROFESSIONAL寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×192×2適合害虫ユスリカ、チョウバエ、ショウジョウバエ、ガ使用場所窓ガラス、玄関ドア使用期間約90日(使用環境により異なります)
  • イカリ ムシクリン カメムシ用エアゾール イカリ消毒

    イカリ ムシクリン カメムシ用エアゾール

    イカリ消毒
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    即効性の高い薬剤を直接噴霧でき確実に駆除します。 残効性がある薬剤なので窓枠・壁面に噴霧すれば侵入予防も可能です。 効果は約1~2週間持続。
    材質モンフルオロトリン,フェンプロパトリン幅(mm)65高さ(mm)230質量(g)410奥行(mm)65
  • FlexBreeze コードレスサーキュレーターファン Shark(シャーク)[家電]

    FlexBreeze コードレスサーキュレーターファン

    Shark(シャーク)[家電]
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷
    コードレスで最大24時間稼働可能!屋内外問わず使える多機能ファン。スタンドから本体を取り外して卓上や床置きでも使える柔軟性があり、アウトドアや脱衣所など電源のない場所でも活躍します。さらに、ミスト機能を搭載しており、気化熱効果で最大5℃の冷却が可能。UV耐性・防水性能も備え、屋外使用にも安心です。風量は6段階調整可能で、最大20m先まで届くパワフルな風を実現。静音性にも優れており、就寝時にも快適に使えます。スタイリッシュなデザインでインテリアにも馴染み、1台で夏を快適に過ごせる万能サーキュレーターです。
    セット内容本体、充電アダプター、ミストアタッチメント、リモコン質量(kg)5.5電源コード(m)1.8充電時間5時間保証期間メーカー保証2年寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)94×35×35運転時間風量1:24時間、風量3:6時間、風量5:2時間
  • 上給水超音波ハイブリッド加湿器 アイリスオーヤマ

    上給水超音波ハイブリッド加湿器

    アイリスオーヤマ
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    大加湿量で大容量タンクのハイブリッド加湿器です
    質量(kg)2.2電源(V)AC100タンク容量(L)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×164×359連続加湿時間(時間)30加湿量(mL/h)550
  • SUO RING プラス 28℃ ICE ブラック SUO

    SUO RING プラス 28℃ ICE ブラック

    SUO
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    28℃で凍結・融解する植物性PCM素材を使用したネッククーラーで、じんわりとした冷感が長時間持続するのが特徴です。従来モデルより内容量が約60%アップしており、冷却持続時間も約1~2時間延長されています。28℃以下の環境で自然に凍結するため、冷蔵庫やエアコンの効いた部屋でも再凍結が可能。冷たすぎないので、お子様や高齢者にも安心して使用できる設計です。水より約30%軽量で、繰り返し使えるエコ仕様。TPU結合部は滑らかで、肌荒れや塗料剥がれの心配も少ないです。首元にフィットしやすく、熱中症対策や通勤・通学、家事中の使用にも最適。
    ブラック
  • 18Vコードレス AC/DC兼用 ポータブルファン YARD FORCE

    18Vコードレス AC/DC兼用 ポータブルファン

    YARD FORCE
    10,980税込12,078
    1セット
    7日以内出荷
    暑い季節に、コンセントのない所でも手軽に持ち運んでどこでも使える「AC/DCファン」が登場。充電式、コンセントの二刀流で使える便利なポータブルファン。お庭やキャンプ・バーベキュー、倉庫での作業はもちろん、トイレや脱衣所、ベランダやクローゼットなど。室内の狭い場所やコードが届かない所でも大活躍。本体は約2.1kgと軽くて持ち手付きなので、サッと運んで置くだけで暑さ対策OK。ヘッド角度も変えられ、強さも2段階で調節可能。エアコンが届きにくい場所の熱中症対策にも便利。コード付仕様ではコンセントからも使えるので長時間稼働も可能な二刀流AC/DCファンです。
    用途【二刀流AC/DCファン】。釣り、スポーツ観戦、キャンプやバーベキュー、テント内や屋台。クローゼット、キッチン。脱衣所やトイレ、洗面所、玄関。ベランダ、屋根裏、舞台裏。車内、ガレージ。物置、ペットの横などセット内容本体、18Vリチウムイオンバッテリー、AC用コンセント、充電アダプター、取扱い説明書(保証書)材質ABS樹脂質量(kg)本体(約):1.9、バッテリー(約):0.4高さ(mm)約320タイプ床置き奥行(mm)約230サイズ(cm)本体(約):W27×D21.5×H31.5 、コード長さ(約):120電圧(V)18出力最大:100W羽根枚数3機能左右首振り機能:なし風量最大(約):4.2m3/sバッテリー電圧(V)AC100保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×23×32風量調整2段階コード長さ(cm)約120充電時間(時間)(約)2電源仕様リチウムイオン電池(充電式)稼働時間(時間)連続(約)2.5~3.5角度調節あり色(羽根)ブラック
  • 360°首振サーキュレーター オーム電機

    360°首振サーキュレーター

    オーム電機
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    静かで省エネDCモーター。 360°series技術(「立体揺動構造:特許第6843801号」で。 立体的な送風を実現、より広範囲に風を送ることができる)搭載。 「風量1」で36dB以下(1m)の静音設計。 USB給電方式採用(本体:USB Type-C入力端子)。 タッチパネル式、消灯機能付き。 1~8時間切タイマー。 羽根サイズ約13.5cm。 適用畳数18畳まで。 工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい
    付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、電源アダプター (10W)、USBケーブル (USB Type-A / USB Type-C、1.5m)質量(kg)約1.2グレージュ電源(V)DC5 (USB給電:USB Type-C 入力端子)消費電力(W)9 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz )風量(m3/min)50Hz/60Hz9.8 ※風力8(最大)稼動時首振360°自動首振/左右自動首振外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)174×268×176(羽根サイズ…約135)風速(m/min)318 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz )風量調整8段階
  • 冷んやりスプレー JEFCOM(ジェフコム)

    冷んやりスプレー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,798税込3,078
    1本
    翌々日出荷
    冷え冷え実感!プロ仕様冷感スプレー。シュッと衣服にスプレーするだけで冷感持続。清涼感と消臭効果
    用途あらゆるシーンの現場環境向上に (屋内・外工事、医療・介護、飲食、アウトドア、スポーツ、農業など)、空調機能付作業着にも最適成分エタノール、メントール、メントール誘導体、抗菌剤、柿タンニン材質スプレー、容器、フィルム:プラスチック寸法(mm)W95×D95×H265質量(g)990内容量(mL)950香り無香料
  • 激冷えくん ボディシート 鬼クール 20枚×2個 激冷えくん

    激冷えくん ボディシート 鬼クール 20枚×2個

    激冷えくん
    389税込428
    1セット
    7日以内出荷
    【激落ちくん】が激冷やす! ふいた瞬間、スッキリひんやりさを実感できます。しっかりふけるメッシュシートです。通勤・通学などの外出前や運動前等の暑さを感じる前に使用すると、室外でも涼しく快適に過ごせます。メントール配合でひんやりが長続きします。夏でも長袖を着る機会の多い方や、屋外スポーツ・アウトドアを楽しむ方におすすめです。すっきりミントの香り。
    用途暑さを感じる前の暑さ対策ができるボディシートです。成分水、エタノール、PEG-40水添ヒマシ油、ヒアルロン酸Na、グリセリン、BG、シクロヘキサン-1,4-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、メントール、乳酸メンチル、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、ポリアミノプロピルビグアニド、香料シートサイズ(mm)約150×200材質(基布)ポリエステル、レーヨン
  • クールワーカー 東神電気

    クールワーカー

    東神電気
    43,980税込48,378
    1箱(12本)
    3日以内出荷
    3つの冷感成分配合で高い持続性を生み出します。衣類や靴下などに吹きかけてご使用ください。
    内容量(mL)950香り無香料
  • モスキートトラップライト(ブラック) EDITION

    モスキートトラップライト(ブラック)

    EDITION
    998税込1,098
    1台
    5日以内出荷
    コバエや蚊などの虫を光で誘い込んで駆除!薬剤不使用・静音設計だから、赤ちゃんやお子様、ペットの居る家庭でも安心して使用できます。USB電源採用、USB-ACアダプターなどに繋いでご使用ください。また、モバイルバッテリー(別売り)をご使用いただくことで屋外での使用も可能です。
    寸法(mm)幅105×高さ187×奥行105(パッケージサイズ)電源USB(ケーブル長90cm)
  • コードレス ミストFAN アウトドアファン TOPLAND

    コードレス ミストFAN アウトドアファン

    TOPLAND
    7,298税込8,028
    1台
    5日以内出荷
    ファンとミストで今までにない清涼感を味わえる。ミスト機能搭載のコードレス扇風機。持ち運びしやすいハンドル付き
    用途アウトドア扇風機として。小型扇風機 卓上扇風機 ミストファン デスクファン アウトドア コードレス USB-C シンプル 熱中症対策付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約2m)、取扱説明書(1年保証書付き)その他【ミスト】300~400mL(3段階)材質ABS樹脂質量(g)860消費電力(W)約12風量4段階(弱・中・強・ターボ)充電時間約4時間ファン径(cm)14(5枚羽根)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×11×29.5稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】8時間【中】7時間【強】4時間【ターボ】3時間タイマーOFFタイマー:1/3/5時間(未設定の場合はファンのみ連続稼働)水タンク容量(mL)500角度調節上50度/下20度(手動)
  • 除菌脱臭機 cado

    除菌脱臭機

    cado
    36,200税込39,820
    1台
    4日以内出荷
    付属品取扱説明書/安全上のご注意/保証書/ACアダプター/AC電源コード寸法(直径Φ×高さH)(mm)約170×350本体質量(kg)約2.3電源コード(m)AC電源コード:約0.7、DC電源コード:約1.8消費電流(A)1.8床面積(m2)推奨:16(10畳)運転音(dB)(A)40(急速モード)、26(ナイトモード)
  • リビング扇風機 首振りメカ式 アイリスオーヤマ

    リビング扇風機 首振りメカ式

    アイリスオーヤマ
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷
    【省エネ】【静音】【DCモーター搭載】【風量7段階】。シンプルなリビング扇の新デザインで、DCモーター搭載で静音・省エネを実現しました。1日(8時間)あたり約3.7円と省エネです。風量7段階調節可能。おやすみモードとリズム風モードを搭載しました。おやすみモードは、風量4から15分毎に風量を1段階ずつ下げ、45分後からは1分運転30秒停止を繰り返します。首振り:上下手動 上20°下16°/左右自動75°
    質量(kg)2.9ホワイト電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×356×865電源コード(m)1.55消費電力(W)(50/60Hz)15機能風量調節:7段階、(首振)上下:手動 上20° 下16°、左右:自動75°モードリズム・おやすみ入タイマー2/4/6時間切タイマー1/2/4時間
  • アイスブロックリング「HYORIN」1個入 ミズケイ

    アイスブロックリング「HYORIN」1個入

    ミズケイ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    首に装着しクールダウン。アイスブロックリング「HYORIN」。ひんやり22度をキープし繰返し使用可能。ドイツ製PCM使用。氷水で約30分/冷凍庫で約20分
    用途スポーツ観戦。夏祭り。作業現場。高所作業。現場作業。スポーツ。キャンプ。盆踊り。休憩時のアイシングホワイト素材外側:TPU、内容物:PCM
  • アイスネックパッド「エリー凍」 ミズケイ

    アイスネックパッド「エリー凍」

    ミズケイ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    熱中症対策に、肩から肩甲冑までの熱を逃す。22度をキープするアイスネックパッド「エリー凍」。ひんやりをキープし繰返し使用可能。ドイツ製PCM使用。氷水で約30分/冷凍庫で約20分
    用途スポーツ観戦。夏祭り。作業現場。スポーツ。キャンプ。盆踊り。休憩時のアイシングネイビーサイズF質量(g)263寸法(cm)縦:30、横:23.5、高さ:1.6、内径:[横]13素材外側:TPU、内容物:PCM
  • サラテクト ウォータリー アース製薬

    サラテクト ウォータリー

    アース製薬
    799税込879
    1本(200mL)
    5日以内出荷
    ウォーターベースの虫よけスプレー 汗や水に強く流れにくい。 日焼け止めの上からもOK! 有効成分10% 蚊・マダニ・ブユにも効く ノンアルコールで低刺激タイプ 4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC) 皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。) 【効果・効能】蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避 【防除用医薬部外品】
    用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避成分無水ケイ酸、フェノキシエタノール、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、クエン酸、クエン酸Na、水、LPG、他3成分種別スプレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×176×53香り無香料適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビル使用量・12才以上:使用回数制限なし(適宜使用すること)・2才以上12才未満:1日1回から3回・6ヵ月以上2才未満:1日1回・6ヵ月未満:使用しないこと・子供(12才未満)に使用させる場合には、保護者等の指導監督の下で、上記の回数を目安に使用してください。なお、顔には使用しないでください。医薬品医療機器等法防除用医薬部外品効果蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避販売名サラテクトISY1
  • 扇風機 DCモーター コンパクト収納 静音 切タイマー 風量8段階 YAMAZEN(山善)

    扇風機 DCモーター コンパクト収納 静音 切タイマー 風量8段階

    YAMAZEN(山善)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    組み立てわずか4工程 コンパクト収納できるミニリビングdc扇風機。ベースに支柱・リモコンの収納でコンパクトに。保管時に便利な専用収納袋付き。リズム風、チャイルドロック、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、メモリー機能搭載。メモリー機能:前回運転終了時の風量・リズム風運転・左右自動首振り運転設定状態で運転を開始。左右自動首振り運転、フルリモコン付属、90度上下手動角度調節可能
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 ワイヤレスフルリモコン 保管袋 収納袋 #かさばらない扇風機付属品リモコン(電池付きCR2025)、収納袋仕様リズム風、メモリー機能、チャイルドロック機能、8時間自動OFF、左右自動首振り質量(kg)(ハイポジション時)2.7、(ローポジション時)2.6ホワイト電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)16風量8段階保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ハイポジション時)29×29×64、(ローポジション時)29×29×481時間あたりの電気代目安(円)約0.5円切タイマー1/2/4/6時間
  • ゴキロックコンパクト5枚入 小久保工業所

    ゴキロックコンパクト5枚入

    小久保工業所
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ゴキブリが大好きなニオイで誘って強力粘着シートがシッカリ捕らえる。シンプルなフローリング柄で、インテリアになじんで目立たない。狭い場所にも使えるコンパクトタイプ。
    成分粘着液/ポリブデン、ゴキブリ誘引剤材質台紙・はくり紙/紙寸法(mm)195×93×25
  • クールワーカー 東神電気

    クールワーカー

    東神電気
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
  • 業務用電池式ファン器具 アース製薬

    業務用電池式ファン器具

    アース製薬
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    置いても吊り下げても使える専用器具です。飛翔害虫の駆除、侵入防止に使用できます。信号ランプで薬剤のカートリッジ・電池の取替時期がわかります。シロッコファンでワイドに拡散します。【解放空間】約10立米あたりで1台です。【前室などの閉鎖空間】約30立米あたりに1台です。【密閉ドアなどの侵入空間】ドア面積2立米あたりに1台です。
    用途不快害虫(飛翔昆虫)の防除に。仕様●効果持続期間:24時間使用で30日間●効果持続目安:30日(24時間使用)●効果範囲目安:30m2(閉鎖空間)、10m2(開放空間)トラスコ品番428-5904セット内容本体のみ(詰替・電池は別売となります)使用の目安30立米(閉鎖空間)、10立米(開放空間)
  • カメムシよけパック トプラン

    カメムシよけパック

    トプラン
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    適合害虫カメムシ利用場所屋内外
  • 交換用集塵フィルター ダイキン工業

    交換用集塵フィルター

    ダイキン工業
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    適合機種ACK705A/ACK70Z交換目安10年
  • 灯油コックボックス 壁ボックス ホースバンド付 オンダ製作所

    灯油コックボックス 壁ボックス ホースバンド付

    オンダ製作所
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。ホースバンド付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
    材質亜鉛使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差)最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1環境温度範囲(℃)外気温:-20~60
  • ハニカムざぶとん(角型タイプ) ざぶとんタイプ TRUSCO

    ハニカムざぶとん(角型タイプ) ざぶとんタイプ

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷
    ベルト付で車のシートやオフィスチェアにしっかり固定できます。独自のハニカム構造により、座席のムレや熱さを軽減します。座面・背当の裏面は滑り止め加工を施してあります。
    用途夏場のオフィスチェア、車やフォークリフトの座席などに。トラスコ品番560-8100材質生地:ポリエステル70%・ナイロン30%、滑り止め:アクリル酸エステル樹脂、抗菌剤:ヒノキチオール寸法(mm)450×450(メッシュ×フチ)ブラック×グリーンタイプ角型機能抗菌作用
  • ステンレス煙突 曲管90° HOJO

    ステンレス煙突 曲管90°

    HOJO
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
    用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)
  • ステンレス煙突 曲管45° HOJO

    ステンレス煙突 曲管45°

    HOJO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)
  • ヘルメット用ひんやり汗取りパッド グレー 1枚入 TRUSCO

    ヘルメット用ひんやり汗取りパッド グレー 1枚入

    TRUSCO
    669税込736
    1枚
    当日出荷
    ヘルメットのおでこ部分にボタンで簡単に取り付け可能です。レーヨン糸の効果により、ひんやり感があり、シルクの様な肌触りがする汗取りパッドです。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れています。
    仕様スナップボタン付トラスコ品番610-3994材質(表面)レーヨン100%、(裏面)ポリエステル100%長さ(mm)220幅(mm)120グレー(表面)/ブルー(裏面)
  • サーキュレーター バルミューダ

    サーキュレーター

    バルミューダ
    23,390税込25,729
    1台
    6日以内出荷
    風の使い方。冷暖房時、足元と天井付近では最大7℃もの温度差が発生することがあります。部屋干しが増える季節、閉め切った部屋ではカビが発生し、ニオイがこもってしまいます。GreenFan Cirqは、従来にない圧倒的大風量と、広く遠くまで届く強力な送風力で、部屋の空気をいっきに循環させるサーキュレーター。エアコンの電気代は最大20%下がり、部屋干しの洗濯物は最大3倍速く乾きます。
    セット内容本体、ACアダプター、リモコン、取扱説明書(保証書付)質量(kg)約2.3ホワイト×ブラック電源AC100V50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×256×360電源コード(m)約1.8(ACアダプターコード長)保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります)風量調整風量調節、リモコン付、手動角度調整(水平0°~垂直上向き90°)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブルーデオ M型 MC-M102用HEPAフィルター マスクフジコー

    ブルーデオ M型 MC-M102用HEPAフィルター

    マスクフジコー
    3,000税込3,300
    1枚
    9日以内出荷
    ブルーデオM102用のHEPAフィルターです。
    入数1個
  • 熊よけベル カラビナロック式 浅野木工所

    熊よけベル カラビナロック式

    浅野木工所(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    職人手作り・よく響く真鍮製。ベルの音で熊との遭遇を回避!。山登り、山菜採り、キノコ採り、渓流釣りなどでの熊との遭遇を回避するベル。ベルの材質は真鍮製。国内製造のベルで、遠くまで音が響きます。ズボンのベルトやリュックサックに取り付けられるカラビナロック式。
    用途熊よけに。材質ベル/真鍮
  • コンパクトセラミックヒーター TOPLAND

    コンパクトセラミックヒーター

    TOPLAND
    3,990税込4,389
    1台
    当日出荷
    スイッチ消し忘れ防止の人感センサー搭載。手元、足元に使えるコンパクトセラミックヒーター。角度調整機能付きなのでピンポイントで手元、足元を暖めることができます。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心です。温風調整3段階。
    用途小型ヒーター、電気ヒーター、手元ヒーター、足元ヒーターとして。暖房小物/ヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/セラミックヒーター/コンパクト/小さい/おしゃれ/手元/足元質量(g)820消費電力(W)最大300電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.5連続運転時間(h)約8(自動停止機能)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11.8×10.2×15.7温風機能3段階人感センサーON/OFF切替可能
  • 貼るマグマ10P 小林製薬

    貼るマグマ10P

    小林製薬(1件のレビュー)
    569税込626
    1セット(10個)
    当日出荷
    すぐに高温になり、屋外で冷めにくい屋外専用の貼るタイプのカイロ 冬場の屋外作業時やゴルフ、スポーツ観戦に適しています 最高温度65℃/平均温度54℃/8時間持続
    タイプ貼る連続使用時間(時間)6
  • 触らず むしキャッチリー スマイルキッズ

    触らず むしキャッチリー

    スマイルキッズ(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    蜘蛛やカメムシなど触りたくないけど家に居られると困る虫を簡単にキャッチ&リリースできます 殺虫剤を使わずに虫をキャッチできるので小さな子どもがいる家庭でも安心してご使用できます ゴキブリ等、やむを得ず殺してしまった虫も触らずに処理できます どうしても虫を見たくない方向けに目隠しシールを付属しております 虫が苦手な子どもでも、虫の観察に使えます
    用途蜘蛛やカメムシなど触りたくないけど家に居られると困る虫を触らずにキャッチして処理できるグッズです。セット内容本体、目隠しシール材質PET樹脂適合害虫クモ・カメムシ利用場所室内

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤