カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- AMPHENOL(1,013)
- BOURNS(663)
- IDEC(和泉電気)(2,107)
- MICROCHIP(620)
- omron(オムロン)(3,302)
- Panasonic(パナソニック)(1,896)
- RS PRO(3,813)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,320)
- VISHAY(1,630)
- エスコ(618)
- シュナイダーエレクトリック(999)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(617)
- ハーティング(843)
- フエニックス・コンタクト(944)
- ワゴジャパン(622)
- 三菱電機(859)
- 富士電機(885)
- 日本モレックス(molex)(878)
- 河村電器産業(857)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39,233)
グリーンマーク認定(37)
グリーン購入法適合(187)
再生紙使用マーク適合(85)
サービス分類
- その他サービス(12)
- オーダー・加工(5)
- 修理(7)
価格
価格で絞り込む
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

ミニパワーリレー MY2
omron(オムロン)(83件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から63日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(150件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から61日以内出荷小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ
三菱電機(63件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から62日以内出荷IEC35mmレール取り付け可能種類電磁接触器動作方式非可逆式
ミニパワーリレー MY4
omron(オムロン)(71件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から63日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ
三菱電機(67件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個ほか当日出荷から33日以内出荷電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
バイパワーリレー LY2
omron(オムロン)(70件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から62日以内出荷海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
omron(オムロン)(42件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から112日以内出荷カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ
タカチ電機工業(79件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
一般用基本スイッチ Z 基準形
omron(オムロン)(105件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ
omron(オムロン)(48件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ
三菱電機(30件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から4日以内出荷高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(84件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。適合レール幅(mm)35
防水ゴムキャップ 引掛接地3P
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)79定格電流(A)20寸法C(Φmm)16.5寸法B(Φmm)63.6適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(66件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から3日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機(13件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個ほか当日出荷から7日以内出荷電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー
三菱電機(13件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
安全ブレーカ HB型
Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
セレクタスイッチ AR22シリーズ
富士電機(21件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から23日以内出荷前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
スイッチング・パワーサプライ S8VS
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1台ほか当日出荷から70日以内出荷DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)形状DINレール直付き構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
CPU用交換バッテリ
三菱電機(64件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池適合機種MELSEC-Aシリーズ種類塩化チオニルリチウム一次電池主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用バッテリー寿命(年)(保存時)5
接地2P15A125V タフキャップ
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥779~税込¥857~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2差込口形状接地2P 15A 125V
防水ゴムキャップ 2P
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125寸法A(mm)60定格電流(A)15寸法B(Φmm)39
マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー)
三菱電機(36件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
B種溶断型ヒューズ FGB0
冨士端子工業(54件のレビュー)¥48~税込¥53~1個ほか当日出荷から48日以内出荷種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線無JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)
コーセル(39件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から68日以内出荷高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)¥62~税込¥68~1パック(10個)当日出荷独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0色ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から70日以内出荷取付方式DINレール取りつけ定格入力電圧(V)AC100~240
...
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品