絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(37)
  • RS PRO(13,574)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,491)
  • Panasonic(パナソニック)(7,089)
  • AMPHENOL(5,514)
  • VISHAY(4,885)
  • フエニックス・コンタクト(4,114)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,995)
  • 日本モレックス(molex)(3,475)
  • SIEMENS(3,362)
  • 河村電器産業(3,032)
  • omron(オムロン)(2,896)
  • YAGEO(2,736)
  • シュナイダーエレクトリック(2,643)
  • KEMET(2,324)
  • IDEC(和泉電気)(2,215)
  • BOURNS(2,014)
  • SAMTEC(1,962)
  • MICROCHIP(1,960)
  • onsemi(1,939)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(79,796)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(57)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(197)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(107)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
  • 修理(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
158,954件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY2omron(オムロン)(82件のレビュー)
949税込1,044特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(基本形) SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(148件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から61日以内出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
組端子台 (20A) モノタロウ組端子台 (20A)モノタロウ(182件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー販売区分業務用
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(62件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY4omron(オムロン)(70件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(65件のレビュー)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から33日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
DINレール・専用金具 モノタロウDINレール・専用金具モノタロウ(33件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。幅(mm)35長さ(mm)1000材質アルミニウム(A6063S-T5)表面処理白色アルマイト(JIS H 8601)銀色(シルバー)販売区分業務用
バイパワーリレー LY2 omron(オムロン)バイパワーリレー LY2omron(オムロン)(70件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
ガラス管ヒューズ オーム電機ガラス管ヒューズオーム電機(40件のレビュー)
269税込296
1袋(4個)
当日出荷
定格電圧(V)AC250遮断電流(A)100種類ガラス管ヒューズ
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(84件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)35
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズタカチ電機工業(78件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷から6日以内出荷
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-Somron(オムロン)(42件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)(48件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)一般用基本スイッチ Z 基準形omron(オムロン)(105件のレビュー)
999税込1,099特価
1個ほか
当日出荷
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
防水ゴムキャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 接地3PPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250種別JIS防雨形
ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック)ゴムキャップ 2PPanasonic(パナソニック)(43件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
15A125Vのゴムキャップです
形状平刃タイプ極数2P定格電流(A)15
取付金具 IDEC(和泉電気)取付金具IDEC(和泉電気)(17件のレビュー)
35税込39特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(65件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 引掛接地3PPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)79寸法B(Φmm)63.6寸法C(Φmm)16.5適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
安全ブレーカ HB型 Panasonic(パナソニック)安全ブレーカ HB型Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機(13件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
ショートバー(Bタイプ) 東洋技研ショートバー(Bタイプ)東洋技研(18件のレビュー)
69税込76
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ三菱電機(30件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個ほか
当日出荷から46日以内出荷
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー三菱電機(12件のレビュー)
219税込241特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
組端子台 (30A) モノタロウ組端子台 (30A)モノタロウ(65件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー販売区分業務用
セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機セレクタスイッチ AR22シリーズ富士電機(21件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から31日以内出荷
前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5操作部形状ツマミ形タイプ標準タイプ種類セレクタ耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー) 三菱電機マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー)三菱電機(36件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(50件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200シリーズ新SCシリーズ
MELSEC-Qシリーズ用  バッテリ 三菱電機MELSEC-Qシリーズ用 バッテリ三菱電機(13件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
電圧(V)(初期)3バッテリー寿命(年)(保存時)実力5(常温)
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)コーセル(39件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から93日以内出荷
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VSomron(オムロン)(16件のレビュー)
7,198税込7,918特価
1台ほか
当日出荷から69日以内出荷
DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
CPU用交換バッテリ 三菱電機CPU用交換バッテリ三菱電機(64件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池
適合機種MELSEC-Aシリーズ種類塩化チオニルリチウム一次電池主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用バッテリー寿命(年)(保存時)5
小形基本スイッチ V Aratas(旧:omron)小形基本スイッチ VAratas(旧:omron)(87件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から102日以内出荷
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続) omron(オムロン)共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続)omron(オムロン)(53件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
仕様角形ソケット
接地2P15A125V タフキャップ Panasonic(パナソニック)接地2P15A125V タフキャップPanasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V適合電線(mm2)0.75・1.25・2
ミニリレー端子台 モノタロウミニリレー端子台モノタロウ(98件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
用途ミニリレーの取付に端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V絶縁抵抗(MΩ)300使用周囲温度(℃)-25~55フィンガープロテクトの有無無し販売区分業務用
B種溶断型ヒューズ FGB0 冨士端子工業B種溶断型ヒューズ FGB0冨士端子工業(54件のレビュー)
48税込53
1個ほか
当日出荷から76日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
共用ソケット保持金具  角形ソケット用 omron(オムロン)共用ソケット保持金具 角形ソケット用omron(オムロン)(24件のレビュー)
54税込59
1袋(2本)ほか
当日出荷から61日以内出荷
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら