17JEシリーズピンコネクタケース付フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(11件のレビュー)
17JEシリーズソケットコネクタケース付フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)
17JEシリーズソケットコネクタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6件のレビュー)
17JEシリーズピンコネクタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2件のレビュー)
57シリーズ リボンコネクタ ハンダ付けタイプフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3件のレビュー)
D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト)JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
リボンコネクタ ハンダ付けタイプフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
TE Connectivity ピンコンタクト, Type III+ シリーズ, はんだ端子TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
クランプフィルタ 内径:12.5mm マンガン亜鉛 コーティング 300 kHz→30 MHzの低周波数範囲用WURTH ELEKTRONIK
デジカラーMUTOH
RS PRO 圧着ピンコンタクト RJ11, RJ12, RJ45 ハンドRS PRO
半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ安立計器
Cinch Connectors 圧着ピンコンタクト D-sub ハンドCinch Connectors
半固定抵抗 10kΩGB[制御機器]
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.5Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.5Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
半固定抵抗 5kΩGB[制御機器]
アンプ内蔵小型光電スイッチ 同軸偏光回帰反射形 (透明体検出タイプ)IDEC(和泉電気)
TE Connectivity ピンコンタクト, Type XII シリーズ, はんだ端子TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
Cinch Connectors 圧着ピンコンタクト SMA SMB ハンドCinch Connectors
WeidmAller 圧着ピンコンタクト PZ 10シリーズ Wire Ferrule ハンドワイドミュラー
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.5Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 100kΩ, 0.5Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500Ω, 0.5Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.75Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
デジカラーMUTOH(1件のレビュー)
半固定抵抗器 Vishay, 50kΩ, 0.5W, 上面調整VISHAY
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)偏光回帰反射形ケーブルIDEC(和泉電気)
クランプフィルタ 内径:7.5mm マンガン亜鉛 コーティング 300 kHz→30 MHzの低周波数範囲用WURTH ELEKTRONIK
半固定抵抗 500kΩGB[制御機器]
半固定抵抗 1kΩGB[制御機器]
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.75Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.5Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)