制御機器 :「フレキシブル」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1,184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様オムロン:WLNJ-N エスコ品番EA940DK-17A 保護構造IP67 アクチュエータの種類コイル・スプリング(スプリング直径Φ6.5) 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10℃~+80℃ (ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度35~95%RH 機械的耐久性1500万回以上 電気的耐久性75万回以上 (250VAC/3A、抵抗負荷時) 接触抵抗(Ω)25mΩ以下(初期値)
1個
6,230 税込6,853
当日出荷

1個
59,980 税込65,978
60日以内出荷

1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(丸シャフト用) 岩田製作所 CADデータあり
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


日本エレパーツセミフレキシブルケーブル
エコ商品
温度特性:-20-105℃ の通称:セミフレキ 低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用 材質(シース)ポリエチレン(ハロゲンフリー) 材質(絶縁体)PTFE シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 グリーン購入法適合
1巻(10m)
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様IDEM安全スイッチアクセサリ. IDEM安全スイッチ用アクセサリ製品です。. フラットアクチュエータ(INCHシリーズ用) アングルアクチュエータ(INCHシリーズ用) プラスチック製フレキシブルアクチュエータ(INCH-1 / 3シリーズ用) ステンレススチールアクチュエータガイド(INCH-1 / 3シリーズ用) 標準アクチュエータ(KP / K-15プラスチックシリーズ用) 標準アクチュエータ(K / KP / KL / KM金属シリーズ用) プラスチック製フレキシブルアクチュエータ(KP / KMシリーズ用) フラットアクチュエータ(KP / KM / KLP / KLMシリーズ用) 大型フレキシブルアクチュエータ(KP / KM / KLP / KLMシリーズ用) フレキシブルアクチュエータ(KP / KM / KLP / KL3-SS / K-SSシリーズ用) ステンレススチールケーブルグランドM20 x 1.5 ロックアウトアクチュエータ(K-15 / K-SS / KP / KMシリーズ用) スライド式ハンドルゲートボルト、左 スライド式ハンドルゲートボルト、右 背面ハンドル(GBL-1 / GBA-1シリーズ用) スプリング式キャッチ(GBL-1 / GBA-1シリーズ用) 手動解除キー(KL1-SS / KL3 SS / KL4-SSシリーズ用) RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプアクチュエータ
1個
4,180 税込4,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)フレキシブル基板用端子
エコ商品
使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様IDEM安全スイッチアクセサリ. IDEM安全スイッチ用アクセサリ製品です。. フラットアクチュエータ(INCHシリーズ用) アングルアクチュエータ(INCHシリーズ用) プラスチック製フレキシブルアクチュエータ(INCH-1 / 3シリーズ用) ステンレススチールアクチュエータガイド(INCH-1 / 3シリーズ用) 標準アクチュエータ(KP / K-15プラスチックシリーズ用) 標準アクチュエータ(K / KP / KL / KM金属シリーズ用) プラスチック製フレキシブルアクチュエータ(KP / KMシリーズ用) フラットアクチュエータ(KP / KM / KLP / KLMシリーズ用) 大型フレキシブルアクチュエータ(KP / KM / KLP / KLMシリーズ用) フレキシブルアクチュエータ(KP / KM / KLP / KL3-SS / K-SSシリーズ用) ステンレススチールケーブルグランドM20 x 1.5 ロックアウトアクチュエータ(K-15 / K-SS / KP / KMシリーズ用) スライド式ハンドルゲートボルト、左 スライド式ハンドルゲートボルト、右 背面ハンドル(GBL-1 / GBA-1シリーズ用) スプリング式キャッチ(GBL-1 / GBA-1シリーズ用) 手動解除キー(KL1-SS / KL3 SS / KL4-SSシリーズ用) 材質プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプアクチュエータ
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様タイプ = Toolflexフレキシブル工具ホルダ直径 = 20 → 30mm材質 = ABS; EPDMセット内容 = フレキシブル工具ホルダ工具は付属していません。. Toolflexシステム. 丸いハンドルや角度の付いたハンドル用のしっかりとしたグリップの付いた柔軟な工具ホルダ 直径が20 → 30 mmと30 → 40 mmの2つのサイズをご用意 ABSプラスチック及びEPDMラバー製 壁面に直接取り付けるか、別売りの長さ0.5 m又は1 mの陽極酸化処理アルミ製レールに取り付け可能
1袋(2個)
4,140 税込4,554
7日以内出荷

工具は付属していません。. RS Pro Toolflex. RS PRO のこの柔軟な工具ホルダを使用すれば、工具収納ソリューションを簡単にカスタマイズできます。工具の形状に適合する柔軟な素材により、所定の位置に固定して、工具を簡単に取り出すことができます。そのため、重要な工具を整理して手元に置くための優れたシステムとなっています。 工具ホルダは表面にねじ止めでき、作業場の設定に最も便利な場所にしっかりと固定できます。また、レールシステムに取り付けて柔軟性を高めることもできます。これらのフレキシブル工具ホルダは、作業台や作業エリアの近くに取り付けることで、効率的に生産性を向上できます。 ; 405-3632 405-3632 は、 20 → 30 mm 工具用のフレキシブル工具ホルダです ; 405-3648 405-3648 は、 30.40 mm 工具用のフレキシブル工具ホルダです ; 405-3654 405-3654 は 0.5 m の取り付けレールです ; 405-3660 405-3660 は、 1 m の取り付けレールです 特長と利点 丸いハンドルや角度の付いたハンドル用のしっかりとしたグリップを備えた、柔軟性の高い工具ホルダー 直径 20 ~ 30 mm と 30 ~ 40 mm の 2 つのサイズを用意 ABS プラスチック及び EPDM ゴム製 壁面に直接固定することも、長さ 0.5 m と 1 m の陽極酸化処理アルミ製レールに取り付けることもできます 用途 この工具ホルダは、ドライバやカッターなどの小型工具の保管に最適で、すばやく簡単に選択することができます。そのため、以下の用途に便利な工具収納ソリューションとなります。 技術者 メンテナンスエンジニア DIY愛好家 RS PRO の利点 RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性の代名詞となっています。 工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は Durable and Versatile のさまざまなオプションを提供しています。RS Pro は、機械工、エンジニア、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに適した工具収納ソリューションを提供しています。
仕様工具収納の種類 = 工具ホルダー直径 = 30 → 40mm材質 = プラスチックセット内容 = Toolflex フレキシブル工具ホルダ
1袋(2個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

1台
36,980 税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具及びパイプサポート用の RS Pro ウォールブラケットです. RS Pro のこの多機能壁面ブラケットは、使いやすいスナップイン式です。プラスチック製グリッパーに対してツールハンドル又はパイプを押すだけで、シャフトの周囲を圧縮して所定の位置で支えます。これらの工具は、同様に簡単に取り外すことができます。 このブラケットはアルミ製で、簡単に表面にねじ止めできるため、工具やパイプの支持が確実に得られます。グリッパはスライド式に調整することも、必要に応じて独自のサポートシステムから取り外すこともできます。 用途が広く、信頼性が高く、この壁掛け式工具ラックは、家庭でのガレージの保管から忙しい作業場まで、あらゆる環境に最適な収納ソリューションです。 特長と利点 個別の 5 つのグリップ すばやく簡単に取り付け可能 重い荷物をしっかり保持できる頑丈なグリップシステム グリップの横方向の移動や位置変更に適したスライドデザイン 取り外し可能なエンドキャップは、グリップを取り外してスペースを増やし、交換が簡単にできることを意味します 取り外し可能なグリップは、ねじ固定具を使用してブラケットとは別に固定できます 20-30 mm OD のこのブラケットは、クイックフィットアセンブリが必要なパイプサポート / クランプに最適です 確実なグリップシステムと高い負荷容量により、パイプの動きが制限されます パイプは、必要に応じて数分以内に固定して設置できます。また、組み立て時間が重要な用途にも使用できます 用途 このユニバーサル工具ブラケットは、調節機能やグリップシステムにより、ペグボード、フック、従来の壁面ラックよりも優れています。ほとんどの円筒形の物体を直径範囲内にきちんと保持でき、スパナ、プライヤー、ほうきなどの一般的なメンテナンス工具を保持できます。汎用性と堅牢な構造により、次のようなあらゆる種類の用途に適しています。 食器棚の清掃に使用するモップおよびほうきホルダ ガレージや物置に工具を収納 ユーティリティアクセスポイントでのパイプサポート ワークショップでの工具の保管と整理 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性の代名詞となっています。 工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は Durable and Versatile のさまざまなオプションを提供しています。RS Pro は、機械工、 Engineer 、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに最適な工具ストレージソリューションを提供しています。
仕様工具収納の種類 = 工具レール材質 = アルミニウムセット内容 = 5 Station Bracket
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷

センサブラケット フレキシブルタイプ 取付ベースA(丸シャフト用) 岩田製作所 CADデータあり
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様アクチュエータのタイプ:Flexible併用可能製品:AZ 17シリーズCSA、BG、UL. Schmersal AZM170ソレノイドインターロックスイッチアクセサリ. SchmersalのAZM170ソレノイドインターロックスイッチ用アクセサリ製品です。. AZM 170-B6、50 mm、フレキシブル AZ 17 / 170-B1、140 mm、ストレート、固定 AZ 17 / 170-B15、140 mm、アングル AZ 17 / 170-B11、140 mm、ストレート AZ 17 / 170-B5、140 mm、アングル AZ 17 / 170-B1-2245、140 mm、ストレート、ゴム取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

論理接続機能により、入出力の拡張がフレキシブルに。部分制御と全体制御の構築が可能。半導体出力の採用(増設ユニットを除く)。詳細なLED表示により故障診断が可能。IEC/EN61508(SIL3)、EN954-1(Cat.4)およびISO13849-1(PLe)、認証取得。UL、CSA認証取得。2つの特長を追加した新タイプがシリーズ化。最大150秒のオフディレー時間が設定可能(オフディレー出力もCat.4対応)。2点の論理接続入力
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、 氷結および結露しないこと) 耐衝撃(耐久)300m/s2 漏れ電流(mA)(OFF時)0.1mA以下(安全出力、 補助出力) 許容電圧変動範囲:電源電圧の-15% ~10% 補助出力PNPトランジスタ出力 負荷電流(A)0.1以下 衝撃(誤動作)(m/s2)100 衝撃(耐久)(m/s2)300 使用周囲湿度(%RH)25~85 耐振動(Hz)10~55~10片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フレキシブルな高精度温度プローブには、丈夫なPt100温度センサを搭載。 推奨用途:手が届きにくい場所や液体の測定、テストベッドの温度モニタリング、温度変化に敏感な製品を手が届きにくい場所に保管する場合や、製品の温度管理証明、プロセス温度のモニタリング、食品産業での温度管理証明 (冷凍食品など)、定点温度プローブの検証 (人工気候室など) デジタル温度プローブは、測定器由来の測定の不確かさがないことから、特に信頼性の高い測定結果が得られます。校正はプローブを送るだけで、測定器はそのまま使い続けることが可能です。測定器に搭載されている調整機能により、最大6つの測定ポイントの校正結果を保存することができます。確かな機能でエラーフリーに貢献します。
用途研究室や産業現場での測定に最適
1台ほか
109,800 税込120,780
23日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭い隙間や込み入った配線に使いやすいスリムケーブルタイプ。6000Aまでの大電流計測に対応。10Hz~50 kHzと良好な周波数帯域。用途に応じて選べる、3種類の測定可能導体径。ディスプレイユニットCM7290により現場で測定値の確認が可能。メモハイ、ロガーへ用途に合わせて4つの出力(ディスプレイユニットと併用)波形出力、実効値出力、ピーク出力、周波数出力
仕様【振幅/位相確度】±1.5%rdg.±0.25%f.s.(f.s.は内部レンジによる/45~66Hz)±1°以内、【出力レート】1mV/A(600A※)・0.1mV/A(6000A)※CM7290・CM7291・PQ3100使用時のみ レンジ【内部構成】AC600A/6000A(※レンジ変更は対応機器側より制御) コネクタ【出力】HIOKI PL14 周波数帯域(Hz)10~50k(±3dB)/CM7290/CM7291と組合わせ使用時:DC/10~1k 最大定格電圧(V)【対地間】AC600(CAT IV)/AC1000(CATIII)
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
44,980 税込49,478
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●セル数:36●端子コンタクトタイプ:リングメーカーのセミフレキシブルパネルはすべて、上(ケーブルとロゴあり)から下にパネル長の最大10 %曲げることができます。 パネルをこれより大きく曲げたり、左から右に曲げたりしようとすると、パネルが損傷するおそれがあり、保証が無効になります。. RS PV Logic Flexiソーラーパネル. PV Logic Flexiは、非常に堅牢で低プロファイルの軽量パネルが必要な場合や、パネルを固定する下地がわずかに湾曲している場合に適しています。 海洋ブイ、ボートデッキ、キャンピングカーなどに最適. 自己回復機能(上面) 完全防水 ホットスポットからセルを保護 角ばった縁のない優れた設計 簡単に固定可能. 各パネルが取り付けられ、完全に密封されます。 6層のヘビーデューティラミネートによって、太陽電池回路を過酷な条件から保護します。 ジャンクションボックスも特殊シリコンで射出成形され、浸水を防止します。 寸法(mm)390×250×3 タイプ多結晶 電圧(V)(開回路)21.6 定格電力(W)10 最高温度(℃)80 効率17% 最低温度(℃)-40
1袋(5個)
66,980 税込73,678
7日以内出荷

仕様タイプ = クロー, フレキシブル全体長さ = 595 mm材質 = クロームバナジウム鋼爪付きピックアップツール. 非常に厄介な場所にも届く屈曲性のあるスプリングシャフトツール プランジャを押すと開き、離すと閉じることで物を掴める爪 シャフト直径: 6mm 爪の開き幅: 25 mm
1個
3,688 税込4,057
7日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
30日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

最高温度(℃)70 コネクタ形状オス 熱電対L アクセサリタイプフレキシブルワイヤエアプローブAX24L 併用可能製品Comark C20 C21 C22 N9094 最低温度(℃)-40℃
1個
8,810 税込9,691
7日以内出荷

センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(角シャフト用) 岩田製作所 CADデータあり
材質ポリアミド PA(66N) 寸法F(mm)5 寸法E(mm)5.4 寸法W(mm)3 寸法d1(Φmm)5.5 寸法d2(Φmm)9.5 寸法G(mm)8.2 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×2本、六角ナット(SUSXM7)×2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
488 税込537
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:アクチュエータ併用:ソレノイドインターロック安全スイッチEN ISO13849-1、EN60079-0、EN60079-31、EN60947-5-1、BG-GS-ET-19. ATEX. アクチュエータは別売りです。. Schmersal EX-AZM161ソレノイドインターロックスイッチ、防爆. EX-AZM161は、爆発の危険性がある環境用のソレノイドインターロックスイッチです。 危険な状態がなくなるまで、スライド式 / ヒンジ付き / 取り外し可能な保護装置を開くことができないようにします(フェールセーフ停止型モニタや停止型遅延タイマなど、機械の制御エレメントと併用した場合)。 また、保護装置を開けることが許可されていない生産現場においても使用されます。 EX-AZM161のインターロック付きスイッチングエレメントは、アクチュエータに物理的に接続されていません。切り替え時に接触状態又は分離状態になります。 保護装置が非インターロック位置で開かれると、アクチュエータはベースユニットから分離されます。 このプロセスにおいて、NCコンタクトが開き、NOコンタクトが閉じます。 インターロックはラッチボルトを使用して実行されます。ラッチボルトはアクチュエータをブロックして、インターロックから引き抜かれないようにします。 機器制御回路は、アクチュエータがインターロックに挿入され、ラッチボルトがブロック位置になっている場合にのみ有効になります。 これは、ラッチボルトのコンタクト監視によって実現されます。. コンタクト x 6 130 x 114 x 30 mm 大きな配線コンパートメント クランプ力: 2000 N 手動解除 正しくないロッキングを防止するインターロック 高い保持力 長寿命 二重絶縁 Ex認定のねじ止めケーブルグランド Ex認定、EX II 3D Ex tc IIIC T80 ℃ Dc X 4つのケーブルエントリ、M 16 x 1.5. アクチュエータ. 品番 ; 880-1854 880-1854 : ストレートアクチュエータ 品番 ; 880-1858 880-1858 : マグネットラッチ付アクチュエータ 品番 ; 880-1867 880-1867 : ボールラッチ付アクチュエータ 品番 ; 880-1860 880-1860 : センターガイド付きアクチュエータ、150 mm 品番 ; 880-1864 880-1864 : センターガイド付きアクチュエータ、95 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,440 税込5,984
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:アクチュエータ併用:AZM 190 / TZKIEC/EN60947-5-1, BG-GS-ET-19. BG,UL,CSA. Actuator for ; 617-5116 617-5116 and ; 617-5093 617-5093 is not supplied and must be ordered separately. AZM190, Emergency or Manual Release. 30N latching force Manual release in the case of power failure (stock numbers ; 617-5116 617-5116 and ; 617-5093 617-5093 ) (M3 release key available separately - stock no. ; 362-2849 362-2849 ) Emergency release versions - (stock numbers ; 362-2596 362-2596 and ; 362-2619 362-2619 ) mount only in the guarded area Power to unlock Actuating head can be fitted in 4 positions (90° steps)
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

FITELnet-F60後継機種。従来機種5倍のIPsec性能で通信速度を向上させながら省電力性を追求。White Box製品のような柔軟性のアプリケーションアドオン機能で多様なニーズに対応。
1台
93,880 税込103,268
8日以内出荷

センサブラケット フレキシブルタイプ 取付ベースA(角シャフト用) 岩田製作所 CADデータあり
材質ポリアミド PA(66N) 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×1個、六角ナット(SUSXM7)×1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
628 税込691
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


FQM1にCJシリーズユニットを接続する時に使用します。同時に、 CJシリーズ増設装置を接続することもできます
1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷

1本
13,980 税込15,378
16日以内出荷



1本
10,980 税込12,078
当日出荷

222シリーズ端子台。このシリーズのコンポーネントは、異なる断面の単線、より線、細より線導体にあらゆる接続ソリューションを提供します。異なるタイプやサイズの配線や導体に実用的で迅速な安全接続を実現します。222 シリーズの特長と利点:。迅速な安全接続 工具不要。製品用途の情報。照明器具、スピーカー、扉などの主電源や車載用配線向けに、迅速で安全に接続します。222 シリーズの内容: ; 4751437 4751437 222-412、3 極ヒューズなし Termin
仕様●種類:取り付けキャリア●併用可能製品:フレキシブル導体●シリーズ:222●コード番号:758-1666 アズワン品番65-7785-36
1袋(10個)
3,098 税込3,408
欠品中

さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。 スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。
種類ペンダントスイッチ 定格使用電流(A)2 定格通電電流(A)5 定格使用電圧(V)DC24、AC220 絶縁抵抗(MΩ)100以上 保護等級IP65 定格絶縁電圧(V)AC/DC500 形状防雨形 材質ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当) 材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当) 仕様機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付 取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。 周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと) 準拠規格JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品) 接続端子M3.5ネジ(圧着端子式) 相対湿度45~85% 耐衝撃(誤動作)100m/s 耐衝撃(耐久)500m/s 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm 耐電圧(V/min)AC2500 付属品ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個) 保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。 熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。 薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。 属製のヒートシンクと比べて軽です。 表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
用途放熱 仕様難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94) 厚さ(mm)0.13 寸法(mm)120×250 黒色(表面) 使用環境温度(℃)-25~120 使用環境湿度(%)0~85 熱抵抗(試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります