カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(1)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(2)
        • 電子部品(オンボード)(110)
        • 検出・センサ(15)
        • 制御機器・PLC・リレー(17)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(1)
        • 通信(制御機器)(1)
        • 冷却(制御機器)(1)

制御機器 :「直流 CT」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流電流センサ ユーアールディ直流電流センサユーアールディ
6,398税込7,038
1個
当日出荷から翌々日出荷
電源(V)制御:DC8~16 単電源 (25mA typ/DC12、45mAtyp/DC16)使用環境-10℃~60℃、≦85%RH、結露のないこと温度係数電圧:±0.15%/℃ typ直線性±1%FS以内応答速度3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)保存環境-15℃~65℃、≦85%RH、結露のないことコネクタ接続:5045-04 (モレックス)絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)出力特性2.5V±2V(無負荷時2.5Vを中心に±2Vの出力幅、推奨負荷抵抗≧10kΩ)耐電圧(V/min)AC2500(貫通穴-出力端子一括間)
超小型直流分割電流センサ ユーアールディ超小型直流分割電流センサユーアールディ
12,980税込14,278
1台
当日出荷
±15Vの制御電源対応。出力は0±4Vで方向判別可能。絶縁計測可能。センサアンプ一体の分割型電線ワンタッチクランプ構造。
質量(g)35電源(V)制御:DC±15±5% (25mA typ) 両電源定格電流(A)±50最大電流(A)±150使用環境-10℃~60℃、≦85%RH、結露のないこと温度係数電圧:±0.1%/℃ typ直線性±1%FS以内応答速度3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)保存環境-15℃~65℃、≦85%RH、結露のないことリード線VVC-Φ0.18X7-4C L=300絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)出力特性±4V/定格電流 (推奨負荷抵抗≧10kΩ)耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)(貫通穴-出力リード線端末一括間)
クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器 ユーアールディクランプ式センサ・変換器一体型電流変換器ユーアールディ(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。 電源不要でセンサから0-5VDC計測信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 絶縁計測が可能。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流の対応。
仕様(出力リップル)出力の5%以内耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)出力電圧0~5VDC/0~定格電流、7.5VDCリミッタ内蔵 (推奨負荷抵抗≧10MΩ)使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH、結露のないこと 屋内組込用・取付方向フリー直線性±2% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波)保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)許容電流100%(連続)、150%(1min)応答性300ms (typ)脱着回数概略100回程度
汎用直流電流センサ ユーアールディ汎用直流電流センサユーアールディ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
±15Vの制御電源対応。 出力は0±4Vで方向判別できる。 絶縁計測できる。 DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます)。 最大300%までの出力直線性(ただし、精度保証は定格電流値であり、連続での使用は定格電流を超えないこと)。 過電流(最大パルス幅以内)でも破壊することがない。 3μs以内の高速応答性。
仕様(ノイズレベル)40mVp-p以下 (無負荷)、(ヒステリシス(FS→0))±15mV以内質量(g)8耐電圧AC2000V、1min(一次巻線-出力端子一括間)出力電圧±4V/定格電流、±12V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)精度(出力)±1%FS以内使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。パルス幅(最大)定格電流X 10倍/50msec温度係数(出力電圧)±0.1%/℃ typ、(残留電圧)±1.5mV/℃ typ直線性±1%FS以内保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (一次巻線-出力端子一括間)応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)残留電圧(V)±0.03mV以内 (無負荷)
小型電力量センサ用 分割型変流器(CT) omron(オムロン)小型電力量センサ用 分割型変流器(CT)omron(オムロン)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
小型電力量センサ形KM20-B40/-FLK専用のCT
使用温度範囲(℃)-20~+60相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)耐電圧出力端子-外装ケース間:AC2000V 1min定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-30~+65相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)出力端子-外装ケース間:50以上(DC500Vメガにて)
分割型直流電流センサ ユーアールディ分割型直流電流センサユーアールディ
12,980税込14,278
1台
当日出荷
±15Vの制御電源対応。出力は0±4Vで方向判別可能。絶縁計測可能。センサアンプ一体の分割型電線ワンタッチクランプ構造。
質量(g)60電源(V)制御:DC±15±5% (25mA typ) 両電源定格電流(A)±100最大電流(A)±150使用環境-10℃~60℃、≦85%RH、結露のないこと温度係数電圧:±0.1%/℃ typ直線性±1%FS以内応答速度3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)保存環境-15℃~65℃、≦85%RH、結露のないことリード線VVC-Φ0.18X7-4C L=300絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)出力特性±4V/定格電流 (推奨負荷抵抗≧10kΩ)耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)(貫通穴-出力リード線端末一括間)
汎用直流電流センサ 貫通型 ユーアールディ汎用直流電流センサ 貫通型ユーアールディ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
±15Vの制御電源対応。 出力は0±4Vで方向判別可能。 絶縁計測可能。 センサ・アンプ一体構造で高信頼性。 DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能。(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます。) 3μs以内の高速応答性。
耐電圧AC2500V、1min(貫通穴-出力端子一括間)出力電圧±4V/定格電流、±10V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。コネクタ(接続)5045-04 (モレックス)制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)調整機能FS:最大出力調整、OS:無負荷時のゼロ点調整 (出荷時調整済)
小型クランプ式交流電流センサ ユーアールディ小型クランプ式交流電流センサユーアールディ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。 小型ながら最大120Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω許容電流(A)300Arms連続出力特性2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω)直線性±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω)保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵耐電圧AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式脱着回数概略100回程度リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)質量(g)70絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)
汎用直流電流センサ ユーアールディ汎用直流電流センサユーアールディ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から61日以内出荷
±15Vの制御電源対応。 出力は0±4Vで方向判別可能。 絶縁計測が可能。 センサ・アンプ一体構造・分割取付型。 DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能。(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます。) 3μs以内の高速応答性。
出力電圧±4V/定格電流、±10V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源耐電圧AC2500V、1min(貫通穴-出力端子一括間)絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。調整機能FS:最大出力調整、OS:無負荷時のゼロ点調整 (出荷時調整済)コネクタ(接続)5045-04 (モレックス)
電流検出器(CT) omron(オムロン)電流検出器(CT)omron(オムロン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
電流検出器は温度調節器に付属されていませんので、必要な場合はご購入ください。 ヒータ断線、SSR故障、ヒータ過電流の検出にご使用ください。 三相ヒータを使用した場合、ヒータ断線/SSR故障/ヒータ過電流を検出するためには、2個の電流検出器が必要です。
耐振動(m/s2)50Hz、 98耐電圧(V/min)AC1000
CT変換器 MG(旧エム・システム技研)CT変換器MG(旧エム・システム技研)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
CTにより統一された0~5A、または0~1Aの交流電流を絶縁。 された直流信号に変換。真の実効値演算回路方式を採用。 コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載。
入力信号0~5A AC(入力損失 0.5VA以下)
デジタル指示調節計 C1M azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C1Mazbil(旧:山武)
41,980税込46,178
1個
当日出荷から56日以内出荷
調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能! さらに使いやすく(さらなる性能向上) 一目でわかる(大型液晶表示) すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
質量(g)130(専用取付器具含む)シリーズSDC形C1M制御方式1.オンオフ制御/2.PID制御構造IP66(前面部)パネルサイズ(mm)48×48電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)指示方式デジタル4桁LCD表示使用周囲温度(℃)-10~55消費電力(VA)8以下寸法(縦×横×奥行)(mm)48×48×65RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.64MB) (0.59MB)イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などデジタル入力機能:設定値(SP)切替、PID切替、Auto/Manual切替、RUN/READY切替、オートチューニング停止/起動などサンプリング周期(ms)50~500(設定にて変更可能)
EPCOS 酸化金属バリスタ EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタEPCOS
889税込978特価
1袋(25個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
LEM 電流センサ LEMLEM 電流センサLEM
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ 神港テクノスデジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ神港テクノス
24,980税込27,478
1個
当日出荷から27日以内出荷
高機能を詰め込んだパネル面内短胴サイズ首下56mmの短胴サイズで省スペースに貢献状況に応じてPV表示色を緑・赤・橙に切替え可能専用のUSB通信ケーブルでパソコンから各種設定・モニタリングが可能
付属品取り付け枠1個、ガスケットA(本体に取付け)1個、取扱説明書(A3両面和英版)1部、【CT(カレントトランス)】CTL-6-S-H1個[オプション:W(20A)付加時]、2個[オプション:W3(20A)付加時]、CTL-12-S36-10L1U1個[オプション:W(50A)付加時]、2個[オプション:W3(50A)付加時]質量(g)約120取付方式専用取付枠を使用(取付可能なパネルの厚さ:1~5mm)直流電圧(V)0~1DC、0~10DC、1~5DC、0~5DC材質(ケース)難燃性樹脂入力マルチ入力設定方式シートキー入力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×62(首下ガスケットA有りの時:54.5)機能停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、バーンアウト、入力異常、表示範囲・制御範囲、ウォームアップ表示、自動/手動制御切替、コンソール通信絶縁抵抗(MΩ)500VDC、10以上表示器PV表示器:11セグメントLCDバックライト赤/緑/橙、SV表示器:11セグメントLCDバックライト緑、MEMO表示器:11セグメントLCDバックライト緑、動作表示:バックライト橙消費電力(VA)約8周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)防塵・防滴前面部IP66安全規格UL認証:入力定格100~240VAC、24VAC/DCファイルNo.E159038周囲温度(℃)0~50絶縁抵抗500V DC 10MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)入力端子-電源端子間:1.5AC1分間、出力端子-電源端子間:1.5AC1分間別売品番端子カバー(TC-ACS)、USB通信ケーブルCMAサンプリング周期(ms)250
極小型クランプ式交流電流センサ ユーアールディ極小型クランプ式交流電流センサユーアールディ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
クランプ式センサの最小型品。 既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 極小型ながら最大15Aまでの電流に対応。 電流有・無検出に適する。
仕様(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)80Ω(参考値)質量(g)12許容電流(A)50Arms連続構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC1000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間)適合電流(A)0.01~15Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないことリード線(出力)錫コートビニール電線(AWG22X150L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)脱着回数概略100回程度
カレント・センサ SAO omron(オムロン)カレント・センサ SAOomron(オムロン)
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
モータ過電流保護に最適の静止形過電流継電器モータの過負荷保護、一般三相回路の交流電流検出にご使用いただけます。反限時特性をもつもの、起動時ロック時間をもつもの、瞬時動作のものと、それぞれのタイプを揃えているため、使用状況に応じた、適確な保護、検出、制御が可能。電流の大きさによりCTを取り替えたり、リレー部の入力抵抗を取り替えたりする必要がなく、簡単にご使用いただけます。プラグイン形のため、取りつけ、取りはずし、配線などの作業が簡単。
仕様テストボタンでの動作:瞬時動作(動作表示LEDは点灯せず)質量(g)約170使用温度範囲(℃)10~+60(ただし、 氷結しないこと)周波数(Hz)50/60(許容変動範囲:定格周波数の±5%)定格電圧(V)(電動機回路)AC500V以下(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電圧]耐電圧電気回路一括と取りつけパネル間:AC2000V 1min接点回路と他の回路間:AC2000V 1min接点極間:AC1000V 1min定格電流(A)(電動機回路)1~80または64~160(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]ケース色マンセル 5Y7/1保存温度(℃)-25~+65過負荷耐量(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%(制御電源回路)交流電源:定格電圧の1.15倍、3h、1回、直流電源:定格電圧の1.3倍、3h、1回使用湿度範囲35~85%RH電圧許容変動(制御電源回路)定格電圧の+10%、-15%絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括と取りつけパネル間:10以上接点回路と他の回路間および接点極間:5以上耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min耐衝撃(誤動作)98m/s2 X、Y、Z方向標高(m)2000m以下誤差【整定誤差】動作電流値:電流整定値の±10%動作時間(起動時ロック時間):時間整定目盛1:最大整定値の+10%、-5%時間整定目盛2~10:最大整定値の±10%接点容量AC240V 3A(cosΦ=1.0) 2A(cosΦ=0.4)DC 24V 3A(抵抗負荷) 2A(L/R=7ms)DC110V 0.2A(抵抗負荷) 0.1A(L/R=7ms)動作電流(mA)電流整定値の100%動作(形SAO-SU□Nは出力リレーがOFFする電流値)雷インパルス耐電圧1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回電気回路一括と取りつけパネル間:6000V接点回路と他の回路間:4500V制御電源回路端子間:4500V復帰値復帰電流値(自動復帰形):動作電流値の95%以上
大型・電力機器用クランプ式交流電流センサ ユーアールディ大型・電力機器用クランプ式交流電流センサユーアールディ(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ36までの電線に対応する、大型・大電流CT。 分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 0.1~500Aまでの広範囲な電流に対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。
適合電流(A)0.1~500Arms (50/60Hz)、RL≦5Ω許容電流(A)600Arms連続出力特性1250mV±2%/500A (50/60Hz RL=5Ω)直線性±1%FS/500A (50/60Hz RL=5Ω)保護構造(出力)3.0Vpクランプ素子内蔵耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線端末一括間)使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式脱着回数概略100回程度リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)質量(g)300耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力リード線端末一括間)
CT変換器 MG(旧エム・システム技研)CT変換器MG(旧エム・システム技研)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
CTにより統一された0~5Aまたは0~1Aの交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル直流信号に変換 真の実効値演算回路方式を採用。 小形ソケットではモータの突入電流などで熔着の危険性があるため入力信号はソケットをバイパス。 CTプロテクタは焼損の危険性がない高効率整流素子を使用。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・工場内のモータ負荷電流をDCSに入力して一括管理 モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の故障を検出。
入力信号0~5A AC出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)供給電源85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
デジタル指示調節計 C35TR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C35TR~azbil(旧:山武)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
関連資料寸法、仕様情報(7.73MB)
デジタル指示調節計(DINレール取付形22.5mm幅) 神港テクノスデジタル指示調節計(DINレール取付形22.5mm幅)神港テクノス
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
コンパクトで制御盤内にジャストフィットマルチ入力,高速サンプリング充実した通信機能
高さ(mm)75奥行(mm)100入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧制御方式オートチューニングPID・PI・PD・P・ON/OFF横幅(mm)22.5制御出力リレー接点・無接点電圧・直流電流高度(m)2000以下表示器PV(赤色4桁)、SV(緑色4桁)RoHS指令(10物質対応)対応別売品番直流電流入力用受信抵抗器(50Ω)
電線クランプ型直流分割センサ ユーアールディ電線クランプ型直流分割センサユーアールディ
17,980税込19,778
1台
当日出荷から4日以内出荷
±15Vの制御電源対応。出力は0±4Vで方向判別可能。絶縁計測可能。センサアンプ一体の分割型電線ワンタッチクランプ構造。
電源(V)制御:DC±15±5% (25mA typ) 両電源使用環境-10℃~60℃、≦85%RH、結露のないこと温度係数電圧:±0.1%/℃ typ直線性±1%FS以内応答速度3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)保存環境-15℃~65℃、≦85%RH、結露のないことリード線VVC-Φ0.18X7-4C L=300絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)出力特性±4V/定格電流 (推奨負荷抵抗≧10kΩ)耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)(貫通穴-出力リード線端末一括間)
TDK 積層表面実装インダクタ, 2 nH, 900mA, 1 x 0.5 x 0.5mm TDKTDK 積層表面実装インダクタ, 2 nH, 900mA, 1 x 0.5 x 0.5mmTDK
96税込106
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 2 nH許容差 = ±0.2nH最大直流電流 = 900mA最大自己共振周波数 = 9.3GHzパッケージ/ケース = 0402 (1005M)最大直流抵抗 = 150mΩ寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm長さ = 1mm最大動作温度 = +125℃最小動作温度 = -55℃チップインダクタ、MLG1005Sシリーズ. 高周波数(多層)チップインダクタ セラミックと伝導体を組み合わせたモノリシック構造 携帯電話、携帯ネットワーキングデバイス、その他高周波数回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層表面実装インダクタ, 1.5 nH, 1A, 1 x 0.5 x 0.5mm TDKTDK 積層表面実装インダクタ, 1.5 nH, 1A, 1 x 0.5 x 0.5mmTDK
149税込164
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 1.5 nH許容差 = ±0.2nH最大直流電流 = 1A最大自己共振周波数 = 9.6GHzパッケージ/ケース = 0402 (1005M)最大直流抵抗 = 100mΩ寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm長さ = 1mm最大動作温度 = +125℃最小動作温度 = -55℃チップインダクタ、MLG1005Sシリーズ. 高周波数(多層)チップインダクタ セラミックと伝導体を組み合わせたモノリシック構造 携帯電話、携帯ネットワーキングデバイス、その他高周波数回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
Signal Construct LED表示灯 Signal ConstructSignal Construct LED表示灯Signal Construct
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 20.4→264V ac/dc 72.05mm シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric DPDT 20.4→264V ac/dc 72.05mmシュナイダーエレクトリック
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:電流●電源電圧:20.4 → 264 V ac/dc●接点構成:DPDT●電気フェーズ:1●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:150mA●最大検出電流値:15A●遅延時間:0.1 → 30秒●幅:72.05mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM35 JAシリーズ電流制御リレー. Schneider Electric RM35 JA電流制御リレーは、低電流又は過電流時に交流と直流を制御します。交流又は直流を自動的に識別し、幅広い測定範囲を備えています。暖房回路、照明回路、発電機の負荷ステータスを監視します。. 自身の電源をチェック 透明なヒンジ付きカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
HY Electronic Corp 整流用 3相ブリッジダイオード, 5-Pin SBR HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流用 3相ブリッジダイオード, 5-Pin SBRHY Electronic Corp
5,450税込5,995
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
仕様ブリッジ整流器 - SBRシリーズ. SBRシリーズは、HY Electronic (Cayman) Limited製のシリコン不動態化された3相ブリッジ整流器です。 この製品は、35 Aの順電流と600 ~ 1600 Vの逆電圧を出力します。 この整流器は、交流(AC)を直流(DC)に変換します。 これらの製品は回路基板の用途に最適です。. 拡散接合 低順方向電圧降下 高サージ電流長さ(mm)28.8構成シングルピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージSBR実装タイプスルーホールピーク平均順方向電流(A)35ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)500ピーク逆電流(mA)5テクノロジーシリコンジャンクションピーク順方向電圧(V)1.2ブリッジタイプ3相
表面実装ダイオード 東芝表面実装ダイオード東芝
48税込53
1個
5日以内出荷
仕様●パッケージ:SC-61●用途:低電圧高速スイッチング●最大定格尖塔逆方向電圧VR:45V●最大定格直流逆方向電圧VR:40V●最大定格直流順方向電流IF:300mA●最大定格平均整流電流Io:100mA●順方向電圧VF(max):0.60V●順方向電圧VF条件:IF=100mA●逆方向電流IR(max):5μA●逆方向電流IR条件:VR=40V●端子間容量Ct(max):25pF●端子間容量Ct条件:VR=0●f=1MHz●備考:1個入アズワン品番67-0400-55
汎用コンタクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))汎用コンタクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
18,980税込20,878
1袋(1個)
5日以内出荷
直流高電圧リレー IHVシリーズ ハーメチックシール型 コンタクトチャンバー内に不活性ガス充填、アークブローマグネット 接点電流は50A/100A/150A/200A/250Aとアプリケーションに合わせて選択いただけるよう細分化 内蔵コイルエコノマイザ(IHV150/200/250) 全方向取り付け可能 RoHS Compliant
用途DC充電、ソーラーインバータ 蓄電池システム、高電圧試験装置 バッテリパック、産業用電動車両、鉄道車両、モータ制御 産業機械の回路保護および安全回路電圧(V)端子のスイッチング:DC900接点配置:1フォームA(NO)端子の種類ネジ端子配置補助スイッチ:無しRoHS指令(10物質対応)対応
トランジスタ 東芝トランジスタ東芝
27税込30
1個
5日以内出荷
東芝トランジスタ シリコンPNPエピタキシャル形(PCT方式) 低周波小電力増幅用 電力スイッチング用 直流電流増幅率が高い。:hFE(1)=120~400 コレクタ・エミッタ間飽和電圧が低い・:VCE(sat)=-0.2V(最大)(IC=-400mA,IB=-8mA) 小型モータのドライブ様に適します。
電圧(V)Vceo:-15周波数帯域(MHz)fT(typ):120電流(mA)Ic:-800hFE120~240パッケージS-Mini電力(mW)Pc(Ta=25℃):200
TDK 積層表面実装インダクタ, 3 nH, 800mA, 1 x 0.5 x 0.5mm TDKTDK 積層表面実装インダクタ, 3 nH, 800mA, 1 x 0.5 x 0.5mmTDK
81税込89
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 3 nH許容差 = ±0.2nH最大直流電流 = 800mA最大自己共振周波数 = 6.8GHzパッケージ/ケース = 0402 (1005M)最大直流抵抗 = 200mΩ寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm長さ = 1mm最大動作温度 = +125℃最小動作温度 = -55℃チップインダクタ、MLG1005Sシリーズ. 高周波数(多層)チップインダクタ セラミックと伝導体を組み合わせたモノリシック構造 携帯電話、携帯ネットワーキングデバイス、その他高周波数回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層表面実装インダクタ, 1 nH, 1A, 1 x 0.5 x 0.5mm TDKTDK 積層表面実装インダクタ, 1 nH, 1A, 1 x 0.5 x 0.5mmTDK
119税込131
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 1 nH許容差 = ±0.2nH最大直流電流 = 1A最小品質ファクター = 7パッケージ/ケース = 0402 (1005M)最大直流抵抗 = 100mΩ寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm長さ = 1mm最大動作温度 = +125℃最小動作温度 = -55℃チップインダクタ、MLG1005Sシリーズ. 高周波数(多層)チップインダクタ セラミックと伝導体を組み合わせたモノリシック構造 携帯電話、携帯ネットワーキングデバイス、その他高周波数回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層表面実装インダクタ, 2.7 nH, 800mA, 1 x 0.5 x 0.5mm TDKTDK 積層表面実装インダクタ, 2.7 nH, 800mA, 1 x 0.5 x 0.5mmTDK
119税込131
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 2.7 nH許容差 = ±0.2nH最大直流電流 = 800mA最大自己共振周波数 = 7.3GHzパッケージ/ケース = 0402 (1005M)最大直流抵抗 = 150mΩ寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm長さ = 1mm最大動作温度 = +125℃インダクタ構造 = 多層チップインダクタ、MLG1005Sシリーズ. 高周波数(多層)チップインダクタ セラミックと伝導体を組み合わせたモノリシック構造 携帯電話、携帯ネットワーキングデバイス、その他高周波数回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層表面実装インダクタ, 2.2 nH, 900mA, 1 x 0.5 x 0.5mm TDKTDK 積層表面実装インダクタ, 2.2 nH, 900mA, 1 x 0.5 x 0.5mmTDK
119税込131
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 2.2 nH許容差 = ±0.2nH最大直流電流 = 900mA最大自己共振周波数 = 8.6GHzパッケージ/ケース = 0402 (1005M)最大直流抵抗 = 150mΩ寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm長さ = 1mm最大動作温度 = +125℃最小動作温度 = -55℃チップインダクタ、MLG1005Sシリーズ. 高周波数(多層)チップインダクタ セラミックと伝導体を組み合わせたモノリシック構造 携帯電話、携帯ネットワーキングデバイス、その他高周波数回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷から79日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
種類-ポート数-構造-すきま標準-設定範囲-ケーブル-コネクタ-耐久性-伝送路-最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])-
TDK 積層表面実装インダクタ, 3.9 nH, 700mA, 1 x 0.5 x 0.5mm TDKTDK 積層表面実装インダクタ, 3.9 nH, 700mA, 1 x 0.5 x 0.5mmTDK
81税込89
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 3.9 nH許容差 = ±0.2nH最大直流電流 = 700mA最大自己共振周波数 = 6.5GHzパッケージ/ケース = 0402 (1005M)最大直流抵抗 = 200mΩ寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm長さ = 1mm最大動作温度 = +125℃最小動作温度 = -55℃チップインダクタ、MLG1005Sシリーズ. 高周波数(多層)チップインダクタ セラミックと伝導体を組み合わせたモノリシック構造 携帯電話、携帯ネットワーキングデバイス、その他高周波数回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層表面実装インダクタ, 1 nH, 600mA, 0.6 x 0.3 x 0.3mm TDKTDK 積層表面実装インダクタ, 1 nH, 600mA, 0.6 x 0.3 x 0.3mmTDK
93税込102
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 1 nH許容差 = ±0.2nH最大直流電流 = 600mA最大自己共振周波数 = 14.4GHzパッケージ/ケース = 0201 (0603M)最大直流抵抗 = 100mΩ寸法 = 0.6 x 0.3 x 0.3mm奥行き = 0.3mm高さ = 0.3mm長さ = 0.6mm最大動作温度 = +125℃最小動作温度 = -55℃チップインダクタ、MLG0603Sシリーズ. 高周波数(多層)用RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 35mm シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric DPDT 35mmシュナイダーエレクトリック
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
取付方式DINレールシリーズHarmony ControlRoHS指令(10物質対応)対応
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
209,800税込230,780
1個
3日以内出荷から80日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

三菱 ct特集
おすすめ人気ランキング
制御機器