カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 電子部品(オンボード)(8)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(4)

制御機器 :「輝度計」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7セグLED 電圧計モジュール BDENシリーズ アズワン7セグLED 電圧計モジュール BDENシリーズアズワン(1件のレビュー)
1,500税込1,650
1個
当日出荷
計測するための入力電圧から電源を取る自己電源電圧表示タイプの電圧計モジュール。高輝度タイプの7セグメントLEDを使用し、明るい場所でも視認性が良く、パネルへもワンタッチで取り付け可能。
ローム LED, 黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56YY3F ROHMローム LED, 黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56YY3FROHM
2,198税込2,418
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 16 mcd●放射束 : 60mW●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 585 nm●寸法 : 5.5 Dia.x 8.7mm●ロームのLEDランプは屋外表示器などに適した高輝度・高信頼性LEDランプなど幅広い製品群をラインアップしています。丸型Φ5 LEDランプ 用途: 貨幣計数機 携帯型データ端末 デジタルマルチメータ: 携帯型 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) モータ制御: ブラシレスDC ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 スマートメータ 埋め込みPC セキュリティ用X線検査機 監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 指紋認証機器 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) デジタルマルチメータ: 据置型 EMS 用ディスプレイ 太陽光発電インバータRoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMR20-10-DCM-R-C Murata Power SolutionsMurata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMR20-10-DCM-R-CMurata Power Solutions
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 4●ディスプレイのタイプ: LED●幅: 30.73mm●奥行き: 27.4mm●精度: ±0.06 V、±0.4 V●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: -25℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●Murata Power Solutions デジタル電圧計Murata Power Solutions デジタル電圧計は、出力の測定と表示に使用するセルフパワー型自動レンジ設定 DC 電圧モニタです。0.30 インチ( 7.6 mm )の大型高輝度 LED ディスプレイで、 10 フィート( 3M )離れた場所から簡単に読み取れます。この自動レンジ設定メータは、 LO 範囲( 51V 未満)で 0.01V の DC 電圧、または HI 範囲( 51V 以上)で 0.1V の分解能を正確に表示します。リセット可能な内蔵ヒューズにより、長期間にわたる信頼性を保証します。13 ビット A/D コンバータと高精度の金属皮膜抵抗器を採用し、卓越した性能を発揮します。頑丈な丸型ポリカーボネートケースに収められており、湿気、埃、衝撃、振動に対する優れた保護性能を発揮します。フルスケール読み取りは 200 V dc で、供給電圧範囲は 6 → 75 V dc です。特長と利点完全に動作可能 セルフパワー型で、接続は 2 つだけです ラウンド「油密」 1.20 インチ( 30.5 mm )カットアウトに取り付けます 逆極性保護: 100 V dc 過電圧表示付き 4 桁 LED ディスプレイ アナログパネルメータのデジタル代替品 ねじ止め端子台による簡単な設置 信頼性を長期間保つセルフリセット式の内部ヒューズ EPDMラバーガスケットとプラスチック製の六角ナットが付属 別売でパネルノックアウトパンチ及び工具あり 動作温度範囲: -25 → 60 ° C認定IP67 / NEMA6 等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,598税込1,758
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ローム LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-343MC3F ROHMローム LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-343MC3FROHM
2,798税込3,078
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●LED色 : 緑●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 25 mcd●放射束 : 75mW●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 563 nm●寸法 : 3.8 Dia.x 5.4mm●ロームのLEDランプは屋外表示器などに適した高輝度・高信頼性LEDランプなど幅広い製品群をラインアップしています。丸型Φ3 LEDランプ 用途: 貨幣計数機 携帯型データ端末 デジタルマルチメータ: 携帯型 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) モータ制御: ブラシレスDC ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 スマートメータ 埋め込みPC セキュリティ用X線検査機 監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 指紋認証機器 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) デジタルマルチメータ: 据置型 EMS 用ディスプレイ 太陽光発電インバータRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, オレンジ, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-343DC3F ROHMローム LED, オレンジ, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-343DC3FROHM
37,980税込41,778
1袋(2000個)
7日以内出荷
仕様●LED色 : オレンジ●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 25 mcd●放射束 : 60mW●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 610 nm●寸法 : 3.8 Dia.x 5.4mm●ロームのLEDランプは屋外表示器などに適した高輝度・高信頼性LEDランプなど幅広い製品群をラインアップしています。丸型Φ3 LEDランプ 用途: 貨幣計数機 携帯型データ端末 デジタルマルチメータ: 携帯型 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) モータ制御: ブラシレスDC ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 スマートメータ 埋め込みPC セキュリティ用X線検査機 監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 指紋認証機器 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) デジタルマルチメータ: 据置型 EMS 用ディスプレイ 太陽光発電インバータRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電圧測定用デジタルパネルメータ AC 4桁 LED BT14シリーズ RS PRORS PRO 電圧測定用デジタルパネルメータ AC 4桁 LED BT14シリーズRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル電流計 RS PRO 4桁 AC LED RS PROデジタル電流計 RS PRO 4桁 AC LEDRS PRO
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 赤, スルーホール実装, SLD430, SLI-430U2R3F ROHMローム LED, 赤, スルーホール実装, SLD430, SLI-430U2R3FROHM
3,598税込3,958
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : SLD430●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 400 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 140 °●レンズ形状 : 楕円形●主波長 : 625 nm●寸法 : 4.25 x 3 x 5mm●ロームのLEDランプは屋外表示器などに適した高輝度・高信頼性LEDランプなど幅広い製品群をラインアップしています。楕円形Φ4 LEDランプ 用途: 貨幣計数機 携帯型データ端末 デジタルマルチメータ: 携帯型 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) モータ制御: ブラシレスDC ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 スマートメータ 埋め込みPC セキュリティ用X線検査機 監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 指紋認証機器 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) EMS 用ディスプレイ デジタルマルチメータ: 据置型 太陽光発電インバータRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
キロクケイ azbil(旧:山武)キロクケイazbil(旧:山武)
86,980税込95,678
1個
71日以内出荷
スマートインジケータ SIシリーズは、プロセス監視モニタ用高信頼性・DINサイズ小形・軽量のLEDバーグラフ表示式の指示・警報計です。 高輝度カスタムLED採用の高鮮明バーグラフ表示。 赤・緑・黄の選択自由なバー表示色。 警報設定・ゼロスパン調整はマスク前面にて簡単操作。
質量(g)約400消費電力AC100V:5VA DC24V:4W入力電源DC 4~20mA、DC 0~1mAまたは、電源DC 1~5V、DC 0~1V、DC 0~5V定格電源電圧AC100V/110V 50/60HzまたはDC24V指示精度±1%FS±1デジット警報設定上下限、上上限、下下限
キロクケイ azbil(旧:山武)キロクケイazbil(旧:山武)
86,980税込95,678
1個
71日以内出荷
スマートインジケータ SIシリーズは、プロセス監視モニタ用高信頼性・DINサイズ小形・軽量のLEDバーグラフ表示式の指示・警報計です。 高輝度カスタムLED採用の高鮮明バーグラフ表示。 赤・緑・黄の選択自由なバー表示色。 警報設定・ゼロスパン調整はマスク前面にて簡単操作。
質量(g)約400消費電力AC100V:5VA DC24V:4W入力電源DC 4~20mA、DC 0~1mAまたは、電源DC 1~5V、DC 0~1V、DC 0~5V定格電源電圧AC100V/110V 50/60HzまたはDC24V指示精度±1%FS±1デジット警報設定上下限、上上限、下下限

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器