制御機器 :「電線対電線接続コネクタ」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6
仕様RoHS対応品
種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)
材質ナイロン6・UL94V-0
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150
定格電圧(V)MAX250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)MAX3 AC・DC
電線抱合範囲AWG(#)28~22
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33
適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。
材質ナイロン66(UL94V-0)
使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)
定格電圧MAX300V
寸法A(mm)20.9
耐電圧AC1500V/1分間
定格電流(A)(最大)10
寸法E(mm)3.5
寸法B(mm)8.5
適合電線AWG#26~#16、0.13~1.25mm2
絶縁抵抗1000MΩ以上
寸法C(mm)13.95
寸法D(mm)13.2
公差(mm)±0.13
適合パネル厚さ(mm)0.7~2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PBTP、UL94V-0
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
定格電圧(V)最大:125
耐電圧AC500V/1分間
定格電流(A)最大:2
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)20以下
仕様ELVおよびRoHS対応済み
材質ヘッダー:ナイロン66、ターミナル:黄銅、錫メッキ
ピッチ(mm)4.2
定格電圧(V)600(最大)
列数2
定格電流(A)(最大)9
挿抜耐久30 cycles(回数)min.
回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.7
抜去力3.0N(0.67lb)(最小、1極あたり)
適合リセプタクル:5557
種別基板用ヘッダー
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75142
耐電圧AC1500V/1分間
表面処理PCテール部:2.5μm(100μ″)Tin(Sn)下地:0.5μm(20μ″)Copper(Cu)
材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/0.9μm(35μ″)Tin(Sn)
材質(ハウジング)ナイロン66
形態ストレート
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
挿入力6.85N(1.54lb)(最大、1極あたり)
適合パネル厚さ(mm)1.8(.07″)
接触力1.96N(0.44lb)(最小、1極当り)
基板挿入力49.0N(11.01 lb)(最大、総合)
ピンサイズ1.07mm(.042″)、Square
特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBTベースカバー:66ナイロントップカバー:ポリカーボネートコンタクト:銅合金
使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴なきこと
電流(A)最大3.0
電圧(V)AC/DC32以下
適合ケーブル0.14~0.50mm2(22~26AWG)絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm
適合コネクタミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS
仕様RoHS対応品
種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)
材質ナイロン6・UL94V-0
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
定格電圧(V)MAX250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)MAX3 AC・DC
電線抱合範囲AWG(#)28~22
寸法B(mm)11.7
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33
適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
1袋(100個)
¥679
税込¥747
当日出荷
仕様極数 = 12行数 = 2ピッチ = 5.7mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mega-Fit併用可能製品 = 電源コネクタ、電線対基板コネクタ、電線対電線コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 34.85mm幅 = 14.26mmハウジング材質 = PBTMega-Fit UL 94 V-0レセプタクルハウジング - 171692シリーズ. Molex社製のこれらのMega-Fit 5.70 mmピッチレセプタクルハウジングはポジティブロッキング機能を持ち、ヘッダに完全にかん合されると、クリック音が聞こえます。 処理やかん合中の保護のため、Mega-Fitレセプタクルハウジング内の端子は完全に絶縁されています。 これらのMega-Fitレセプタクルハウジングのボディ素材は、難燃性等級UL 94 V-0です。 Mega-Fit圧着端子コンタクトについては、品番 ; 797-5920 797-5920 を参照してください。 Mega-Fitヘッダのかん合製品については、代表品番 ; 797-5908 797-5908 を参照してください。
長さ(mm)150
幅(mm)100
高さ(mm)15
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥599
税込¥659
当日出荷
耐電圧AC1500V/1分間
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
行数2
コンタクトめっきニッケルの上に錫
シリーズMicro-MaTch
耐電圧AC1000V(1分間)
仕様ELVおよびRoHS対応済み
適合ウエハー:53375、53426、53517、53608ターミナル:50351、50752
種別圧着ハウジング
材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状メス形状
色白色
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)250(最大)
列数1
定格電流(A)3(最大)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)20以下
難燃性UL94V-0
寸法(高さH×幅W)(mm)9.5×7.5
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
電線挿入角度ストレート
パネルマウント不可
コンタクト挿入力9.8N(2.2lb)(最大、1極あたり)
コンタクト保持力14.7N(3.30lb)(最小、1極あたり)
回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.35
仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = 51065併用可能製品 = Micro-Latch電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 7.8mm幅 = 3.92mmハウジング材質 = ポリアミド電線対基板用ハウジング 51065
長さ(mm)102
幅(mm)51
高さ(mm)5
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥119
税込¥131
当日出荷
JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。
RoHS対応品。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器
コネクタ形状ストレートプラグ
タイプネジ嵌合式
結線方式はんだ付け
定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下
仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品
材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼
使用温度範囲(℃)-25~+85
耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)
仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)5
防水仕様非防水
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。
材質ナイロン66(UL94V-0)
使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)
定格電圧MAX300V
寸法A(mm)26.6
耐電圧AC1500V/1分間
寸法D(mm)3
定格電流(A)(最大)10
寸法E(mm)3.1
適合電線AWG#26~#16、0.13~1.25mm2
絶縁抵抗1000MΩ以上
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
寸法B(mm)24.6
定格電圧(V)MAX300 AC・DC
定格電流(A)MAX10 AC・DC
仕様RoHS対応品
材質ナイロン6・UL94V-0
色白
使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052
耐電圧AC 1500V・1分間
電線抱合範囲AWG(#)26~16
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器
タイプネジ嵌合式
仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品
材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼
使用温度範囲(℃)-25~+85
耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)
コネクタ形状パネル取付レセプタクル
仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)5
結線方式はんだ付け
防水仕様非防水
JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。
RoHS対応品。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器。
仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品
材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下
耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)
コネクタ形状ケーブル中継用レセプタクル
仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)5
結線方式はんだ付け
防水仕様非防水
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ガラス入りPBT
色黒
難燃性UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
種別AdMアダプタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:4.2mm 2列 794954-6
エコ商品
極数 6。行数 2。ピッチ 4.2mm。オス/メス メス。シリーズ VAL-U-LOK。併用可能製品 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ。接続方向 ストレート。長さ 14.2mm。ハウジング材質 ナイロン。TE Connectivity Val-U-Lok 2列レセプタクルハウジング. TE Connectivity の「 VAL-U-LOK 」コネクタハウジング製品は、低コストの電線対基板ハウジングです。これらは強力なナイロン素材から作られており、簡単にロック及びロック解除できるシンプルなラッチデザインを特長としています。これらすべてが接続の安全を維持します。センターラインは 4.2 mm ピッチで、これらのハウジングには、かん合時の正確な位置合わせを実現するキーイングもあります。. 特長と利点:. 低コスト 中心線間隔 4.2 mm ポジティブラッチ設計とのかん合と取り外しが簡単 難燃性のナイロン製 Molex Mini-Fit Jr. とのかん合及び交換及び AMP-DUAC コネクタと組み合わせて使用します。. 用途:. GPU を電源に接続するコンピュータのマザーボード ハーネスアセンブリは、自動販売機、ゲーム機、家電業界で使用されています 自動車用警報装置 暖房装置 電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8000個)
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 26極 2列 2mm ダイナミックシリーズ
エコ商品
仕様極数 = 26行数 = 2ピッチ = 2mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 1000併用可能製品 = 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 28.6mm幅 = 11.3mmハウジング材質 = PBTTE Connectivity Dynamic 1100シリーズプラグスタイルタブハウジング. これらのDynamic D-1100シリーズプラグハウジングは、Dynamicコネクタ製品の中でも最小の信号コネクタである、Dynamic D-1000シリーズコネクタシステムに属します。 Dynamic D-1000シリーズはコンパクトな設計を採用しているので、省スペースが必要になる小型機器の用途に使用できます。 これらのDynamic D-1100プラグハウジングは2 mmのピッチ間隔とハウジングランス構造を備えているので、終端処理プロセス中にコンタクトランスの損傷を防止します。 ハウジングロックとキーイングの機能が設計に実装されているので、高い精度と確実なかん合が実現します。 これらのハウジングには、回路番号のマークが付いているので、正確なかん合の識別と配線が可能になります。 品番x-1903128-xは、パネル実装保持用の取り付け金具を備えています。 これらのDynamic D-1100シリーズレセプタクルハウジングのタブコンタクトは別売りです。
長さ(mm)1
幅(mm)1
高さ(mm)1
質量(g)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
極数 = 17。行数 = 2。オス/メス = メス。シリーズ = Multi-Interlock Mark II。併用可能製品 = 電線対電線マルチインターロックコネクタ。接続方向 = ストレート。長さ = 53.6mm。幅 = 17.9mm。ハウジング材質 = ナイロン。MICレセプタクル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
20 ポジションの TE Connectivity 車載コネクタです。コンパクトな形状で、柔軟性と堅牢性に優れた電線対電線接続を実現します。誤ロック解除を防止し、確実にコネクタ位置を保証することで正しい組み立てを実現します。緑色 ロックランス機能 正しい位置を確認します 極端な
仕様●タイプ:プラグ●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350890●コード番号:222-3751
アズワン品番65-7584-64
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
20 ポジションの TE Connectivity 車載コネクタです。コンパクトな形状で、柔軟性と堅牢性に優れた電線対電線接続を実現します。誤ロック解除を防止し、確実にコネクタ位置を保証することで正しい組み立てを実現します。色:グレー ロックランス機能 正しい位置を確認します 極端な温度下でも使用可能
仕様●極数:20●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350891●コード番号:222-3757
アズワン品番65-7542-33
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
20 ポジションの TE Connectivity 車載コネクタです。コンパクトな形状で、柔軟性と堅牢性に優れた電線対電線接続を実現します。誤ロック解除を防止し、確実にコネクタ位置を保証することで正しい組み立てを実現します。黒色 ロックランス機能 正しい位置を確認します 極端な温度下でも使用可能
仕様●タイプ:プラグ●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350890●コード番号:222-3746
アズワン品番65-7584-62
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
20 ポジションの TE Connectivity 車載コネクタです。コンパクトな形状で、柔軟性と堅牢性に優れた電線対電線接続を実現します。誤ロック解除を防止し、確実にコネクタ位置を保証することで正しい組み立てを実現します。色:グレー ロックランス機能 正しい位置を確認します 極端な温度下でも使用可能
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350891●コード番号:222-3739
アズワン品番65-7541-91
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
20 ポジションの TE Connectivity 車載コネクタです。コンパクトな形状で、柔軟性と堅牢性に優れた電線対電線接続を実現します。誤ロック解除を防止し、確実にコネクタ位置を保証することで正しい組み立てを実現します。緑色 ロックランス機能 正しい位置を確認します 極端な温度下でも使用可能
20 ポジションの TE Connectivity 車載コネクタです。コンパクトな形状で、柔軟性と堅牢性に優れた電線対電線接続を実現します。誤ロック解除を防止し、確実にコネクタ位置を保証することで正しい組み立てを実現します。青色 ロックランス機能 正しい位置を確認します 極端な温度下でも使用可能
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350891●コード番号:222-3735
アズワン品番65-7542-35
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
20 ポジションの TE Connectivity 車載コネクタです。コンパクトな形状で、柔軟性と堅牢性に優れた電線対電線接続を実現します。誤ロック解除を防止し、確実にコネクタ位置を保証することで正しい組み立てを実現します。色:グレー ロックランス機能 正しい位置を確認します 極端な温度下でも使用可能
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350891●コード番号:222-3731
アズワン品番65-7542-26
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
20 ポジションの TE Connectivity 車載コネクタです。コンパクトな形状で、柔軟性と堅牢性に優れた電線対電線接続を実現します。誤ロック解除を防止し、確実にコネクタ位置を保証することで正しい組み立てを実現します。青色 ロックランス機能 正しい位置を確認します 極端な温度下でも使用可能
仕様●タイプ:プラグ●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350890●コード番号:222-3726
アズワン品番65-7542-27
1箱(180個)
¥349,800
税込¥384,780
7日以内出荷
20 ポジションの TE Connectivity 車載コネクタです。コンパクトな形状で、柔軟性と堅牢性に優れた電線対電線接続を実現します。誤ロック解除を防止し、確実にコネクタ位置を保証することで正しい組み立てを実現します。青色 ロックランス機能 正しい位置を確認します 極端な温度下でも使用可能
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350891●コード番号:222-3760
アズワン品番65-7540-56
1箱(160個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
。20 ポジションの TE Connectivity 車載コネクタです。コンパクトな形状で、柔軟性と堅牢性に優れた電線対電線接続を実現します。誤ロック解除を防止し、確実にコネクタ位置を保証することで正しい組み立てを実現します。黒色 ロックランス機能 正しい位置を確認します 極端な温度下でも使用可能
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350891●コード番号:222-3728
アズワン品番65-7542-05
1箱(120個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
。20 ポジションの TE Connectivity 車載コネクタです。コンパクトな形状で、柔軟性と堅牢性に優れた電線対電線接続を実現します。誤ロック解除を防止し、確実にコネクタ位置を保証することで正しい組み立てを実現します。黒色 正しい位置を確認します 極端な温度下でも使用可能
仕様●タイプ:プラグ●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350890●コード番号:222-3720
アズワン品番65-7541-63
1箱(180個)
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
20 ポジションの TE Connectivity 車載コネクタです。コンパクトな形状で、柔軟性と堅牢性に優れた電線対電線接続を実現します。誤ロック解除を防止し、確実にコネクタ位置を保証することで正しい組み立てを実現します。緑色 ロックランス機能 正しい位置を確認します 極端な温度下でも使用可能
仕様●タイプ:プラグ●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350890●コード番号:222-3724
アズワン品番65-7540-53
1箱(180個)
¥349,800
税込¥384,780
7日以内出荷
20 ポジションの TE Connectivity 車載コネクタです。コンパクトな形状で、柔軟性と堅牢性に優れた電線対電線接続を実現します。誤ロック解除を防止し、確実にコネクタ位置を保証することで正しい組み立てを実現します。色:グレー ロックランス機能 正しい位置を確認します 極端な温度下でも使用可能
仕様●タイプ:プラグ●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350890●コード番号:222-3748
アズワン品番65-7584-63
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
。20 ポジションの TE Connectivity 車載コネクタです。コンパクトな形状で、柔軟性と堅牢性に優れた電線対電線接続を実現します。誤ロック解除を防止し、確実にコネクタ位置を保証することで正しい組み立てを実現します。黒色 ロックランス機能 正しい位置を確認します 極端な温度下でも使用可能
1
2
3
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。