カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(111)
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器(169)
- 接続・省配線(制御機器)(108)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(156)
- 産業用PC用品(18)
- 電子部品(オンボード)(913)
- 検出・センサ(221)
- 報知器(92)
- 制御機器・PLC・リレー(215)
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(93)
- 通信(制御機器)(11)
- 電源(制御機器)(1,426)
- 冷却(制御機器)(28)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(619)
- omron(オムロン)(311)
- 河村電器産業(240)
- 富士電機(192)
- 三菱電機(146)
- テンパール工業(127)
- 日東工業(107)
- AMPHENOL(94)
- RS PRO(71)
- コーセル(56)
- DiodesZetex(56)
- エスコ(55)
- VISHAY(51)
- 東洋技研(47)
- Qlight(44)
- WURTH ELEKTRONIK(41)
- シュナイダーエレクトリック(39)
- IDEC(和泉電気)(37)
- ユーアールディ(37)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
制御機器 :「100A」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

BCWA-100 3P100A
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ボックス内取付用ブレーカー電流(A)100定格電圧(V)AC200/AC100極数・素子数3P・3Eフレーム(AF)100RoHS指令(10物質対応)対応
LGA100A シリーズ
コーセル(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個8日以内出荷から48日以内出荷シリーズLG入力電圧(V)AC85~132 1Φ定格出力電力(W)100入力形式100V系入力出力形式シングル出力
SNDHS100A シリーズ
コーセル¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷形状オープンフレーム寸法(mm)61.5×44.5×150入力電圧(V)DC60~160外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.5×44.5×150定格出力電力(W)100
Han 100Aアクシャルスクリューモジュール
ハーティング¥7,198~税込¥7,918~1個ほか当日出荷から35日以内出荷サイズ2 Module定格電圧(V)1000定格電流(A)100結線方式アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要)RoHS指令(10物質対応)対応
スッキリ21 100A AL無
Panasonic(パナソニック)¥84,980~税込¥93,478~1面4日以内出荷から32日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)100ドア無リミッタースペース無![100A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669242-180827-02.jpg)
100A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器
エスコ¥21,700税込¥23,8701個翌日出荷エスコ品番EA940MM-6寸法(mm)75×96×76極数3P定格絶縁電圧(V)AC500定格電流(A)100定格遮断容量(kA)(460VAC)-定格遮断容量(kA)(220VAC)5![100A[AC220V]制御盤用遮断器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669181-180827-02.jpg)
100A[AC220V]制御盤用遮断器
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌日出荷エスコ品番EA940ML-9定格電流(A)100定格遮断容量(kA)5(AC220V)、2.5(AC460V)極数・素子数2P
ヒューズホルダー 100A用
エナジーサポート¥16,980税込¥18,6781本8日以内出荷変圧器の単体保護に最適。変圧器二次側の短絡保護用として適しています。PC-7シリーズにのみ取付可能です用途PC-7-100/PC-7S-100用
240V/100A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100)
エスコ¥22,800税込¥25,0801個翌日出荷エスコ品番EA940MM-47定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)100極数・素子数3Pフレーム(AF)100
AC100-440V/100A/3極 漏電遮断器(フレーム100)
エスコ¥36,100税込¥39,7101個翌日出荷エスコ品番EA940MN-48定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)100定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)100
AC100-440V/100A/3極 漏電遮断器(フレーム100)
エスコ¥36,100税込¥39,7101個翌日出荷エスコ品番EA940MN-43定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)100定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)100
250Vx100A 筒型エンクロヒューズ(刃型/2本)
エスコ¥17,700税込¥19,4701個翌日出荷エスコ品番EA758ZV-31全長(mm)145種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)100遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ28×95
DCパワーリレー(30A・100Aタイプ) G9EA-1
Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から62日以内出荷外形寸法(mm)73×36×67.2保護構造ケース入り接点最大許容電圧(V)400ターミナルタイプネジ
...
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398
















![100A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669242-180827-02.jpg)
![100A[AC220V]制御盤用遮断器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669181-180827-02.jpg)




























![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック 12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913497-260917-02.jpg)