カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)(2)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(3)
- 電子部品(オンボード)(43)
- 制御機器・PLC・リレー(1)
- 通信(制御機器)(4)
- 電源(制御機器)(99)
- 冷却(制御機器)(7)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER(91)
- Murata Power Solutions(14)
- XP POWER(10)
- RS PRO(7)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 日恵製作所(3)
- ムラタエレクトロニクス(3)
- ORing(3)
- TDKラムダ(2)
- スタック電子(2)
- RECOM(2)
- STMicro(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- トキトレーディング(2)
- DOGA(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- MEAN WELL(1)
- SICK(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
制御機器 :「12V40W」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

ACアダプター 12V3.3A 40W
トキトレーディング¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷ACアダプター/電源をお探しですか。PSE(IEC60950系)。マルチ入力。電源ケーブル付属。RoHS2対応。保護回路搭載。用途高品質なACアダプター色ブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107.0×47.0×30.1出力電圧(V)DC12・3.3A(40W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~95効率出力:85~88.85%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)100000(計算値)
ACアダプター 12V3.3A 40W
トキトレーディング¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷ACアダプター/電源をお探しですか。PSE規格など各種安全規格に適合。電源コード付属。マルチ入力。用途高品質なACアダプター色ブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107.0×47.0×30.1出力電圧(V)DC12・3.3A(40W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス電源コード平2ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~95効率出力:85~88.85%動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)100000(計算値)
XP Power スイッチング電源 12V dc 3.5A 40W ECM40US12
XP POWER¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷仕様XP Power - ECM40シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECM40シリーズでは、卓越したオープンフレーム、40 W、AC-DC電源をそろえています。これらの製品はすべて、IT規格と医療規格の認定を取得しています。 これらの信頼性の高い、小型電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造を備えています。 このシリーズは対流冷却型で、動作温度は0 → +70 ℃です。. 40 W、オープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT規格と医療規格の認定を取得済み クラスIとクラスIIの構造 DC入力タイプを用意(DCMシリーズ) 3年保証長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)150奥行(mm)27定格電力(W)40出力電圧(V)12dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)3.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 12V dc 3.33A 40W ECE40US12
XP POWER¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷仕様XP Power - ECEシリーズ20 / 40 W AC-DC電源. XP Power製のECEシリーズは、20 ~ 40 Wの優れた基板実装 / シャーシ取り付け電源の製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大86%の高い効率も誇ります。. 20 → 40 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装バージョンとシャーシ取り付けバージョン 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大86 %の高効率 動作温度: -25 → +70 ℃長さ(mm)78.7幅(mm)38.1質量(g)150奥行(mm)27.9定格電力(W)40出力電圧(V)12dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)3.33効率84%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプPCBマウント出力数1
XP Power スイッチング電源 12V dc 3.33A 40W ECE40US12-S
XP POWER¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECE シリーズ 40 W 定格 AC-DC 電源( 1 出力)の定格出力電流は 3.3 A @ 12 V dc です。この製品は、 85 → 264 V ac のユニバーサル入力供給電圧定格に対応しています。無負荷時入力電力特性は 0.3 W 未満、 Peak Load 性能も備えています。特長と利点効率: 84 % 密閉型基板実装 外付け部品不要 外付け部品不要 無負荷時入力電力<: 0.3 W 動作温度範囲: -25 → 70 ° C ピーク負荷に対応 ねじ止め端子 超小型認定EN61000-4-4 、レベル 3 パフォーマンス基準 A ( EFT / バースト) CSA22.2 No. 234 ( UL 準拠) EN55022 レベル B 伝導及び放射規格 EN60950-1 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % ( 10 ms )、 60 % ( 100 ms )、 100 % ( 5000 ms の Perf 基準 A 、 B 、 B (ディップと中断) EN61000-4-2 、レベル 3 パフォーマンス基準 A ( ESD 耐性) EN61000-4-3 、 10 V/m 80 % モジュール動作基準 A (放射イミュニティ) EN61000-4-5 、インストールクラス 3 、パフォーマンス基準 A EN61000-4-6 、 10Vrms Perf 基準 A (伝導イミュニティ) EN61000-4-8 、 10A/m 循環基準 A (磁場) UL60950-1長さ(mm)96幅(mm)40質量(g)170奥行(mm)28.5定格電力(W)40出力電圧(V)12dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)3.33効率84%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプシャーシマウント出力数1
組み込みスイッチング電源 12V dc 3.34A 40W
XP POWER¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷FCS40シリーズは、無負荷時の消費電力を最小限に抑え、最高の効率を実現できるように設計されています。 このシリーズのシングル出力AC-DC電源は、高さ1.04インチという低プロファイルに収められ、設置面積はわずか2 x 3インチです。FCS40は、90 → 264 V acの入力範囲に完全対応した最大40 Wの対流冷却を実現し、最小ディレーティングでは80 V acでも動作します。この電源は、医療用途に必要な2個のACラインヒューズを備えています。FCS40シリーズは低プロファイル、低ノイズであるため、仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:3.34A●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:76.2mm●幅:50.8mm●奥行き:26.4 (With Pin)mm●重量:86g●医療規格認定:あり●最低温度:-25℃●コード番号:177-7641アズワン品番65-7214-48
組み込みスイッチング電源 12V dc 1.666A 40W
TRACO POWER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Traco12VTML40シリーズ、40W出力電力、AC/DC電源モジュール。超小型で、完全密閉型のプラスチックケースです。取り付けが簡単で、基板に直接実装するためのはんだピンを備えています。業務用及び産業用電子機器です。シングル、デュアル、トリプル出力モデルユニバーサル入力:90264Vac、47440Hz短絡/過負荷保護仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:1.666A●定格電力:40W●出力数:2●入力電圧:90 264 V ac, 100 375 V dc●パッケージタイプ:密閉型●医療規格認定:なしアズワン品番65-7216-79
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 1.25A 40W TML 40252C
TRACO POWER¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷出力電圧 = 5 V dc, 12 V dc。出力電流 = 1.25 A, 5A。定格電力 = 40W。出力数 = 2。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 112mm。幅 = 63.7mm。奥行き = 32.5mm。効率 = 75 → 84%。最高温度 = +60℃。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 3.333A 40W TML 40112
TRACO POWER¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 3.333A。定格電力 = 40W。出力数 = 1。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = PCBマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 89mm。幅 = 63.5mm。奥行き = 25mm。効率 = 75 → 84%。重量 = 280g。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 3.333A 40W TML 40112C
TRACO POWER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 3.333A。定格電力 = 40W。出力数 = 1。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 112mm。幅 = 63.7mm。奥行き = 32.5mm。効率 = 75 → 84%。重量 = 325gRoHS指令(10物質対応)対応
組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 1.34 A 6 A 40W
TRACO POWER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Traco 12 / 5 V TPP 40 シリーズは、40 W の出力電力、AC/DC 医療用電源です。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000 mの高度で動作 保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃仕様●出力電圧:5 V dc, 12 V dc●出力電流:1.34 A, 6 A●定格電力:40W●出力数:2●入力電圧:85 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:ありアズワン品番65-7215-75
40Wスイッチング方式ACアダプタ
ENG(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷安全、小型、高効率のスイッチング方式ACアダプター。DCプラグはΦ2.1mm仕様、ノイズフィルター付、PSE取得。入力電圧(V)100~240極性センタープラスプラグ形状DC:Φ2.1mm、センタープラス出力電力(W)40付属品メガネACケーブル 約1.5mケーブル長(m)DCプラグ約1.5(ノイズフィルター付)入力AC100-240V 1A ワールドワイド仕様外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×75×28容量(W)40安全規格PSERoHS指令(10物質対応)対応
XP Power スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 2 A, 6 A 40W ECM40UD21
XP POWER¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様XP Power - ECM40シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECM40シリーズでは、卓越したオープンフレーム、40 W、AC-DC電源をそろえています。これらの製品はすべて、IT規格と医療規格の認定を取得しています。 これらの信頼性の高い、小型電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造を備えています。 このシリーズは対流冷却型で、動作温度は0 → +70 ℃です。. 40 W、オープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT規格と医療規格の認定を取得済み クラスIとクラスIIの構造 DC入力タイプを用意(DCMシリーズ) 3年保証長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)150奥行(mm)27定格電力(W)40出力電圧(V)5dc,12dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)2 , 6RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数2
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 36 V dc 40W
TRACO POWER¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷TEN 40WIE は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを切り出しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40WIE は新しいデザインアプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品に比べて仕様を改善し、コスト効率の仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:3.33A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:92 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7220-49
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 36 V dc 40W
TRACO POWER¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷TEN 40E は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを四捨五入しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40E は新しい設計アプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品と比較して仕様を改善することができ、コス仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:3.33A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:92 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7220-54
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 36 V dc 40W
TRACO POWER¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷TEN40WIEは、TracoPowerの既存の40W製品シリーズを切り出しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN40WIEは新しいデザインアプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品に比べて仕様を改善し、コスト効率の高いソリューションを提供します。入力電圧範囲が4:1の標準2インチx1インチ金属パッケージに収容されています。最大93%の高効率で、動作温度範囲(自然対流)は-40→+70℃(電力ディレーティングなし)です。TEN40WIEシリーズは、リモートオン/オフ機能、短絡/過電圧/過熱に対する保護などの追加機能を備え、多くの産業用途に適合します。仕様●出力電圧:±12V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.66A●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:91 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7221-24
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 18 V dc 40W
TRACO POWER¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:9 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:3.33A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:91 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●長さ:50.8mm●コード番号:194-4603アズワン品番65-7223-63
DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 43→ 160 V dc 40W
TRACO POWER¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷TEQ-40WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲の絶縁された高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈な金属ケースに収められています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率とヒートシンク構造により、動作温度は、電力ディレーティングなしの自然対流冷却で最大 +83 ℃、電力ディレーティングありで最大 +92 ℃ です。その他の特長には、低電圧ロックアウト、過熱保護、短絡保護などがあります。熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → +92 ℃ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 高効率: 最大91 % I/O 絶縁:最大 3000 V dc 低電圧ロックアウト回路 過電圧、過熱、短絡から保護します仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:43→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.67A●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:88%●鉄道用途向けに承認済み:あり●ロードレギュレーション:1%●幅:57.2mm●コード番号:187-9484アズワン品番65-7218-85
DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9.5→ 36 V dc 40W
TRACO POWER¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷TEQ-40WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲の絶縁された高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈な金属ケースに収められています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率とヒートシ仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:9.5→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.67A●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:89%●鉄道用途向けに承認済み:あり●最低温度:-40℃●シリーズ:TEQ 40WIRアズワン品番65-7211-97
DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18→ 75 V dc 40W
TRACO POWER¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷TEQ-40WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲の絶縁された高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈な金属ケースに収められています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率とヒートシ仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.67A●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:89%●鉄道用途向けに承認済み:あり●最低温度:-40℃●シリーズ:TEQ 40WIRアズワン品番65-7218-84
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 80→ 160 V dc 40W
TRACO POWER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Traco Power の tmdc 40H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範仕様●出力電圧:±12V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:40W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 40Hアズワン品番65-7216-07
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 80→ 160 V dc 40W
TRACO POWER¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Traco Power の tmdc 40H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:40W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 40Hアズワン品番65-7216-38
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc 40W
TRACO POWER¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷TEN 40E は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを四捨五入しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40E は新しい設計アプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品と比較して仕様を改善することができ、コス仕様●出力電圧:±12V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:18 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.66A●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:91 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●ロードレギュレーション:0.5%●幅:25.4mmアズワン品番65-7223-97
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 18 V dc 40W 1セット 10個入
TRACO POWER¥109,800税込¥120,7801セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:9 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.66A●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:90 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mm●コード番号:194-4609アズワン品番65-7223-65
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 75 V dc 40W 1セット 10個入
TRACO POWER¥119,800税込¥131,7801セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:18 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:3.33A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:92 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7223-62
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 36 V dc 40W 1セット 10個入
TRACO POWER¥119,800税込¥131,7801セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:3.33A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:92 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mm●コード番号:194-4621アズワン品番65-7220-34
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 18 V dc 40W 1セット 10個入
TRACO POWER¥99,980税込¥109,9781セット(10個)7日以内出荷TEN 40E は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを四捨五入しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40E は新しい設計アプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品と比較して仕様を改善することができ、コス仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:9 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:3.33A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:91 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●ロードレギュレーション:0.3%●シリーズ:TEN 40Eアズワン品番65-7220-56
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 36 75 V dc 40W 1セット 10個入
TRACO POWER¥109,800税込¥120,7801セット(10個)7日以内出荷TEN 40E は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを四捨五入しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40E は新しい設計アプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品と比較して仕様を改善することができ、コス仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:36 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.66A●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:91 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7223-66
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 36 V dc 40W 1セット 10個入
TRACO POWER¥109,800税込¥120,7801セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.66A●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:91 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃アズワン品番65-7223-68
XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 2 A, 6 A, 500 mA 40W ECM40UT31
XP POWER¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECM シリ-ズの 40 W 定格 AC-DC 電源(トリプル出力)は、出力電流定格が 6 A @ 5 V dc 、 2 A @ 12 V dc 、 0.5 A @ -12V dc となっています。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1長さ(mm)101.6幅(mm)50.8奥行(mm)27定格電力(W)40最高温度(℃)70出力電圧(V)5dc,±12dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(mA)2 A, 6 A, 500RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数3
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 40 V dc, 3W, THP 3-2422
TRACO POWER¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 9 40 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±125mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIL 24。絶縁電圧 3kV ac。奥行き 10.5mm。鉄道用途向けに承認済み なし。ロードレギュレーション 0.01。最低温度 -40℃。EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03、EN60601-1、UL60601-1、IEC60601-1、EN 50124-1 ;2、CSA C22.2 No. 601-1. CB、CSA. 75 ℃超で ℃あたり4 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THP 3シリーズ. Tracopower THP-3シリーズは、新たに登場した高性能の3 DC/DCコンバータであり、低プロファイルDIL-24パッケージに業界標準のピン配列を備えています。 このDC-DCコンバータの非常に優れたI/O絶縁システム及び最大160 dcの入力電圧のため、THP-3は、鉄道や交通システム、医療機器、計装機器など、特定の安全基準を満たすために優れた基礎絶縁、付加絶縁、又は強化絶縁を必要とする、要求の厳しいさまざまな用途に最適です。 THP-3は効率が高く、全負荷時でも40~+75 ℃の温度範囲で安全に動作することができます。 このDC-DCコンバータは、セラミックコンデンサ専用のフルSMDデザインのため、信頼性が非常に高く、長寿命になっています。. 補助的及び強化用絶縁 300 rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格3000 ACrms UL60601-1及びIEC/EN60601-1第3版、2 MOOPの医療安全規制に適合 IEC EN UL60950-1に準拠した産業安全 → 40 dc、18 80 dc、及び36 160 dc 広い動作温度範囲: 40 85 ℃最大 入力フィルタはEN55022Aに適合(外部コンポーネント不要) 連続短絡保護 高信頼性、MTBF >;100万時間 鉛フリー設計、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10 → 40 V dc, 30W, RP30-2412SEW
RECOM¥69,980税込¥76,9781セット(5個)7日以内出荷仕様●EN60950、UL1950、CSA950. UL認定. 動作温度はディレーティングありの温度. Recom 30 Wシングル / デュアル及び49 Wトリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP30-TAシリーズ. 調整型出力 L-C入力フィルタ 最大8 Aの出力電流 6面連続シールド 高効率 絶縁電圧: 1.6 kV 業界標準のパッケージサイズ 4:1のワイド入力範囲 入力電圧最大±1 % ニッケルメッキの銅製ケース●分離式:あり長さ(mm)40.6シリーズRP30 EW定格電力(W)30出力電圧(V)12 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(A)2.5入力電圧範囲(V)10 → 40 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1.6 x 2 in実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6 dc出力数1
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 40W, TEN 40-2412WI
TRACO POWER¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 40W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 3.35A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 40WI。ロードレギュレーション = ±0.5%。効率 = 87%。UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1 (60 Vdcまでの入力電圧、SELV制限に適合). Traco 40 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN-40WIシリーズ. ワイド入力電圧範囲でコンパクトな低プロファイルケースの40 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールは、高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 高電力密度、51 x 51 x 10 mmメタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 1.5 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 電圧低下ロックアウト、過電流、過熱、短絡保護 出力電圧調整可能(±10 %) 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケースRoHS指令(10物質対応)対応
XP Power スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc, 24 V dc 1 A, 6 A, 500mA 40W ECM40UT32
XP POWER¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷仕様XP Power - ECM40シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECM40シリーズでは、卓越したオープンフレーム、40 W、AC-DC電源をそろえています。これらの製品はすべて、IT規格と医療規格の認定を取得しています。 これらの信頼性の高い、小型電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造を備えています。 このシリーズは対流冷却型で、動作温度は0 → +70 ℃です。. 40 W、オープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT規格と医療規格の認定を取得済み クラスIとクラスIIの構造 DC入力タイプを用意(DCMシリーズ) 3年保証長さ(mm)101.6幅(mm)50.8奥行(mm)27定格電力(W)40最高温度(℃)70出力電圧(V)5dc,12dc,24dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(mA)1 A, 6 A, 500RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数3
静電容量式フィルムセンサ開発ボード
ビット・トレード・ワン¥6,598税込¥7,2581個当日出荷静電容量式センサの決定版!! 組み込みスイッチなど様々な用途に活用できるモジュール製品 センサ用透明フィルムを始め、様々な導体でタッチ/近接センサが製作出来る! 静電容量の変化で近づくだけで反応する近接センサや、触るだけで反応するタッチセンサなど様々な形態のセンサを検証・構築が可能なセンサ開発ボードです。 付属の透明フィルムを始め、銅テープ、バナナなどアイデア次第で様々な導電体を近接センサとして利用することができ、モニタツールを用いて画面上で静電容量の変化を見ながら感度やしきい値などの調整を行うことができます。 また、ボード上の外部出力端子からON/OFFが出力されており対象組み込み機器にタッチセンサや近接センサを簡単に追加できます。 センサに使用可能なセンサ用透明フィルムが付属、導電性を持つ透明フィルムは145×85mmの大きさで柔軟性を活かし曲面での使用の他、ユーザーが自由にカットしてセンサ部を作成することも可能です。 付属の透明フィルムを始め、缶コーヒー、バナナなどアイデア次第で様々な導電体を近接センサとして利用することが出来ます。 リアルタイムで状況を把握出来るモニタツールも充実 センサの値をリアルタイムで画面上にグラフ表示できるモニタツールをご用意、感度を4段階、しきい値を255段階で設定可能でセンサとなる導電体や環境に合わせ最適な状態に調整する事が可能です。 外部出力端子付きで、PCに接続しなくても使える! ボード上の外部出力端子からON/OFFが出力されており、対象組み込み機器にタッチセンサや近接センサを簡単に追加出来ます。 PCアプリ組み込み用のDLLを公開! センサの値を任意のアプリケーションから使用出来るよう、DLL形式にてライブラリを公開しています。付属品本体基板1部 ワニ口クリップ1個 センサ用透明フィルム1枚 取扱説明書1部 保証書1部仕様対応インターフェース規格:USB2.0(タイプminiBコネクタ) USBフルスピードモード 動作電源:DCジャック: 5.1V~12V USB:5V 本体基板寸法:W40×D51×H12.5mm(突起部除く) 動作環境:温度:0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと) センサ用透明フィルム寸法:W100×D85×H0.1mm センサ入力数:1 しきい値/感度調整:感度4段階 しきい値255段階 基板重量:約15g出力デジタル出力(0/5V) / UART出力 /LED点灯出力対応OS日本語版OS: Windows10、Windows8、Windows7,Vista搭載のDOS/Vパソコン対応機種USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。保証期間お買い上げから6ヶ月間
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398







































![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック 12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913497-260917-02.jpg)