制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
キャビネット / プラボックス (15) モーター制御・インバータ・電磁開閉器 (17) 接続・省配線(制御機器) (27) 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 (3) 産業用PC用品 (1) 電子部品(オンボード) (229) 検出・センサ (14) 制御機器・PLC・リレー (23) 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル (11) 通信(制御機器) (6) 電源(制御機器) (259) 冷却(制御機器) (2) カテゴリ: 制御機器価格: 50,000~100,000円すべて解除
電源トランス 単相単巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ) (17件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V) 200-220-240(0V端子共用) 2次電圧(V) 100-115(0V端子共用) 仕様 RoHS指令対応 周波数(Hz) 50/60 耐電圧 AC1.5kV 出力電圧(V) 100 入力電圧(V) 200 接続方法 ネジ端子台 回路方式 単相・単巻
コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 富士電機 (18件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
横行搬送機械に最適な性能
少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能
コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
仕様 ●仕向先・取説:日本・日本語 保護構造 IP20 閉鎖形、UL open type 構造 標準形(IP20) 周波数許容変動 5~-5% 出力過負荷電流定格 定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s 出力定格周波数(Hz) 50/60 直流制動 制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100% 適合安全規格 UL508C、IEC61800-5-1:2007 分野 コンパクト形 開発系列 2シリーズ
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル (12件のレビュー) 当日出荷 から 82日以内出荷
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)ワイド入力(AC85~264V)AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可同期整流方式による高効率化DINレール取付対応コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズ PB 端子形状 ねじ 動作表示灯 LED:緑 出力形式 単一出力
CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 当日出荷 から 31日以内出荷
入力種類 DC入力 適合規格 EC指令対応、KC、UL、EAC 制御方式 ストアードプログラム方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用(入出力制御方式) 構造 盤内内蔵型 保存温度(℃) -20~75(バッテリを除く) 使用周囲温度(℃) -20~60 EMC規格 ゾーンB 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 命令 約220種類 標高(m) 2000以下 汚染度(使用環境) 汚染度2以下:IEC61010-2-201に該当 耐衝撃(m/s2 ) IEC60068-2-27に準拠/147/X/Y/Z各方向3回 雰囲気 腐食性ガスのないこと 耐振動 IEC60068-2-6に準拠/5~8.4Hz/振幅3.5mm/8.4~150Hz/加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分掃引回数10回=合計100分) プログラミング言語 ラダーチャート方式 使用周囲湿度(%RH) 10~90 端子ねじサイズ M3
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) タイプ スタンダード 標準タイプ 取付方式 露出形 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 ドア 付 寸法縦(mm) 350 リミッタースペース なし フリースペース 付 認証マーク HPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
産業用イーサネット・スイッチ MOXA 当日出荷 から 113日以内出荷
EDS-205A/208Aシリーズは、IEEE 802.3およびIEEE 802.3u/x、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDI-Xオートセンシングをサポートする5ポートおよび8ポート産業用イーサネットスイッチは、今日の産業界が利用できる最も堅牢なイーサネット接続を提供します。
EDS-205A/208Aシリーズの最も重要なことは、工業グレードの優れたコストパフォーマンスを提供できるスイッチでありネットワーク管理者が素晴らしいアンマネージドネットワークソリューションを実行できます。
EDS-205A/208Aスイッチは、稼動中のAC/DC電源に同時に接続することができる12/24/48VDC(9.6~60VDC)、18~30VACリダンダント電源入力を提供します。
EDS-205A/208Aスイッチは、FCC、TUV、UL、CE規格に準拠し海洋(DNV/GL)または危険な地域(Class I Div. 2/ATEX Zone 2)といった危険で厳しい産業環境を想定して設計されています。
EDS-205A/208Aスイッチは、-10~60℃まで標準的な動作温度モデルと-40~75℃のワイドレンジ動作温度モデルがあります。
これらのスイッチは、100%のバーンインテストを実施しているので産業用オートメーションコントロールアプリケーションで確実に動作します。
更に、EDS-205A/208Aスイッチは、DIPスイッチでブロードキャストストームプロテクションのイネーブルまたはデセーブル切換ができるので産業アプリケーションに適した異なるレベルの柔軟性を提供します。
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ) 当日出荷 から 21日以内出荷
1次電圧(V) 90/R100/110 2次電圧(V) 100 仕様 複巻、静電シールドあり 形状 TP-S 周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 相数 単相 使用周囲温度(℃) -10~40 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(kV) AC1.5
高圧以下計器用変圧器 三菱電機 当日出荷 から 6日以内出荷
用途 一般計器用、継電器用 周波数(Hz) 50/60両用
Jetson Orin Nano Super開発者キット NVIDIA(エヌビディア) 5日以内出荷
最大67TOPSのAI性能を持つAI開発用コンピュータ
Jetson Nano開発者キットの後継となるAI開発用コンピュータで、Jetson Orin Nano 8GBモジュールとリファレンスキャリアボードで構成されています。2024年12月にアップデートされたソフトウェアにより、最大67TOPSへAIパフォーマンスが向上しました。また、メモリ帯域幅も約50%増加して102GB/sになっています。AI搭載ロボットやスマートドローン、インテリジェントカメラなどの開発が可能です。
Jetson Orin Nano 8GBモジュールのGPUには1024基のCUDAコアと32基のTensorコアを搭載したAmpereアーキテクチャを採用し、CPUには6コアの64ビットArm Cortex-A78AEを搭載しています。キャリアボードには、最大4レーンのカメラモジュールをサポートするMIPI CSIコネクタ2個、組み立て済みのヒートシンクファン、19VのDC電源、M.2-KeyEベースの無線LANモジュールなどが搭載されています。そのほか、USB Type-Aコネクタ、USB Type-Cコネクタ、GbEコネクタ、DP1.2コネクタ、microSDカードスロット、高速ストレージ用に2個のM.2-KeyM NVMeソケット、40ピン拡張ヘッダー、12ピンボタンヘッダー、4ピンファンヘッダー、DC電源ジャックなどが用意されています。
その他 【GPU】1024基のCUDAコアと32基のTensorコア搭載 Ampereアーキテクチャ、【ビデオエンコード】1080p30を 1~2CPUコアでサポート、【ビデオデコード】1×4K60(H.265)、2×4K30(H.265)、5×1080p60(H.265)、11×1080p30(H.265)、【PCIe】PCIe Gen3×4のM.2 Key Mスロット、PCIe Gen3×2のM.2 Key Mスロット、M.2 KeyEスロット 消費電力(W) 7~25 メモリー 8GB 128ビットLPDDR5、102GB/秒 ディスプレイ DP1.2(+MST)コネクタ×1 使用CPU 6コア Arm Cortex-A78AE v8.2(64ビットCPU、1.5MB L2+4MB L3) ネットワークタイプ GbEコネクタ×1 カメラ仕様 MIPI CSI-2 22ピンカメラコネクタ×2 ストレージ SDカードスロットと外付けNVMeをサポート USB USB Type-Aコネクタ:USB 3.2 Gen2×4、USB Type-Cコネクタ(UFP)
三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ コーセル 当日出荷 から 42日以内出荷
耐飽和性能向上
設置面積少スペース
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応
漏洩電流選択可能
定格電圧(V) 三相三線式500 質量(kg) 1.8 周波数(Hz) 50/60 使用温度(℃) -40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 66×100×240 絶縁抵抗(MΩ) DC500V100 安全規格 UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC 試験電圧(V/1分) DC2,800 使用湿度(%RH) 20~95
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 翌日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) タイプ スタンダード 標準タイプ 取付方式 露出形 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 ドア 付 寸法縦(mm) 350 リミッタースペース なし 認証マーク HPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります