カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器(2)
- 電子部品(オンボード)(12)
- 制御機器・PLC・リレー(3)
- 電源(制御機器)(1)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
エコロジープロダクト
制御機器 :「AA240」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

Vishay 整流ダイオード, シリーズ, 100A, 800V, 3-Pin TO-240AA
VISHAY¥6,898税込¥7,5881個当日出荷仕様ダイオード構成 = シリーズ1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = TO-240AAダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.55V長さ = 92mm幅 = 22.6mm高さ = 35mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 2.1kA標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サイリスタモジュール, SCR、SCRモジュール, 95A, 1200V, VS-VSKT91/12
VISHAY¥68,980税込¥75,8781箱(10個)7日以内出荷定格平均オン電流 = 95A。サイリスタタイプ = SCR、SCRモジュール。パッケージタイプ = TO-240AA。繰返しピーク逆方向電圧 = 1200V。サージ電流レーティング = 2000A。実装タイプ = パネルマウント。最大ゲートトリガー電流 = 270mA。最大ゲートトリガー電圧 = 4V。最大保持電流 = 250mA。ピン数 = 7。寸法 = 92 x 22.6 x 30mm。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 1200V。サイリスタ / サイリスタVS-VSKTシリーズ、ADD-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. 産業標準パッケージADD-A-PAK 低熱抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 6 V 0.12 Nm
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷Copal Electronics の 6 V DC ギア式モータは、MG16B シリーズの定格速度が最大 40 rpm の製品です。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構 コピー機の用紙フィーダ ギア付きのモータ全体の長さは 61 mm です 重量: 35 g仕様●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:40 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.12 Nm●コード番号:202-0439電圧(V)6アズワン品番65-7347-49
IXYS ファストリカバリー 整流ダイオード コモンアノード
IXYS¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様ダイオード構成:コモンアノード 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:1200V 、 実装タイプ:スクリュー マウント 、 パッケージタイプ:TO-240AA 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:2.64V 、 長さ:92mm 、 幅:20.8mm 、 高さ:30mm 、 ピーク逆回復時間:300ns 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 高速リカバリエピタキシャルダイオード(FRED)モジュール、IXYS. 低スイッチング損失 国際標準パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード パネルマウント
VISHAY¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷仕様実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:TO-240AA 、 ピン数:3 、 長さ:92mm 、 幅:22.6mm 、 高さ:35mm 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 IGBTモジュール、Vishay. Vishayの高効率IGBTモジュールは、PT、NPT、トレンチIGBTの各テクノロジから選べます。 製品にはシングルスイッチ、インバータ、チョッパ、ハーフブリッジ、カスタム構成品などがあります。 スイッチモード電源、無停電電源、溶接、モータドライブ、力率補正システムなどのメインスイッチングデバイスでの使用を念頭に設計されています。 主な用途には、ブースト / バックコンバータ、フォワード / ダブルフォワードコンバータ、ハーフブリッジ、フルブリッジ(Hブリッジ)、3相ブリッジなどがあります。. 幅広い業界標準パッケージスタイル ヒートシンクに直接取り付け PT、NPT、トレンチIGBTテクノロジを選択可能 低VCE(on) IGBT スイッチング周波数: 1 kHz → 150 kHz 堅実な過渡特性 高絶縁電圧: 最大3500 V 100 %鉛(Pb)フリー、RoHS対応 低熱抵抗 広い動作温度範囲(-40 → +175 ℃)RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ ギヤ比1/240 DC6V
ニデックコンポーネンツ¥3,500税込¥3,8501個11日以内出荷仕様●方式:-●機能:-●ギア比:240/1●使用電圧:DC6V●RPM:55rpm●トルク:49mN・m●定格電力:-●サイズ:-●シャフト径:-●実装:-●特長:-●方式:-アズワン品番68-2033-12
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398

























![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック 12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913497-260917-02.jpg)