制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
接続・省配線(制御機器) (13) カテゴリ: 制御機器価格: 1,500円以下すべて解除
BNC圧着タイプ コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) (18件のレビュー) 当日出荷
種類 プラグコネクタ コンタクト形状 オス 結線方法 圧着 形状 ストレート 規格 JIS-C-5412、EIAJ RC-5235 定格電圧(V) AC500 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 寸法A(Φmm) 14.5 結合方式 バヨネットロック 材質(コンタクト) 黄銅 特性インピーダンス(Ω) 50 耐電圧(V/min) AC1500 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ
BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) (24件のレビュー) 当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状 ストレート 規格 MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V) AC500 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 結合方式 バヨネットロック 材質(コンタクト) 黄銅 コンタクト形状 オス 特性インピーダンス(Ω) 50/(200MHz以上)75 耐電圧(V/min) AC1500 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷 から 13日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途 関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー 関西通信電線 ケーブル RG-58A/U ケーブル外径(Φmm) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω) 50
ケーブル用75Ωプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター) (2件のレビュー) 当日出荷
種類 コネクタ コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ 特性インピーダンス(Ω) 75 結線方式 (中心)圧着、(外部)圧着 端子種別 圧着 寸法A(mm) 14.5 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応
ケーブル用プラグ 75Ω(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷
種類 コネクタ コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ 特性インピーダンス(Ω) 75 結線方式 (中心)圧着、(外部)圧着 端子種別 圧着 寸法A(mm) 14.5 寸法D(mm) 14.5 寸法E(mm) 9.2 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au 寸法B(mm) 23.1 寸法C(mm) 5.4 適合ケーブル 5C-2V、5C-2E、EM-5C-2E 圧着工具 TA-35 RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 1.2max. at DC~3GHz
コネクタ BNCシリーズ 多治見無線電機 (3件のレビュー) 当日出荷 から 91日以内出荷
50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
接続方法 バヨネットロック方式 特性インピーダンス 50Ω 耐電圧 AC1500V1分間 周波数範囲(MHz) DC~4000(ケーブルによって異なります) 絶縁抵抗(MΩ) 000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ) 3以下
ケーブル用ワンタッチ締付 トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷
種類 コネクタ コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ 結線方式 (中心)締付、(外部)締付 寸法A(mm) 2.1 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au 適合ケーブル 5D-FB RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 1.2max at DC~2GHz
BNC形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に最適なコネクター。
種類 コネクタ コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ 特性インピーダンス(Ω) 75 使用温度範囲(℃) -40~+85 定格電圧(V) AC500 材質(コンタクト)/処理 (中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vにて5000以上 接触抵抗(mΩ) 3以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500
ケーブル用ワンタッチ締付けタイプ75Ωプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) (1件のレビュー) 当日出荷
種類 コネクタ コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ 特性インピーダンス(Ω) 75 結線方式 (中心)締付、(外部)締付 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 1.2max. at DC~3GHz
BNC型ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) 5日以内出荷
コネクタ形状 ケーブル用プラグ 特性インピーダンス 50Ω or 75Ω
BNC型ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター) 5日以内出荷
コネクタ形状 ケーブル用プラグ 特性インピーダンス 50Ω or 75Ω 結線方式 中心:圧着、外部:圧着 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ BNC12 実装タイプ ケーブル
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります